優れた切断力と耐久性を誇る実用タイプ。硬度と粘り強さを引き出す、浸炭焼入採用。第1/2種電気工事士技能試験推奨品
硬度HRC(刃部)60
RoHS指令(10物質対応)対応
第1/2種電気工事士技能試験推奨品。
優れた切断能力と耐久性を誇る実用タイプ。
新JIS B4623対応
エラストマーグリップ採用
精密さとフォルムはピンセットの領域に。小回りが良く使い心地抜群。
特殊合金鋼は焼入れにより、より使い易さを感じさせます。
過酷な使用、連続作業にも疲れを感じさせないコイルバネ装備。
ソフトグリップは、静電気対策仕様でエレクトロニクスの現場での使用にも安心です。
ミニチュアシリーズのハンドルには静電気が短時間に減衰し、帯電しにくい材料を使用しています。手になじむエラストマー樹脂グリップです。
全長(mm)116
トラスコ品番120-4882
材質CRV2
寸法(mm)113
質量(g)40
硬度HRC42±2(刃部)
先端形状ギザなし
切断能力(Φmm) 鉄線-
切断能力(Φmm) 銅線-
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
エラストマーグリップを採用しています。
仕様滑り止めローレット付
0.08mmΦの極細銅線も先端でしっかりキャッチ。
精密作業に適した高精度な仕上がり。
種類精密プライヤ
全長(mm)125
切断能力(Φmm) 銅線0.08
硬度HRC46
仕様ESD対策品
質量(g)42
トラスコ品番120-4408
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
先端先細
バネ無し
RoHS指令(10物質対応)対応
ローレット付、幅広、薄口タイプ
用途ローレット付で保持力を高めたミニチュアリードペンチ。
全長(mm)116.5
仕様ESD対策品、エラストマーグリップ、バネ付、RoHS(6物質・10物質)/○
質量(g)42
硬度HRC42
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
つかみ部が丸いので対象物を傷つけず、 綺麗な丸曲げ加工ができます。つかみ部サイズ:先端1.2mmφ 根元5mmφ。バネ付
呼び寸法(mm)115
トラスコ品番274-1571
材質SCrv
全長(mm)115
質量(g)58
硬度HRC(刃部)42~50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
JIS規格商品で、鉄線や銅線を切る、曲げる、挟む、引っ張る、ねじるなど多くの作業が出来ます
材質S55C
幅(mm)(先端開)20以上
刃部硬度56~64HRC
切断能力(Φmm) 銅線4
切断能力(Φmm) 軟鉄線4
連続作業にも疲れを感じさせないコイルばね装備です。手になじむエラストマー樹脂グリップです。先端部にくわえ穴付です。
仕様コイルばね付、ローレット付、先端部ギザ付
先端先細
切断能力(Φmm) 銅線2.6
バネ有り
RoHS指令(10物質対応)対応
確実につかんですべらない強力型
従来品と比べ、先端を短くし厚みを持たせることで、しなりを抑え対象物をしっかり保持できます。
質量(g)56
硬度HRC42
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
全長(mm)159
先端先曲り
バネ無し
トラスコ品番370-8098
質量(g)115
先端硬度HRC45
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
VVFケーブル2.0mm×3芯も楽に切断可能なすり合わせ刃タイプ。刃の根元に、バインド線専用の切断刃を設けました。
仕様エラストマーグリップ、カッター付
トラスコ品番494-3066
質量(g)245
切断能力(銅線)Φ2.6mm、(銅より線)5mm2、(VVF)2.0mm×3芯、(鉄バインド線)2.0mm
硬度HRC(刃部)58
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
JIS規格商品で、切る、曲げる、引っ張る、挟むなど多機能で狭い場所でも掴めるように先端が細くなっています。
保持力が高めるため、ローレット付になっています。
用途電気工事、組立ラインなど
全長(mm)160
先端先細
バネ有り
材質S55C
幅(mm)(先端開)30以上
質量(g)130
刃部硬度54~62HRC
切断能力(Φmm) 鉄線1.6
切断能力(Φmm) 銅線2.6
切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
1本
¥629
税込¥692
当日出荷
つかむ、つまむ、切る、曲げる等の作業に便利なお買い得セットです。
入組点数3
材質カーボンスチール(炭素鋼)
全長(mm)ペンチ:160、ラジオペンチ:160、ニッパー:160
刃部硬度55HRC
切断能力(Φmm)ペンチ:鉄線1.5/銅線2.5、ラジオペンチ:鉄線1.0/銅線2.0、ニッパー:鉄線1.0/銅線2.0
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(3本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!
ペンチ(JIS)
モノタロウ
¥649~
税込¥714~
抜群の切断能力と耐久性を誇る、実力派の電工ペンチです。手にフィットするソフトグリップです。刃部硬度は、HRC60±4です。
用途電気工事、金工作業や機械部品の組立、修理等の幅広い用途に使用できます。
材質S58C
刃部硬度HRC60±4
RoHS指令(10物質対応)対応
支点軸のオート可動により、切断荷重が激減
刃物用炭素工具鋼使用により、切れ味、耐久性が持続
軽量スリムタイプ
握りやすいエラストマーグリップ採用
材質本体:炭素鋼、ソケット:エラストマー樹脂
全長(mm)212
質量(g)315
切断能力(mm2)IV線38
切断能力(Φmm) VVF線2.6×3心
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
プロの方にお薦めします。特に切断能力にすぐれています。端子圧着、2.0sqまで可能。刃先が長い。2060Nは脱皮穴なし
全長(mm)200
質量(g)300
呼び寸法200
使用範囲2.0Sg迄
取付穴落下防止用ひも取付穴:有
切断能力(Φmm) 鉄線3.2
切断能力(Φmm) 銅線4
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6
A部寸法が普通のペンチより短い偏芯テコ原理により通常のペンチより、はるかに切断能力が優れています。特に電工関係の方におすすめします。
仕様成形カバー付
こんなお得な商品も!
圧着工具 絶縁閉端子用 コンパクトタイプ
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
CE1/CE2及びCE5が圧着可能です。
また、非常にコンパクトで軽い握りで圧着が可能です。
弾力がありソフトタッチな手にやさしいエラストマーグリップ。連続作業も疲れません。
全長(mm)198
仕様成形確認機構付。(戻しレバー付)
トラスコ品番261-7421
質量(g)300
適合範囲CE1/CE2/CE5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
こんなお得な商品も!
圧着工具 絶縁端子用
モノタロウ
¥6,598~
税込¥7,258~
電線被覆をしっかり保持するダイス形状。
ハンドル開き量調整機構により、開き幅が小さな状態で作業が可能に。
全長(mm)207
適合0.3/0.5/1.25/2
トラスコ品番367-8326
質量(g)350
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
小型コンタクトピン加工に適しています
(ダイス部は段付で薄く仕上げています)
全長(mm)208
仕様両面刻印
トラスコ品番321-9992
材質S50C
質量(g)200
適合電線サイズAWG#28~#16・#14
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
こんなお得な商品も!
裸端子、P.Bスリーブ用圧着工具
モノタロウ
¥3,398~
税込¥3,738~
トグル機構の改良により、単位ストローク当りの所要握力をおさえ、女性にやさしい操作性を実現。
全長(mm)182
トラスコ品番120-4513
質量(g)270
最大荷重(N)255(ハンドル)
使用範囲(mm2)1.25/2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
こんなお得な商品も!
圧着工具 リングスリーブ用
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
成形確認機構付
JIS C9711適合品
電気工事士技能試験推奨品
圧着終了後、端子に使用ダイスのサイズがマークされます。
用途リングスリーブ専用
RoHS指令(10物質対応)対応
15種類のダイスにより、これ1本で幅広い端子に対応。
トグル機構採用により、軽い力で確かな圧着。
エラストマーグリップ採用で疲れにくい。
用途オープンバレル型コンタクト用圧着工具
リングスリーブの圧着サイズ 「小(1.6×2を含む)」、「中」に対応したコンパクトな圧着工具
コンパクトながら、軽い握りで圧着できます。
圧着終了後、端子に使用したダイスがわかるようにマークが入ります。
成形確認機構付
用途リングスリーブ用
仕様【圧着マーク】〇、小、中
寸法(mm)202
質量(g)290
適合サイズ小(1.6×2)/小/中
JIS規格JIS C9711 適合品
アズワン品番64-8086-35
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用。
小型端子にも対応したコンパクトタイプ。
成形確認機構付で3つの適応サイズを持った圧着工具。
適合サイズ0.3/0.5、1.25、2
仕様【圧着マーク】0、1、2
質量(g)290
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
適合P-732
セット内容青色グリップ左右1組、ビス4個
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
中心コンタクトとスリーブ(抜け止めリング)の圧着ができます。
成形確認機構付。(解除レバー付)
用途計測器、コンピューターLANに使われる、BNC/TNC/BNCCコネクター用の圧着工具です。
1丁で2種類の端子、複数サイズを圧着可能なコンパクトマルチタイプ。成形確認機構付
用途(絶縁被覆付圧着端子/裸圧着端子用)
全長(mm)225
質量(g)349
適合サイズ【裸端子】1.25(圧着マーク:1)、2(圧着マーク:2)、【絶縁閉端子】0.3/0.5、1.25、2
入数1
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.26MB)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
操作性抜群のハンドルで成形確認機構内蔵14sq対応モデル。JIS C9711 適合品 。成形確認機構付
用途(裸圧着端子・スリーブ用)
全長(mm)288
質量(g)434
適合サイズ2(圧着マーク:2)、5.5(圧着マーク:5)、8(圧着マーク:8)、14(圧着マーク:14)
入数1
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.64MB)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
1丁で2種類の端子、複数サイズを圧着可能なコンパクトマルチタイプ。成形確認機構付
用途(絶縁閉端子/裸圧着端子用)
全長(mm)222
質量(g)329
適合サイズ【裸端子】1.25(圧着マーク:1)、2(圧着マーク:2)、【絶縁閉端子】CE1 、CE2、CE5
入数1
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.77MB)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ワイヤーストリッパーとカッターを内蔵
全長(mm)180
仕様カッター付、ストリッパー付
トラスコ品番370-8195
幅(mm)44
質量(g)275
材質(グリップ)エラストマー
適合サイズ1.25/2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
F型コネクター用。様々なメーカーのF型コネクターに対応。
防水型・非防水型、中心コンタクトピン対応。
先端部にプライヤー機能付。
ツマミ圧着型のツメ付きスリーブの作業時に。
プライヤー使用時には成形確認機構が働かず、作業の邪魔にならない設計。
全長(mm)228
質量(g)320
寸法(Φmm)中心コンタクト:2.0/2.3/2.6
適合サイズスリーブ:5C/7C用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
こんなお得な商品も!
裸端子、P.Bスリーブ用圧着工具
モノタロウ
¥3,398~
税込¥3,738~
成形確認機構付です。
用途裸圧着スリーブ、裸端子用。
全長(mm)270
トラスコ品番322-0010
質量(g)390
適合サイズ(mm2)1.25、2、5.5、8
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
モジュラープラグ用。
8芯モジュラーコードにモジュラープラグを取り付ける8芯専用圧着工具です。
全長(mm)181
仕様成形確認機構付
トラスコ品番775-7603
質量(g)280
適合サイズFCC規格モジュラープラグ、RJ-45/48(8芯)、パンドウィット製、ヒロセ電機(株)製、沖電線(株)製
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
裸圧着端子・絶縁圧着端子用(簡易型)。
全長(mm)205
トラスコ品番436-2675
質量(g)210
切断能力(mm)ビスカッター/3、3.5、4
適合サイズ1.25/2
機能カッター、ビスカッター、ワイヤーストリッパー
使用範囲(mm2)ワイヤーストリッパー/0.3、0.5、0.75、1.25、2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
電気工事士技能試験を受験するための基本工具+VVFストリッパーのセット
VVFストリッパー P-958 が入った工具セット。
コンパクトで使いやすい圧着工具P-738を入組。
候補問題全13問と技能試験のポイントを解説した技能試験対策ハンドブック付
セット内容プラスドライバー(+)No.2/マイナスドライバー(-)5.5/ペンチ:P-43-175/ウォーターポンププライヤー:P-244/圧着工具:P-738/VVFストリッパー:P-958/電工ナイフ:Z-680/布尺
質量(kg)1.3
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×95×45
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×100×50
1セット(8点)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ローレット付、幅広、汎用型タイプ
従来品と比べ、先端幅が広いためより汎用的な作業に適しています。
カッター刃付のため電線の切断も行えます。
全長(mm)139
質量(g)110
切断能力(Φmm) 銅線2.6
硬度HRC(刃部)58
アズワン品番64-5106-19
切断能力(mm2)より線:2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ