カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(61)
  • 作業工具(30)
  • 手袋(6)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 作業服(1)

「hozan esd」の検索結果

102件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ESDバッグ ホーザン

    ESDバッグ

    ホーザン(4件のレビュー)
    819税込901
    1パック(100枚)
    当日出荷
    導電性ポリマーを練り込んだ電子機材梱包用の袋です。 ブリードアウトによる内容物への移行汚染の心配がほとんどありません。
    用途電子部品および電子部品実装基板の静電防止。仕様(ESD管理値)表面抵抗 Rs<1×10^11Ω、ESD対策品材質ポリエチレンブルーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ESDフォーム ホーザン

    ESDフォーム

    ホーザン(9件のレビュー)
    599税込659
    1枚ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ディスクリート部品の保管や、静電気にデリケートな基板等の緩衝材に最適。 適度な硬さを保つ導電性発泡材を使用。
    種別ICフォームRoHS指令(10物質対応)対応
  • ESDチップピンセット ホーザン

    ESDチップピンセット

    ホーザン(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    チップは静電気対策されたエンジニアリングプラスチックを使用。
    材質(本体)ステンレス質量(g)17寸法D(mm)10寸法C(mm)10チップ色耐熱温度(℃)315(チップ)材質(チップ)PEEKつまみ荷重(g)150RoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
  • ESDチップ ホーザン

    ESDチップ

    ホーザン(2件のレビュー)
    619税込681
    1組(2個)
    当日出荷
    適合P-640~650シリーズ材質PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)幅(mm)10チップ色耐熱温度(℃)315RoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp<1×10^12
  • ESD保護ケース ホーザン

    ESD保護ケース

    ホーザン
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    静電気に弱い実装基板や製品の保管、輸送に最適 導電性シートで構成する組立式ケースのため、EPAにも安心して持ち込めます。 絶縁体包装の代替品としてもお使いいただけます。
    シート厚さ(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ESDパーツケース ホーザン

    ESDパーツケース

    ホーザン
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    IC、MOS-ICなど、静電気に弱い電子部品の輸送、保管に最適です。ICフォームに挿し込むだけで、同電位に保たれ静電気障害を防止します。
    用途電子部品の輸送、保管。付属品F-10-A×1枚トラスコ品番117-3553材質PS(カーボン入)質量(g)460容量(L)1.5有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×176×24.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×185×41外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)254×41×185表面抵抗値(Ω)106以下危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目
  • ESDセラミックピンセット ホーザン

    ESDセラミックピンセット

    ホーザン
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷
    静電気対策を施したセラミックピンセットです。 熱が伝わりにくいのでハンダ付け作業に適しています。
    材質本体/ステンレス、先端/ジルコニアセラミック全長(mm)128質量(g)22先端寸法(mm)0.8耐熱温度(℃)1200(チップ)表面抵抗値(Ω)1×1012RoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
  • ESDフォーム ホーザン

    ESDフォーム

    ホーザン
    479税込527
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    静電気にデリケートな基板等の緩衝材に ディスクリート部品の保管や、静電気にデリケートな基板等の緩衝材に最適。 適度な硬さを保つ導電性発泡材を使用。
    仕様ESD管理値:Rp≦1×10^10Ω材質ポリエチレン厚さ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ESDトレー ホーザン

    ESDトレー

    ホーザン(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1組(3枚)
    当日出荷
    電子部品の一時保管、分類、作業場内での移動などに。同一品種はネスティング(ぴったりと重ね合わせ)ができます。
    用途電子部品等の一時保管、分類、作業場内での移動等。材質PP(カーボン入)質量(g)85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)192×25×256表面抵抗値(Ω)104~10RoHS指令(10物質対応)対応
  • リストストラップ ホーザン

    リストストラップ

    ホーザン(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    柔軟性のあるゴムバンドを採用。 金属アレルギーを起こしにくい素材※を使用しています。 ※金属アレルギーの原因・反応には個人差があるため、完全に防ぐことは困難です。 使用前にテストすることをお勧めします。 バナナプラグ、わに口クリップ兼用タイプ。 金属アレルギー解消!人体に接するところはすべて金属以外の素材を使用
    トラスコ品番323-7524種別リストストラップ質量(g)40コード長さ(m)(実効)1.5コード全長(m)3コードありRoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)7.5×10^5≦Rg<9×10^6
  • ESD対策ラック ホーザン

    ESD対策ラック

    ホーザン
    8,298税込9,128
    1個
    3日以内出荷
    ESD対策を完備した、トレー用のラックです。 実装基板や静電気対策が必要な部品の一時保管に最適です。 そのまま棚としても使用可能ですが、メーカー製各種トレーと組み合わせることで、 さらに機能的な収納が可能になります。 本体は抵抗値を抑えた導電性樹脂製で、トレーからのグラウンドを確立するとともに、 静電界からの遮蔽効果もあります。
    用途電子部品や実装基板をコンパクト、かつ安全に保管仕様【ESD管理値】1×104≦Rp<1×109Ω材質PP質量(g)820外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×400×255(突起部含まず)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ESDグローブ ホーザン

    ESDグローブ

    ホーザン
    6,598税込7,258
    1袋(10双)
    当日出荷から3日以内出荷
    低価格でお得な10双入りです。消費量の多い現場に最適です。指先コート付です。
    材質生地:ナイロン、導電糸(カーボン繊維)、コーティング部:ポリウレタン厚さ(mm)2白/グレー入数(双)10機能通気性コーティング指先コートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ESD対策トレー ホーザン

    ESD対策トレー

    ホーザン
    1,198税込1,318
    1枚ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    用途に応じて組み合わせて使えるノンカーボンの静電気対策トレー 電子部品の保管や分類、基板の平置き、作業場内の移動など、 作業内容に合わせて活用できます。 数種類を組み合わせた使用も可能です。 管理値に下限値を設定したため、CDM対策としても有効です。
    仕様(ESD管理値)1×106≦Rp<1×109Ω材質ABSグレーフタフタなしRoHS指令(10物質対応)対応特性帯電防止コンテナ種類ベタ目スタッキングネスティング
  • アースターミナル ホーザン

    アースターミナル

    ホーザン
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ターミナルを通過した静電気の放電電流をキャッチし可視化 静電気の放電電流がターミナルを通過すると、静電気の極性マークが表示されます。 静電気による不良が発生した場合、原因を突き止める手がかりになります。 表示は一切電源を必要とせず、表示を数年間維持します。
    仕様静電気反応電圧HBM1000V以上、内部抵抗1MΩ未満外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×26×88
  • ESDバッグ(ブルー) ホーザン

    ESDバッグ(ブルー)

    ホーザン(1件のレビュー)
    219税込241
    1パック(10枚)
    当日出荷
    静電気を帯びさせない非帯電性プラスチック。
    種別非帯電バッグ材質PE(帯電防止剤入り)ブルー表面抵抗(Ω)1011以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • ESDチップ ホーザン

    ESDチップ

    ホーザン
    659税込725
    1組
    当日出荷
    用途P-610-S、P-611-S、P-612-S、P-613-S、P-614-S、P-620-S用共通交換チップ。幅(mm)10耐熱温度(℃)315材質(先端)PEEK
  • ヒールストラップ ホーザン

    ヒールストラップ

    ホーザン(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    人体~靴~床へと静電気を逃がす、立ち作業に適したストラップ。 靴の上から装着し、踵から床に静電気を逃がすタイプのストラップ。
    仕様(ESD管理値)接地抵抗 1×10^5≦Rg<1×10^8Ω ※着用状態、ESD対策品トラスコ品番436-2616質量(g)35コードなし
  • ESDバッグ(導電袋) ホーザン

    ESDバッグ(導電袋)

    ホーザン(2件のレビュー)
    499税込549
    1パック(10枚)
    当日出荷
    内容物を同電位に保ち、静電気障害から守ります。
    種別導電バッグ材質PE(カーボン入)厚さ(mm)0.1表面抵抗(Ω)106以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • ESDソフトチップピンセット ホーザン

    ESDソフトチップピンセット

    ホーザン(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    対象物に傷を付けないソフト素材のピンセット チップは静電気対策されたポリプロピレンとエラストマーの二重成形。 弾性があり滑りにくいエラストマーと、コシのあるポリプロピレンを組み合わせることで、対象物をソフトに、かつしっかりとつかむことができます。
    仕様完全非磁性/○チップのみ材質ポリプロピレン+エラストマー(チップ)/ステンレス(SUS420J2)(本体)全長(mm)125チップ色黒+グレー耐熱温度(℃)80℃(チップ)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)80(エラストマー部)ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
  • ESDソフトチップチップ ホーザン

    ESDソフトチップチップ

    ホーザン(1件のレビュー)
    699税込769
    1組(2個)
    当日出荷
    仕様完全非磁性材質ポリプロピレン+エラストマー全長(mm)48チップ色黒+グレー耐熱温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)80(エラストマー部)ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp<1×10^12
  • ESD卓上マット ホーザン

    ESD卓上マット

    ホーザン
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    卓上サイズの導電性カラーマット。 フタル酸系4物質を含むRoHS規制10物質に対応。 既設の導電性カラーマット上に敷くことで汚れの防止にもなります。 ハサミやカッターで自分好みの形状にカットすることができます。 アースをとることで一時的な静電気対策スペースを確保できます。 作業スペース、対象物にあわせて選べる3サイズ。
    径(Φmm)ホック:7RoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp≦1×10^8
  • ESDチップ ホーザン

    ESDチップ

    ホーザン
    899税込989
    1個
    当日出荷
    細く長い円錐
    全長(mm)35材質(先端)PEEKRoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp<1×10^12
  • ESDバッグ ホーザン

    ESDバッグ

    ホーザン(3件のレビュー)
    199税込219
    1パック(10枚)
    当日出荷
    界面活性剤練り込みタイプ。
    仕様(ESD管理値)表面抵抗 Rs<1×10^11Ω、ESD対策品材質ポリエチレン厚さ(mm)0.05ブルーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ESDソフトチップピンセット ホーザン

    ESDソフトチップピンセット

    ホーザン(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    チップは静電気対策されたポリプロピレンとエラストマーの二重成形。 弾性があり滑りにくいエラストマーと、コシのあるポリプロピレンを組み合わせることで、対象物をソフトに、かつしっかりとつかむことができます。
    材質ポリプロピレン+エラストマー(チップ)/ステンレス(SUS420J2)(本体)全長(mm)125黒+グレー(チップ)質量(g)17硬度80(エラストマー部)(ショアA)先端幅(mm)Z:6(幅広R型)アズワン品番64-8896-98RoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
  • ESD竹ピンセット ホーザン

    ESD竹ピンセット

    ホーザン(3件のレビュー)
    789税込868
    1本
    当日出荷
    光学ガラス製品やキズが付きやすい部品のピックアップに適しています。
    トラスコ品番298-3672材質全長(mm)150質量(g)5表面抵抗値(Ω)1011 ~1012アズワン品番1-8268-01RoHS指令(10物質対応)対応
  • ESDグローブ ホーザン

    ESDグローブ

    ホーザン
    1,198税込1,318
    1双
    当日出荷
    手のひらが全面コート付です。超薄手の背抜き構造で、通気性を確保してます。30回以上繰り返し洗って使える高耐久仕様です。
    用途電子機器・精密機器の組立、その他静電気を嫌う作業に。材質生地:ナイロン、ポリエステル、コーティング部:ポリウレタン厚さ(mm)0.25入数(双)1機能通気性・耐久性クラスクラス1000相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • ESDソフトチップ ホーザン

    ESDソフトチップ

    ホーザン
    799税込879
    1組(2個)
    当日出荷
    適合機種P-645-J材質ポリプロピレン+エラストマー全長(mm)48黒+グレー硬度80(エラストマー部)(ショアA)先端幅(mm)6(幅広R型)アズワン品番64-8896-99RoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp<1×10^12
  • ESDグローブ ホーザン

    ESDグローブ

    ホーザン
    1,398税込1,538
    1双
    当日出荷
    すべり止め効果抜群の指先コートです。通気性が良く、長時間使用してもむれにくいです。
    用途電子機器・精密機器の組立、その他静電気を嫌う作業に。仕様電荷減衰時間:1000Vから100Vまでの減衰時間が最大20秒厚さ(mm)2入数(双)1機能通気性中指長(cm)7コーティング指先コートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ESDパーツケース(透明) ホーザン

    ESDパーツケース(透明)

    ホーザン(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    静電気防止効果の持続性に優れた素材を採用。透明ケースで内容物を、開閉せず確認ができます。IC、MOS-ICなど、静電気に弱い電子部品の輸送、保管に最適です。ICフォームに挿し込むだけで、同電位に保たれ静電気障害を防止します。
    用途電子部品の輸送、保管。付属品F-10-A×1枚トラスコ品番117-3545材質導電性プラスチック質量(g)420容量(L)1.7有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×176×24.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×185×41外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)254×41×185表面抵抗値(Ω)1011以下危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目
  • ESDセラミックチップ ホーザン

    ESDセラミックチップ

    ホーザン
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    材質ジルコニアセラミック耐熱温度(℃)1200RoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp<1×10^12
  • ESDチップ ホーザン

    ESDチップ

    ホーザン
    899税込989
    1個
    当日出荷
    太く短い円錐
    仕様(ESD管理値(Ω))接地抵抗 Rg<1×10^12全長(mm)25材質(先端)PEEKRoHS指令(10物質対応)対応
  • ESDグリップピンセット ホーザン

    ESDグリップピンセット

    ホーザン
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    PP-130にP-845 ピンセットグリップをセットにした製品です。 エラストマー製のためソフトなタッチですべりにくく、作業感を向上させます。 保管時はキャップで先端を保護し、携帯にも便利です。
    仕様ESD管理値:Rg<1×10^12Ω材質グリップ/キャップ:エラストマー / ピンセット:ステンレス(SUS304)質量(g)32アズワン品番64-5107-59RoHS指令(10物質対応)対応
  • ESDチップ ホーザン

    ESDチップ

    ホーザン
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ナイフ型
    全長(mm)30材質(先端)PEEKRoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp<1×10^12
  • パーツケース(ESDタイプ) ホーザン

    パーツケース(ESDタイプ)

    ホーザン(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    フタを閉じた状態で中身が確認できます。
    付属品B-212内箱B×2個、仕切り板×16枚付材質導電性プラスチック質量(g)545表面抵抗値(Ω)Rp≦1×1010外寸法・幅(mm)254外寸法・高さ(mm)41RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)185コンテナ種類ベタ目
  • ESDグリップピンセット ホーザン

    ESDグリップピンセット

    ホーザン
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    P-881、P-891にP-845 ピンセットグリップをセットにした製品です。 エラストマー製のためソフトなタッチですべりにくく、作業感を向上させます。保管時はキャップで先端を保護し、携帯にも便利です。
    仕様(ESD管理値)Rg<1×10^12Ω、ESD対策品材質エラストマー(グリップ/キャップ)/ステンレス(ピンセット)幅(mm)15
  • ESDチップ ホーザン

    ESDチップ

    ホーザン
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ヘラ幅3.5mm
    全長(mm)30材質(先端)PEEKRoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp<1×10^12
  • ESDチッププローブ ホーザン

    ESDチッププローブ

    ホーザン
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    精密な作業に適したチップ交換式プローブ
    全長(mm)145.5質量(g)12材質(先端)PEEKESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
  • ESD精密ドライバーセット ホーザン

    ESD精密ドライバーセット

    ホーザン
    2,698税込2,968
    1セット
    当日出荷
    グリップとキャップに導電性ABSを採用しているため、静電気対策が必要な作業にも対応できます。 軸はクロムバナジウム鋼を採用。
    用途静電気対策が必要な場面にセット内容D-91-00、D-91-0、D-92-1.8、D-92-2.5材質(グリップ)導電性ABS商品構成セット品アズワン品番64-5104-66RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤーストリッパー ホーザン

    ワイヤーストリッパー

    ホーザン(27件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    「使いやすさ」を追求し、さらなる進化を遂げた、プロによるプロのためのワイヤーストリッパー。 細身で女性の手にもフィットします。 スプリングを利用したクリック感のあるストッパーは、手元で操作でき、確実にロックします。 先端がプライヤーになっているので、電線の曲げ、引っ張りなどに使用できます。
    全長(mm)163質量(g)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • ESD対策椅子カバー ホーザン

    ESD対策椅子カバー

    ホーザン
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    椅子を静電気対策できるカバー。導電繊維を織り込んだ椅子カバー。別売のアース線を使ってグラウンドに接続するタイプで、床が未対策でも接地経路を確保できます。繰り返し洗って使える高耐久仕様。裏面の紐を縛って椅子に固定し、簡単にサイズ合わせができるため、様々な形状の椅子にご使用いただけます。
    適合ESD管理値(Ω):Rg<=1×10^9Ω材質ポリエステル80、綿20%質量(g)90径(Φmm)ホック:7外形寸法(mm)645(W)×645(D)RoHS指令(10物質対応)対応