293件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L-711 LEDライト ホーザン 動画あり
軽量・コンパクト。 照度調整機能付のLEDリング照明。 メーカー以外の顕微鏡やズームレンズ等に取り付けてきる、ビスによる3点支持。 照度調整機能付(0~100%まで無段階)
トラスコ品番780-6370 質量(g)150 外形寸法(mm)Φ91×31(突起物含まず) 消費電力(W)7.7 定格電圧DC12V(ACアダプタ付属) LED白色PowerLED 12個 取付外径(Φmm)(レンズ)27.5~60 LED寿命(時間)約10000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

様々な角度からの照射が可能なLED照明です。 ベースのプレートは顕微鏡のベース下に入り込みますので、スペースを取りません。 左右でそれぞれ独立して調光することができ、観察に合わせた細かな調整が可能です。
寸法(mm)90×100×37mm 425g 質量(g)425 電源(V)AC100(50/60Hz) アーム長さ(mm)400(ダブルアーム) 照明装置LED 調光式 色温度(K)6500 照度(Lx)35400(片側 先端から50mm)
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

ホーザン拡散フィルター
エコ商品
LEDの映り込みを抑える拡散フィルターです。作動距離が短く、対象物がギラつく場合に最適です。
付属品遮光板(半円形) 適合機種L-711/710 材質アクリル 寸法(mm)86Φ×40Φ×厚み1.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

照明には省エネ・長寿命のLEDを使用しています。170mmΦの大口径ホワイトレンズを使用しています。
用途精密部品の検査、組立てに。 倍率(倍)1.75 レンズサイズ(mm)170 トラスコ品番474-0017 質量(kg)2.6 電源(V)DC12(ACアダプター付) 消費電力(W)6.1 クランプ幅(mm)2~65 アーム長さ(mm)855 光源白色PowerLED×56個 材質(レンズ)ガラス RoHS指令(10物質対応)対応
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

L-709 LEDライト ホーザン 動画あり
ホーザンLEDライト
エコ商品
L-711の赤外線仕様ライトです。 ピーク波長が950nmのLEDを使用。 940~960nmの波長域での観察に適しています。 調光機能付。(10~100%まで無段階)
質量(g)150 消費電力(W)8 定格電圧(V)DC12(ACアダプター付) レンズ径(Φmm)27.5~60 LED赤外PowerLED 24個 LED寿命(時間)約50000※使用環境により異なります RoHS指令(10物質対応)対応 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)91×31(突起物含まず)
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED-R72の機能をシンプルにしてお求めやすい価格を追求した、LED48個タイプ。 付属の専用拡散板を取り付けた場合でも、通常観察に十分な明るさを確保できる、LEDリング照明装置のエントリーモデルです。
付属品専用拡散板(取り外し可能) 電源(V)AC100-240、50/60Hz 0.3A 消費電力(W)5 スイッチ電源ON/OFFスイッチ 色温度(K)6500 取付穴径(Φmm)35~60 動作環境(気温)5~30℃、(湿度)60%未満、W.D.55mm以上 取付け方法3点ネジ留め 照度(Lux)最大40000以上(W.D. 100mm、 専用付属拡散板取付時) 光色白色 調光方式調光可能
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

1個(2個)
799 税込879
当日出荷

ホーザンUSBカメラ
エコ商品
赤外線専用の500万画素USBカメラ USBカメラL-836の赤外線専用モデルです。近赤外線領域のみを観察することができます。 赤外線リング照明L-709と併用することで、通常の可視光域では観察しづらい着色された表面の傷や打痕・異物の検査、フィルムや液体の透過観察が可能です。
質量(g)200、 340g(個装質量) 消費電力(W)0.35 出力USB 2.0(出力コネクター) 電源DC5V(USB) コード長さ(m)1.8 有効画素数2592×1944(500万画素)(最大)※メーカーソフトウェアを使用した場合、動画の最大保存画素数は200万画素となります。 最大解像度【表示】2592×1944(500万画素)、【保存】静止画 2592×1944(500万画素)・動画 1280×960(120万画素) 動作環境OS:Windows 10/8/7/XP(32bit及び64bit)・メインメモリ:1GB以上・ハードディスクの空き容量:20GB・CPU:Inter Core 2 Duo 1.6GHz 相当以上 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ サイズ(mm)155×110×70(個装サイズ) パソコン動作環境Windows 8 以降(32bit及び64bit)※USBハブを使用して複数台のカメラを接続すると正常に認識・動作しない場合があります。※日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでのご利用中に問題が発生した場合の保障・サポートは行っておりません。入数:1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×46.5×48 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート最大30fps レンズマウントCマウント 検出波長(mm)940~960
1個
56,980 税込62,678
当日出荷

像の明るさ、シャープさはもちろん、焦点深度の深い像を実現させた精密検視用ズーム式実体顕微鏡です。検視しながら作業しやすい87mmの作動距離を確保。支柱部からレンズ部まで130mmと奥行きが広く、検視作業が楽に行えます。総合倍率は標準で7~45×。オプションの接眼レンズやコンバーションレンズを使用してさらにワイドなポジショニングが可能。検視物が長尺の場合はテーブル中央の円形プレートを取り外し、下方から差し込んで検視可能。
総合倍率(実視野)7~45× 質量(kg)4.6 電源(V)100 電源コード(m)1.8 作動距離(mm)87(フィルター/リング含む) ベース寸法(mm)200×255 眼幅調整範囲(mm)53~75、左右連動式 接眼レンズWF10×(L-545-10) 対物レンズ0.7~4.5× 鏡筒形式傾斜角45° 支柱の高さ(mm)272 視度調整左右独立式 ピント調節鏡筒上下式 レンズ中心から支柱まで(mm)146
1台
95,980 税込105,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビニールダクトの普及タイプです。 内径Φ32~300まで幅広いサイズ展開 内部抵抗が少なく、大きな輸送能力があります。 曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行なえます。
用途室内の送・排気用工場設備の送・排気用その他、集塵、送・排気用 使用温度範囲(℃)-10~50
1巻ほか
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

裏から光を当てると、板の色が明るく鮮やかに浮き上がります。板を通して向こう側の像は見えません。
用途看板、水槽、工作素材、ディスプレイ、照明カバー、パーテーション/間仕切り、棚、ホビー用途など 厚さ(mm)1 材質アクリル 強化乳白 半透明
1枚
739 税込813
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホーザンLEDアームルーペ
エコ商品
機能と価格のバランスがとれたアームルーペ ワールドワイド仕様のLEDタイプ 照明には省エネ・長寿命のLEDを採用。 レンズは165mmΦの大口径ホワイトレンズ仕様。 付属のACアダプターを使用するワールドワイド仕様。 レンズ防塵・保護用カバー付。 【照明の明るさ】発光部からの距離:100~150mm、照度:3500~2700lx ※一般的な電気スタンド:LEDタイプ:1200~1400lx、蛍光灯タイプ:700~800lx
質量(kg)3 電圧定格電圧:DC12V(ACアダプター付属) 倍率2.12×(面積倍率約4.5×) レンズ径(Φmm)165 消費電力6.4W アーム長さ(mm)855 色温度6500K 最大クランプ幅(mm)65 寿命LED寿命:約35000時間※使用環境により異なります。 LED白色LED 56個 アズワン品番64-5105-23 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
当日出荷

ホーザンLEDライト
コストパフォーマンスに優れたアクリル製フラット照明 発光面積がA4サイズの面発光照明。 輪郭の確認や、透過に最適。 発光面が広いため、様々な大きさのワークに対応できるほか、 視野の広いレンズと組み合わせても使用可能です。 厚さ8mmと薄いため、ベースの上に置いても違和感なく検査・ 観察が行えます。
付属品簡易スケールシート付(目盛 十字:1mm、同心円:10mm) 材質アクリル 質量(g)950 消費電力(W)6.1 定格電圧(V)DC12(ACアダプター付) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×8×262 色温度(K)6500 アズワン品番64-5105-24 LED寿命(時間)40000(使用環境により異なります。) LED使用数(個)白色LED×24 発光面(mm)210×297(A4サイズ) 調光範囲7段階
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷

耐候性、透明性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨 材質アクリル 乳白半透明
1枚
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ホーザンLEDライト
ブース内部に使用する補助照明。 ブースフレームの任意の位置に簡単に取り付けられます。
質量(g)1130(コード・スイッチ類含む) 消費電力(W)16 定格電圧(V)AC100 電源コード(m)6(中間部にスイッチ付き) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)735×40×30 色温度(K)5700 明るさ(Lx)440(発光部からの距離1m) LED寿命(時間)約40000※使用環境により異なります
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷

視認性が良いLEDタイプです。電池交換式(LR41×2個が必要)
仕様通電チェック、AC極性判別 トラスコ品番474-3032 種類検電ドライバー ハンドル径(Φmm)16 交流電圧(V)100~240 商品構成単品
1本
999 税込1,099
当日出荷

コンパクトなスタンド型ルーペ。観察対象に合わせてレンズの位置や角度を自在に調整できます。拡散仕様となるLEDカバーは、対象物のぎらつきを抑制します。レンズカバーが標準付属。
質量(g)840 消費電力(W)10 定格電圧DC12V(ACアダプター付) 倍率【線】メインレンズ 1.75×、サブレンズ 4×【面積】メインレンズ 約3×、サブレンズ 16× レンズ径(Φmm)95Φ レンズブルーレンズ 色温度(K)6200 LED白色LED 36個 LED寿命(時間)120,000
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷

ホーザンピンセット
エコ商品
強力型ピンセットのハイグレードシリーズ。
材質ステンレス 全長(mm)125 質量(g)29 先端幅(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ホーザンレンズ
エコ商品
Cマウントカメラ用の顕微鏡アダプターレンズ Cマウントカメラと接続し、顕微鏡の接眼部に取り付ける※1ことで、顕微鏡の画像をカメラに取り込むことが可能です。 レンズは高解像度に対応しており、クリアな画像が得られます。 顕微鏡で目視した範囲と同じ視野で撮影することが可能です。※2 レンズは顕微鏡に取り付けず、そのまま接写用レンズとしても使用可能。 ※1顕微鏡に取り付けるには、以下の別売のアダプター(L-846-1/L846-2/L-846-3)が必要です。 ※2センサーサイズ1/2.5"以上のカメラが必要です。
光学倍率0.21× 質量(g)65 作動距離(mm)17(接写用として使用時) レンズ構成4群5枚 絞りF/1.9 RoHS指令(10物質対応)対応 レンズマウントCマウント 視野径(Φmm)23
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

ホーザン電動ドライバー
エコ商品
仕様LEDリスクグループ ※LEDをはじめとした照明器具が影響を及ぼす、生物学的傷害の度合いを示す分類。(JIS C 7550 / IEC62471):リスクグループ1 質量(g)160(付属品含まず) 定格電圧DC3.6V 最大トルク(N・m)耐久(手動):10 無負荷回転数(min-1[r.p.m])280 ねじ締め能力約300回(M4×10mm/締緩で1回) 定格容量800mAh 騒音値(dB)66.1 充電時間約60分 使用環境温度(℃)充電時:0~+40、動作中および保管中:0~+45(※環境温度が0以下では充電・使用・保管しないでください) 標準ビット(+)No.2(全長75mm) 入力電流(A)1 出力トルク(N・m)最大2(電動) 充電池タイプ内蔵:Li-Ion(※本製品のリチウムイオン電池は交換できません。能力低下が認められた場合は、ご使用を中止し、新しい本体をお求めください。) 充電可能回数約500回( ※実際の内蔵充電池の寿命は、使用状況によって異なります。) RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(3.33MB) 振動3軸合成値(m/s2)0.421 充電端子microUSB Type-B 最大入力電圧(V)DC5V
1個
5,498 税込6,048
翌日出荷

ホーザンルーペ
LEDライトにより影ができにくいルーペ、細かい部分の観察、作業に手持ち、スタンドの2WAY仕様 3点のジョイントにより角度の調節が可能。 LEDライトはUSB接続にて点灯。 白色LED8個により影になりやすい手元も明るいまま観察が可能。
付属品レンズ拭き、保管袋、USBケーブル 消費電力(W)0.6 倍率メインレンズ:5倍、サブレンズ:11倍 レンズ径(Φmm)メインレンズ:75、サブレンズ:19 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×25×197 焦点距離(mm)メインレンズ:100、サブレンズ:45 LED白色LED8個 アズワン品番64-8086-36
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

機能と価格のバランスがとれたアームルーペ。ワールドワイド仕様のLEDタイプ。照明には省エネ・長寿命のLEDを採用。レンズは165mmΦの大口径ホワイトレンズ仕様。(倍率1.75×)。付属のACアダプターを使用するワールドワイド仕様。レンズ防塵・保護用カバー付
仕様■標準ビット:H-834●周波数:50/60Hz●重量:55g(コード含まず)●全長:212mm(コード含まず)●電圧:定格電圧:AC100V●電源コード:1.5m 消費電力(W)35 最高温度(℃)440 アズワン品番61-0483-33-22 校正証明書点検・検査書
1個
13,980 税込15,378
16日以内出荷

多機能なデジタルマルチメータ。 直感的に値が確認できるバーグラフ付。 立てかけて使用可能なスタンド付き。 視認性に優れた導通チェック用LED搭載。
付属品DT-113-1/キャリングケース(DT-510Z) 外形寸法70(W)×32.5(H)×157.5 電池寿命(時間)約400 最大表示6000カウント オートパワーオフ16分 RoHS指令(10物質対応)対応 サンプルレート数値 3回/秒バーグラフ 30回/秒 校正証明書一般校正
1台
24,980 税込27,478
22日以内出荷

パソコン不要。 フルHD画質で観察、画像・動画の保存が可能なフルHDカメラ。 軽量・コンパクトなLEDリング照明。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。 省スペース化に適したフレキシブルアーム。
セット内容L-851/L-630/L-803 倍率18~88×(8.8~43×)※24型ワイドモニター使用時 ( )はL-859使用時 記録媒体microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB) 作動距離(mm)185~83 視野28×16~5.9×3.3mm コネクタHDMI 撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ 画素数[静止画]1920×1080(200万画素)/[動画]1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素) アズワン品番64-8086-03 フレームレート最大60fps
1台
149,800 税込164,780
7日以内出荷

高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。軽量・コンパクトなLEDリング照明。スタンダード仕様(2倍)ズームレンズ。
セット内容(セット内容6点)L-836/L-815/L-509/L-521/L-711/L-711-1 倍率8.6~250×24型ワイドモニター使用時 有効画素数2592×1944(500万画素) 作動距離(mm)90 ベース寸法(mm)145(W)×185(D) 動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。) 視野20×15~2.8×2.1mm コネクタ出力:USB 2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ 画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素) アズワン品番64-5106-74 フレームレート最大30fps
1台
149,800 税込164,780
7日以内出荷

パソコン不要。 フルHD画質で観察、画像・動画の保存が可能なフルHDカメラ。 様々な角度から照射が可能なフレキシブルアームLEDライト。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。 広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容L-851/L-630/L-509/L-525/L-523 倍率18~88×(8.8~43×)※24型ワイドモニター使用時 ( )はL-859使用時 記録媒体microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB) 作動距離(mm)185~83 ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 視野28×16~5.9×3.3mm コネクタHDMI 撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ 画素数[静止画]1920×1080(200万画素)/[動画]1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素) アズワン品番64-8085-99 フレームレート最大60fps
1台
179,800 税込197,780
7日以内出荷

ホーザンマイクロスコープ(PC用)
エコ商品
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。軽量・コンパクトなLEDリング照明。エクステンションリングで倍率を変更できます。
セット内容(セット内容8点)L-836/L-802-2/L-818/L-819/L-509/L-521/L-711/L-711-1 倍率6.0~150×24型ワイドモニター使用時 有効画素数2592×1944(500万画素) 作動距離(mm)155~45 ベース寸法(mm)145(W)×185(D) 動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。) 視野29×22~4.6×3.5mm コネクタ出力:USB 2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ 画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素) アズワン品番64-5106-82 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート最大30fps
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷

ホーザン三眼実体顕微鏡(PC用)
エコ商品
カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。場所を取らない標準サイズのベース(リング照明付)顕微鏡作業と同時に、300万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはパソコンに接続して使用します。使い勝手のよいLEDリング照明付き。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
倍率顕微鏡:7~45×|カメラ:24~155倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時 作動距離(mm)顕微鏡:74|カメラ:74 ベース寸法(mm)200(W)×255(D) 視野顕微鏡:28.5~4.4mmΦ|カメラ:23×17~3.6×2.7mm RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.23MB)
1個
179,800 税込197,780
5日以内出荷

11.6型フルHDモニターとカメラを一体化。 パソコン不要のオールインワンカメラ。 軽量・コンパクトなLEDリング照明。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。
セット内容L-860/L-630/L-521/L-509 倍率9.2~45×※モニターサイズ11.6型ワイド 記録媒体SD/SDHCメモリーカード(最大32GB) 作動距離(mm)165~63 ベース寸法(mm)145(W)×185(D) 視野27×15~5.6×3.1mm 撮像素子1/3" CMOSイメージセンサ 画素数[静止画]/[動画]1920×1080(200万画素) アズワン品番64-8086-11 モニタ11.6型ワイド フレームレート最大30fps
1台
249,800 税込274,780
7日以内出荷

堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 レンズは幅広い倍率をカバーできるワイドレンジの高倍率ズームレンズ(1.7~13.7×)です。 B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
タイプ高倍率(13.7×)ワイド、ワイドベース 倍率205~1700 作動距離(mm)66 ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 有効視野(mm)3.5×2.6~0.4×0.3 取扱説明書(0.21MB)
1個
289,800 税込318,780
7日以内出荷

堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズで、補助照明が無い環境でもある程度使用可能です。 比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
タイプ中倍率(2×)、スタンダードベース 倍率35~250 作動距離(mm)90 ベース寸法(mm)145(W)×185(D) 有効視野(mm)20×15~2.8×2.1 取扱説明書(0.5MB)
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷

高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。軽量・コンパクトなLEDリング照明。スタンダード仕様(2倍)ズームレンズ。広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容(セット内容7点)L-836/L-815/L-509/L-525/L-518/L-711/L-711-1 倍率8.6~250×24型ワイドモニター使用時 有効画素数2592×1944(500万画素) 作動距離(mm)90 ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。) 視野20×15~2.8×2.1mm コネクタ出力:USB 2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ 画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素) アズワン品番64-5107-35 フレームレート最大30fps
1台
189,800 税込208,780
7日以内出荷

高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。様々な角度から照射が可能なフレキシブルアームLEDライト。高倍率仕様(6倍)ズームレンズ。
セット内容(セット内容5点)L-836/L-817/L-509/L-521/L-703 倍率26~755×24型ワイドモニター使用時 有効画素数2592×1944(500万画素) 作動距離(mm)105 ベース寸法(mm)145(W)×185(D) 動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。) 視野6.6×4.9~0.9×0.7mm コネクタ出力:USB 2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ 画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素) アズワン品番64-5107-27 フレームレート最大30fps
1台
189,800 税込208,780
7日以内出荷

価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズで、補助照明が無い環境でもある程度使用可能です。 B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
タイプ中倍率(2×)、ワイドベース 倍率27~200 作動距離(mm)90 ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 有効視野(mm)20×15~2.8×2.1 取扱説明書(0.2MB)
1個
219,800 税込241,780
7日以内出荷

多機能型モニター用カメラ & ワイドな高倍率ズームレンズ。コンパクトサイズのベース(リング照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。使い勝手のよいLEDリング照明付き。レンズは幅広い倍率をカバーできるワイドレンジの高倍率ズームレンズ(1.7~13.7×)です。
セット内容(セット内容6点)L-852/L-873/L-521/L-509/L-711/L-711-1 倍率(倍)155~1300(76~635)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)66 ベース寸法(mm)145(W)×185(D) 視野3.4×1.9~0.4×0.2 取扱説明書(3.18MB)
1個
189,800 税込208,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & お手頃レンズ。コンパクトサイズのベース(リング照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。使い勝手のよいLEDリング照明付き。レンズはシンプルな構造で、エクステンションリングの組み合わせによって拡大倍率を調整可能です。
セット内容(セット内容8点)L-852/L-802-2/L-818/L-819/L-521/L-509/L-711/L-711-1 倍率(倍)18~115(9.0~57)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)155/73/55/45 ベース寸法(mm)145(W)×185(D) 視野28×16~4.6×2.6 取扱説明書(3.11MB)
1個
129,800 税込142,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & 高倍率ズームレンズ。自由度の高いロングアーム(リング照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。使い勝手のよいLEDリング照明付き。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.56~4×)です。
セット内容(セット内容6点)L-852/L-816/L-509/L-503/L-711/L-711-1 倍率(倍)53~380(26~185)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)90 視野9.8×5.5~1.4×0.7 取扱説明書(5.15MB)
1個
199,800 税込219,780
翌日出荷

多機能型モニター用カメラ & 高倍率ズームレンズ。大きい観察対象に最適(リング照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。使い勝手のよいLEDリング照明付き。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.56~4×)です。
セット内容(セット内容7点)L-852/L-816/L-509/L-525/L-523/L-711/L-711-1 倍率(倍)53~380(26~185)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時] 作動距離(mm)90 ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 視野9.8×5.5~1.4×0.7 取扱説明書(6.37MB)
1個
179,800 税込197,780
翌日出荷

高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。様々な角度から照射が可能なフレキシブルアームLEDライト。低倍率での観察に最適な高解像度レンズ。
セット内容(セット内容5点)L-836/L-521/L-509/L-600-12/L-703 倍率1.8~15×24型ワイドモニター使用時 有効画素数2592×1944(500万画素) 作動距離(mm)205~100 ベース寸法(mm)145(W)×185(D) 動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。) 視野96×72~45×34mm コネクタ出力:USB 2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ 画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素) アズワン品番64-5107-49 フレームレート最大30fps
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷