カテゴリ
- バイク純正部品(21)
- 科学研究・開発用品(3)
- 切削工具(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 制御機器(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「hp-1003」の検索結果

六角プラグ
アソー(10件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷材質黄銅(C3604BD)形状プラグ流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
Fittings 六角プラグ C3604(RoHS指令相当品)
アソー¥529税込¥5821個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)形状プラグ使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P
EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781本当日出荷から翌々日出荷Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P
EIKO(栄工舎)¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷~HRC62°までの加工用途高硬度用リーマ材質超硬 超微粒子刃形スパイラルコーティングPコーティング外径公差(mm)+0.005/0
六角プラグ 3M
SK11¥589税込¥6481個翌々日出荷エアー配管用六角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。用途エアー配管継手(六角プラグ)。材質真鍮形状六角プラグ最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR3/8適合流体空気
マントルヒーター(パイプ用)
TRUSCO¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷から36日以内出荷ガラス器具や真空部品・配管等を包み込んで加熱・保温する装置です。 ガラス器具を傷付けることなく柔軟にフィットし、熱衝撃が少なく保温性に優れた効率の良い加熱具です。用途パイプ用材質ナイロン生地、内装材:ガラスクロス電源(V)AC100 コネクタ付き
エナパック 手動油用ポンプ&シリンダセット(スチール油用ポンプ+スチールシリンダ)
エナパック¥709,648税込¥780,6131個11日以内出荷から61日以内出荷・この商品は強靭、タフで、比較的頻度が高くラフな環境のもとで使用できるセット商品です。\n・中型から大型までの油圧シリンダが作動できる大きなタンクのスチール製手動油圧油用ポンプPN80-APJなどのセット商品が選択できます。用途付属品 ・油圧ホース 内径Φ6×1.8m\n・油圧ゲージ Φ100×100MPa\n・圧力計取付金具
パキンホイールブラシ
高島産業¥2,498税込¥2,7481個15日以内出荷厳選されたパキン(タンピコ)を用いております。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。安心・高品質の日本製です。用途洗浄・クリーニングに、木工・非鉄金属類の艶出し毛材パキンRoHS指令(10物質対応)対応
ミニビス (鉄/クロメートめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥809税込¥8901袋(150本)翌々日出荷木材に金具などを固定するのに使用します。用途各種木部への固定に。材質鉄表面処理クロメートめっき頭部形状皿頭ねじの呼び2.1
ヘリミル チップ APKR 1003PDR
イスカル¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)4日以内出荷から9日以内出荷アルミ・ステンレス鋼・耐熱合金加工用超ハイポジ切れ刃チップです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ハイバー 250-4 リクロスフェア 100 RP-18 5μm HPLCカラム 150377 1ST
Merck(メルクミリポア)¥109,800税込¥120,7801個16日以内出荷アズワン品番61-0318-38
リクロカート (R) 100-4.6 リクロスフェアRP-18e 5 μm HPLCカートリッジ 150603 1ST
Merck(メルクミリポア)¥97,980税込¥107,7781個16日以内出荷アズワン品番61-0319-32