カテゴリ

  • バイク部品(28)
  • 制御機器(20)
  • 農業機械(20)
  • 住設機器(18)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • 切削工具(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 作業工具(11)
  • 建築金物(5)
  • 機構部品(4)
  • 測定用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 電気材料(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 事務用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 作業服(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「hp-18」の検索結果

関連キーワード
188件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 多回転ポテンションメーター HP-18 緑測器

    多回転ポテンションメーター HP-18

    緑測器(1件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    本体ボディを樹脂にした金属巻線抵抗の多回転ポテンショメータです。 軸に直結したボビンに金属巻線抵抗をヘリカル(螺旋)状に巻きつけて多回転に対応した構造の非常に安価な設定用ポテンショメータです。 制御盤設定用や計測器の精密ボリュームとして最適です。
    付属品M9ナット、内歯形歯付座金適合(ダイヤル)H-22、H-46、D-12、DM-15種別接触形(巻線抵抗体)多回転タイプ軸径(Φmm)6取付ブッシングマウント質量(g)約19種類接触形使用温度範囲(℃)-40~125定格電力(W)2(40℃)耐電圧AC1500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上 DC500V温度係数(抵抗)50ppm/K以下耐衝撃(m/s2)500耐振動(m/s2)150回転トルク(mN・m[gfcm])8.5以下抵抗値許容差(%)±5ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])450以上バックラッシュ1°以下単独直線性(%)±0.25電気的回転角度(°)3600機械的回転角度(°)3600(0~+10)摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω)100以下
  • 皮抜きポンチ SK(新潟精機)

    皮抜きポンチ

    SK(新潟精機)(36件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    用途皮・布・紙の穴あけ レザークラフト、手芸に材質機械構造用炭素鋼(SC)硬度HRC50以上
  • 液晶保護フィルム HP 18-5220jpモデル 18.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム HP 18-5220jpモデル 18.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥4,198税込¥4,618
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種HP 18-5220jpモデル取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ18.5インチ 解像度(1366×768)特性ブルーライトカット反射防止
  • HP-1用 替刃丸穴タイプ 亀倉精機

    HP-1用 替刃丸穴タイプ

    亀倉精機(10件のレビュー)
    ¥6,798税込¥7,478
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    形状丸穴(円形)
  • ユニクロ ワイドプレート ACE(エース)

    ユニクロ ワイドプレート

    ACE(エース)(7件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷
    ダブル穴の為ズレなく固定できます。タルキに合わせサイズ豊富です。
    用途木材、ウッディー等の継ぎ補強に最適です。
  • トリプル超硬ロングホルソー ハウスビーエム

    トリプル超硬ロングホルソー

    ハウスビーエム(8件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ボディーのふところが深く、サンドイッチ板、複合材の穴あけ、パイプなどの曲面への穴あけが可能です。
    用途被削材:鋼板(12mmまで)、ステンレス板、アルミ板、鉄板サイディング、ガルバ板、FRP、樹脂材、合板。適合機種電機ドリル、振動ドリル(回転モード)刃厚(mm)2.7
  • 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)

    引張コイルバネ HP(ピアノ線)

    サンエス(昌和発條製作所)(54件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1袋(3個)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類引張コイルばね
  • 手動式ポンプ 泉精器製作所

    手動式ポンプ

    泉精器製作所
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    当日出荷
    仕様手動式適合PB-3SH-10-1トラスコ品番852-2200質量(kg)2.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×80×120吐出量0.9cc/ストロークタンク油量(L)0.2高圧ホース(m)1(口径Φ3/8インチ)
  • 精密パラレルブロック ナベヤ

    精密パラレルブロック

    ナベヤ
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    両端面を除く4面を研削仕上げ。 パラレルブロックの利用により加工ワークが安定し、平行度が確保されますので精密加工が可能になり、能率がアップします。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • はさみ金具 2個1組 機器用プレート用 6 18mm 神保電器

    はさみ金具 2個1組 機器用プレート用 6 18mm

    神保電器
    ¥109税込¥120
    1個
    当日出荷
  • モリギン ユニクロ ワイドプレート ACE(エース)

    モリギン ユニクロ ワイドプレート

    ACE(エース)
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷
    幅の広いプレート金具です。
    用途木材の固定や補強、接合に。材質鉄板厚(mm)3.2仕上ユニクロメッキ
  • プリント基板取付用 電源トランス ピン端子 TOYOZUMI(トヨズミ)

    プリント基板取付用 電源トランス ピン端子

    TOYOZUMI(トヨズミ)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)100
  • ホールプラグ TAKIGEN(タキゲン)

    ホールプラグ

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    ¥52税込¥57
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    UL規格適合素材(UL94 V-2)を使用。1つのサイズで複数の板厚に対応できます。取付けは指で押すだけ。不要な穴を簡単にふさげます。
    材質ポリアミド6(PA6)(UL94 V-2)標準色ブラック・アイボリー(5Y7/1)・ホワイト(N9.3)・クリーム(2.5Y9/1.5)RoHS指令(10物質対応)対応
  • パーソナルスリッパ(袋付) 松吉医科器械

    パーソナルスリッパ(袋付)

    松吉医科器械
    ¥6,998税込¥7,698
    1式(20足)
    翌々日出荷
    柔らかな風合いのパイル地の持ち運びがラクなパーソナルスリッパ。不織布製の袋付きですので、訪問看護時にも最適です。
    色ネイビー質量(g)約125サイズ(cm)27材料ポリエステル、EVA松吉医科器械コード24-3031-00
  • DCNドリル用ドリルヘッド IHP イスカル

    DCNドリル用ドリルヘッド IHP

    イスカル
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(2個)
    当日出荷から19日以内出荷
    非合金および炭素鋼加工用です。
    用途穴あけ加工用。材種IC948RoHS指令(10物質対応)対応
  • 回転角度センサ 10回転/2kΩ/2W 緑測器

    回転角度センサ 10回転/2kΩ/2W

    緑測器
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    3日以内出荷
    仕様小型 多回転シャフト径(Φmm)6抵抗(kΩ)2定格電力(W)2外径(mm)Φ22.22単独直線性(%)±0.25 FS電気的回転角度(°)3600(10:1)
  • 回転角度センサ 10回転/5kΩ/2W 緑測器

    回転角度センサ 10回転/5kΩ/2W

    緑測器
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    3日以内出荷
    仕様小型 多回転シャフト径(Φmm)6抵抗(kΩ)5定格電力(W)2外径(mm)Φ22.22単独直線性(%)±0.25 FS電気的回転角度(°)3600(10:1)
  • 回転角度センサ 10回転/1kΩ/2W 緑測器

    回転角度センサ 10回転/1kΩ/2W

    緑測器
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    3日以内出荷
    仕様小型 多回転シャフト径(Φmm)6抵抗(kΩ)1定格電力(W)2外径(mm)Φ22.22単独直線性(%)±0.25 FS電気的回転角度(°)3600(10:1)
  • スモウカムチップ イスカル

    スモウカムチップ

    イスカル
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1箱(2個)
    当日出荷から19日以内出荷
  • ユポロック 阪口製作所

    ユポロック

    阪口製作所
    ¥559税込¥615
    1個
    4日以内出荷
    仕様溶断器直結用タイププラグホース内径(Φmm)8適合ガス可燃性ガス
  • ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P EIKO(栄工舎)

    ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P

    EIKO(栄工舎)
    ¥97,980~税込¥107,778~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ~HRC62°までの加工
    用途高硬度用リーマ材質超硬 超微粒子刃形スパイラルコーティングPコーティング
  • 回転角度センサ 10回転/20kΩ/2W 緑測器

    回転角度センサ 10回転/20kΩ/2W

    緑測器
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    3日以内出荷
    仕様小型 多回転シャフト径(Φmm)6抵抗(kΩ)20定格電力(W)2外径(mm)Φ22.22単独直線性(%)±0.25 FS電気的回転角度(°)3600(10:1)
  • 回転角度センサ 10回転/10kΩ/2W 緑測器

    回転角度センサ 10回転/10kΩ/2W

    緑測器
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    3日以内出荷
    仕様小型 多回転シャフト径(Φmm)6抵抗(kΩ)10定格電力(W)2外径(mm)Φ22.22単独直線性(%)±0.25 FS電気的回転角度(°)3600(10:1)
  • 帆布製ミニバッグ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    帆布製ミニバッグ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    丈夫な6号(20オンス)帆布使用。持ち手に革を使用しており、持ちやすく食い込みを軽減。6ポケット(内側:1個、外側:5個)。D環3個付。樹脂製底板付で型崩れを防止
    質量(g)430寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×320×120
  • ソリッド高硬度用リーマ  CSRH-P EIKO(栄工舎)

    ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P

    EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
    用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
  • ネジピンゲージ SK(新潟精機)

    ネジピンゲージ

    SK(新潟精機)
    ¥8,598税込¥9,458
    1本
    翌々日出荷
    めねじ穴の芯出しが簡単にできます。2個使うことにより芯間ピッチも簡単に測定できます。簡単な工具を使用して、短時間に脱着できます。今まで難しかったねじ穴を使った原点出しが可能です。従来よりも安く、早く、正確に測定できます。錆びにくいステンレス製です。テーパー部で支えるため高精度測定ができます。
    用途ねじ穴の芯間測定、ねじ穴の位置出しに寸法(mm)測定部とねじ部の振れ:0.01以下材質(本体)ステンレス鋼精度(mm)測定部:±0.005以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイパワーホース 三洋化成

    ハイパワーホース

    三洋化成
    ¥29,980税込¥32,978
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    肉厚で丈夫。ワンランク上の強度と弾力性を持つ耐寒ホース。
    用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として寸法(長さ)50mドラム種別ハイパワーホース材質PVC色レッド使用温度範囲(℃)0~60構造単層管チューブ脆化温度(℃)-50特性耐寒
  • 高周波グラインダ(ポット型) 日本電産テクノモータ

    高周波グラインダ(ポット型)

    日本電産テクノモータ
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    翌々日出荷
    ソフトスタート&瞬時ストップ機能付です。軽量で、回転速度の変動が少なく研削力に優れます。作業時間短縮が実現できます。
    仕様6芯タイプ適合適合インバータ電源:HFI-032B、HFI-044B、HFI-064B、HFI-088Bトラスコ品番394-0888質量(kg)2.9タイプ6芯タイプ種類高速度用砥石周波数(Hz)400電流(A)6電源(V)3相交流200消費電力(W)1400回転数(min-1[r.p.m])8000コード長さ(m)0.3最高使用周速度(m/min)4800砥石径(Φmm)180適合インバータ電源HFI-044B・HFI-032B電源容量算定基準(kVA)2.5砥石寸法(mm)厚さ6電源周波数(Hz)400砥石取付穴径(Φmm)22.23動作電圧(V)三相200
  • ショックアブソーバKSHPシリーズ コガネイ

    ショックアブソーバKSHPシリーズ

    コガネイ
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
    構造調整式オリフィス方式リニア式最小衝突速度(m/s)0.1
  • 18Vコードレス静音インパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)

    18Vコードレス静音インパクトドライバ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    当日出荷
    その「静かさ」は、まさに革新。 「パワー」と「静かさ」を両立した18Vモデル。 全長128mmのコンパクトボディ 業界最速のねじ締めスピード 定速度制御&モーター最適化により電池残量が減っても締付速度が落ちにくい 暗所でも作業しやすい3灯LED(調光可) セット品には新型ケースが付属 カラープレート(別売)対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途ねじ締め、穴あけ他全長(mm)128質量(kg)1.7(電池装着時)高さ(mm)243ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8充電時間(分)約25(実用充電:約19)打撃数(min-1[打撃/分])(弱)0~800、(中)0~1500、(強)0~2900、(テクス)0~1500ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M6
  • プレミアム遮熱オーニング 明和グラビア

    プレミアム遮熱オーニング

    明和グラビア
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1枚
    3日以内出荷
    熱をしっかりカットする特殊遮熱構造で夏の強い日差しをはね返す。
    用途遮熱効果約-25℃・UVカット約99%・遮光率約98%・防水で夏の強い日差しをはね返して暮らしを快適に。材質【表面】塩化ビニル樹脂【裏面】ポリエステル【ヒモ】ポリエステル【ハトメ】アルミハトメ色SL
  • アメリカンフェンス用柱 ダイマツ

    アメリカンフェンス用柱

    ダイマツ
    ¥7,898税込¥8,688
    1本
    4日以内出荷
    ジョイントを使って取り付けることでフェンスを自立させることができるアメリカンフェンス専用柱です。 フェンスの両脇に取り付けることで、フェンス単体でも自立させることができます。 簡易的なパーテーションやディスプレイ用フェンスとしてなど、アイデア次第でフェンスの使い道を大幅にアップさせることができます。 フェンスを設置できなかった場所でも、地面が平らであれば使用可能!
    付属品黒キャップ材質溶融亜鉛メッキ/ドブメッキ厚さ(mm)4.5質量(kg)約2色シルバー直径(Φmm)31.8寸法(幅W×奥行D)(mm)400×50(プレート)
  • ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P EIKO(栄工舎)

    ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P

    EIKO(栄工舎)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1本
    翌々日出荷
    ~HRC62°までの加工
    用途高硬度用リーマ材質超硬 超微粒子刃形スパイラルコーティングPコーティング外径公差(mm)+0.005/0
  • バイオ晴箱膳 9-OCA リスパック

    バイオ晴箱膳 9-OCA

    リスパック
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    お弁当に。本体別売り。 原料高騰問題を晴らす! 量目調整もおまかせの新弁当容器。フタが嵌めやすく外れにくい嵌合設計「バイオ 晴箱膳」用のフタ。
    材質OPS寸法(mm)230×154×23質量(g)7.9
  • 高温作業環境向け半袖ラグランジャンパー シーズン[作業服]

    高温作業環境向け半袖ラグランジャンパー

    シーズン[作業服]
    ¥4,498税込¥4,948
    1枚
    5日以内出荷
    高い通気性により、蒸れ感を軽減。吸汗・速乾にも優れた素材を使用することで、衣服内を爽やかに保ち快適に着用していただけます。ファスナーは破損の恐れが少ないセミオートスライダー。すべての縫い代を特殊縫製し異物混入を防止。袖の内側には、体毛の落下を防止するメッシュインナーを付けています。内部のインナーは、耐久性を重視しマジックテープではなくスナップ止め加工にしました。THPシリーズには長袖、パンツ、フードキャップもございます。
    用途食品工業(暑い環境に最適)吸汗・速乾・涼感・低発塵・制電・軽量・男女兼用色ホワイト素材ポリエステル100%
  • バイオ晴箱膳 9-OC リスパック

    バイオ晴箱膳 9-OC

    リスパック
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    【仕様変更により、在庫限りで使用変更後の商品に切替となります。】お弁当に。本体別売り。 原料高騰問題を晴らす! 量目調整もおまかせの新弁当容器。フタが嵌めやすく外れにくい嵌合設計「バイオ 晴箱膳」用のフタ。
    材質OPS寸法(mm)230×154×28質量(g)7.9
  • AR/GBクーラントタップコレット ALPS TOOL(アルプスツール)

    AR/GBクーラントタップコレット

    ALPS TOOL(アルプスツール)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    4日以内出荷
  • レバーハンドルP1型 Panasonic(パナソニック)

    レバーハンドルP1型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット
    4日以内出荷
    用途室内用
  • NHP規格袋 カウパック

    NHP規格袋

    カウパック
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1ケース(1200枚)ほか
    7日以内出荷
    真空・ボイル用耐熱90℃(30分)
    用途食品(肉類)
  • ARコレット カトウ工機

    ARコレット

    カトウ工機
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    5日以内出荷