カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 切削工具(6)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 清掃用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • バイク部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hp-510」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ポスト 篠原電機六角ポスト篠原電機(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
RoHS対応。 2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。スパナーやモンキーで締付けができます。
用途盤内の機器取付け高さの調整金具として、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
プリント基板取付用 電源トランス ピン端子 TOYOZUMI(トヨズミ)プリント基板取付用 電源トランス ピン端子TOYOZUMI(トヨズミ)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から7日以内出荷
1次電圧(V)100RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁六角ポスト 篠原電機絶縁六角ポスト篠原電機
3,298税込3,628
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
RoHS対応。 六角ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。
用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
排水ソケット(50MM塩ビ管用) TOTO排水ソケット(50MM塩ビ管用)TOTO
3,998税込4,398
1個
当日出荷
適合UFH507CR(CHR)・508CR(CHR)・508MR・UFS820CR(CER・CKR)・810CR(CER・CKR)用タイプ小便器排水ソケット(床置用)
Toyozumi 基板実装用トランス TOYOZUMI(トヨズミ)Toyozumi 基板実装用トランスTOYOZUMI(トヨズミ)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
定格一次電圧(V)100ac仕様JIS C-6436. 各トランスには皿ワッシャ、保護パッドとねじ、単独穴取付用のボルトとワッシャが付いています。必ず、トランスの巻線の上下にパッドを取り付け、上側のパッドの上にさらに皿ワッシャを取り付けてください。巻線を損傷する恐れがありますので、固定ボルトを締め過ぎないようにしてください。固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに接触しないようにしてください。巻線が短絡して修理不可能な損傷が発生する恐れがあります。 2×24V出力を持つタイプのトランスはVDE/SEVで認定されておりません。. 電源トランス HPシリーズ. プリント基板取付用小容量トランス ピン端子タイプ幅(mm)27取付スルーホール最高温度(℃)+40出力点数1最低温度(℃)-10最大動作周波数(Hz)60最小動作周波数(Hz)50
天板ガラス用はめ込みプレート CLOVER(クローバ)天板ガラス用はめ込みプレートCLOVER(クローバ)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
スクイジー ステンレス テラモトスクイジー ステンレステラモト
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
丈夫で耐久性が高い、ステンレス製のスクイジーです。
用途水切り、スクイジー、窓用材質フレーム:ステンレス、グリップ:合成ゴム、先ゴム:天然ゴム繰り返し・詰め替え対応
ステンレス製 ケーブルラックパーツ SH用レジューサー カナフジ電工ステンレス製 ケーブルラックパーツ SH用レジューサーカナフジ電工
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
備考1個種類SH70H
スチール製 ケーブルラックパーツ レジューサー(増減金具) カナフジ電工スチール製 ケーブルラックパーツ レジューサー(増減金具)カナフジ電工
999税込1,099
1個
翌々日出荷
本体の幅の違うものを接続する金具です。
備考1個
アルミニウム製 ケーブルラック レジューサー(増減金具) カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラック レジューサー(増減金具)カナフジ電工
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
本体の幅の違うものを接続する場合に使用します。
備考1個
六角ポスト 日東工業六角ポスト日東工業(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット(50個)
4日以内出荷
盤内の機器取付け高さの調整金具にご利用ください。 2本を継いで120mmや150mmに高さを調整できます。 1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。スパナーやモンキーレンチで締付けができます。
材質鋼板表面処理三価クロメートめっき
10mm キャップ エスコ10mm キャップエスコ
200税込220
1個
翌日出荷
材質ポリアミド樹脂使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40°チューブ外径(Φmm)10使用流体空気・水アズワン品番64-2196-96
M5x10mm 六角穴付ボルト(チタン/1本) エスコM5x10mm 六角穴付ボルト(チタン/1本)エスコ
485税込534
1本
翌日出荷
材質チタンピッチ(mm)0.8入数1個ねじサイズM5×10
ハイプレッシャーチューブ HPT HPシリーズ  固定型オス メリットメディカル・ジャパンハイプレッシャーチューブ HPT HPシリーズ 固定型オスメリットメディカル・ジャパン
1箱(25個)
7日以内出荷
クリアな塩化ビニール樹脂製
材質塩化ビニールコネクタ形状固定型オスルアーコネクタ/固定型メスルアーコネクタ一般的名称造影用耐圧チューブ医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:20200BZY01139000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
基板実装用トランス 一次側:100V ac 二次側:±5V ac 定格電力:1VA 出力数:1 豊澄電源機器基板実装用トランス 一次側:100V ac 二次側:±5V ac 定格電力:1VA 出力数:1豊澄電源機器
1,598税込1,758
1個
13日以内出荷
JISC-6436各トランスには皿ワッシャ、保護パッドとねじ、単独穴取付用のボルトとワッシャが付いています。必ず、トランスの巻線の上下にパッドを取り付け、上側のパッドの上にさらに皿ワッシャを取り付けてください。巻線を損傷する恐れがありますので、固定ボルトを締め過ぎないようにしてください。固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに接触しないようにしてください。巻線が短絡して修理不可能な損傷が発生する恐れがあります。2´24V出力を持つタイプのトランスはVDE/SEVで認定されておりません。電源トランスHPシリーズプリント基板取付用小容量トランスピン端子タイプ
仕様●二次定格電圧:±5V ac●定格電力:1VA●一次定格電圧:100V ac●出力数:1●長さ:28mm●幅:27mm●奥行き:28mm●寸法:28 x 27 x 28mm●重量:60g●実装タイプ:スルーホール●最低温度:-10℃●最高温度:+40℃●最小動作周波数:50Hz●最大動作周波数:60Hzアズワン品番65-7226-23
ハンドガード BMW F 700/800 GS 13 マウンティングキット込み GIVI(ジビ)ハンドガード BMW F 700/800 GS 13 マウンティングキット込みGIVI(ジビ)
24,980税込27,478
1個
36日以内出荷
適合車種【BMW】F 650 GS (2008-2017),F 700 GS (2013-2017),F 800 GS (2008-2017)
ハウスポール ベンダー テラモトハウスポール ベンダーテラモト
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ハウスポールに中間ジョイントとして取り付ければ、ツールのヘッド角度を変えることができます。
トラスコ品番003-3685材質ナイロン繰り返し・詰め替え対応
高性能フラットドリル KDZ-HP (ショート) 京セラ高性能フラットドリル KDZ-HP (ショート)京セラ
5,898税込6,488
1本
当日出荷から3日以内出荷
「KDZ-HP」は、刃先のシャープエッジ仕様や円弧形状の特殊シンニング形状によって、ワーク食付き時の衝撃を抑制。円筒面・曲面への穴あけ加工等、特に加工が困難なワーク形状でも加工精度が安定します。独自の新コーティング MEGACOAT NANO EX により、耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立し、高精度な穴あけ加工が可能です。
用途円筒面・曲面への穴あけ加工、座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工仕様オイルホールなし材質超硬刃数2表面処理MEGACOAT NANO EXねじれ角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
メガドリル180 (内部給油タイプ) マパールメガドリル180 (内部給油タイプ)マパール
13,980税込15,378
1本
翌日出荷から10日以内出荷
先端形状が180°(フラット)により、座繰り加工が1本の工具で 加工可能となり、また、傾斜面への加工も可能です。ダブルマージン採用により、優れた安定性を発揮します。
材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス、軽合金表面処理HP230コーティング加工深さ5D(刃径×5倍)
高性能フラットドリル KDZ-HP (レギュラー) 京セラ高性能フラットドリル KDZ-HP (レギュラー)京セラ
6,398税込7,038
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
「KDZ-HP」は、刃先のシャープエッジ仕様や円弧形状の特殊シンニング形状によって、ワーク食付き時の衝撃を抑制。円筒面・曲面への穴あけ加工等、特に加工が困難なワーク形状でも加工精度が安定します。独自の新コーティング MEGACOAT NANO EX により、耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立し、高精度な穴あけ加工が可能です。
用途円筒面・曲面への穴あけ加工、座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工仕様オイルホールなし材質超硬刃数2表面処理MEGACOAT NANO EXシャンク径公差h5ねじれ角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
高性能フラットドリル KDZ-HP (レギュラー) クーラントホールあり Type C 京セラ高性能フラットドリル KDZ-HP (レギュラー) クーラントホールあり Type C京セラ
9,398税込10,338
1本
3日以内出荷
特殊シンニング形状やダブルマージンでさらなる高精度・安定加工を実現します。内部給油でステンレス鋼など多様な被削材に対応します。5つのポイントで高精度・安定加工を実現。従来工具では困難な切れ味と刃先強度を両立。1. 特殊シンニング:高剛性と優れた切りくず処理性能。2. コーナ部 フラットランド:切れ味と耐チッピング性を両立。3. 微小ホーニング:切れ味を維持し耐摩耗性を向上。4. 独自フルート形状:切りくず排出性と剛性を適正化。5. ダブルマージン:ガイド効果で高精度加工。ステンレス鋼加工で優れた耐摩耗性。KDZ-HP (Type C) は、刃先への溶着が少なく、優れた耐摩耗性を実現。KDZ-HP (Type C) は切削抵抗が低い。ディスク残りも少なく切れ味良好。
用途円筒面・曲面への穴あけ加工、座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工仕様オイルホール:あり材質超硬刃数2表面処理MEGACOAT NANO EXシャンク径公差h5ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
ProDrill-Steel(SCD360)スチール用 外部給油×5D マパールProDrill-Steel(SCD360)スチール用 外部給油×5Dマパール
5,398税込5,938
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
スチール及び鋳鉄加工向け専用デザインです。 価格対応タイプにつき優れた経済性です。
材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄表面処理HP132コーティング有効加工深さ5D(刃径×5倍)
ProDrill-Steel(SCD360)スチール用 外部給油×3D マパールProDrill-Steel(SCD360)スチール用 外部給油×3Dマパール
5,798税込6,378
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
スチール及び鋳鉄加工向け専用デザインです。 価格対応タイプにつき優れた経済性です。
材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄表面処理HP132コーティング有効加工深さ3D(刃径×3倍)
ファイバユニット HPF シリーズ azbil(旧:山武)ファイバユニット HPF シリーズazbil(旧:山武)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷から81日以内出荷
幅広いバリエーションで様々なアプリケーションや環境に対応します。
ファイバユニット azbil(旧:山武)ファイバユニットazbil(旧:山武)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から46日以内出荷
Pシールガスケット TOTOPシールガスケットTOTO
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
Magnehelicシリーズ微差圧計 DWYER INSTRUMENTSMagnehelicシリーズ微差圧計DWYER INSTRUMENTS
17,980税込19,778
1個
22日以内出荷
シリーズ2000 マグネヘリック微差圧計は、81 のモデルと27 のオプションから選択できる多用途の微差圧ゲージです。Dwyer のシンプルで摩擦のないMagnehelic(R)(マグネヘリック) ゲージの動きを使って、空気圧または非腐食性ガス圧(正圧、負圧(真空)、差圧)をすばやく表示します。衝撃、振動、過圧に強く、IP67 の耐候性を備えています。オプションで1% FS. の高精度オプション(-HA) もラインナップしています。HAオプションには、鏡面仕上げのオーバーレイと6 ポイントの校正証明書が付属します。
用途フィルターモニタリングDwyer ピトー管による風速表示ブロワー真空監視ファン圧力表示ダクト、部屋または建物の圧力クリーンルーム正圧表示仕様取り付け位置:ダイアフラムは垂直方向適合過圧保護:標準モデルの場合、リリーフプラグは1.72 kPaで解放測定範囲0~60Pa~0~200kPa/30~0~30Pa~3.75~0~3.75KPa、81種質量(g)標準510 、MP & HP 963 付属品温度範囲(℃)- 6.67~60接続同一1/8" NPT高圧・低圧フィッティング(側面に1組、リアに1組)精度(℃)±2% FS.(-0、-100pa、-125pa、10MMは±3%、-00、-60pa、-6MMは±4%)@21.1材質(ハウジング)アルミダイキャスト製ケースとベゼル、アクリル製カバーサイズ(mm)101.6 ダイヤル直径RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.95MB)アプリケーション空気および不燃性の適合ガス(天然ガスはオプション)圧力範囲(kPa)-67.7kPa~103.4
ハイパワーレーザー用ビームエキスパンダー BEHPシリーズ シグマ光機ハイパワーレーザー用ビームエキスパンダー BEHPシリーズシグマ光機
1個
欠品中
ハイパワーレーザーに対応したレーザビームエキスパンダーです。ディオプター補正機能によりコリメートの微調整が可能です。