カテゴリ
- 農業機械(139)
- パソコン/周辺機器(107)
- 切削工具(51)
- 作業工具(36)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
- バイク部品(32)
- 建築金物(22)
- 印刷用紙/インク/印刷機(19)
- 自動車補修部品(18)
- 制御機器(17)
- 機構部品(16)
- 油圧機器・油圧ホース(14)
- FA担当者のオススメ新商品(11)
- 家電(9)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 保管用品(3)
- 電気材料(3)
- メカニカル部品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 測定用品(3)
- カー用品(3)
- 事務用品(3)
- 学童・教育用品(3)
- 卓上消耗品(2)
- 清掃用品(2)
- オフィス家具(2)
- 安全標識(2)
- 救急・衛生(2)
- 作業服(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 電動工具(2)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 理美容(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 住設機器(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- 自転車部品(1)
- 農具(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(138)
- メディアカバーマーケット(84)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(23)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(21)
- サンドビック(18)
- マパール(16)
- CKD(13)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
- brembo(11)
- ニューマシン(10)
- 日東工器(8)
- New-Era(ニューエラー)(8)
- カナイ(7)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6)
- StarTech.com(6)
- 伊東屋(5)
- RG(レーシングギア)(5)
- ベビーフェイス(5)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「hp-6」の検索結果

テガダームHPトランスペアレント 9534HP 6X7CM 100マイ
3M(スリーエム)¥9,698税込¥10,6681箱5日以内出荷表面摩擦抵抗の低いタイプのドレッシング材。傷の被覆・保護、注射針またはカテーテル穿刺部固定。γ線滅菌済。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000129医薬品医療機器等法一般医療機器
OHキツト 3HP-6
BIGM(丸山製作所)¥49,980税込¥54,9781個8日以内出荷備考27~29,31,34,36フクム規格MW3HP部品名称OHキツト 3HP-6図解NoMW3HP40B-S 部品_No.70、MW3HP40B(2004) 部品_No.70
Pキツト 3HP-6
BIGM(丸山製作所)¥29,980税込¥32,9781個8日以内出荷備考8,14,26,33,37,38フクム規格MW3HP部品名称Pキツト 3HP-6図解NoMW3HP40B-S 部品_No.69、MW3HP40B(2004) 部品_No.69
プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジング
JST(日本圧着端子製造)(26件のレビュー)¥129税込¥1421パック(10個)当日出荷独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合適合ピン:BXH-001T-P0.6 ベース付ポスト:B※B-XH-A(LF)(SN)材質ナイロン6・UL94V-0色ナチュラル(白)ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50014297定格電圧(V)250(AC・DC)耐電圧AC1000 1分間定格電流(A)3(AC・DC)(AWG♯22使用時)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合電線AWG♯30~♯22適合プリント基板厚さ(mm)1.6
比色板付試験管立
ケニス¥1,298税込¥1,4281個当日出荷色の変化が解りやすい比色板が付いた試験管立です。 HP-6型は比色に適した白色板が、HP-6B型は濁度比較に適した黒板が付いています。材質本体/PE、比色板/アクリル架数Φ18mm×6(乾燥棒付)
ステンレス掛け金(HP-型)
LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷リングのまわりに配置された4つの突起により、不用意なリングの回転を防ぎます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。 現品にてご確認ください。付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨
高圧空ドラム回転台付 SRB-HP6TC
侍BLACK¥22,980税込¥25,2781台当日出荷回転台・ホースのねじれ軽減作業性向上します。トラスコ品番388-5112適合チューブ外径(Φmm)10内径(Φmm)6
エアホースプレミアム
SK11(16件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷ホースに必要な柔らかさ・張り・強さを兼ね備えた常圧エア用ホースです。常圧エアホースでワンタッチソケット・プラグ付きです。 ダイセン製DSLITE軽量小型ソケット採用で従来品に比べ手元負担が軽減できました。特殊エアラストマー樹脂採用でやわらかいホースです。用途常圧エア用ソケットプラグ付きエアホース。最高使用圧力(MPa)1.5材質特殊エラストマー色赤接続汎用ソケット・プラグ使用流体圧縮空気材質(プラグ)鉄材質(ソケット)鉄・真鍮・NBR特性柔軟性
T型ホローレンチ(パワータイプ) スタンダード
ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081本当日出荷強さ抜群 奥深い箇所に最適 強力な締付可能材質Ni-Cr-Mo-V鋼形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
トリプル超硬ロングホルソー
ハウスビーエム(8件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から5日以内出荷ボディーのふところが深く、サンドイッチ板、複合材の穴あけ、パイプなどの曲面への穴あけが可能です。用途被削材:鋼板(12mmまで)、ステンレス板、アルミ板、鉄板サイディング、ガルバ板、FRP、樹脂材、合板。適合機種電機ドリル、振動ドリル(回転モード)刃厚(mm)2.7
薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 閉方向調整 ショートタイプ
New-Era(ニューエラー)¥44,980~税込¥49,478~1個当日出荷から22日以内出荷耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ ストローク調整無し ショートタイプ
New-Era(ニューエラー)¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から22日以内出荷耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
精密パラレルブロック
ナベヤ¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から5日以内出荷両端面を除く4面を研削仕上げ。 パラレルブロックの利用により加工ワークが安定し、平行度が確保されますので精密加工が可能になり、能率がアップします。RoHS指令(10物質対応)対応
【防犯カメラ作動中】多言語注意看板 アルミ複合板
グランド印刷¥3,998税込¥4,3981枚4日以内出荷多言語に対応した注意警告看板です。英語・中国語・韓国語・フィリピン語・ベトナム語に対応。インパウンドや外国人居住者にわかりやすい表示で注意喚起できます。丈夫なアルミ複合板で屋外でご使用いただけます。周囲に取付用の穴があいていますので結束バンドやヒモ、針金でフェンスなどの構造物に固定できます。用途多国語、多言語、インバウンド、外国語、注意喚起、駐車場、駐輪場、マンション、学校、事業所、集合住宅、ショッピングモール、公園材質アルミ複合板3mm厚文字内容防犯カメラ作動中寸法(高さH×幅W)(mm)450×600加工内容周囲6ヶ所穴あけ5Φ
ポップアップ用糸ネジ直管
ミヤコ(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から3日以内出荷ポップアップ用の長さ調節に使用する直管です。 T社製品に使用できます。材質黄銅管クロームメッキ
セフプレート (取付用ネジ付属) セフボックス・セフ台車シリーズ
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷タジマセフシステム対応品。セフツールボックス用アクセサリー。工具収納用。「着脱セフ」商品がつけられる簡易ロック機能付プレート用途セフシステム商品を取り付け可能な専用プレート色黒材質(本体)ナイロン樹脂
hp日本語版スタンダードスリムキーボード用シリコンキーボードカバー
サンワサプライ(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181枚当日出荷hp日本語版スタンダードスリムキーボード用シリコンキーボードカバーです。 油、汚れなどからハードを守ります。また、汚れたら中性洗剤で洗うことができます。 医療現場でも使われている、高級シリコンを使用しています。薬品などからハードを守ります。 超薄型でやわらかな質感です。熱にも強く、丈夫で長持ちします。種別デスクトップ用材質Newシリコン(抗菌仕様)質量(g)38適合機種メーカーHP対応機種日本語版スタンダードスリムキーボード:hp_PS/2、hp_USBアズワン品番64-0903-19
引掛ゴムプラグ
H&H¥1,198税込¥1,3181個翌日出荷工場・鉱山・農村・建築現場から一般家庭の電気機器に至るまで、いろんな機械器具の電源接続用として広く使用いただけます。 結線は圧着端子とはさみ込み接続ができます。電流(A)15電圧(V)125
絶縁六角ポスト
篠原電機¥2,298~税込¥2,528~1袋(10個)当日出荷から5日以内出荷RoHS対応。 六角ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
T型ホローレンチ(パワータイプ) ボールポイント
ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から翌々日出荷強さ抜群(最高の材質:Ni-Cr-Mo-V鋼)。奥深い箇所に最適。強力な締付可能。材質Ni-Cr-Mo-V鋼形状T型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
カードホルダー
坂詰製作所¥3,698税込¥4,0681パック(50枚)当日出荷から4日以内出荷ビス留めの面倒がいらない。 接着式カードホルダー、取付ビス部がないので記名面が広い。 ※CH-ENはM2.6皿ビス取り付け可能
USB充電式電動爪切り
ヒーローグリーン(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881台当日出荷削って整える電動爪切り。回転する刃やヤスリに爪を軽く押し当てるだけで、爪が削れて整えることができます。爪切りで切りにくい厚い爪も無理な力を加えることなくキレイに削れるので安全です。LEDライト付きで、手元を明るい状態でカットできるのも安心です。付属品USBケーブル、掃除用ブラシ、保護キャップ質量(g)約102電源USB充電式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×35×76(キャップ除く)充電時間(時間)約2RoHS指令(10物質対応)対応
PPクラフトシート 発泡タイプ
アクリサンデー(1件のレビュー)¥489税込¥5381枚当日出荷緩衝性を持ちながら適度な耐衝撃性と剛性を備えているため梱包材にも適します。ホットスタンプなどの印刷が可能です。用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート材質ポリプロピレン(PP)
ステンレス ハンガープレート 36mm×23mm
水本機械製作所¥249税込¥2741個当日出荷中央の曲げ部分にDリング等を入れて組合せて使用できます。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として付属品ステンレス皿木捻子材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ質量(g)10寸法L(mm)36寸法H(mm)7.5寸法d(mm)4.2寸法L1(mm)21寸法D(mm)1.5寸法W(mm)23寸法h(mm)6使用荷重(kN)0.10
セフプレート メタル (取付用ネジ付属) セフボックス・セフ台車シリーズ
タジマツール(TJMデザイン)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷タジマセフシステム対応品。セフツールボックス用アクセサリー。工具収納用。「着脱セフ」商品がつけられる簡易ロック機能付メタルプレート用途セフシステム商品を取り付け可能な専用プレート色メタル材質(本体)アルミダイカスト
T型ホローレンチ パワータイプ スタンダード
ミトロイ(水戸工機)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷奥深い箇所に最適です。強力な締め付けが可能です。早廻し機構付です。強さ抜群です。用途作業における六角穴付ボルトや止めネジなどの締めゆるめ用です。材質ハンドル部:クロムモリブデン鋼、六角部:ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
冷凍高剥離シート餃子バット用(10枚入)
TKG¥6,798税込¥7,4781個(10枚)翌々日出荷剥離性が高く、綺麗にはがせるので打粉不要です。用途生餃子と蒸し餃子にも使用可能です。TGK品番1-0004-0301材質ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×320×40耐熱温度(℃)-40~120
...