3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RAID1/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)19.2TB/CPU数(最大)1
仕様●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express5.0(x8)×2(1/2)、PCI-Express4.0(x4)×2(2/2)●RAIDアダプタ:A:RAID1実装済●CPU数(最大):1個●ホットスワップベイ(空/全):2/4●ディスクコントローラ:F SASアレイコントローラカード(PRAID CP500i)●インストールOS:Windows Server 2022 Standard(16コア)●メモリタイプ:4800 UDIMM●HDDタイプ:2.5 SAS、 10Krpm●添付ソフト(ツール):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●メモリスロット(空/全):3/4●CD:DVD-ROM●リダンダンドパワー:なし●グラフィックコントローラ:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート)●VCCI:対応 ClassB●筐体:ペディスタル●メインメモリ(最大):128000MB●CPU数(標準):1個●メインメモリ(標準):16000MB●本体サイズ(H×W×D):98[193(フット含む)](W) × 400[440(突起部含む)](D) × 340[360(フット含む)](H) mm●CPU:Xeon E-2414●HDD容量(最大):19200GB●最大消費電力(W):304●HDD容量(標準):600GB●VRAM:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート):32MB●FD:なし 備考1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は600GBとしておりますが、実容量はRAID1構成の為、300GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「VGA*1」搭載しております。 電源280W電源×1、AC100V(50 / 60Hz) 本体質量(kg)最大11.4 周波数2.60GHz チップセットIntel C266 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2
1台
514,800 税込566,280
翌日出荷

RAID1/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)19.2TB/CPU数(最大)1
仕様●CPU:Xeon E-2414●CPU数(標準):1個●HDDタイプ:2.5 SAS、 10Krpm●ディスクコントローラ:F SASアレイコントローラカード(PRAID CP500i)●CPU数(最大):1個●添付ソフト(ツール):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●VCCI:対応 ClassB●メモリスロット(空/全):3/4●ホットスワップベイ(空/全):2/4●筐体:ペディスタル●メモリタイプ:4800 UDIMM●RAIDアダプタ:A:RAID1実装済●本体サイズ(H×W×D):98[193(フット含む)](W) × 400[440(突起部含む)](D) × 340[360(フット含む)](H) mm●HDD容量(最大):19200GB●最大消費電力(W):304●VRAM:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート):32MB●グラフィックコントローラ:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート)●FD:なし●リダンダンドパワー:なし●CD:DVD-ROM●HDD容量(標準):1200GB●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express5.0(x8)×2(1/2)、PCI-Express4.0(x4)×2(2/2)●インストールOS:Windows Server 2022 Standard(16コア)●メインメモリ(最大):128000MB●メインメモリ(標準):16000MB 備考1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は1200GBとしておりますが、実容量はRAID1構成の為、600GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「VGA*1」搭載しております。 電源280W電源×1、AC100V(50 / 60Hz) 本体質量(kg)最大11.4 周波数2.60GHz チップセットIntel C266 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2
1台
559,800 税込615,780
翌日出荷

優れた機能性:ラックマウント非対応の装置を19インチサーバーラックに取り付け可能なユニバーサルラックレール。生産が終了したOEMの機器の取り付けにも理想的。業界標準に対応:19インチラックマウント機器用EIA-310規格準拠。奥行調整可能なサーバーマウントレール。頑丈設計: 機器の安全性を確保するため、冷間圧延鋼板を使用したネットワーク通信機器用マウントレール。耐久性のあるデザイン。簡単設置:奥行き42~105.4cmの範囲で調整可能なユニバーサルラックマウントレール。設置デバイスをしっかり固定できる取り付け用金具の付属で、短時間でのセットアップが可能。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途元のレールを欠損したラックマウント機器を設置。Dell、IBM、HP、AppleなどのOEM機器で、元のラックレールが入手不可能な場合に便利。ラックマウント非対応の機器を、19インチ EIA-310 サーバーラックにしっかり固定 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)