カテゴリ

  • 切削工具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「hp-1002」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角プラグ アソー六角プラグアソー(10件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
材質黄銅(C3604BD)形状プラグ流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
Fittings 六角プラグ C3604(RoHS指令相当品) アソーFittings 六角プラグ C3604(RoHS指令相当品)アソー
399税込439
1個
当日出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)形状プラグ使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッド高硬度用リーマ  CSRH-P EIKO(栄工舎)ソリッド高硬度用リーマ CSRH-PEIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷
Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング関連資料(15.94MB)
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P EIKO(栄工舎)ソリッド高硬度用リーマ CSRH-PEIKO(栄工舎)
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
~HRC62°までの加工
用途高硬度用リーマ材質超硬 超微粒子コーティングPコーティング外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
六角プラグ 2M SK11六角プラグ 2MSK11
459税込505
1個
当日出荷
エアー配管用六角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
用途エアー配管継手(六角プラグ)。材質真鍮形状六角プラグ最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR1/4適合流体空気
NOC-HPシリーズ ロータリーエンコーダー NEMICON(ネミコン)NOC-HPシリーズ ロータリーエンコーダーNEMICON(ネミコン)
35,980税込39,578
1個
8日以内出荷から62日以内出荷
ケーブル長(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応
高感度レギュレータ HP10シリーズ ParkerTAIYO高感度レギュレータ HP10シリーズParkerTAIYO
33,980税込37,378
1個
32日以内出荷から84日以内出荷
使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.005~0.4設定圧力単位MPa
圧力スイッチ 025型 Pポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)圧力スイッチ 025型 Pポートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
38,980税込42,878
1個
30日以内出荷
質量(kg)1.2最大流量(L/min)40呼び25B最高使用圧力(MPa)25定格流量(L/min)20ハンドル圧力調整:ダイヤル無圧力調整範囲(MPa)0.7~2.0制御ポートP関連資料(1.38MB)
覗き見防止 プライバシー フィルター HP Pavilion All-in-One 24-k1002jp 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター HP Pavilion All-in-One 24-k1002jp 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
7,998税込8,798
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種HP Pavilion All-in-One 24-k1002jp取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
ミニビス (鉄/クロメートめっき)(パック品) OHSATO(大里)ミニビス (鉄/クロメートめっき)(パック品)OHSATO(大里)
809税込890
1袋(180本)
翌々日出荷
木材に金具などを固定するのに使用します。
用途各種木部への固定に。材質表面処理クロメートめっき頭部形状皿頭ねじの呼び2.1
MEGA-Drill-Reamer(SCD200) 外部給油X3D マパールMEGA-Drill-Reamer(SCD200) 外部給油X3Dマパール
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷から9日以内出荷