カテゴリ

  • 切削工具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 研磨材(1)

「hp-1003」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニビス (鉄/クロメートめっき)(パック品) OHSATO(大里)ミニビス (鉄/クロメートめっき)(パック品)OHSATO(大里)
809税込890
1袋(150本)
翌々日出荷
木材に金具などを固定するのに使用します。
用途各種木部への固定に。材質表面処理クロメートめっき頭部形状皿頭ねじの呼び2.1
六角プラグ 3M SK11六角プラグ 3MSK11
589税込648
1個
翌々日出荷
エアー配管用六角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
用途エアー配管継手(六角プラグ)。材質真鍮形状六角プラグ最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR3/8適合流体空気
ヘリミル チップ APKR 1003PDR イスカルヘリミル チップ APKR 1003PDRイスカル
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
アルミ・ステンレス鋼・耐熱合金加工用超ハイポジ切れ刃チップです。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
パキンホイールブラシ 高島産業パキンホイールブラシ高島産業
2,498税込2,748
1個
15日以内出荷
厳選されたパキン(タンピコ)を用いております。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。安心・高品質の日本製です。
用途洗浄・クリーニングに、木工・非鉄金属類の艶出し毛材パキンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(化学繊維、動植物繊維)(0.2MB)
ソリッド高硬度用リーマ  CSRH-P EIKO(栄工舎)ソリッド高硬度用リーマ CSRH-PEIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷
Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング関連資料(15.94MB)
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P EIKO(栄工舎)ソリッド高硬度用リーマ CSRH-PEIKO(栄工舎)
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
~HRC62°までの加工
用途高硬度用リーマ材質超硬 超微粒子コーティングPコーティング外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
Fittings 六角プラグ C3604(RoHS指令相当品) アソーFittings 六角プラグ C3604(RoHS指令相当品)アソー
529税込582
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)形状プラグ使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
六角プラグ アソー六角プラグアソー(10件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
材質黄銅(C3604BD)形状プラグ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
分電盤用遮断器 主回路用ノーヒューズ遮断器 BH-P100シリーズ 三菱電機分電盤用遮断器 主回路用ノーヒューズ遮断器 BH-P100シリーズ三菱電機
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
型式BH-P100質量(kg)0.53定格絶縁電圧(V)300接続電源側さし込形(BPA取付台):電源側さし込形負荷側圧着端子用定格遮断容量(kA)(JIS C 8201-2-2 Ann.2)AC200:2.5、AC100/200:5外形寸法a(mm)75外形寸法b(mm)77.5外形寸法c(mm)60.5外形寸法ca(mm)79フレーム(AF)100極数(P)3