カテゴリ
- パソコン/周辺機器(316)
- 農業機械(135)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(119)
- 制御機器(52)
- 空調・照明・電設資材(38)
- バイク部品(35)
- 印刷用紙/インク/印刷機(16)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
- 切削工具(15)
- 作業工具(14)
- ポンプ・送風機・電熱機器(13)
- 家電(13)
- 事務用品(12)
- 電動工具(12)
- 電気材料(9)
- 清掃用品(9)
- 測定用品(9)
- 自動車補修部品(9)
- 科学研究・開発用品(8)
- 溶接用品(7)
- 建築金物(7)
- 物流用品(6)
- 自転車部品(5)
- メカニカル部品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 住設機器(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- カー用品(4)
- 安全保護具(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 保管用品(3)
- 機構部品(3)
- オフィス家具(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 安全標識(2)
- 防犯用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 医療(2)
- 縫製用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 日用品(1)
- 安全用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 研磨材(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(6)
- AOHI(アオハイ)(13)
- azbil(旧:山武)(7)
- BBKテクノロジーズ(6)
- BIGM(丸山製作所)(134)
- brembo(8)
- CEJN(セイン)(18)
- CKD(109)
- DXアンテナ(8)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(37)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(6)
- K&N(7)
- StarTech.com(78)
- ダイゴー(8)
- メディアカバーマーケット(183)
- ラディウス(6)
- ラムマウント(11)
- 亀倉精機(10)
- 富士電機(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「hp001」の検索結果
![3.0m HDMIケーブル ヒューレットパッカード ブラック HP001GBBLK3EU [3m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] RM[パソコン/周辺機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48422966-231113-02.jpg)
3.0m HDMIケーブル ヒューレットパッカード ブラック HP001GBBLK3EU [3m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]
RM[パソコン/周辺機器]¥1,098税込¥1,2081個10日以内出荷色ブラックケーブル長(m)3ケーブル種類スタンダード
TV用 液晶保護フィルム Sharp AQUOS XLED 4T-C55HP1 55インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品
メディアカバーマーケット¥14,980税込¥16,4781枚4日以内出荷蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種シャープ AQUOS ×LED 4T-C55HP1取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ55インチ型特性反射防止 ノングレア
TV用 液晶保護フィルム Sharp AQUOS XLED 4T-C55HP1 55インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥15,980税込¥17,5781枚4日以内出荷ブルーライトを平均約20%カットし、目の負担を軽減する液晶保護フィルムです。LEDディスプレイから発せられる中間波長の光を効率よく抑制し、長時間の作業環境をサポートします。高透過率(92-95%)により、画面本来の色調を損なわず自然な見た目を維持。黄色味が強くならない設計で、違和感の少ない視認性を確保します。指紋防止加工済みで、画面の清掃も簡単。表面硬度は3-4Hのハードコート仕様で、キズやホコリからしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種シャープ AQUOS XLED 4T-C55HP1取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ55インチ型特性ブルーライトカット反射防止
UVカットリフォームフレキ用 ツバ出し工具
KISS¥18,980税込¥20,8781個当日出荷UVカットリフォームフレキ専用ツバ出し工具です。用途UVカットリフォームフレキ用トラスコ品番207-2456質量(kg)1呼び径16、16.8兼用アズワン品番64-8684-63
ワイド型平行移動形ハンド HP01シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥44,980~税込¥49,478~1個22日以内出荷40mmのロングストローク。ダブルピストン方式により高把持力。片側レバーを2本のロッドで受け、且つ鉄製の為、高剛性。ストローク(mm)(開閉)40種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120RoHS指令(10物質対応)対応
充電式震動ドライバドリル
マキタ(1件のレビュー)¥79,980税込¥87,9781台欠品中40VMAX震動ドライバドリル質量(kg)2.3(バッテリ含)最大トルク(N・m)150チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工20穴あけ能力(mm) 木工50ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90穴あけ能力(mm) コンクリート20バッテリー容量(Ah)2.5×2本バッテリー電圧(V)直流36(最大40)充電時間(分)約19(実用充電)/約28(フル充電)打撃数(min-1[打撃/分])高速 0~39000/低速 0~9750回転数(min-1[回/分])高速 0~2600/低速 0~650
I/Oホッパー
INABA(因幡電機産業)¥41,980税込¥46,1781個当日出荷改造レスでIoT化を実現 選べる3つの機能で現場の改善をお手伝い 1.シグナルウォッチャーとの組み合わせで積層表示灯のミラーリング 2.I/O情報の無線化 最大4点の入出力付き 3.EnOcean中継器モードでシグナルウォッチャーの測定距離を拡張 特定のIDを選別することも可能仕様中継回数:1回(日本の電波法の規制により1回のみサポート)寸法(mm)110.6×83.4×23(アンテナ含む)質量(g)80電源+V電源出力:4チャンネル合計400mA(最大)定格電力(W)2.4W/5V 10W/24V:受信機/全Chオン/外部400mA供給適合規格RoHS2、IP4X相当消費電力0.4W/5V 1.6W/24V:送信機/全Chオン/外部供給なし、0.4W/5V 0.6W/24V:受信機/全Chオン/外部供給なし、0.3W/5V 0.4W/24V:中継機接続方式プッシュイン方式端子ピッチ:2.54mm取付用ねじ穴Φ4.6(適合ネジ:M4)×2カ所 またはマグネット適合電線(mm2)単線、撚線0.5~1.0(AWG26~AWG18)主要材質ABSLED(赤/橙)2色LED:2個(緑)LED:4個アンテナヘリカルアンテナ各種認証電波法認証:001-X00495無線通信方式:単信方式、通信周波数:928.35MHz、変調方式:FSK、通信速度:最大125kbps、送信電力:1mW(0dBm)、通信距離:見通し30m程度無線規格EnOcean(採用モジュール:TCM515J)入力電源(V)電源端子:DC4.5~26.4、USBポート:DC4.5~5.5USB形状:Type-Cコネクタ、ケーブル長:最大3m
GC キャピラリカラム HP-1
ヤマト科学¥39,980~税込¥43,978~1本4日以内出荷無極性(100%ジメチルポリシロキサン) 優れた汎用カラム「業界標準」 溶媒洗浄可能用途低分子量アルコール向け(< C5) USP Phase G2に相当
GC キャピラリカラム HP-1
ヤマト科学¥189,800~税込¥208,780~1本4日以内出荷無極性(100%ジメチルポリシロキサン) 優れた汎用カラム「業界標準」 溶媒洗浄可能 Low Thermal Mass用カラム用途低分子量アルコール向け(< C5) USP Phase G2に相当仕様インチケージ:-
GC キャピラリカラム HP-DHA1 2m HP-5+100m HP-1
ヤマト科学¥309,800税込¥340,7801本4日以内出荷仕様インチケージ:5長さ(m)カラム:100限界温度(℃)-60 to 325/350. Thick film:-60 to 300/320カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:1.0、0.5
GC キャピラリカラム HP-1MS
ヤマト科学¥99,980税込¥109,9781本4日以内出荷無極性(100%ジメチルポリシロキサン) 超低ブリード 溶媒洗浄可能用途スタンダードな無極性のカラム 超低ブリード、GC/MS に最適仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)-60~325/350カラム内径(Φmm)0.25
バンテージトップキャップ
DixnaCross(ディズナクロス)¥599税込¥6591個5日以内出荷から11日以内出荷カラーが豊富でコーディネートに最適。独特の丸みを帯びたキュートなアルミCNCのトップキャップ 帽子のような柔らかなラインは手肌触りも良く、 ステムの頭を握って移動する時も気持ちいい。 。他のバンテージシリーズとの組み合わせに最適。ロゴは敢えて内側に配置。付属品ボルト厚さ(mm)5質量(g)16適合ヘッド1-1/8"外径(mm)32
LOGIC V2 COMP ヘッドセット
RITCHEY¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷シールドカートリッジベアリング、スチールボディー色ブラック質量(g)195タイプ上ワンEC34/28.6、下ワン EC34/30サイズ(inch)2001-01-08スタックハイト(mm)(L1+L2):30.2
HP-1用 角穴パンチセット(パンチ・ダイ・シャフト・ナット)
亀倉精機(2件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1セット当日出荷適合シャフト:KA-11×12形状角穴(正方形)穴あけ能力(mm) 鋼板厚t2.3
OHキツト 7HP-1
BIGM(丸山製作所)¥74,980税込¥82,4781個8日以内出荷備考30~32,34~36,39,44,49,51フクム規格MW7HP部品名称OHキツト 7HP-1図解NoMW7HP40R(2004) 部品_No.79、MW7HP40L(2004) 部品_No.79
Vキツト 2HP-1
BIGM(丸山製作所)¥37,980税込¥41,7781個8日以内出荷備考39~43,45フクム規格MW2HP部品名称Vキツト 2HP-1図解NoMW2HP50EL5(2004) 部品_No.69、MW2HP55EL 部品_No.71、MW2HP50EL6 部品_No.69、MW2HP50B 部品_No.68
Vキツト 3HP-1
BIGM(丸山製作所)¥32,980税込¥36,2781個8日以内出荷備考38~43,46フクム規格MW3HP部品名称Vキツト 3HP-1図解NoMW3HP60B(2004) 部品_No.76、MW3HP80B 部品_No.75
Dキツト 7HP-1
BIGM(丸山製作所)¥8,998税込¥9,8981個8日以内出荷備考10~12,18,19,22,29フクム規格MW7HP部品名称Dキツト 7HP-1図解NoMW7HP40L(2004) 部品_No.81、MW7HP40R(2004) 部品_No.81
Pキツト 2HP-1
BIGM(丸山製作所)¥22,980税込¥25,2781個8日以内出荷備考8,14,28,35~37フクム規格MW2HP部品名称Pキツト 2HP-1図解NoMW2HP50B 部品_No.66、MW2HP55EL 部品_No.69、MW2HP50EL6 部品_No.67、MW2HP50EL5(2004) 部品_No.67
OHキツト 2HP-1
BIGM(丸山製作所)¥79,980税込¥87,9781個8日以内出荷備考27,29,30,32,34フクム規格MW2HP部品名称OHキツト 2HP-1図解NoMW2HP50EL6 部品_No.68、MW2HP50B 部品_No.67、MW2HP50EL5(2004) 部品_No.68、MW2HP55EL 部品_No.70
Pキツト 7HP-1
BIGM(丸山製作所)¥32,980税込¥36,2781個8日以内出荷備考8,14,38,45~48,50フクム規格MW7HP部品名称Pキツト 7HP-1図解NoMW7HP40L(2004) 部品_No.78、MW7HP40R(2004) 部品_No.78
Dキツト 3HP-1
BIGM(丸山製作所)¥6,498税込¥7,1481個8日以内出荷備考10~12,19,20,25フクム規格MW3HP部品名称Dキツト 3HP-1図解NoMW3HP60B(2004) 部品_No.77、MW3HP681K 部品_No.70、MW3HP40B(2004) 部品_No.72、MW3HP80B 部品_No.76、MW3HP611B(2004) 部品_No.80、MW3HP40B-S 部品_No.72
OHキツト 3HP-1
BIGM(丸山製作所)¥53,980税込¥59,3781個8日以内出荷備考27~29,31,33フクム規格MW3HP部品名称OHキツト 3HP-1図解NoMW3HP60B(2004) 部品_No.75
Pキツト 3HP-1
BIGM(丸山製作所)¥23,980税込¥26,3781個8日以内出荷備考8,14,26,34~36フクム規格MW3HP部品名称Pキツト 3HP-1図解NoMW3HP60B(2004) 部品_No.74
Dキツト 2HP-1
BIGM(丸山製作所)¥7,798税込¥8,5781個8日以内出荷備考9~11,19,20,27フクム規格MW2HP部品名称Dキツト 2HP-1図解NoMW2HP351EL6 部品_No.77、MW2HP351EL5 部品_No.77、MW2HP55EL 部品_No.72、MW2HP35ER5-U 部品_No.67、MW2HP40G 部品_No.71、MW2HP50EL6 部品_No.70、MW2HP50EL5(2004) 部品_No.70、MW2HP35EL5-U 部品_No.69、MW2HP35EL6-U 部品_No.69、MW2HP35ER6-U 部品_No.67
Vキツト 7HP-1
BIGM(丸山製作所)¥89,980税込¥98,9781個8日以内出荷備考53~58フクム規格MW7HP部品名称Vキツト 7HP-1図解NoMW7HP40R(2004) 部品_No.80、MW7HP40L(2004) 部品_No.80
HP 1ミニッツバスター床用ウエットシート60
CONDOR(山崎産業)¥21,980税込¥24,1781ケース(5枚×20袋)5日以内出荷米国EPA認証除菌剤配合。洗浄液がたっぷりと含まれているので、手術室など、広い面積の清掃に最適です。成分第4級アンモニウム塩、界面活性剤、防錆剤、エタノール材質PET、PP、PE、セルロース幅(mm)640入数(枚)1袋5入×20袋奥行(mm)220液性弱酸性
ナンバーガードプロテクター MT-BRG001HP
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-BRG001HP。販売備考:キャンセル不可商品です。Number Board Decal Protector ホワイトwithレッド,ブルー&;メタリックシルバー。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R1250GS 18-21(Rallye Special Edition)。タイプ:Radiator Guard Protector。色[カラー]:ホワイト/レッド/ブルー/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW R1250GS (Rallye Edition) (18-21)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ホワイト/レッド/ブルー/メタリック シルバー備考BMW R1250GS (Rallye Edition) (18-21)タイプRadiator Guard Protector
HP 絶縁ステープル 1/2
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥259税込¥2851パック(30本)当日出荷電気コードなどのビニールコードを壁や柱に固定する際に使用します。 三価クロメートメッキを施し、耐食性に優れています。 ビニールコードの保護(クッション)と絶縁のために、被覆してあります。 購入しやすい少量パックです。用途配線の固定に仕様屋内用トラスコ品番119-7973材質釘部:スチール(三価クロメートメッキ)、コーティング部:塩化ビニール(鉛フリー)色グレー質量(g)17内寸幅(mm)A:5.5足長(mm)14線径(mm)1.64
HP 絶縁ステープル NO.1
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥269税込¥2961パック(26本)当日出荷電気コードなどのビニールコードを壁や柱に固定する際に使用します。 三価クロメートメッキを施し、耐食性に優れています。 ビニールコードの保護(クッション)と絶縁のために、被覆してあります。 購入しやすい少量パックです。用途配線の固定に仕様屋内用トラスコ品番117-7701材質釘部:スチール(三価クロメートメッキ)、コーティング部:塩化ビニール(鉛フリー)色グレー質量(g)26.5内寸幅(mm)A:10.5足長(mm)20線径(mm)1.81
イヤーピース deep mount earpiece 単品(L) HP-DME01K
ラディウス¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷遮音性に優れたディープマウントイヤーピースで、一つ上の音楽体験を! 優れたフィット感 優れたフィット感で高い遮音性と豊かな低音再生を実現 ISO基準の抗菌仕様 従来型に比べ、フィットするエリアが広い抗菌ディープマウントイヤーピースのセットです。適合機種HP-NHR11 / HP-NHR21 / HP-NHR31 / HP-NHA11 / HP-NHA21 / HP-NEH31 / HP-TWF00 / HP-TWF31 / HP-TWF41 / HP-NX10 / HP-NX20 / HP-NX30 /HP-NX30L / HP-NX100 / HP-NEF11 / HP-NEF21 / HP-NEF31 / HP-NEL21 / HP-NEL31 / HP-N100L / HP-N200L / HP-N300L / HP-NHL11 / HP-NHL21 / HP-N100BT / HP-N200BT / HP-N300BT / HP-NX20BT / HP-NX30BT / HP-BTL01 / HP-V100BT / HP-NX500BT / HP-V500BT / HP-V700BT材質シリコン色ブラックサイズL外径(Φmm)約13.2
2027 HPダイアリー L 1Mホリゾンタル
ダイゴー¥549税込¥6041冊3日以内出荷連続する予定が書きやすく、一覧しやすい横罫タイプの月間予定表。連続した長期の予定が多い方や、簡単に予定を管理したい人におすすめです。こちらの商品はラージサイズです。用途・ハンディピックは表紙+ダイアリー+様々な用途のリフィル+パーツから必要なものだけを組み合わせて、自分に合った1冊が作れるカスタマイズ手帳です。・用途に応じて使い分けられる豊富な種類のリフィル:方眼や罫線といったメモノートだけでなく、チェックリストやアドレス帳、撥水紙を使ったものなど豊富なレイアウトから自分に合ったリフィルが選べます。大きさはよりコンパクトに持ち運べるSMALLと、たくさん書けるLARGEの2サイズ展開です(一部リフィルを除く)。なめらかな書き心地のオリジナル用紙を使用しています。(撥水紙タイプを除く)・複数のリフィルをまとめて持ち運べるカバー:左右のポケットにリフィルを差し込んで1冊の手帳にすることができます。素材は高級感のある本革、デザイン性のある合皮、手軽に使えるPVC製など自分の使い方に合わせて選べます。・自分好みにカスタムできる便利なパーツ:リフィルをさらに差し込める追加ポケットやゴムバンド付きの下敷きなどハンディピックをより自分好みにカスタマイズできます。・予定を管理するのも自分好みにカスタムするダイアリー:マンスリー・ウィークリーなど目的に合わせてリフィルが選べるので、自分好みにカスタマイズすることができます。仕様掲載期間:【月間ぺージ】2026年12月~2028年1月色グレーサイズ手帳ページ数36始まり月12レイアウトマンスリー、1ヶ月横罫、ホリゾンタル始まり曜日月曜日六曜表示ありFSC認証認定FSC認証番号C006636
2027 HPダイアリー S 1Mブロック
ダイゴー¥499税込¥5491冊3日以内出荷1ヶ月の予定を曜日ごとに管理しやすい、カレンダーと同じ感覚で使える月間レイアウトです。簡単に予定を管理したい人や曜日ごとの決まった予定の多い方におすすめです。こちらの商品はスモールサイズです。用途・ハンディピックは表紙+ダイアリー+様々な用途のリフィル+パーツから必要なものだけを組み合わせて、自分に合った1冊が作れるカスタマイズ手帳です。・用途に応じて使い分けられる豊富な種類のリフィル:方眼や罫線といったメモノートだけでなく、チェックリストやアドレス帳、撥水紙を使ったものなど豊富なレイアウトから自分に合ったリフィルが選べます。大きさはよりコンパクトに持ち運べるSMALLと、たくさん書けるLARGEの2サイズ展開です(一部リフィルを除く)。なめらかな書き心地のオリジナル用紙を使用しています。(撥水紙タイプを除く)・複数のリフィルをまとめて持ち運べるカバー:左右のポケットにリフィルを差し込んで1冊の手帳にすることができます。素材は高級感のある本革、デザイン性のある合皮、手軽に使えるPVC製など自分の使い方に合わせて選べます。・自分好みにカスタムできる便利なパーツ:リフィルをさらに差し込める追加ポケットやゴムバンド付きの下敷きなどハンディピックをより自分好みにカスタマイズできます。・予定を管理するのも自分好みにカスタムするダイアリー:マンスリー・ウィークリーなど目的に合わせてリフィルが選べるので、自分好みにカスタマイズすることができます。仕様掲載期間:【月間ぺージ】2026年12月~2028年1月色レッドサイズ手帳ページ数36始まり月12レイアウトブロック、1ヶ月ブロック、マンスリー始まり曜日月曜日六曜表示ありFSC認証認定FSC認証番号C006636
2027 HPダイアリー L 1Mブロック
ダイゴー¥549税込¥6041冊3日以内出荷1ヶ月の予定を曜日ごとに管理しやすい、カレンダーと同じ感覚で使える月間レイアウトです。簡単に予定を管理したい人や曜日ごとの決まった予定の多い方におすすめです。こちらの商品はラージサイズです。用途・ハンディピックは表紙+ダイアリー+様々な用途のリフィル+パーツから必要なものだけを組み合わせて、自分に合った1冊が作れるカスタマイズ手帳です。・用途に応じて使い分けられる豊富な種類のリフィル:方眼や罫線といったメモノートだけでなく、チェックリストやアドレス帳、撥水紙を使ったものなど豊富なレイアウトから自分に合ったリフィルが選べます。大きさはよりコンパクトに持ち運べるSMALLと、たくさん書けるLARGEの2サイズ展開です(一部リフィルを除く)。なめらかな書き心地のオリジナル用紙を使用しています。(撥水紙タイプを除く)・複数のリフィルをまとめて持ち運べるカバー:左右のポケットにリフィルを差し込んで1冊の手帳にすることができます。素材は高級感のある本革、デザイン性のある合皮、手軽に使えるPVC製など自分の使い方に合わせて選べます。・自分好みにカスタムできる便利なパーツ:リフィルをさらに差し込める追加ポケットやゴムバンド付きの下敷きなどハンディピックをより自分好みにカスタマイズできます。・予定を管理するのも自分好みにカスタムするダイアリー:マンスリー・ウィークリーなど目的に合わせてリフィルが選べるので、自分好みにカスタマイズすることができます。仕様掲載期間:【月間ぺージ】2026年12月~2028年1月色レッドサイズ手帳ページ数36始まり月12レイアウトマンスリー、ブロック、1ヶ月ブロック始まり曜日月曜日六曜表示ありFSC認証認定FSC認証番号C006636
2027 HPダイアリー S 1Mホリゾンタル
ダイゴー¥499税込¥5491冊3日以内出荷連続する予定が書きやすく、一覧しやすい横罫タイプの月間予定表。連続した長期の予定が多い方や、簡単に予定を管理したい人におすすめです。こちらの商品はスモールサイズです。用途・ハンディピックは表紙+ダイアリー+様々な用途のリフィル+パーツから必要なものだけを組み合わせて、自分に合った1冊が作れるカスタマイズ手帳です。・用途に応じて使い分けられる豊富な種類のリフィル:方眼や罫線といったメモノートだけでなく、チェックリストやアドレス帳、撥水紙を使ったものなど豊富なレイアウトから自分に合ったリフィルが選べます。大きさはよりコンパクトに持ち運べるSMALLと、たくさん書けるLARGEの2サイズ展開です(一部リフィルを除く)。なめらかな書き心地のオリジナル用紙を使用しています。(撥水紙タイプを除く)・複数のリフィルをまとめて持ち運べるカバー:左右のポケットにリフィルを差し込んで1冊の手帳にすることができます。素材は高級感のある本革、デザイン性のある合皮、手軽に使えるPVC製など自分の使い方に合わせて選べます。・自分好みにカスタムできる便利なパーツ:リフィルをさらに差し込める追加ポケットやゴムバンド付きの下敷きなどハンディピックをより自分好みにカスタマイズできます。・予定を管理するのも自分好みにカスタムするダイアリー:マンスリー・ウィークリーなど目的に合わせてリフィルが選べるので、自分好みにカスタマイズすることができます。仕様掲載期間:【月間ぺージ】2026年12月~2028年1月色グレーサイズ手帳ページ数36始まり月12レイアウトマンスリー、1ヶ月横罫、ホリゾンタル六曜表示ありFSC認証認定FSC認証番号C006636
...




![3.0m HDMIケーブル ヒューレットパッカード ブラック HP001GBBLK3EU [3m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] RM[パソコン/周辺機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48422966-231113-02.jpg)