カテゴリ

  • バイク純正部品(7)
  • 切削工具(4)
  • 厨房用品(3)
  • 塗料(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農具(1)
  • 空圧工具(1)

「hp114」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スモウカムチップ イスカル

    スモウカムチップ

    イスカル
    15,980税込17,578
    1箱(2個)
    当日出荷から19日以内出荷
  • ソリッド高硬度用リーマ  CSRH-P EIKO(栄工舎)

    ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P

    EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
    用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
  • ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P EIKO(栄工舎)

    ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P

    EIKO(栄工舎)
    31,980税込35,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ~HRC62°までの加工
    用途高硬度用リーマ材質超硬 超微粒子刃形スパイラルコーティングPコーティング
  • ハイパーN 200g A4 (25枚入) 伊東屋

    ハイパーN 200g A4 (25枚入)

    伊東屋(1件のレビュー)
    799税込879
    1パック(25枚)
    当日出荷
    サイズA4紙質中性紙入数25枚
  • 枝切りばさみ BAHCO(バーコ)

    枝切りばさみ

    BAHCO(バーコ)
    7,798税込8,578
    1丁
    翌々日出荷
  • デラックスホテルパン タニコー

    デラックスホテルパン

    タニコー
    3,398税込3,738
    1個
    31日以内出荷
    サイズ1/1タイプSタイプ外形寸法(mm)530×327
  • 穴あきホテルパン タニコー

    穴あきホテルパン

    タニコー
    4,298税込4,728
    1個
    31日以内出荷
    サイズ1/1タイプSタイプ外形寸法(mm)530×327
  • 加工ホテルパン タニコー

    加工ホテルパン

    タニコー
    6,898税込7,588
    1個
    31日以内出荷
    材質ステンレス、フッ素タイプSタイプ
  • Coromant Capto(R) 角シャンクアダプタ サンドビック

    Coromant Capto(R) 角シャンクアダプタ

    サンドビック
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • 小型ツーステージ真空ポンプ(電磁弁付) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    小型ツーステージ真空ポンプ(電磁弁付)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    58,980税込64,878
    1台
    4日以内出荷
    時間が無い現場で実力を発揮する大排気量の真空ポンプです 中~大型パッケージエアコン、中~大型冷蔵庫など~15HP程度の機器の真空引に適しています 114L/minの大排気速度、25ミクロンの高真空、両方かねそなえた高性能機能 FUSO独自のH構造ベース採用でローターとモーター部のズレを防止 低騒音、ローオイルミスト設計で環境にもやさしい真空ポンプです 新冷媒対応、真空ポンプオイル逆流防止電磁弁付
    セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16F変換アダプタ接続口径1/4Fオス(R410A用5/16HF変換アダプタ付)質量(kg)10.5周波数(Hz)50/60電源(V)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×134×232方式ダイレク卜ドライブ方式、ツーステージローター排気速度(50/60Hz)(L/min)100/114モーター250W、2P到達真空度25ミクロン(25×10-3 Torr)モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800、(60Hz)3400
  • ハイパーユメロック(セット品/RP色) ロックペイント

    ハイパーユメロック(セット品/RP色)

    ロックペイント
    12,980税込14,278
    1セット(4kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    推奨下塗り:2液型サビカット(鉄部・各種金属)、ハイパーシーラーエポ(窯業系サイディング、スレート、モルタル)、ロックSBフィラー(劣化した窯業系サイディング)、エラスティックフィラー3(下地調整が必要な各種旧塗膜)。特殊成分配合でにより親水性の高い塗膜を形成し、低汚染性を発揮します。特殊三元ハイブリッド形アクリルシリコン樹脂と特殊コーティングチタン(ホワイト)顔料及びラジカル吸着安定剤(HALS)の効果により、すぐれた耐候性・耐久性を発揮します。NADの特性を生かしたレオロジーコントロール技術により、塗装しやすく、高級感のある美しい仕上がりになります。塗料用シンナーで希釈可能なため、旧塗膜を侵しにくく、においもマイルドです。防藻・防カビ剤の配合により、カビや藻類の発生を抑え、長期間にわたり清潔な住環境を維持します。鉛・クロムなどの有害な重金属を原料に使用していないため、環境にやさしい塗料です。
    用途戸建住宅、集合住宅、商業施設など内外部壁面の上塗り、各種旧塗膜など塗り替え用上塗り指触乾燥時間(分)(5℃)50、(23℃)25、(30℃)15希釈剤塗料用シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13可使時間(時間)(5℃)18、(23℃)7、(30℃)4危険物の性状非水溶性塗回数2
  • PLUNGER,DECOMP11.   14213HP1A00 ホンダ

    PLUNGER,DECOMP11. 14213HP1A00

    ホンダ
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
  • BOLT,SPRKT 10MM  90114HP1000 ホンダ

    BOLT,SPRKT 10MM 90114HP1000

    ホンダ
    459税込505
    1個
    5日以内出荷
  • VALVE,INLET   14711HP1670 ホンダ

    VALVE,INLET 14711HP1670

    ホンダ
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
  • CAMSHAFT COMP   14110HP1A00 ホンダ

    CAMSHAFT COMP 14110HP1A00

    ホンダ
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
  • CAMSHAFT COMP   14110HP1600 ホンダ

    CAMSHAFT COMP 14110HP1600

    ホンダ
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
  • SET,CAMSHAFT   14110HP1305 ホンダ

    SET,CAMSHAFT 14110HP1305

    ホンダ
    44,980税込49,478
    1個
    5日以内出荷
  • CAMSHAFT COMP.   14110HP1670 ホンダ

    CAMSHAFT COMP. 14110HP1670

    ホンダ
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
  • RS PRO エアドリル RS PRO

    RS PRO エアドリル

    RS PRO
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro リバーシブルエアドリル コンパクトで、充電は不要。電気工具に比べ、何年も使用でき、競争力のある価格です。これはエアドリルの簡単な概要ですが、さらに詳しく調べる必要があります。 メーカーは、軽量性(わずか 0.9 kg )を特徴とする独自ブランドの RS Pro リバーシブルエアドリルを自信を持って導入しています。これは、作業で多くの穴をあける必要がある場合に違いを生じます。 1800 rpm までの回転速度の魅力的なアルミ構造で、穴開け、拡孔、ホーニング加工に最適 ドリルで穴を開けるには、信頼性の高いエアコンプレッサが必要です。このコンプレッサは、エアドリルの安全で満足のいく動作にとって非常に重要です。DeWALT 、 SIP 、 Welding Star 、 CIF の主要ブランドの空気工具を以下からご確認ください。 (182-8736) 182-8736 Welding Star 1.5 HP 24 L エアコンプレッサ、 114 psi (244-2715) 244-2715 Welding Star 2 HP 50 L エアコンプレッサ、 114 psi (386-7828CIF) 386-7828CIF 135 W 1 L エアコンプレッサ、 6 バール、 14.5 kg CIF (386-7834) 386-7834 CIF 340 W 6 L エアコンプレッサ、 8 バール、 21 kg (175-1191) 175-1191 DeWALT 0.4 HP 9.5 L エアコンプレッサ、 9 バール (175-1190) 175-1190 DeWALT 0.4 HP 9.5 L エア工具アクセサリ、 9 バール エアドリルは完全にリバーシブルで、平均空気消費量 4.28 cfm / 121.4 l/min のピストルドリルは、ガレージや業務ユーザーが使用できる工具です。 エアドリルの大きな利点は、従来の電動ドリルと比較して構造が単純であることです。つまり、内部コンポーネントの数が少なく、高品質のエアコンプレッサと組み合わせることで、一貫して強力な結果が得られることです。 エアドリルは、電動ドリルよりも振動が少なく(メーカーのモデルは 0.9 m/s 2 )、より使いやすく安全に使用できます。 特長と利点 エアドリルには、ハンドルからの後方排気があります 側面に正転 / 逆転シフトスイッチを装備 Jacobs キーレスチャックは、チャック内ですばやくドリルを交換できます チャックをねじで締めます 強力なエアモータ エルゴノミックグリップデザインで操作性に優れています 確実なトリガ操作 92.5 dBA 92.5 の音響 平均空気消費量: 4.28 cfm / 121.4 l/min 軽量構造は 0.9 kg です 推奨潤滑剤: 10 重量 SAE オイル 最大 1,800 rpm の高速回転 速度調整トリガで緻密な作業に対応し、サムレバーを備えています 1 本の指でドライブ方向を切り替えます 3段遊星ギアシステム マグネシウム製ボディ 用途 リバーシブルエアドリルは使いやすく、間違いなく作業時間を短縮できます。ドリルを使用してねじを回すための小径穴とリバーシブル機能を開けることも、異なる角度からのドリルでも問題になることはありません。エアドリルは、バス、トラック、高容積タイヤ作業、重機のメンテナンスにも使用されています。 よくある質問 エアドリルからチャックを取り外す方法を教えてください。 この練習はかなり簡単である。ドリルをしっかりと押し下げ、チャックキーを挿入してマレットを強く押し(反時計回りに回します)、ねじ付きスピンドルからドリルチャックを緩めます。この手順を数回繰り返して、古いドリルチャックを最後に緩めて、チャックを減らすことができます。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
    仕様速度 = 1800 r/min振動レベル = 0.9m/s2チャックサイズ = 10mmリバーシブルアクション = ありエアインレット(BSP) = 1/4インチ長さ = 203mm