カテゴリ

  • 切削工具(62)
  • パソコン/周辺機器(51)
  • 制御機器(46)
  • バイク純正部品(36)
  • バイク部品(32)
  • 作業工具(32)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
  • 建築金物(29)
  • 機構部品(26)
  • ねじ・ボルト・釘(25)
  • 医療(21)
  • 空調・電設資材(19)
  • 厨房用品(15)
  • メカニカル部品(15)
  • 自動車補修部品(13)
  • 農業機械(13)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 農具(8)
  • 安全標識(7)
  • 電動工具(7)
  • 家電(6)
  • 物流用品(5)
  • オフィス家具(5)
  • 測定用品(5)
  • カー用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 研磨材(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 事務用品(4)
  • 照明(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 電気材料(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)

「hp12」の検索結果

577件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
H4 Hi/Lo リレーハーネス SHGH4HP12 SPHERELIGHT(スフィアライト)H4 Hi/Lo リレーハーネス SHGH4HP12SPHERELIGHT(スフィアライト)
3,098税込3,408
1個
9日以内出荷
メーカー名:スフィアライトメーカー品番:SHGH4HP12HIDパーツ H4 Hi/Lo リレーハーネス リレーレス用 1本
プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジングJST(日本圧着端子製造)(26件のレビュー)
269税込296
1パック(10個)
当日出荷
独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
適合ピン:BXH-001T-P0.6 ベース付ポスト:B※B-XH-A(LF)(SN)材質ナイロン6・UL94V-0ナチュラル(白)ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50014297定格電圧(V)250(AC・DC)耐電圧AC1000 1分間定格電流(A)3(AC・DC)(AWG♯22使用時)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合電線AWG♯30~♯22適合プリント基板厚さ(mm)1.6
接着系アンカー ARケミカルセッター HPアンカー(回転・打撃型 フィルムチューブ) 旭化成接着系アンカー ARケミカルセッター HPアンカー(回転・打撃型 フィルムチューブ)旭化成(15件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷
高性能エポキシアクリレート樹脂により優れた固着力です。 粒状硬化剤をカプセル全体に分散、ボルト打設時の樹脂との混合ムラを解消し、確実な硬化を実現します。
用途耐震補強工事。 ダム工事などに。仕様回転・打撃型材質主剤:非スチレン系エポキシアクリレート樹脂
皮抜きポンチ SK(新潟精機)皮抜きポンチSK(新潟精機)(36件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
用途皮・布・紙の穴あけ レザークラフト、手芸に材質機械構造用炭素鋼(SC)硬度HRC50以上
マグネット式 プライバシー フィルター iiyama STYLE-15HP012 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケットマグネット式 プライバシー フィルター iiyama STYLE-15HP012 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット
4,498税込4,948
1枚
4日以内出荷
ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%紫外線カット率:約99%
付属品マグネット×4枚適合機種iiyama STYLE-15HP012入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)344×205 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1366×768)特性のぞき見防止180度
マグネット式 プライバシー フィルター iiyama STYLE-14HP012 14インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケットマグネット式 プライバシー フィルター iiyama STYLE-14HP012 14インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット
4,198税込4,618
1枚
4日以内出荷
ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%紫外線カット率:約99%
付属品マグネット×4枚適合機種iiyama STYLE-14HP012入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)309×185 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ14インチ 解像度(1366×768)特性のぞき見防止180度
マグネット式 プライバシー フィルター iiyama SOLUTION-15HP012 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケットマグネット式 プライバシー フィルター iiyama SOLUTION-15HP012 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット
4,498税込4,948
1枚
4日以内出荷
ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%紫外線カット率:約99%
付属品マグネット×4枚適合機種iiyama SOLUTION-15HP012入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)344×205 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1366×768)特性のぞき見防止180度
引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)引張コイルバネ HP(ピアノ線)サンエス(昌和発條製作所)(54件のレビュー)
869税込956
1袋(5個)
当日出荷から12日以内出荷
ばねの種類引張コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)
ユニクロ ワイドプレート ACE(エース)ユニクロ ワイドプレートACE(エース)(7件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
ダブル穴の為ズレなく固定できます。タルキに合わせサイズ豊富です。
用途木材、ウッディー等の継ぎ補強に最適です。
ステンレス掛け金(HP-型) LAMP(スガツネ工業)ステンレス掛け金(HP-型)LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
リングのまわりに配置された4つの突起により、不用意なリングの回転を防ぎます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。 現品にてご確認ください。
付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨
HP-1用 替刃丸穴タイプ 亀倉精機HP-1用 替刃丸穴タイプ亀倉精機(10件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット
当日出荷から9日以内出荷
形状丸穴(円形)
T型ホローレンチ(パワータイプ) スタンダード ミトロイT型ホローレンチ(パワータイプ) スタンダードミトロイ(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
強さ抜群 奥深い箇所に最適 強力な締付可能
材質Ni-Cr-Mo-V鋼形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
鉄重量戸車V型 車のみ ヨコヅナ鉄重量戸車V型 車のみヨコヅナ(31件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から5日以内出荷
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.タイプV溝型RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ式ホールプラグ SHPシリーズ タカチ電機工業ネジ式ホールプラグ SHPシリーズタカチ電機工業
69税込76
1個
当日出荷から4日以内出荷
ネジ式ホールプラグです。使用していない貫通穴を塞ぐスクリュープラグです。ナットにて締め付けることによってIP67の保護等級で使用可能です。
材質プラグ・ナット:PA66 (UL94V-2)/O-リング:NBRRoHS指令(10物質対応)対応
トリプル超硬ロングホルソー ハウスビーエムトリプル超硬ロングホルソーハウスビーエム(8件のレビュー)
41,980税込46,178
1本
当日出荷から5日以内出荷
ボディーのふところが深く、サンドイッチ板、複合材の穴あけ、パイプなどの曲面への穴あけが可能です。
用途被削材:鋼板(12mmまで)、ステンレス板、アルミ板、鉄板サイディング、ガルバ板、FRP、樹脂材、合板。適合機種電機ドリル、振動ドリル(回転モード)刃厚(mm)2.7
豆球ソケット 2pcs ミネシマ豆球ソケット 2pcsミネシマ(2件のレビュー)
199税込219
1セット(2個)
当日出荷
電球形状豆球適合E10用コード長さ(cm)22
HPアンカー(小箱) 旭化成HPアンカー(小箱)旭化成(4件のレビュー)
6,898税込7,588
1箱(25個)
当日出荷から5日以内出荷
【水加熱用】プラグヒーター(HP型) 坂口電熱【水加熱用】プラグヒーター(HP型)坂口電熱(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1本
当日出荷から12日以内出荷
水槽の側面などに挿入口を設けて差し込み、ねじ込みするだけで使用可能です。 取付けが容易でスペースも少なくて済み、経済的なヒーターです。 ◆シース材質:銅パイプニッケルメッキ仕上げ ◆HP1~HP5は200V結線で出荷しております。100Vでご使用の場合は、付属の短絡バーをご使用ください。(画像欄a図参照) ※ナットは別売です。 ◆HP6~HP13は三相200V結線で出荷しております。単相200Vでご使用の場合は、付属の短絡バーをご使用ください。(画像欄b図参照)
精密パラレルブロック ナベヤ精密パラレルブロックナベヤ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から15日以内出荷
両端面を除く4面を研削仕上げ。 パラレルブロックの利用により加工ワークが安定し、平行度が確保されますので精密加工が可能になり、能率がアップします。
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットアダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットアダプターTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から8日以内出荷
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。
プリント基板取付用 電源トランス ピン端子 TOYOZUMI(トヨズミ)プリント基板取付用 電源トランス ピン端子TOYOZUMI(トヨズミ)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
1次電圧(V)100RoHS指令(10物質対応)対応
強力打ち棒 両面12mm用 SK11強力打ち棒 両面12mm用SK11(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
SK11ステンレス製両面ハトメ12mm(SH-12)用の打ち棒です。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。12.0mmのハトメ用です。
用途両面ハトメ用打ち棒。適合使用可能両面ハトメ玉:ステンレス製(SH-12)・アルミ製(No.75・No.75-B)・真鍮製(No.85・No.85-B)穴径(Φmm)ハトメ:約12ねじ下穴サイズ(mm)12最大取付物厚さ(mm)約3.5
ハンディポンチ SK(新潟精機)ハンディポンチSK(新潟精機)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
先端焼入を施したセンターポンチ。 握りやすく手にひびかないプラスチックグリップ採用。
用途ケガキ作業やドリルでの穴あけ前のマーキングに。材質炭素工具鋼(SC)先端角度60°先端硬度HRC58~63
モリギン ユニクロ ワイドプレート ACE(エース)モリギン ユニクロ ワイドプレートACE(エース)
269税込296
1個
当日出荷
幅の広いプレート金具です。
用途木材の固定や補強、接合に。材質仕上ユニクロメッキ板厚(mm)3.2
T型ホローレンチ(パワータイプ) ボールポイント ミトロイT型ホローレンチ(パワータイプ) ボールポイントミトロイ(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から翌々日出荷
強さ抜群(最高の材質:Ni-Cr-Mo-V鋼)奥深い箇所に最適。強力な締付可能。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状T型材質Ni-Cr-Mo-V鋼
キャスター用ビス OHSATO(大里)キャスター用ビスOHSATO(大里)
159税込175
1袋(32本)
当日出荷から4日以内出荷
小頭だから金具から頭部がはみ出さない。 十字穴が深いので打ち込みが楽。 締めすぎ防止のセレート付き。
用途キャスターの締結に。種別全ねじ材質スチール表面処理3価クロメート頭部形状なべ穴の形状十字穴頭部鍋頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
ハイプラスチックニッパ(バネ付) 125mm スリーピークスハイプラスチックニッパ(バネ付) 125mmスリーピークス
3,198税込3,518
1個
当日出荷
寸法(mm)125トラスコ品番496-1692材質バナジウム鋼全長(mm)125質量(g)70切断能力(mm)プラスチックΦ5
テーパピンリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)テーパピンリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から94日以内出荷
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金
ホールプラグ TAKIGEN(タキゲン)ホールプラグTAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
25税込28
1個
当日出荷から11日以内出荷
UL規格適合素材(UL94 V-2)を使用。1つのサイズで複数の板厚に対応できます。取付けは指で押すだけ。不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド6(PA6)(UL94 V-2)標準色ブラック・アイボリー(5Y7/1)・ホワイト(N9.3)・クリーム(2.5Y9/1.5)RoHS指令(10物質対応)対応
鉄重量戸車平型 車のみ(ボルト・ナット付) ヨコヅナ鉄重量戸車平型 車のみ(ボルト・ナット付)ヨコヅナ(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉タイプ平型付属品ボルト、ナット付RoHS指令(10物質対応)対応
石原色覚検査表Ⅱコンサイス版14表 はんだや石原色覚検査表Ⅱコンサイス版14表はんだや
13,980税込15,378
1個
当日出荷
表示石原氏色覚検査表Ⅱコンサイス版14表種別数字表・環状表医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00206000090松吉医科器械コード02-3896-02医薬品医療機器等法一般医療機器
ステンレス スリムスレッドフレキ付き OHSATO(大里)ステンレス スリムスレッドフレキ付きOHSATO(大里)(1件のレビュー)
359税込395
1袋(15本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
木割れしにくい、細身のステンレスSUS410製の木工用ビスです。頭部が食い込んでいくフレキ頭タイプです。
用途木部への締結に使用。材質/仕上ステンレス/SUS410ねじの種類半ねじRoHS指令(10物質対応)対応
視力表ランドルト氏 はんだや視力表ランドルト氏はんだや(7件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
表示ランドルト氏(国際標準)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00206000005医薬品医療機器等法一般医療機器
HPアンカー 旭化成HPアンカー旭化成
689税込758
1個
当日出荷から3日以内出荷
ハンドル MH-P170 LAMP(スガツネ工業)ハンドル MH-P170LAMP(スガツネ工業)
479税込527
1個
当日出荷
本体がクリアなため、アクリルなどに取り付けてもデザインを損ねません。手袋を着けていてもつかみやすい形状です(SEMI規格、SEMI S8-0308に準拠)。鉛フリーの塩化ビニル樹脂(PVC)を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています。
材質塩化ビニル樹脂(PVC)種類ハンドル規格SEMI取付け方法丸穴RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
工業用特殊ミシン針 オルガン針工業用特殊ミシン針オルガン針(2件のレビュー)
699税込769
1個(10本)
当日出荷から9日以内出荷
鉄重量戸車溝R型 車のみ(ボルト・ナット付) ヨコヅナ鉄重量戸車溝R型 車のみ(ボルト・ナット付)ヨコヅナ(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から5日以内出荷
ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。 溝R車は丸パイプのように角のないレールに対して回転がスムーズで軽くご使用になれます。
用途各種門扉・重量扉タイプ溝R型仕様ボルト・ナット付RoHS指令(10物質対応)対応
パワフルコートハンガー プロ メッキ PH-Pシリーズ 三富工業パワフルコートハンガー プロ メッキ PH-Pシリーズ三富工業
12,980税込14,278
1台
当日出荷から5日以内出荷
業務用にも高耐荷重タイプ。高さ伸縮も可能!
付属品スパナ材質本体:スチール(クロームメッキ)、キャスター:PPクロームメッキ耐荷重(kg)100機能キャスターストッパー機能(2個)、高さ調節機能(アルミワンタッチレバー)
ステンプレート ACE(エース)ステンプレートACE(エース)(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から3日以内出荷
ステンレスSUS304 バレル研磨仕上
用途多目的ブラケット、補強、ジョイント等に。取り付けが非常に簡単。
ミニISO端子配列型 車載用リレー CBシリーズ Panasonic(パナソニック)ミニISO端子配列型 車載用リレー CBシリーズPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から7日以内出荷
...