曜日別特売

ワイヤレスヘッドホン Bluetooth 密閉型 通話対応

ワイヤレスヘッドホン Bluetooth 密閉型 通話対応 - オーム電機ワイヤレスヘッドホン Bluetooth 密閉型 通話対応 - オーム電機ワイヤレスヘッドホン Bluetooth 密閉型 通話対応 - オーム電機ワイヤレスヘッドホン Bluetooth 密閉型 通話対応 - オーム電機ワイヤレスヘッドホン Bluetooth 密閉型 通話対応 - オーム電機ワイヤレスヘッドホン Bluetooth 密閉型 通話対応 - オーム電機ワイヤレスヘッドホン Bluetooth 密閉型 通話対応 - オーム電機ワイヤレスヘッドホン Bluetooth 密閉型 通話対応 - オーム電機

充電約2時間で約14.5時間の連続再生、約15時間の通話が可能です。
口径40mmドライバー搭載の密閉型で迫力のある音質を実現します。
Bluetooth接続に対応し、スマートフォンやPCでの音楽再生や通話に使用できます。
USB Type-Cによる充電に対応しています。

仕様
バージョン/Ver.6.0
型式
密閉型
電源
USB給電
対応
Type-C/あり
通信方式
Bluetooth
再生周波数帯域(Hz)
20~20000
音圧レベル(dB)
最大113
充電時間(時間)
2
連続再生時間
14.5(h)
インピーダンス(Ω)
32
通信距離(m)
最大10
ドライバー径(Φmm)
40
連続通話時間(時間)
15
内容量
1個
注意
※使用状況により通信距離や再生時間は異なります。
※運転中や周囲の安全が必要な状況では使用しないでください。
※大音量で長時間使用すると聴力に影響を及ぼすおそれがあります。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76168298HP-W125N-Kブラック
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
翌々日出荷
76168307HP-W125N-Wホワイト
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
翌々日出荷
76168359HP-W125N-Wホワイト
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
翌々日出荷
76168377HP-W125N-Kブラック
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする