カテゴリ
- 農業機械(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 切削工具(4)
- 作業工具(3)
- バイク純正部品(2)
- 制御機器(2)
- 機構部品(2)
- 家電(2)
- 電気材料(1)
- 医療(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(11)
- New-Era(ニューエラー)(5)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](5)
- 亀倉精機(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- ホンダ(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- イスカル(1)
- エスコ(1)
- MSTコーポレーション(1)
- タカチ電機工業(1)
- ベッセル(1)
- アイホン(1)
- 明和製作所(1)
- ハーティング(1)
- 渡辺電機工業(1)
- ラディウス(1)
- 鈴木ブロンズ継手(1)
エコロジープロダクト
「hp20b」の検索結果

ネジ式ホールプラグ SHPシリーズ
タカチ電機工業¥109税込¥1201個当日出荷ネジ式ホールプラグです。使用していない貫通穴を塞ぐスクリュープラグです。ナットにて締め付けることによってIP67の保護等級で使用可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質プラグ・ナット:PA66 (UL94V-2)/O-リング:NBRRoHS指令(10物質対応)対応
プレート
明和製作所¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷最軽量・幅狭プレート登場! 転圧幅がなんと260mm! ラッコのように器用に叩く! 狭い現場に対応できる優れもの仕様エンジン最大出力(PS)2.2燃料タンク容量(L)0.77主な使用エンジンホンダGXH50寸法(長さL×幅W)(mm)(振動板)345×260最大速度(m/min)20振動数(Hz[v.p.m.])96.7(5800)![イヤホン カナル型 HP-NX20B ブルー [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応] ラディウス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82713707-220623-02.jpg)
イヤホン カナル型 HP-NX20B ブルー [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応]
ラディウス¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷FLW構造(Floating Lead Wire system)構造ドライバー ボイスコイルのリード線を振動板に接着せず、ドライバーユニット中心の空洞から引き出し背面のPCBに接続します。その結果、振動板に余分な負荷を与えることなくドライバーを駆動することができます。 一般的な構造と異なり、振動板に偏った負荷がかからないためローリングの発生が低減。特に振幅の大きな低音域のTHDを大幅に改善することで音全体の濁りの解消につながります。雑味がなくトランジェント(過渡)特性に優れ、はっきりとした音像と定位を実現しました。 ボイスコイル(リード線)にはSPCCAW(SP-銅クラッドアルミ線)を採用。通常の銅線に比べ軽量な為、振動板の高いレスポンスを実現。 5k~10kHzの帯域において特徴的な山形の応答波形を持ち、ノイズが少なく耳に刺さりにくい煌びやかな高音を再現します。特にポップスやエレクトロ等の楽曲聴取に向いています。 ディープマウントイヤーピース 従来形状と異なり、耳のより奥でフィットする形状を独自開発。安定した装着感と豊かな楽曲再生を実現します。 アジャスタブルポート イヤーピースの装着位置を2段階で調節できます。自分の耳にしっかりフィットさせることで低音再生能力を高めます。付属品イヤーピース(XS、S、M、L)各1セット、ケーブルクリップ×1、ポーチ×1、取扱説明書/保証書×1型式ダイナミック型色ブループラグΦ3.5mm 金メッキステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)10~45000音圧レベル(dB)出力:107±3ケーブル長(cm)約120(Y型)タイプインピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)9.8イヤホン形状カナル型
エアー電動ドライバー用
ベッセル(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1パック(10本)当日出荷から翌々日出荷オリジナル特殊合金鋼を使用しています。ベッセルビットは、生産量は日本でトップです。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。種別ビット先端形状プラス(+)呼称B43本数10両頭機能両頭
ハンディークリーナー用棚用ブラシ
エスコ¥1,000税込¥1,1001個翌日出荷EA899HP-20A、EA899HC-6A、6BS、EA899HC-7B、-7D、(旧)EA899HC-7A、-7C、(旧)EA899HC-36用棚用ブラシ。
パワーマンジュニア
亀倉精機(1件のレビュー)¥71,980税込¥79,1781台当日出荷小型、軽量でポンプとシリンダーが一体構造のため、手軽に取扱いできます。用途制御盤、操作盤、ラック等のパネルに取り付けるスイッチやコネクターの取付穴、壁等に電線、配管を通すための穴等さまざまな穴の加工に使用します。付属品収納ケース、丸穴パンチセット(HP-11B、15B、20B、25B、30B)、シャフト(HP-M-6、HP-M-10)仕様小型・軽量・一体タイプトラスコ品番124-8391長さ(mm)310質量(kg)2.2穴あけ能力(mm) 鋼板厚2.3(鋼板SS400)サイズにより能力は異なります。本体出力(kN[kgf])44.1[4500]
エンドミル
イスカル¥44,980税込¥49,4781個当日出荷から30日以内出荷7mm小型チップとポケットデザインにより、小径サイズでも高送りを実現。 エンドミルは同径でコースピッチ/ファインピッチをレパートリー化。このクラス最高の多刃仕様を実現し、高能率加工が可能。 チップ全面サポートにより良好な仕上げ面と高い安定性。
ハイパフォーマンスロールタップ 止り穴加工用
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷スチール材(35HRC以下)や軽合金の加工に適し、更に高速加工(20~50m/min)に対応したロールタップです。ステンレス鋼や調質材(~40HRC)の加工が可能です。加工トルクが20%以上低減し従来品と比較して寿命が大幅にUPすることが可能になります。水溶性切削油での使用が可能です。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金鋳物に。トラスコ品番215-0462
平行移動形ハンド HP03Eシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷から22日以内出荷長寿命:レバー摺動部にクロスローラベアリングを採用した為、長寿命です。高把持精度:機構の改善により、繰返し精度が±0.01mm以下。3方向からの取付可能:三面に取付用ネジを設け、取付け方向を自由に選択できます。種類ハンド使用流体空気最高使用頻度(回/min)180
クランプレバー(おねじ・オールステンレス製) LDMS‐NI‐HP
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,498~税込¥6,048~1個3日以内出荷から8日以内出荷オールステンレス製のクランプレバー。 すぐれた耐蝕性と強度があります。 レバー部の表面は研磨仕上げ。 M3-M12の豊富なねじサイズ。材質オールステンレスタイプおねじ材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応材質(止めねじ)SUS304
クランプレバー(おねじ・オールステンレス製) LDMS‐AS‐HP
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,298~税込¥6,928~1個3日以内出荷から5日以内出荷オールステンレス製のクランプレバー。 すぐれた耐蝕性と強度があります。 止めねじにはリセスがなく、ごみやほこりがたまりにくい形状です。 清掃性にすぐれ、衛生管理が求められる食品機械・薬品機械などの用途に。 レバー部の表面は研磨仕上げ。 M3-M12の豊富なねじサイズ。材質オールステンレスタイプおねじ材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応材質(止めねじ)SUS303
壁掛取付金具(20局親機用)
アイホン¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷適合機種NIM-20B、NBM-20B/A-HP材質SPCC t1.2 メラミン焼付塗装寸法(mm)186×316×59質量(kg)約0.8タイプ取付補助板色調ミストグリーン 半ツヤケシ
位置決めピン/HFD・HFT用
MSTコーポレーション¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷ストレート割りピン 位置決めブロックとの隙間をなくし、より強固な結合にします。 ATCはできません。 アングルヘッドハーフ用位置決めピン
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-B20
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲B熱電対:0~1400℃
Oリング S60
BIGM(丸山製作所)¥639税込¥7031個8日以内出荷規格S60部品名称Oリング S60図解NoMW2HP35EL5-U 部品_No.23、MW3HP80B-FT(2005) 部品_No.20、MW66DX35GG(2005) 部品_No.23、MW2HP35EL5 部品_No.20、MW2HP35EL6(2004) 部品_No.20、MW3HP40B-S 部品_No.20、MW2HP351EL5 部品_No.20、MW3HP60B(2004) 部品_No.20、MKW1413MD-1 60HZ ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.20、MW2HP35EL6-U 部品_No.20、MKW1413MD ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.20、MW2HP35B(2004) 部品_No.20、MW2HP55EL 部品_No.23、MW2HP35EL5-U 部品_No.20、MKW1116B ポンプ部品_No.18、MW2HP35EL6-U 部品_No.23、MW2HP35EL6-U 部品_No.20,23、MKW1516B ポンプ部品_No.20、MKW1413MD-1 50HZ ポンプ(MW2HP35ER5)部品_No.20、MW3HP80B 部品_No.20、MKW1413MD ポンプ(MW2HP35ER5)部品_No.20、MW3HP611B(2004) 部品_No.20、MW2HP50EL6 部品_No.20、MKW728H ポンプ部品_No.18、MW2HP35ER5 部品_No.20、MW3HP681K 部品_No.20、MKW728B ポンプ部品_No.18、MW2HP35EL5-U 部品_No.20,23、MW3HP40B(2004) 部品_No.20、MW2HP55EL 部品_No.20、MW2HP35ER5-U 部品_No.20、MW2HP50EL5(2004) 部品_No.20、MW2HP35B-U 部品_No.20、MW2HP35ER6 部品_No.20、MW2HP351EL6 部品_No.20、MW2HP351B(2004) MW2HP351B(2004)部品_No.20、MW2HP35EL6 部品_No.20、MW2HP35B 部品_No.20、MW2HP35ER6-U 部品_No.20、MW2HP40G 部品_No.20、MW2HP50B 部品_No.20
ベアリング
BIGM(丸山製作所)¥5,998税込¥6,5981個8日以内出荷部品名称ベアリング図解NoMW7HP40L(2004) 部品_No.20、MW7HP110B 部品_No.20、MW7HP40L(2004) 部品_No.23、MW7HP40R(2004) 部品_No.20、MW7HP70B 部品_No.22、MW7HP40R(2004) 部品_No.23
オイルシール
BIGM(丸山製作所)¥2,698税込¥2,9681個8日以内出荷規格TC30428(NOK)部品名称オイルシール図解NoMW7HP40L(2004) 部品_No.18、MW7HP70B 部品_No.20、MW7HP110B 部品_No.18、MW7HP40R(2004) 部品_No.18
コンロツドクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥12,980税込¥14,2781個8日以内出荷部品名称コンロツドクミタテ図解NoMKW728B ポンプ部品_No.20、MW3HP80B 部品_No.22、MW3HP611B(2004) 部品_No.22、MW3HP40B-S 部品_No.22、MW3HP60B(2004) 部品_No.22、MW3HP681K 部品_No.22、MW3HP40B(2004) 部品_No.22、MKW728H ポンプ部品_No.20、MW3HP80B-FT(2005) 部品_No.22
6カクボルト(+)WSW
BIGM(丸山製作所)¥679税込¥7471セット(5個)8日以内出荷規格M6X16(SMK)図解NoMW781 部品_No.16A、MW1010H 工業用ポンプ部品_No.20、MODEL1530(エクセル) 部品_No.22、MW3HP40B(2004) 部品_No.15、MW820H 工業用ポンプ部品_No.21、MSW1540MC-1(60Hz) ポンプ部品_No.20、MW2530(2004) 部品_No.56、MW2HP50B 部品_No.21、MW2HP35ER5-U 部品_No.14、MW1050 工業用ポンプ部品_No.10、MW290 工業用ポンプ部品_No.12、MW2HP35EL5-U 部品_No.24、MW2530 工業用ポンプ部品_No.54、MW3HP681K 部品_No.15、MW2HP55EL 部品_No.24、MW2HP50EL5(2004) 部品_No.14、MW820H 工業用ポンプ部品_No.15A、MW1050-FT 部品_No.10、MW340 部品_No.19、MW2HP35EL6(2004) 部品_No.14、MKW1413MD ポンプ(MW2HP35ER5)部品_No.14など
ゴムマルパッキン 25X34X2
BIGM(丸山製作所)¥689税込¥7581セット(5個)8日以内出荷規格25X34XT2部品名称ゴムマルパツキン 25X34X2図解NoMW150-010K 部品_No.14、MW2520H(8X7) 部品_No.23774、MW3SF29EL(2005) 部品_No.17、MW651 工業用ポンプ部品_No.19、MW1050-FT 部品_No.24、MW3SF05ES(ULツキ) 部品_No.17、MW570 工業用ポンプ部品_No.9、MW320H2(2004) 部品_No.12、MW1051F-2 部品_No.17、MW3HP40B-S 部品_No.12、MW7HP110B 部品_No.12、MW150-020L 部品_No.21、MW320H 工業用ポンプ部品_No.10、MW2HP35ER5-U 部品_No.11、MW2HP50EL6 部品_No.11、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.18、MKW1116B ポンプ部品_No.11、MW60035(2004) 部品_No.63、MSW1540MC-1(60Hz) ポンプ部品_No.11、MW350 工業用ポンプ部品_No.8、MW1531 部品_No.12、MW1051-2 部品_No.17、MW70 工業用ポンプ部品_No.15など
チユウユコウフタマトメ
BIGM(丸山製作所)¥2,798税込¥3,0781個8日以内出荷仕様10フクム規格W35.85図解NoMW2520H(8X7) 部品_No.11、MODEL3541 エクセル(2004) 部品_No.11、MW60021(SUS316) 部品_No.11、MW1520H(8X7) 部品_No.11、MW651(2009) 部品_No.13、MW150-015L 部品_No.11、MW2530(8X7) 部品_No.9、MW150-020 部品_No.11、MW60050 部品_No.11、MW320H2(2004) 部品_No.7、357755MW681K 部品_No.9、MW1052-2 部品_No.8、MW2531(8X7) 部品_No.9、MW2020H(8X7) 部品_No.10、MW7HP70B 部品_No.7、MW651 工業用ポンプ部品_No.13、MW3501K 部品 チユウユコウフタマトメ_No.11、MW650-2 部品_No.12、MW150-020L 部品_No.11、MW7HP110B 部品_No.7、MSW1540MC-1(50Hz) ポンプ部品_No.6、MW2540(8X7) 部品 チユウユコウフタマトメ_No.9、MW1540-2 部品_No.7、MW150-011 部品_No.11、926573MW681K 部品_No.7、MW60021K(SUS316) 部品_No.11、MW2531 部品_No.9、MW150-010K 部品_No.11、MW150-011L 部品_No.11、MW1051-2 部品_No.12、MW1050-2 部品_No.12、MSW1540MC-1(60Hz) ポンプ部品_No.6、MW150-010 部品_No.11、MW1051F-2 部品_No.12、MW60014K 部品_No.13
オイルゲージマトメ
BIGM(丸山製作所)¥1,098税込¥1,2081個8日以内出荷備考12フクム部品名称オイルゲージマトメ図解No2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.17、MODEL3541 エクセル(2004) 部品_No.16、MW2HP35B(2004) 部品_No.11、MW150-020L 部品_No.13、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.16、MW2HP35EL6(2004) 部品_No.10、MW3HP80B 部品_No.11、MW2DX05ELS 部品_No.12、MW7HP70B 部品_No.11、MW1052 部品_No.7、MW311 工業用ポンプ部品_No.9、MW150-011L 部品_No.13、MW1540-2 部品_No.11、MW320H2(2004) 部品_No.11、MKW728H ポンプ部品_No.10、MKW530E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.9、MW651 工業用ポンプ部品_No.18、MKW1413MD-1 50HZ ポンプ(MW2HP35ER5)部品_No.10、MW560 工業用ポンプ部品_No.8、MW1050-FT 部品_No.23、MW3501K 部品 オイルゲージマトメ_No.16など
コンロツドクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥12,980税込¥14,2781個8日以内出荷部品名称コンロツドクミタテ図解NoMKW1116B ポンプ部品_No.20、MW2HP35ER5 部品_No.23、MW2HP35ER6 部品_No.23、MW2HP55EL 部品_No.25、MW2HP35EL5 部品_No.23、MKW1516B ポンプ部品_No.24、MW2HP35B(2004) 部品_No.22、MKW1413MD-1 50HZ ポンプ(MW2HP35ER5)部品_No.23、MW2HP40G 部品_No.24、MW2HP35EL6(2004) 部品_No.23、MW2HP35EL6-U 部品_No.25、MW2HP351EL5 部品_No.24、MKW1413MD-1 60HZ ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.23、MW2HP35B 部品_No.22、MW2HP50B 部品_No.22、MW2HP35EL6 部品_No.23、MW2HP35EL5-U 部品_No.25、MW2HP35ER6-U 部品_No.23、MW2HP351B(2004) MW2HP351B(2004)部品_No.22、MW2HP35ER5-U 部品_No.23、MW2HP50EL5(2004) 部品_No.24、MW2HP351EL6 部品_No.24、MW2HP50EL6 部品_No.24、MW2HP35B-U 部品_No.22、MKW1413MD ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.23、MKW1413MD ポンプ(MW2HP35ER5)部品_No.23
ベアリング
BIGM(丸山製作所)¥4,498税込¥4,9481個8日以内出荷規格#6305部品名称ベアリング図解NoMW320H2(2004) 部品_No.20、MKW1413MD ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.16、MW2HP50EL5(2004) 部品_No.16、MW2HP351B(2004) MW2HP351B(2004)部品_No.17、MW3HP40B(2004) 部品_No.17、MW2HP50EL6 部品_No.16、MW3HP40B-S 部品_No.17、MW2HP35B 部品_No.17、MW2HP40G 部品_No.16、MW3HP611B(2004) 部品_No.17、MW340 部品_No.15、MKW1413MD-1 60HZ ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.16、MW4HP35G1 工業用ポンプ部品_No.22、MW2HP351EL5 部品_No.16、MW310 工業用ポンプ部品_No.15、MW2HP35EL6 部品_No.16、MW3HP80B 部品_No.17、MW2HP50B 部品_No.17、MW2HP351EL6 部品_No.16、MKW1116B ポンプ部品_No.16、MW311 工業用ポンプ部品_No.19、MW4HP40G1 工業用ポンプ部品_No.22、MKW1516B ポンプ部品_No.16、MW320H 工業用ポンプ部品_No.20、MW2HP35EL5 部品_No.16、MW2HP35ER6 部品_No.16、MW66DX35GG(2005) 部品_No.25、MKW728H ポンプ部品_No.16、MW3HP80B-FT(2005) 部品_No.17、MW2HP35EL6(2004) 部品_No.16、MKW1413MD ポンプ(MW2HP35ER5)部品_No.16、MW3HP60B(2004) 部品_No.17、MKW1413MD-1 50HZ ポンプ(MW2HP35ER5)部品_No.16、MW2HP35ER5 部品_No.16、MW350 工業用ポンプ部品_No.13、MKW728B ポンプ部品_No.16、MW3HP681K 部品_No.17、MW2HP35B(2004) 部品_No.17
バネザガネ M10 2ゴウ
BIGM(丸山製作所)¥959税込¥1,0551セット(5個)8日以内出荷規格M102ゴウ部品名称バネザガネ M10 2ゴウ図解NoMW60021K 部品_No.21、MW1051(SCS11)(2006) 部品_No.11、MW651(2009) 部品_No.15、MW60021K(SUS316) 部品_No.21、MW60021K(SUS316) 部品_No.34、MW60014K 部品_No.22、MW60050 部品_No.20、MW60021(2004) 部品_No.34、MW651 工業用ポンプ部品_No.15、MW60021(2004) 部品_No.21、MW1051F-2 部品_No.10、MW2HP351EL6 部品_No.52、MW60021K 部品_No.34、MW1051-2 部品_No.10、MW1051 工業用ポンプ部品_No.6、MW60014K 部品_No.35、MW2HP351EL5 部品_No.52、MW60035(2004) 部品_No.33、MW311 工業用ポンプ部品_No.4、MW60021(SUS316) 部品_No.21、RE650 部品_No.16、MW2520K2 工業用ポンプ部品_No.71、MW60014 部品_No.34、RE1050 部品_No.16、MW60014 部品_No.21、MW2HP351B(2004) MW2HP351B(2004)部品_No.50、MW60021(SUS316) 部品_No.34、MW60035(2004) 部品_No.20、MW60050 部品_No.33、MW550K 工業用ポンプ 本体部部品_No.59
SUS304 パイプホースクチ 304 HP R1/2 x Φ20 3/4
鈴木ブロンズ継手¥979税込¥1,0771個9日以内出荷海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。仕様●品番:304 HP R1/2×Φ20(3/4)●呼称 管用ネジ B-PT:1/2●タケノコ外径:21.7●適合ホース内径:18~21●コード番号:303-0001539全長52Lアズワン品番67-4859-53
平行移動形メカハンド HP10シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥23,980税込¥26,3781個17日以内出荷から22日以内出荷レバーが常時開及び閉。スプリング力選択可:LMタイプ。外部駆動で把持解除。仕様(使用弾性体)圧縮ばね種類ハンド使用周囲温度(℃)0~120℃給油要(機械摺動部)繰返し精度±0.01mm最高使用頻度(回/min)120RoHS指令(10物質対応)対応
ワイド型平行移動形ハンド HP08シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥39,980税込¥43,9781個22日以内出荷超軽量薄形。ロングストローク:開閉ストロークが長く、軽量でコンパクト。貫通取付穴:本体に貫通取付穴を採用し、取付性を向上。高把持力高剛性:ダブルピストン方式により、高把持力を実現。種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120RoHS指令(10物質対応)対応
平行移動形三爪ハンド HP05シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥72,980税込¥80,2781個22日以内出荷クロスローラガイド使用の三爪平行ハンド。高い繰り返し精度±0.01mm。レバー形状は2種類:ショートタイプとロングタイプがあります。種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応![ミニ高圧油圧シリンダHP-20(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71790787-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダHP-20(基本形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥48,980~税込¥53,878~1個22日以内出荷から30日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。タイロッド形/軽量モデル/最高仕様圧力:16MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク7種標準化(25~250)/スイッチ有無選択可。アルミカバー採用により軽量でスイッチ搭載可能なシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)16周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:24作動速度範囲(mm/s)5~200最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)24支持形式基本形![ミニ高圧油圧シリンダHP-20(ロッド側トラニオン形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71790787-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダHP-20(ロッド側トラニオン形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥56,980~税込¥62,678~1個22日以内出荷から30日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。タイロッド形/軽量モデル/最高仕様圧力:16MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク7種標準化(25~250)/スイッチ有無選択可。アルミカバー採用により軽量でスイッチ搭載可能なシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)16周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:24作動速度範囲(mm/s)5~200最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)24支持形式ロッド側トラニオン形![ミニ高圧油圧シリンダHP-20(フート形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71790787-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダHP-20(フート形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥56,980~税込¥62,678~1個22日以内出荷から30日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。タイロッド形/軽量モデル/最高仕様圧力:16MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク7種標準化(25~250)/スイッチ有無選択可。アルミカバー採用により軽量でスイッチ搭載可能なシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)16周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:24作動速度範囲(mm/s)5~200最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)24支持形式軸方向フート形![ミニ高圧油圧シリンダHP-20(ロッド側フランジ形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71790787-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダHP-20(ロッド側フランジ形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥50,980~税込¥56,078~1個22日以内出荷から30日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。タイロッド形/軽量モデル/最高仕様圧力:16MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク7種標準化(25~250)/スイッチ有無選択可。アルミカバー採用により軽量でスイッチ搭載可能なシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)16周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:24作動速度範囲(mm/s)5~200最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)24支持形式ロッド側フランジ形![ミニ高圧油圧シリンダHP-20(クレビス形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71790787-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダHP-20(クレビス形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥51,980~税込¥57,178~1個22日以内出荷から30日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。タイロッド形/軽量モデル/最高仕様圧力:16MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク7種標準化(25~250)/スイッチ有無選択可。アルミカバー採用により軽量でスイッチ搭載可能なシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)16周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:24作動速度範囲(mm/s)5~200最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)24支持形式一山クレビス形








![イヤホン カナル型 HP-NX20B ブルー [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応] ラディウス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82713707-220623-02.jpg)

















![ミニ高圧油圧シリンダHP-20(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71790787-260203-02.jpg)