カテゴリ

  • バイク純正部品(84)
  • 農業機械(21)
  • 切削工具(7)
  • 制御機器(5)
  • 作業工具(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 機構部品(4)
  • バイク部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 照明(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hp26」の検索結果

159件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HP-1用 替刃丸穴タイプ 亀倉精機HP-1用 替刃丸穴タイプ亀倉精機(10件のレビュー)
5,698税込6,268
1セット
当日出荷から9日以内出荷
形状丸穴(円形)
トリプル超硬ロングホルソー ハウスビーエムトリプル超硬ロングホルソーハウスビーエム(8件のレビュー)
6,198税込6,818
1本
当日出荷から5日以内出荷
ボディーのふところが深く、サンドイッチ板、複合材の穴あけ、パイプなどの曲面への穴あけが可能です。
用途被削材:鋼板(12mmまで)、ステンレス板、アルミ板、鉄板サイディング、ガルバ板、FRP、樹脂材、合板。適合機種電機ドリル、振動ドリル(回転モード)刃厚(mm)2.7
精密パラレルブロック ナベヤ精密パラレルブロックナベヤ
17,980税込19,778
1個
当日出荷から15日以内出荷
両端面を除く4面を研削仕上げ。 パラレルブロックの利用により加工ワークが安定し、平行度が確保されますので精密加工が可能になり、能率がアップします。
RoHS指令(10物質対応)対応
タイヤカバー アラオタイヤカバーアラオ
4,198税込4,618
1枚
当日出荷
タイヤを覆うことにより、床面を汚しません。 リフトアップなしで取付可能! 着脱が用意で、装着後は外れにくい設計です。 現場のイメージアップ効果にも期待できます。
材質420デニール高密度ナイロン加工裏面:特殊樹脂コーティング仕様高所作業車用
LED ミネシマLEDミネシマ
319税込351
1個
当日出荷
電球の種類LED外径(Φmm)3抵抗(Ω)200LED光源(mcd)500~800電流(mA)20指向角(°)180
基板用マウントパーツ(電源端子) HP-00423O(t=0.8) 廣杉計器基板用マウントパーツ(電源端子) HP-00423O(t=0.8)廣杉計器(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
高圧クーラントノズル TRUSCO高圧クーラントノズルTRUSCO
2,598税込2,858
1個
当日出荷から翌々日出荷
クーラント液を流す際の高い水圧にも耐える事ができる金属製ノズルです。噴射口を±35°の範囲で角度調整可能です。樹脂ノズルに比べ、高い流量でも姿勢を維持できます。強い水圧・水量が刃先に加工時に発生した加工物の仕上げ面の仕上がりが綺麗になります。熱を急速に冷却しますので刃先が長持ちします。
材質スチール
ベローフレックスカップリング CHP 三木プーリベローフレックスカップリング CHP三木プーリ
2,598税込2,858
1個
当日出荷から18日以内出荷
振動を吸収樹脂製ブーツを採用することにより、振動を吸収します。小型・計量でノーバックラッシハブとブーツが一体構造のコンパクト設計です。ステッピングモータやエンコーダ等に最適振動吸収と取付誤差による軸反力が極めて小さいカップリングです。RoHS指令に適合水銀や鉛等の6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
許容偏角(°)10許容偏心(mm)0.5材質(本体)アルミ合金種類ベローズタイプ材質(ベローズ)ポリエステル樹脂材質(ハブ)アルミ合金材質(エレメント)ポリエステル樹脂軸方向変位(mm)±0.5RoHS指令(10物質対応)対応
高圧一点集中ノズル(ストレート) WTB高圧一点集中ノズル(ストレート)WTB
2,798税込3,078
1個
当日出荷
高圧1点集中曲ノズルのストレートタイプです。樹脂ノズルに比べ噴射方向の維持ができます。
用途一般生産工場に。材質/仕上スチール
スモウカムチップ イスカルスモウカムチップイスカル
15,980税込17,578
1個
当日出荷から19日以内出荷
基板用マウントパーツ(電源端子) HP-00424O(t=0.8) 廣杉計器基板用マウントパーツ(電源端子) HP-00424O(t=0.8)廣杉計器
1,688税込1,857
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(電源端子) HP-00422O(t=0.8) 廣杉計器基板用マウントパーツ(電源端子) HP-00422O(t=0.8)廣杉計器(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ベローフレックスカップリング CHP CHP-26-8-8 三木プーリベローフレックスカップリング CHP CHP-26-8-8三木プーリ
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
・弾力性に富んだ樹脂製のブーツ(ポリエステル樹脂)を採用することで振動の吸収と取り付け誤差による軸反力が極めて小さいべローズカップリングです。・アルミ合金製のハブと樹脂製ブーツが一体構造のコンパクト設計で、バックラッシはありません。・最大10°の偏角を許容。
寸法L(mm)34寸法L1(mm)10最大トルク(N・m)0.5寸法F(mm)4寸法D(mm)26常用トルク(N・m)0.7MM4軸穴径d1×d2(Φmm)8×8最高回転速度(min-1)7000許容誤差偏角(°)10許容誤差軸方向(mm)±0.5
ベローフレックスカップリング CHP CHP-26-6-6 三木プーリベローフレックスカップリング CHP CHP-26-6-6三木プーリ
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
・弾力性に富んだ樹脂製のブーツ(ポリエステル樹脂)を採用することで振動の吸収と取り付け誤差による軸反力が極めて小さいべローズカップリングです。・アルミ合金製のハブと樹脂製ブーツが一体構造のコンパクト設計で、バックラッシはありません。・最大10°の偏角を許容。
寸法L(mm)34寸法L1(mm)10最大トルク(N・m)0.5寸法F(mm)4寸法D(mm)26常用トルク(N・m)0.7MM4軸穴径d1×d2(Φmm)6×6最高回転速度(min-1)7000許容誤差偏角(°)10許容誤差軸方向(mm)±0.5
ミッドナイト フライパン マイヤージャパンミッドナイト フライパンマイヤージャパン
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
オールブラックが美しく、どんなキッチンにも合うミニマルデザイン通常のアルミニウムより約8倍硬い本体は硬質アルマイト加工。調理面積が広く、少し深めのデザインでこんがりステーキにシャキシャキの野菜炒めも思いのまま。リム周り・リベットもふっ素樹脂加工により食材がこびりつきにくく、お手入れ簡単。電磁調理器(IH)含むすべての熱源対応。20cm:目玉焼きやソテーなど、さっと炒めたいときに使いやすいサイズ。26cm:一番人気のサイズ。焼きもの、炒めもの、まずはこのサイズさえあれば間違いなしです。28cm:たっぷり具たくさんの炒めものや、大きなサイズのお肉やお魚も楽々焼けるサイズです。
材質アルミニウム合金 (本体)、ステンレス鋼 (底面)、フェノール樹脂 (ハンドル) + ふっ素樹脂加工 (PFOA フリー)ブラック
スモウカム チップ イスカルスモウカム チップイスカル
16,980税込18,678
1個
当日出荷から19日以内出荷
ソリッド高硬度用リーマ  CSRH-P EIKO(栄工舎)ソリッド高硬度用リーマ CSRH-PEIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷
Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング関連資料(15.94MB)
排熱シートパネル すべり出し窓用 YAMAZEN(山善)排熱シートパネル すべり出し窓用YAMAZEN(山善)
3,980税込4,378
1個
5日以内出荷
移動式エアコンの排熱をすべり出し窓でも可能にする排熱シートパネル大がかりな取付工事は不要で、面ファスナーを取り付けるだけで簡単に設置することが可能縦と横どちらのすべり出し窓にも対応【適用サイズ】・適用排熱ダクト:直径17cmまで・窓の開口部:3辺合計140cm~260cm
用途移動式エアコンの排熱などに。排熱シートパネル すべり出し窓用排熱シートパネル スポットクーラー ポータブルエアコン材質【本体】ポリエステル(シルバーコーティング)、ナイロン質量(g)210
グリップ(新) JFEアドバンテックグリップ(新)JFEアドバンテック
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
適合機種SH-22、22A用
ジョイント,リヤー ドレーンホース MAZDA(マツダ)ジョイント,リヤー ドレーンホースMAZDA(マツダ)
309税込340
1個
翌々日出荷
ベローフレックスカップリング CHP CHP-26-10-10 三木プーリベローフレックスカップリング CHP CHP-26-10-10三木プーリ
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
・弾力性に富んだ樹脂製のブーツ(ポリエステル樹脂)を採用することで振動の吸収と取り付け誤差による軸反力が極めて小さいべローズカップリングです。・アルミ合金製のハブと樹脂製ブーツが一体構造のコンパクト設計で、バックラッシはありません。・最大10°の偏角を許容。
寸法L(mm)34寸法L1(mm)10最大トルク(N・m)0.5寸法F(mm)4寸法D(mm)26常用トルク(N・m)0.7MM4軸穴径d1×d2(Φmm)10×10最高回転速度(min-1)7000許容誤差偏角(°)10許容誤差軸方向(mm)±0.5
GASKET SET ホンダGASKET SETホンダ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
ホースプロテクター YOKOHAMA(横浜ゴム)ホースプロテクターYOKOHAMA(横浜ゴム)
67,980税込74,778
1本
4日以内出荷
筒状タイプの建機・鉱山機械等に使用される油圧ホース向けの保護チューブです。 工場配管にもご利用いただけます。 ホース損傷時に油・セメントなどの流体の飛散を低減します。 6ナイロンできめ細かく織られているため、耐摩耗性に優れております。
用途ホース破損時の飛散防止に、ホース本体の磨耗防止に材質6ナイロン長さ(m)100厚さ(mm)1.15使用環境温度(℃)-40~110
スペーサー,トランク ルーム マット MAZDA(マツダ)スペーサー,トランク ルーム マットMAZDA(マツダ)
839税込923
1個
翌々日出荷
NHP規格袋 カウパックNHP規格袋カウパック
42,880税込47,168
1ケース(1000枚)
7日以内出荷
真空・ボイル用耐熱90℃(30分)
用途食品(肉類)
ケーブル スタータ 1 5HP-26331-11 YAMAHA(ヤマハ)ケーブル スタータ 1 5HP-26331-11YAMAHA(ヤマハ)
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5HP-26331-10
ケーブル スタータ 1 5HP-26331-00 YAMAHA(ヤマハ)ケーブル スタータ 1 5HP-26331-00YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
3日以内出荷
ケーブル スロットル 1 5HP-26311-00 YAMAHA(ヤマハ)ケーブル スロットル 1 5HP-26311-00YAMAHA(ヤマハ)
5,098税込5,608
1個
3日以内出荷
ハンドルバー 5HP-26111-00 YAMAHA(ヤマハ)ハンドルバー 5HP-26111-00YAMAHA(ヤマハ)
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷
ケーブル クラッチ 5HP-26335-00 YAMAHA(ヤマハ)ケーブル クラッチ 5HP-26335-00YAMAHA(ヤマハ)
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
ケ-ブル,ブレ-キ 5HP-26341-00 YAMAHA(ヤマハ)ケ-ブル,ブレ-キ 5HP-26341-00YAMAHA(ヤマハ)
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
STATOR COMP   31120HP2671 ホンダSTATOR COMP 31120HP2671ホンダ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
SET,RR WHEEL   42650HP2670 ホンダSET,RR WHEEL 42650HP2670ホンダ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
SUB HARNESS A   32410HP2671 ホンダSUB HARNESS A 32410HP2671ホンダ
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
HARNESS WIRE   32100HP2670 ホンダHARNESS WIRE 32100HP2670ホンダ
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
CASE,A FRONT   31211HP2671 ホンダCASE,A FRONT 31211HP2671ホンダ
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
SW. ASSY ENG. STA   35200HP2671 ホンダSW. ASSY ENG. STA 35200HP2671ホンダ
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
HUB ASSY,FR WHEEL   44600HP2670 ホンダHUB ASSY,FR WHEEL 44600HP2670ホンダ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
BRG&BRK HOLDER CO   43100HP2670 ホンダBRG&BRK HOLDER CO 43100HP2670ホンダ
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷
JOINT,DRIVE CHAIN   40531HP2672 ホンダJOINT,DRIVE CHAIN 40531HP2672ホンダ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷