カテゴリ

  • 機構部品(11)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(30)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(12)
  • メディアカバーマーケット(9)
  • マパール(8)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
  • 日東工器(7)
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(5)
  • サンドビック(5)
  • KUKKO(クッコ)(5)
  • brembo(5)
  • ホンダ(4)
  • TRACO POWER(4)
  • 渡辺電機工業(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • フジキン(3)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
  • DAIKO(大光電機)(3)
  • Measurement Computing co.(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hp32」の検索結果

特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 十字ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    十字ノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類多角形材質(取付部)SCS13(SUS304相当)
  • クランプレバー(おねじ・オールステンレス製) LDMS‐NI‐HP NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー(おねじ・オールステンレス製) LDMS‐NI‐HP

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    オールステンレス製のクランプレバー。 すぐれた耐蝕性と強度があります。 レバー部の表面は研磨仕上げ。 M3-M12の豊富なねじサイズ。
    材質オールステンレスタイプおねじ材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応材質(止めねじ)SUS304
  • クランプレバー(おねじ・オールステンレス製) LDMS‐AS‐HP NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー(おねじ・オールステンレス製) LDMS‐AS‐HP

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    オールステンレス製のクランプレバー。 すぐれた耐蝕性と強度があります。 止めねじにはリセスがなく、ごみやほこりがたまりにくい形状です。 清掃性にすぐれ、衛生管理が求められる食品機械・薬品機械などの用途に。 レバー部の表面は研磨仕上げ。 M3-M12の豊富なねじサイズ。
    材質オールステンレスタイプおねじ材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応材質(止めねじ)SUS303
  • メタルプルノブ(めねじ) - ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社)

    メタルプルノブ(めねじ) - ハイジェニックデザイン

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    7,198税込7,918
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    ハイジェニックデザインのノブ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 ノブは耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃~150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[KMPFS-A4-HD]]----ショットブラスト [[KMPFS-A4-HP-HD]]----研磨
    ねじ規格並目
  • KYTS 三角ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    KYTS 三角ノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類多角形色(本体)シルバー材質(取付部)SCS13(SUS304相当)
  • ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ステンレスハンドノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,498税込3,848
    1個
    5日以内出荷
    耐蝕性にすぐれたステンレス製。 ユニバーサルデザインの7原則および人間工学に基づいた独自デザインにより、指でつまんでも、手のひらで握っても力を加えやすく、安定した操作を実現します。また、指の引っかかりやすい形状のため、作業用手袋をした状態での操作にも適しています。 ゆるやかな曲線で構成された形状のため、ノブのふき取り作業が容易です。また水のたまる部位がなく、水洗いにも適しています。 食品機械・医療機器・化学プラントなど、衛生管理が求められる用途に。
    材質(本体)SCS13(SUS304相当)/研磨ねじ規格並目寸法s(mm)5
  • ミニクランプレバー(おねじ・オールステンレス製) LDCMS‐AS‐HP NBK(鍋屋バイテック会社)

    ミニクランプレバー(おねじ・オールステンレス製) LDCMS‐AS‐HP

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    オールステンレス製のミニクランプレバー。 すぐれた耐蝕性と強度があります。 止めねじにはリセスがなく、ごみやほこりがたまりにくい形状です。 清掃性にすぐれ、衛生管理が求められる食品機械・薬品機械などの用途に。 レバー部の表面は研磨仕上げ。
    材質オールステンレス歯数18タイプおねじ寸法H(mm)31寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)34.5材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応材質(止めねじ)SUS303
  • ミニクランプレバー(おねじ・オールステンレス製) LDCMS‐NI‐HP NBK(鍋屋バイテック会社)

    ミニクランプレバー(おねじ・オールステンレス製) LDCMS‐NI‐HP

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷
    オールステンレス製のミニクランプレバー。 すぐれた耐蝕性と強度があります。 レバー部の表面は研磨仕上げ。
    材質オールステンレス歯数18タイプおねじ寸法H(mm)31寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)34.5材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応材質(止めねじ)SUS304
  • メタルプルノブ(おねじ) - ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社)

    メタルプルノブ(おねじ) - ハイジェニックデザイン

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    7,798税込8,578
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    ハイジェニックデザインのノブ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 ノブは耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃~150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[KMPMS-A4-HD]]----ショットブラスト [[KMPMS-A4-HP-HD]]----研磨
    ねじ規格並目
  • NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK M&M

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,098税込3,408
    1個
    18日以内出荷
    ・耐蝕性にすぐれたSUS316相当のオールステンレス製。・表面は研磨仕上げ。・工具を使わずに簡単に部品をクランプして固定することができます。・人間工学に基づいた、力をかけやすい形状です。
  • メタルプルノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    メタルプルノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    8,398税込9,238
    1個
    18日以内出荷
    ・押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。・オールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。・表面は研磨仕上げ。
  • メタルプルノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    メタルプルノブ(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    8,898税込9,788
    1個
    18日以内出荷
    ・押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。・オールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。・表面は研磨仕上げ。
fhp32特集