カテゴリ

  • 電動工具(3)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み

「hp330d」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式振動ドライバドリル マキタ

    充電式振動ドライバドリル

    マキタ(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    震動ドリルモードでコンクリートやタイル等の石工穴あけができる! 締付力18段階、作業に合わせてモード切替リング。 LEDライト付。無段変速スイッチ・ブレーキ付・正逆転切替レバー。 手締め機能付・2スピード切替え。
    全長(mm)201回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~1500、(低速)0~400打撃数(min-1[回/分])(高速)0~22500、(低速)0~6000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)201×53×183チャック能力(mm)0.8~10穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工21ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63バッテリーリチウムイオン穴あけ能力(mm) コンクリートブロック8バッテリー電圧(V)10.8最大締付トルク(N・m[kgf・cm])22[224]振動3軸合成値(m/s2)9.5(震動ドリル)<2.5(ドリル)
  • ホットプレート HPシリーズ アズワン

    ホットプレート HPシリーズ

    アズワン
    122,000税込134,200
    1台
    23日以内出荷
    トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
  • タフセミロングソケット マキタ

    タフセミロングソケット

    マキタ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    寸法L2(mm)50寸法L3(mm)90
  • 震動ドリル マキタ

    震動ドリル

    マキタ
    919税込1,011
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途コ ンクリート、石材などの穴あけ用
  • 超硬ドリル(各種震動ドリル用) マキタ

    超硬ドリル(各種震動ドリル用)

    マキタ
    1,398税込1,538
    1本
    3日以内出荷