カテゴリ
- 電動工具(3)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
「hp330d」の検索結果

充電式振動ドライバドリル
マキタ(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷震動ドリルモードでコンクリートやタイル等の石工穴あけができる! 締付力18段階、作業に合わせてモード切替リング。 LEDライト付。無段変速スイッチ・ブレーキ付・正逆転切替レバー。 手締め機能付・2スピード切替え。全長(mm)201回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~1500、(低速)0~400打撃数(min-1[回/分])(高速)0~22500、(低速)0~6000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)201×53×183チャック能力(mm)0.8~10穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工21ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63バッテリーリチウムイオン穴あけ能力(mm) コンクリートブロック8バッテリー電圧(V)10.8最大締付トルク(N・m[kgf・cm])22[224]振動3軸合成値(m/s2)9.5(震動ドリル)<2.5(ドリル)