カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 物流用品(9)

「hpd-4i(n)」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 二段式油圧ジャッキ マサダ製作所

    二段式油圧ジャッキ

    マサダ製作所(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    低い位置より高揚程が得られます。
  • 4t 2段式オイルジャッキ マサダ製作所

    4t 2段式オイルジャッキ

    マサダ製作所
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    ハイストロークジャッキ。多段式油圧ジャッキ。 低床トラック、4輪駆動車等のジャッキアップに活用され、低い位置からハイストロークで使用できます。 低い位置から高い位置まで幅広く使用できるジャッキです。
  • 高圧用ダスターガン 近畿製作所

    高圧用ダスターガン

    近畿製作所
    3,498税込3,848
    1丁
    当日出荷
    疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィットします。 高圧対応のコンプレッサーからのエアーで使用できるダスターガンです。 通常の汎用エアーガンと同様に違和感なく作業が可能です。 丈夫なアルミダイカストボディーです。
    用途エアーブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥等エアー取付口高圧専用プラグ空気使用量(L/min)120(0.6MPa時)370(2.0MPa時)ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)2材質アルミダイカスト、真鍮、鉄、ゴム、他最高使用圧力(MPa)2.5使用流体圧縮空気エアー取込口高圧専用プラグ
  • 高圧ロングノズルエアーダスターレバー式 UNITED

    高圧ロングノズルエアーダスターレバー式

    UNITED(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    用途機械・現場の清掃に!!ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)2ノズルねじ径G1/8最高使用圧力(MPa)3.0付属品高圧用プラグ付材質(本体)アルミダイカスト使用流体空気
  • 低型油圧ジャッキ マサダ製作所

    低型油圧ジャッキ

    マサダ製作所(7件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    標準型では入らない狭い場所でのジャッキアップが可能です。 標準・低型は○印方向へ90°の範囲に使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50~70%になります。
    種別油圧ジャッキ
  • 油圧ジャッキ TRUSCO

    油圧ジャッキ

    TRUSCO(10件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    揚力2~30tに対応したシリーズ。横方向の使用も可能です。横方向での揚程は油量の関係で50~70%になります。小型・軽量。重量はネジ式の約1/2。操作力は軽く(35kg以下)高い能力を発揮します。荷重の下降操作は逃し弁(リリーズバルブ)の緩め方の調整で、緩急自在で調整できます。
    用途機械・建築・土木・自動車など幅広く活躍しているジャッキです。付属品ハンドル
  • ボトルジャッキ 油圧式 モノタロウ

    ボトルジャッキ 油圧式

    モノタロウ(115件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    油圧式で楽々作業! 回すと先端の高さ調整が可能なアジャスター付。
    用途機械・建築・土木・自動車などのジャッキアップに使用温度範囲(℃)-20~45販売区分業務用
  • 標準型油圧ジャッキ マサダ製作所

    標準型油圧ジャッキ

    マサダ製作所(13件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1台
    当日出荷
    標準・低型は○印方向へ90°の範囲に使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50~70%になります。機械・建築・土木自動車など幅広く活躍している油圧ジャッキです。
    用途機械・建築・土木・自動車などに。幅広く活躍している油圧ジャッキです。種別油圧ジャッキ
  • エアーダスター レバー式・高圧用・流量調整付・プラグタイプ TRUSCO

    エアーダスター レバー式・高圧用・流量調整付・プラグタイプ

    TRUSCO
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    高圧対応のコンプレッサーから使えるエアダスターガンです。 長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金式)を採用しています。
    用途一般ダスト作業。ノズル長(mm)27ノズル口径(Φmm)2取付口(ノズル)G1/8、(エア)高圧用特殊プラグ仕様流量調整ノズル付トラスコ品番327-2770全長(mm)115材質(本体)アルミニウム質量(g)250使用温度範囲0~60℃最高使用圧力(MPa)2.8接続方式プラグ使用流体圧縮空気ノズル取付部G1/8エアー取付口高圧用特殊プラグ
  • ボトルジャッキ 大橋産業(BAL)

    ボトルジャッキ

    大橋産業(BAL)(20件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    強力油圧パワー、ラクラク簡単操作。保管に便利なブローケース入り IH・ガス対応可
    使用温度範囲(℃)-10~60ハンドル長さ(mm)340使用作動油ISO VG10
  • 高圧エアーダスターレバー式(2.7倍風量ノズル) UNITED

    高圧エアーダスターレバー式(2.7倍風量ノズル)

    UNITED
    3,998税込4,398
    1個
    欠品中
    入力エアーの2.7倍の出力エアーが得られます。
    用途機械・現場の清掃に!!ノズルねじ径G1/8最高使用圧力(MPa)3.0仕様2.7倍風量ノズル付属品高圧用プラグ付材質(本体)アルミダイカスト使用流体空気
  • 強力エアーダスターガン モノタロウ

    強力エアーダスターガン

    モノタロウ(140件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    通常のノズルの約3倍以上の流量が出ます。引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
    用途作業前のホコリ飛ばし、清掃にカプラー接続ねじ径G(PF)1/4空気使用量(L/min)630ノズルねじ径G(PF)1/8材質(本体)アルミ流体空気接続口常圧用カプラー販売区分業務用
  • エアーダスタガン ロングノズル モノタロウ

    エアーダスタガン ロングノズル

    モノタロウ(162件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
    用途作業前のホコリ飛ばし、清掃にノズル口径(Φmm)3カプラー接続ねじ径G(PF)1/4材質(本体)アルミ流体空気最高使用圧力(MPa)0.6空気使用量(L/min)610ノズル外径(Φmm)約5.9接続口常圧用カプラーノズルねじ径G(PF)1/8ノズルタイプロングノズル販売区分業務用
  • ハイパワーエアダスターガン 近畿製作所

    ハイパワーエアダスターガン

    近畿製作所(12件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    ハイパワーダスター&増風、低騒音、ノズルシリーズ。 コンパクト、強力噴射、均一エアー分布、静かさ、様々な用途で各作業、システムのサポートを約束します。 従来エアーガンを利用し、最大限に進路を確保し圧力損失を低減した構造のガンです。 ボディの進路確保は同タイプガンに対して、約65%UPされており、テストでは流量35%~45%UPの結果がでました。 従来と同様のボディですので、コンパクトで手にもフィットし、軽さ、剛性も兼ね備え取り回しも抜群です。 ガンはノズルと組み合わせることで最高のパフォーマンスを発揮します。
    用途エアブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテン接続方式プラグ空気取入口ローリングポールプラグ(RPB)最高使用圧力(MPa)1材質アルミ、真鍮、ABS樹脂他質量(g)250(ノズル装着時)使用流体圧縮空気
  • 高圧ミニエアーダスターガン WTB

    高圧ミニエアーダスターガン

    WTB(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1丁
    当日出荷
    手の中に入るタイプの金属製エアダスターガンの中で最も軽量です。高圧仕様です。
    用途板金塗装工場、自動車整備工場。ノズル長(mm)30ノズル口径(Φmm)2.0エアー取付口1/4高圧専用プラグトラスコ品番363-3349全長(mm)100質量(g)85使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)2接続方式プラグノズル取付部G1/8
  • 高圧エアーダスターレバー式 UNITED

    高圧エアーダスターレバー式

    UNITED
    2,398税込2,638
    1個
    翌日出荷
    用途機械・現場の清掃に!!ノズル口径(Φmm)2ノズルねじ径G1/8最高使用圧力(MPa)3.0仕様標準ノズル付属品高圧用プラグ付材質(本体)アルミダイカスト使用流体空気
  • 爪付油圧ジャッキ爪ロングタイプ マサダ製作所

    爪付油圧ジャッキ爪ロングタイプ

    マサダ製作所(6件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    ハンドルソケットが180°回転するため、障害物をかわしての操作が可能です。防災用資機材などとして幅広く使用できます。
    付属品ハンドル
  • 高圧エアーダスタ―ロングノズル TAKAGI(高儀)

    高圧エアーダスタ―ロングノズル

    TAKAGI(高儀)
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    ロングノズル約120mm 。高圧プラグ仕様 。使用最高圧力:2.5MPa
    用途切削粉・水分・オイル・ごみ・ほこり等の吹き飛ばし作業に
  • ミニタイプ油圧ジャッキ マサダ製作所

    ミニタイプ油圧ジャッキ

    マサダ製作所(5件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    重量物の組立て時、微量調整・芯出し作業に便利な超小型油圧ジャッキです。 ミニタイプは図の方向にのみ90度使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50%から70%になります。
    種別油圧ジャッキ
  • 高圧エアーダスターレバー式(流量調整ノズル) UNITED

    高圧エアーダスターレバー式(流量調整ノズル)

    UNITED
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    用途機械・現場の清掃に!!ノズル口径(Φmm)2ノズルねじ径G1/8最高使用圧力(MPa)3.0仕様流量調整ノズル付属品高圧用プラグ付材質(本体)アルミダイカスト使用流体空気