10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バーナーの熱をファンで送り出します。対流方式ですので、乾燥時に威力を発揮します。
タンク容量(L)46 仕様ISO14001認証取得工場製 トラスコ品番462-6567 質量(kg)36 電源(V)単相100 燃焼方式高圧噴霧方式 燃料消費量(L/h)4.4/3.3(強/弱) 消費電力(W)(50/60Hz)120/140 暖房の目安(コンクリート)約147~173m2 暖房の目安(木造)約109~125m2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×1013×787 燃焼持続時間(h)10~14 発熱量(kW/h)43.0/32.0(強/弱)
1台
189,800 税込208,780
当日出荷

バーナーの熱をファンで送り出します。 対流方式ですので、乾燥時に威力を発揮します。
トラスコ品番462-6567
1台
169,800 税込186,780
当日出荷

1台
999,800 税込1,099,780
翌日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE FlexNetwork 5140 48G PoE+ 4SFP+(370W)EI Switch
スイッチ。HPE FlexNetwork 5140 48G PoE+ 4SFP+(370W)EI Switch。
仕様スイッチ。HPE FlexNetwork 5140 48G PoE+ 4SFP+(370W)EI Switch。
1個
1,198,000 税込1,317,800
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE FlexNetwork 5140 24G PoE+ 4SFP+(370W)EI Switch
スイッチ。HPE FlexNetwork 5140 24G PoE+ 4SFP+(370W)EI Switch。
仕様スイッチ。HPE FlexNetwork 5140 24G PoE+ 4SFP+(370W)EI Switch。
1個
749,800 税込824,780
9日以内出荷

1台
999,800 税込1,099,780
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba 6200F 24G Class4 4SFP 370W Switch JP en
質量(kg)5.1(最大、モデルにより異なる) 容量ルーティング/スイッチング:128Gbps 消費電力(W)230VACで65 電源固定電源装置(最大370WのClass 4 PoE電源) 入力電圧(V)100~120/200~240 外形寸法(cm)4.39×44.2×32.7 メモリークアッドコアARM CortexTM A72 @ 1.8GHz 処理量最大95.2Mpps ポート10/100/1000BASE-T Class 4 PoEポート×24(ポートあたり最大30Wをサポート)、100M/1G SFPポート×4(PoE規格IEEE 802.3af/802.3atをサポート)、USB-Cコンソールポート×1、RJ-45コンソールポート×1、OOBM×1、USB Type-Aホストポート×1 スタック8メンバー レイテンシー1Gbps:2.28μs、10Gbps:1.46μs PoE対応370W
1台
739,800 税込813,780
8日以内出荷

1台
989,800 税込1,088,780
8日以内出荷

1台
889,800 税込978,780
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE FlexNetwork 5140 24G PoE+ 2SFP+ 2XGT(370W)EI Switch
ギガビットイーサネットアクセススイッチ。
1個
679,800 税込747,780
9日以内出荷