カテゴリ

  • バイク純正部品(31)
  • 制御機器(8)
  • 家電(8)
  • 縫製用品(5)
  • 機構部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 切削工具(3)
  • メカニカル部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hpf-1」の検索結果

関連キーワード
74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】ハンディパウダーフィーダー HPF-1 アズワン【レンタル】ハンディパウダーフィーダー HPF-1アズワン
3,190税込3,509
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ボトルに直接取り付けて振動させることで、粒子、粉体をさらさらと落とすことができます。ボトルから直接供給するため、薬さじや1次容器を準備・洗浄する必要がなくなります。傾け方や取り付け具合などで振動の伝わり方が変わり、直感的な微調整が可能です。
材質本体/ABS樹脂、バンド/ポリエステル・ゴム電源AC100~240V 50/60Hz 0.02Aサービス分類レンタル
ハンディパウダーフィーダー HPF-1+HPF-Cセット アズワンハンディパウダーフィーダー HPF-1+HPF-Cセットアズワン
87,900税込96,690
1式
翌々日出荷
試薬調製の革命児。ボトルに直接取り付けて振動させることで、粒子、粉体をさらさらと落とすことができます。ボトルから直接供給するため、薬さじや1次容器を準備・洗浄する必要がなくなります。傾け方や取り付け具合などで振動の伝わり方が変わり、直感的な微調整が可能です。電子天秤とHPF-1を接続することで目標重量まで半自動で供給させることができます。同じ重量での小分け(ルーティン作業)や、薬さじを使いたくない粉末の調整に便利です。HPF-Cは、供給速度を7段階で選択できます(供給速度を優先すると精度が低下します)。よく使う設定値を3つまで登録することが可能です。
仕様●振動モーター:ブラシモーター●設定質量(g):00.0~99.9材質HPF-1:本体/ABS樹脂、バンド/ポリエステル・ゴム、HPF-C:スチール塗装電源AC100~240V 50/60Hz 0.02Aアズワン品番4-4489-04設定項目目標質量、供給速度、オフセット値(目標質量を超えないようにしたい場合に使用します。)
KYOKUGEN Nut 20pcs KYO-EIKYOKUGEN Nut 20pcsKYO-EI(7件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット(20個)
当日出荷から6日以内出荷
商品は7角形ヘプタゴンナット、ツバ径Φ20mm小径袋ナット(専用アダプター外径Φ24mm)となります。全長42mmと50mmの2タイプ、材料クロモリ(SCM435鍛造)材を使用しています。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435鍛造)ブラックタイプロックナットツバ径(Φmm)20テーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディパウダーフィーダー アズワンハンディパウダーフィーダーアズワン
31,900税込35,090
1個
当日出荷
試薬ボトルに直接取り付けて振動させることで、粒子、粉体・粉末(パウダー)をさらさらと落とすことができます。 保存容器や試薬ボトルから直接供給するため、薬さじや1次容器を準備・洗浄する必要がなくなります。 取り付け部は伸縮バンドになっており、一般的な試薬ボトルや保存容器に取り付けることができ、付け替えも簡単です。 流動性の高い粉体に限らず、スクリューフィーダーなどでは供給が難しい片栗粉のようなブリッジ粉体でも供給可能です。 複数の試薬やサンプルの調整時、小分け作業などに便利です。傾け方や取り付け具合などで振動の伝わり方が変わり、直感的な微調整が可能です。
材質本体/ABS樹脂、バンド/ポリエステル・ゴムモーター振動モーター:ブラシモーターボトル径(Φmm)適合ボトル:胴径70~95電源(V)/電流(A)AC100~240/0.02 50/60Hzサイズ(mm)40×60×105アズワン品番4-4489-01
ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ソリッドダイス DYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(5件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から5日以内出荷
ステレオヘッドホン(マイク付)/セミオープン型/Φ3.5/13.6mmドライバ/FAST MUSIC/F10IM エレコムステレオヘッドホン(マイク付)/セミオープン型/Φ3.5/13.6mmドライバ/FAST MUSIC/F10IMエレコム(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
セミオープン型でこもりが無く自然な音質が楽しめるFAST MUSIC(TM)レーベルのステレオヘッドホンマイクです。 かわいい・楽しい・カラフルをテーマに、”意外にいい音”が気軽に体験できるエントリーレーベルのFAST MUSIC(TM)です。 ドライバーユニットの前後にダクトを設けたセミオープン構造で、こもりの無い自然な音質を実現します。また密閉しないので長時間の使用でも圧迫感が無く、周囲の音も聞こえるので安心です。 耳にフィットし安定した装着感が得られるシリコンカバーが付いています。シリコンカバーは着脱が可能です。 大口径Φ13.6mmダイナミックドライバーを採用し、低域から高域までバランスの良い高音質を再生します。 絡みにくく耐性に優れたエラストマー素材のコードを採用しています。また、芯線にナイロン線を入れることで強度を上げています。 コード長は、本体をカバンに入れていてもゆったり接続できる1.2mです。 コンパクトに接続できる金メッキ「L型プラグ」を採用しています。 Φ3.5mm4極ミニジャックを持つスマートフォンに接続し、音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイク付きモデルです。 マイクには着信応答/通話終了スイッチが付いています。 ※4極ミニプラグ方式のスマートフォン専用です。4極方式のスマートフォンでも一部対応しない機器があります。最新の対応情報は対応表でご確認ください。 ※Skype(TM)などのインターネット電話では、着信応答/通話終了スイッチは動作しません。
付属品シリコンカバー(装着済) 取扱説明書型式セミオープン型、インナーイヤータイプ質量(g)約8(コード含まず)コード長さ(m)1.2(Y型)対応機種Φ3.5mm 4極ミニジャックを搭載するスマートフォン/タブレット/ミュージックプレーヤーなど※一部対応しない機器があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください保証期間6カ月間再生周波数帯域(Hz)20~20000プラグ形状Φ3.5mm 4極ミニプラグ(L型)インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)13.6(ダイナミック型)最大入力(mW)10音圧感度(dB/mW)97
静電気除去ハイパワーフレキノズル ベッセル静電気除去ハイパワーフレキノズルベッセル
56,980税込62,678
1台
翌々日出荷
帯電量の多いワーク向けです。300mmのフレキシブルチューブで、ノズルを自在に角度調整できます。設置が難しい場所でも、チューブを曲げて接近することで、帯電物をピンポイントで除電することができます。圧縮エアーが使用できるので、パワフルに除塵・除電できます。摩擦の少ないチタンの放電針を採用しており、長時間安定した性能を発揮します。高圧ケーブルは柔軟で、耐久性の高いシリコンシールドケーブルを採用しています。専用の高圧電源ユニット(GP-1 4kV)は、イオンバランス異常検知・自動停止回路を内蔵しています。高電圧の短絡等が発生したときに自動的に出力を停止する安全回路付きです。
用途包装機、製袋機、印刷機、パーツフィーダーの除電除塵に。トラスコ品番868-8846材質ノズル先端カバー:ステンレス(SUS304) 放電針:チタン 絶縁材:フッ素樹脂 フレキチューブ部:STEEL Crメッキ エアー分岐部:アルミ幅(mm)421.3高さ(mm)40質量(g)690奥行(mm)50電源(V)DC24V±10%消費電力(mA)90最大風量(m3/min)最大入力圧0.4MPa
ステレオイヤホン カナル型 Φ3.5mm マイク付 10.0mmドライバー エレコムステレオイヤホン カナル型 Φ3.5mm マイク付 10.0mmドライバーエレコム
1,498税込1,648
1個
当日出荷
音漏れしにくい耳栓タイプで、小耳にもフィットするコンパクト設計のステレオヘッドホンマイク。
コード長さ(m)1.2(Y型)型式密閉型、耳栓タイプドライバーユニット(Φmm)10(ダイナミック型)インピーダンス(Ω)32音圧感度(dB/mW)92最大入力(mW)10再生周波数帯域(Hz)20~20000質量(g)約6(コード含まず)付属品イヤーキャップXS,S,M,L、取扱説明書対応機種Φ3.5mm 4極ミニジャックを搭載するスマートフォン/タブレット/ミュージックプレーヤーなど※一部対応しない機器があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください保証期間6カ月間プラグ形状Φ3.5mm 4極ミニプラグ(L型)
オイレス ハイプラストフランジブッシュ オイレス工業オイレス ハイプラストフランジブッシュオイレス工業(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から6日以内出荷
使用温度範囲(℃)-50~+250肉厚T(mm)0.5
パネルハンドル(めねじ) PHPF MIYOSHI(小西製作所)パネルハンドル(めねじ) PHPFMIYOSHI(小西製作所)
549税込604
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス鋼SUS304付属品ばね座金平座金組込み十字穴付なべ小ねじ ユニクロ 2個付表面処理バフ研磨
ヒーター用保護フェンス ナカトミヒーター用保護フェンスナカトミ
14,980税込16,478
1枚
4日以内出荷
ナカトミ製ヒーター用保護フェンスです。
適合機種KH-115D質量(kg)約5
スクウェアハンドル SHPF MIYOSHI(小西製作所)スクウェアハンドル SHPFMIYOSHI(小西製作所)
759税込835
1個
3日以内出荷
材質亜鉛ダイキャスト付属品ばね座金平座金組込み十字穴付なべ小ねじ ユニクロ 2個付表面処理クロムメッキ寸法H36寸法d112寸法MM5×P0.8
ラウンドハンドル RHPF MIYOSHI(小西製作所)ラウンドハンドル RHPFMIYOSHI(小西製作所)
659税込725
1個
3日以内出荷
材質ステンレス鋼SUS303付属品ばね座金平座金組込み十字穴付なべ小ねじ ユニクロ 2個付表面処理バフ研磨
イヤホン 有線 マイク付き Φ3.5mm 4極 L型プラグ セミオープン型 インナーイヤー 通話可能 ILMF エレコムイヤホン 有線 マイク付き Φ3.5mm 4極 L型プラグ セミオープン型 インナーイヤー 通話可能 ILMFエレコム
1,898税込2,088
1個
当日出荷
インナーイヤー型でこもりがなく自然な音質が楽しめる。私らしい仕事道具で毎日をもっと輝かせる、”ILMF”シリーズの有線ステレオヘッドホンです。
用途仕事道具にもさりげなく個性を取り入れて、毎日をもっと私らしく。”I love myself”をキーワードに、自分自身をもっと愛するためのオフィスアイテムを提案する”ILMF”です。 インナーイヤー型でこもりがなく自然な音質が楽しめるFAST MUSIC(TM)レーベルのステレオヘッドホンです。 オフィスカジュアルになじむベーシックカラーのボディ。各所に取り入れたさりげないアクセントカラーがポイントです。 安定した接続環境をさっと整えられる有線タイプ。挿すだけで簡単に使えるから、急なWeb会議が始まったというようなときでも慌てず安心して参加できます。 ドライバーユニットの前後にダクトを設けた構造で、こもりのない自然な音質を実現します。また密閉しないので長時間の使用でも圧迫感がなく、周囲の音も聞こえるので安心です。 耳にフィットし安定した装着感が得られるシリコンカバーが付いています。シリコンカバーは着脱が可能です。 大口径Φ13.6mmダイナミックドライバーを採用し、低域から高域までバランスの良い高音質を再生します。 絡みにくく耐性に優れたエラストマー素材のコードを採用しています。また、芯線にナイロン線を入れることで強度を上げています。 コード長は、本体をカバンに入れていてもゆったり接続できる約1.2mです。 コンパクトに接続できる金メッキ「L型プラグ」を採用しています。 Φ3.5mm4極ミニジャックを持つスマートフォンに接続し、音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイク付きモデルです。 マイクには着信応答/通話終了スイッチが付いています。 ※スマートフォンでご使用の際は、4極ミニプラグ方式のスマートフォンに接続してください。4極方式のスマートフォンでも一部対応しない機器があります。 ※Skype(TM)などのインターネット電話では、着信応答/通話終了スイッチは動作しません。 ※接続するスマートフォンによって、音楽・動画再生時のリモコン機能を使用できる場合があります。操作方法は各スマートフォンによって異なります。 ※アプリケーションによっては、着信応答/通話終了スイッチが動作しない場合があります。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品シリコンカバー(装着済み)型式セミオープン型、インナーイヤータイプ質量(g)約8(コード含まず)コード長さ(m)1.2(Y型)対応機種【リモコンマイク】Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン・タブレット※すべてのスマートフォン・タブレットでの動作を保証するものではありません保証期間1年間再生周波数帯域(Hz)20~20000プラグ形状Φ3.5mm4極ミニプラグ(L型)インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)13.6(ダイナミック型)最大入力(mW)10音圧感度(dB/mW)103
ステレオイヤホン カナル型 Φ3.5mm 10.0mmドライバー エレコムステレオイヤホン カナル型 Φ3.5mm 10.0mmドライバーエレコム
989税込1,088
1個
当日出荷
音漏れしにくい耳栓タイプで、小耳にもフィットするコンパクト設計のステレオヘッドホン。
付属品イヤーキャップXS,S,M,L、取扱説明書型式密閉型、耳栓タイプインピーダンス(Ω)32最大入力(mW)10音圧感度(dB/mW)92
ステレオヘッドホン(マイク付)/セミオープン型/Φ3.5/13.6mmドライバ/FAST MUSIC/F10IM エレコムステレオヘッドホン(マイク付)/セミオープン型/Φ3.5/13.6mmドライバ/FAST MUSIC/F10IMエレコム
1,490税込1,639
1個
当日出荷
密閉しない装着感で、自然な音質。セミオープン型でこもりが無く自然な音質が楽しめるFAST MUSIC(TM)レーベルのステレオヘッドホンマイクです。
コード長さ(m)1.2(Y型)付属品シリコンカバー(装着済) 取扱説明書型式セミオープン型、インナーイヤータイプ質量(g)約8(コード含まず)対応機種Φ3.5mm 4極ミニジャックを搭載するスマートフォン/タブレット/ミュージックプレーヤーなど※一部対応しない機器があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください保証期間6カ月間再生周波数帯域(Hz)20~20000プラグ形状Φ3.5mm 4極ミニプラグ(L型)インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)13.6(ダイナミック型)最大入力(mW)10音圧感度(dB/mW)97
標準短軸かま 水平全回転 HPF ヒロセ標準短軸かま 水平全回転 HPFヒロセ
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
ミシン下軸(Φmm)7.92
低速かま 垂直全回転(DBタイプ) HPF ヒロセ低速かま 垂直全回転(DBタイプ) HPFヒロセ
7,898税込8,688
1個
5日以内出荷
ミシン下軸(Φmm)7.24
低速かま 垂直全回転(DBタイプ) HPF ヒロセ低速かま 垂直全回転(DBタイプ) HPFヒロセ
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
かま HPF ヒロセかま HPFヒロセ
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
ガスタップ (PF) イシハシ精工ガスタップ (PF)イシハシ精工
2,598税込2,858
1本
5日以内出荷
ねじの種類PF材質高速度工具鋼(SKH)精度JIS2級
ポールハンガー フクダクラフトポールハンガーフクダクラフト
3,998税込4,398
1台
3日以内出荷
温もりのある天然木を使用。場所を取らないシンプルなデザインでお部屋の雰囲気を損ないません。お掃除や模様替えなど、ちょっとした移動の時でも、軽くてらくらく。衣類やカバン、帽子などを掛けて収納できます。スマートフォンなどの小物を一時的に置けるトレーが付いていて便利です。工具不要で、組立てが簡単です。耐荷重:フック1本1kg,トレー1kg
用途サイズ(約)幅44×奥行44×高さ165.5cm重量(約)2.0kg材質(本体・フック・トレー)天然木・ラッカー塗装材質質量(kg)2.0耐荷重(kg)フック1本:1、トレー:1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×44×165.5
ステレオヘッドホン/セミオープン型/Φ3.5/13.6mmドライバ/FAST MUSIC/F10IA エレコムステレオヘッドホン/セミオープン型/Φ3.5/13.6mmドライバ/FAST MUSIC/F10IAエレコム
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
密閉しない装着感で、自然な音質。セミオープン型でこもりが無く自然な音質が楽しめるFAST MUSIC(TM)レーベルのステレオヘッドホン。
コード長さ(m)1.2(Y型)付属品シリコンカバー(装着済) 取扱説明書型式セミオープン型、インナーイヤータイプ質量(g)約8(コード含まず)保証期間6カ月間再生周波数帯域(Hz)20~20000プラグ形状Φ3.5mm 3極ミニプラグ(L型)インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)13.6(ダイナミック型)最大入力(mW)10音圧感度(dB/mW)97
フロントフエンダアセンブリ 1HP-F1500-00 YAMAHA(ヤマハ)フロントフエンダアセンブリ 1HP-F1500-00YAMAHA(ヤマハ)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
フエンダ,フロント 2 1HP-F1556-10 YAMAHA(ヤマハ)フエンダ,フロント 2 1HP-F1556-10YAMAHA(ヤマハ)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
タンク,リカバリ 1HP-F1871-01 YAMAHA(ヤマハ)タンク,リカバリ 1HP-F1871-01YAMAHA(ヤマハ)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
カバ-,トツプ 1HP-F171A-00 YAMAHA(ヤマハ)カバ-,トツプ 1HP-F171A-00YAMAHA(ヤマハ)
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
フエンダ,インナ 1HP-F1552-00 YAMAHA(ヤマハ)フエンダ,インナ 1HP-F1552-00YAMAHA(ヤマハ)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
フエンダ,フロント 2 1HP-F1556-00 YAMAHA(ヤマハ)フエンダ,フロント 2 1HP-F1556-00YAMAHA(ヤマハ)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
リツド 1HP-F160F-00 YAMAHA(ヤマハ)リツド 1HP-F160F-00YAMAHA(ヤマハ)
849税込934
1個
3日以内出荷
リヤフエンダアセンブリ 1HP-F1600-00 YAMAHA(ヤマハ)リヤフエンダアセンブリ 1HP-F1600-00YAMAHA(ヤマハ)
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
シ-ル 1HP-F1669-00 YAMAHA(ヤマハ)シ-ル 1HP-F1669-00YAMAHA(ヤマハ)
359税込395
1個
3日以内出荷
ガ-ド,エンジン 1 1HP-F147A-00 YAMAHA(ヤマハ)ガ-ド,エンジン 1 1HP-F147A-00YAMAHA(ヤマハ)
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
カバ-,サイド 2 1HP-F1721-30 YAMAHA(ヤマハ)カバ-,サイド 2 1HP-F1721-30YAMAHA(ヤマハ)
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷
フロントフエンダアセンブリ 1HP-F1500-L0 YAMAHA(ヤマハ)フロントフエンダアセンブリ 1HP-F1500-L0YAMAHA(ヤマハ)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
フエンダ,フロント 2 1HP-F1556-30 YAMAHA(ヤマハ)フエンダ,フロント 2 1HP-F1556-30YAMAHA(ヤマハ)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
リツド,カバー 1HP-F177B-00 YAMAHA(ヤマハ)リツド,カバー 1HP-F177B-00YAMAHA(ヤマハ)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
リヤフエンダアセンブリ 1HP-F1600-20 YAMAHA(ヤマハ)リヤフエンダアセンブリ 1HP-F1600-20YAMAHA(ヤマハ)
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
シ-ル 1 1HP-F1575-00 YAMAHA(ヤマハ)シ-ル 1 1HP-F1575-00YAMAHA(ヤマハ)
279税込307
1個
3日以内出荷
カバ-,リヤフエンダ 1HP-F1651-00 YAMAHA(ヤマハ)カバ-,リヤフエンダ 1HP-F1651-00YAMAHA(ヤマハ)
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷