非常に保持力が強いODSカラムです。イオン性化合物の吸着も少ないためバランスがよく、非常に使いやすいカラムです。
仕様エンドキャップあり
長さ(mm)150
母体構造3シリーズ高純度球状シリカゲル
表面積m2/g450
細孔径10nm
細孔容積(mL/g)1.05
化学結合基オクタデシル基
炭素量15%
USPコードL1
粒子径(μm)5
アズワン品番61-0317-74
1個
¥67,980
税込¥74,778
33日以内出荷
フェーズドコア(表面多孔性)粒子を用いたコアシェルカラムです。 sub-2μm充填剤粒子と同等の高速分析と高分離を半分のシステム背圧で達成できます。 背圧が低いため汎用HPLCからUHPLCまで、全てのHPLCシステムで用いることが可能です。 特徴:HILIC IEXモードのカラム/シリカ表面のシラノールの影響を抑え、イオン強度の影響を受けにくい/高い安定性/Fused-Core(コアシェル)粒子構造により、サブ2ミクロン粒子カラム相当の効率を示す
密度(結合密度)3.5μmoles/m2
仕様エンドキャッピングなし
粒子径(μm)2.7
使用pH範囲2~9
フェーズドコア(表面多孔性)粒子を用いたコアシェルカラムです。 sub-2μm充填剤粒子と同等の高速分析と高分離を半分のシステム背圧で達成できます。 背圧が低いため汎用HPLCからUHPLCまで、全てのHPLCシステムで用いることが可能です。 特徴:C18では保持しにくい極性化合物を良好に保持/対類似化合物の分離に最適/100%水系移動相で使用可能/LC-MS/LC-UV分析で低ブリード
仕様エンドキャッピングあり
使用pH範囲2~9
密度(結合密度)3.6μmoles/m2
粒子径(μm)2.7
種別SeQuant 150662 1ST
アズワン品番61-0319-64
1個
¥219,800
税込¥241,780
4日以内出荷
アズワン品番61-0319-72
1個
¥98,980
税込¥108,878
33日以内出荷
アズワン品番61-0317-61
1個
¥49,980
税込¥54,978
33日以内出荷
フェーズドコア(表面多孔性)粒子を用いたコアシェルカラムです。 sub-2μm充填剤粒子と同等の高速分析と高分離を半分のシステム背圧で達成できます。 背圧が低いため汎用HPLCからUHPLCまで、全てのHPLCシステムで用いることが可能です。 特徴:疎水性による分離/対称なピーク形状/高い再現性と安定性/LC-MS分析に理想的
仕様エンドキャッピングあり
使用pH範囲2~9
密度(結合密度)3.5μmoles/m2
粒子径(μm)2.7
こんなお得な商品も!

空ケース 浄水用
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
自由にろ材を入れて、成品にしてください。
用途浄水器、理化学や医学の実験、金魚の飼育、空気のフィルターなど
付属品内部 出入り口にフィルター(白い丸板)を付けています。(ろ材流出防止用500±200μメッシュ)
材質スチレンアクリルニトリル(SAN) 食品適合材質
材質硼珪酸ガラス-1
カラム長さ(mm)300
材質(コック)ガラス
アズワン品番61-0317-68
1個
¥48,980
税込¥53,878
33日以内出荷
人間工学に基づいたデザインで片手での操作性に優れます。
デジタル表示による容量直読式で正確な設定ができます。
本体全体のオートクレーブ滅菌が可能です(121℃、20分)。
ユーザーによるキャリブレーションも可能です。
ピペットの種類マイクロピペット
アズワン品番61-0319-31
1個
¥98,980
税込¥108,878
33日以内出荷
アズワン品番61-0320-28
1個
¥179,800
税込¥197,780
31日以内出荷
フェーズドコア(表面多孔性)粒子を用いたコアシェルカラムです。 sub-2μm充填剤粒子と同等の高速分析と高分離を半分のシステム背圧で達成できます。 背圧が低いため汎用HPLCからUHPLCまで、全てのHPLCシステムで用いることが可能です。 特徴:C18と異なる選択性/水素結合供与体となる極性化合物を強く保持/塩基性化合物に対するより良いピーク形状/100%水系移動相で使用可能
仕様エンドキャッピングあり
使用pH範囲2~9
密度(結合密度)3.0μmoles/m2
粒子径(μm)2.7
アズワン品番61-0318-09
1個
¥64,980
税込¥71,478
欠品中
アズワン品番61-0320-14
1個
¥65,980
税込¥72,578
33日以内出荷
アズワン品番61-0320-18
1個
¥65,980
税込¥72,578
33日以内出荷
アズワン品番61-0318-10
1個
¥64,980
税込¥71,478
欠品中
アズワン品番61-0320-20
1個
¥65,980
税込¥72,578
33日以内出荷
アズワン品番61-0318-21
1個
¥64,980
税込¥71,478
欠品中
アズワン品番61-0314-96
1個
¥76,980
税込¥84,678
33日以内出荷
推奨用途:標準HPLCカラムのカラム保護
長さ(mm)15
ホルダー(必要なホルダー)AJ0-8277
フォーマット形式ガードカートリッジ(PHE SecurityGuard など)
アズワン品番67-7346-86
内径(mm)30
関連資料(1.2MB)
固定相ビフェニル
分離モード逆相
1個
¥79,980
税込¥87,978
21日以内出荷
推奨用途:標準HPLCカラムのカラム保護
長さ(mm)15
ホルダー(必要なホルダー)AJ0-8223
フォーマット形式ガードカートリッジ(PHE SecurityGuard など)
アズワン品番67-7346-71
内径(mm)21.2
固定相カーボH+
分離モードイオン排除
1個
¥77,980
税込¥85,778
21日以内出荷
アズワン品番61-0319-51
1個
¥95,980
税込¥105,578
欠品中
アズワン品番61-0319-50
1個
¥81,980
税込¥90,178
欠品中
アズワン品番61-0319-55
1個
¥93,980
税込¥103,378
欠品中
アズワン品番61-0319-54
1個
¥80,980
税込¥89,078
欠品中
種類が豊富です。カラム管はホウケイ酸ガラスを使用、フィッティングには半透明のポリプロピレンを使用しています。
推奨用途:標準HPLCカラムのカラム保護
長さ(mm)15
ホルダー(必要なホルダー)AJ0-8223
フォーマット形式ガードカートリッジ(PHE SecurityGuard など)
アズワン品番67-7346-69
内径(mm)21.2
固定相ヒリック
分離モード親水性相互作用
1個
¥73,980
税込¥81,378
21日以内出荷
推奨用途:標準HPLCカラムのカラム保護
長さ(mm)15
ホルダー(必要なホルダー)AJ0-8223
フォーマット形式ガードカートリッジ(PHE SecurityGuard など)
アズワン品番67-7346-19
内径(mm)21.2
関連資料(1.2MB)
固定相CN
分離モード正常相
1個
¥77,980
税込¥85,778
21日以内出荷
推奨用途:標準HPLCカラムのカラム保護
長さ(mm)15
ホルダー(必要なホルダー)AJ0-8223
フォーマット形式ガードカートリッジ(PHE SecurityGuard など)
アズワン品番67-7346-46
内径(mm)21.2
関連資料(1.2MB)
固定相SCX
分離モードイオン交換
1個
¥73,980
税込¥81,378
21日以内出荷
種別ビーズカラム SeQuant 10463 1ST
アズワン品番61-0318-90
1個
¥169,800
税込¥186,780
22日以内出荷
フォーマット形式Column
関連資料(2.23MB)
粒子径(μm)3
固体サポート完全多孔質シリカ
アズワン品番61-0317-75
1個
¥139,800
税込¥153,780
33日以内出荷
フォーマット形式Column
関連資料(2.23MB)
粒子径(μm)5
固体サポート完全多孔質シリカ
フォーマット形式Column
関連資料(2.23MB)
細孔径100A
粒子径(μm)5
固体サポート完全多孔質シリカ
アズワン品番61-0314-38
1個
¥93,980
税込¥103,378
33日以内出荷
アズワン品番68-0363-44
1個
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ