●4ヶ所のポートによって、HPLC用途の他にびん外部との気・液のやり取りが可能なキャップを組み合わせたねじ口びんです。 ・100~150kPaの範囲であれば、びん内外で-圧力差があっても使用可能です。 ・耐圧はドイツのテュフラインランド社により、GSマークの認証を受けています。 ・2種類のチューブ(1.6mm、3.2mm)が使えるセプタムが付属されています。 ・2~4本のチューブが固定でき、同時に複数のラインへ吐出または吸引することができます。 ・フィルターを取付けることで無菌状態のままを保つことができます。
材質キャップ:ポリプロピレン、黒キャップ:ポリプロピレン、セプタム、リング:シリコンゴム
口内径(Φmm)30
GL-45規格のねじ口キャップに、4つのポートを付加したねじ口キャップをモジュール化。
HPLC、GC、滴定といった自動分析用の溶媒(液体・気体)容器及び廃液容器に、ねじ口びんを用いることができます。
従来のねじ口びんにも使用できるので、用途に応じて様々に組み合わせてお使いいただけます。
セット内容黒キャップ 4個、セププタム 4個、シリコンリング 1.6mm 4個、シリコンリング 3.2mm 4個
材質キャップ:ポリプロピレン、黒キャップ:ポリプロピレン、セプタム、リング:シリコンゴム
ねじ規格GL-45
1袋(2個)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
●GL-45規格のねじ口キャップに、2コのGL-14ねじ口を付加したねじ口キャップをモジュール化。 ・HPLC、GC、滴定といった自動分析用の溶媒(液体・気体)容器及び廃液容器に、ねじ口びんを用いることができます。 ・従来のねじ口びんにも使用できるので、用途に応じて様々に組み合わせてお使いいただけます。
材質ポリプロピレン
1袋(2個)
¥13,600
税込¥14,960
当日出荷
●GL-45規格のねじ口キャップに、3コのGL-14ねじ口を付加したねじ口キャップをモジュール化。●HPLC、GC、滴定といった自動分析用の溶媒(液体・気体)容器及び廃液容器に、ねじ口びんを用いることができます。●従来のねじ口びんにも使用できるので、用途に応じて様々に組み合わせてお使いいただけます。
材質ポリプロピレン
1袋(2個)
¥14,400
税込¥15,840
当日出荷
廃液溶媒を安全に廃液ボトルに移送することが可能です。
蒸気は排気フィルター(別売)を通して排出されるため、安全性に優れています。
材質キャップ/PPS、チューブ接続部/PTFE、チューブフィッティング、封止プラグ/PFA、ホースコネクター/PP
規格(キャップ)GL45
●HPLCねじ口キャップの2、3ポートに取り付けるGL14規格のねじ口キャップです。 ・外部との通気や送液等の際にチューブ類やディスクカプセル等の固定に使用します。 ・HPLC2、3ポート専用のインサートと組み合わせて使用します。
材質ポリプロピレン
型式GL-14
1袋(2個)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
●HPLC4ポートねじ口キャップ用のスペアパーツです。 ・黒キャップ、セプタム、シリコンリング3.2mm、シリコンリング1.6mm(各4個)のセットです。
セット内容黒キャップ 4個、セププタム 4個、シリコンリング 1.6mm 4個、シリコンリング 3.2mm 4個
材質黒キャップ:ポリプロピレン、セプタム、リング:シリコンゴム
1個
¥6,798
税込¥7,478
17日以内出荷
専用のポート付きキャップと組み合わせて使用することで、-100~150kPaの耐圧性があります。HPLC以外にもGL45規格のねじ口びん用キャップを組み合わせることで、薬液の保存など多用途に利用可能です。
●HPLC2,3ポートねじ口キャップ用のメンブレンフィルターと赤キャップのセットです。●フィルターを取り付けることで無菌状態の保持に役立ちます。
材質PBT/EPDM/バイトン
1個
¥7,498
税込¥8,248
3日以内出荷
白色ボディトップにある2~4個のメスルアーポートに外径1/8''フッ素樹脂チューブを貫通させて接続するガロン瓶用(GL38)ボトルキャップです。
ポートには外径1/16''フッ素樹脂チューブを貫通させるためのポートアダプターや市販の各種注射筒先端のオスルアー部、各アクセサリーが直接差し込めます。
非使用ポートはポートプラグを差し込んで簡単に閉鎖が可能です。
ボディトップの中央に汚染物の吸入を防ぐPTFE製10μmインレットフィルターと内側にボトル内の陰圧を平衡させるバイトン製チェックバルブが有るタイプと無いタイプがあります。
材質キャップ:PP製、接液部:PTFE製、フィルター部:PTFE、バイトン製
ポート数3
●HPLC青キャップGL-14用のインサートです。
材質PTFE/シリコンゴム
廃液容器からの気化ガスを排気フィルター(別売)を通して安全に排出できます。HPLC用の廃液回収キャップとして最適です。キャップ側面に識別用ラベルが挿入できます。フィルター上部のインジケーターで交換時期(6ヶ月)が容易に確認できます。
材質キャップ/PPS・PTFE、シーリング/FKM、フィッティング/PFA、フィルター/PP、プレフィルター/PE、吸着剤/活性炭
PTFE等の硬質チューブを貫通させて接続するナット付きネジ規格GL45用ボトルキャップです。
付属の閉鎖用シリコン栓を使用し、2ポートや3ポート用としても使えます。
ボトルキャップの取り付け・取り外し中に、既にソケットに接続済みのチューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみを回すことができます。
オートクレーブ不可。
用途硬質チューブ用
ポート数4
接続チューブ外径Φ1/16”~2mmまたはΦ2.1~4.0mm
付属品交換用ナット・小交換用シリコン製Oリング・小交換用シリコン製Oリング・大交換用閉鎖用シリコン栓(各4個)
材質ネジ部・ソケット/ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン)ナット/ガラス繊維強化PA(ポリアミド)
オートクレーブの可否不可
タンクにチューブを直接差し込めるため、HPLC及び分析機器の廃液タンクとして利用できます。キャップにチューブが接続されている状態でも、チューブが捻れることなくタンクに接続できる構造です。チューブは付属部品を用いて1~4本接続できます。(Oリング2種類×4個付属)。また、ポートを閉鎖することもできます。(閉鎖用栓×4個付属)
付属品タンク、チューブ接続用キャップ、閉鎖用キャップ、廃液用ノズル
材質タンク:HDPE、キャップ:HDPE、チューブ接続ポート部:ガラス繊維強化PP、廃液用ノズル:HDPE ナット:ポリアミド、Oリング:バイトン、シリコンOリング小(1/16~4mm用)、シリコンOリング大(2.1~4mm)、シリコン閉鎖用栓
使用温度常温~+50℃(常圧環境のみ)
適合チューブ半硬質(フッ素樹脂・PE)チューブ外径1/8( 標準使用)半硬質(フッ素樹脂・PE)チューブ外径1/16:OM4252Sアダプター(別売)
薬品のボトルを密封し、揮発したガスが漏出することを防止可能です。
フィルター入りのエアバルブのため、薬品への異物混入も防止可能です。
エアバルブの交換時期を知らせるインジケーターが付属しています。
接続(エアバルブ上部)ルアーロック
単品購入よりお得なまとめ買いキット
規格(キャップ)GL45
HPLCからの廃液チューブ2本をセットできるノズル付きキャップです。4-2155-02,03の20L二つ口ポリタンク専用です。ノズルは外径Φ7mmまでのチューブを貫通させることができ、また内径Φ10mmのチューブを差し込めます。別売の異径チューブジョイントセットは内径Φ6~14mm(外径Φ8~16mm)のチューブ接続ができ便利です。
仕様材質:本体/PE、ノズル/PP、Oリング/シリコン ノズルサイズ:内径Φ10mmのチューブ用、ニップル長/25mm、外径Φ12mm、内径Φ7mm キャップサイズ:77×77×52mm
アズワン品番4-2155-15
1個
¥2,890
税込¥3,179
当日出荷
●HPLCねじ口びん用2,3ポートねじ口赤キャップ専用のパッキンです。
材質シリコンゴム、片面PTFE張り
型式GL-14
1袋(10個)
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
●専用のポート付きキャップと組み合わせて使用することで、-100~150kPaの耐圧性があります。●HPLC以外にもGL45規格のねじ口びん用キャップを組み合わせることで、薬液の保存など多用途に利用可能です。
材質瓶本体:ほうけい酸ガラス
口内径(Φmm)30
HPLC用の廃液回収キャップとして最適です。
キャップ側面に識別用ラベルが挿入できます。
付属品外径Φ2.3mmチューブ用フィッティング×3本、外径Φ3.2mmチューブ用フィッティング×3本、ブラインドプラグ×2本
材質キャップ/PPS・PTFE、シーリング/FKM、フィッティング/PFA
ポート数外径Φ2.3mmチューブ用ポート×3箇所
口径(キャップ)S60
アズワン品番2-9654-39
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
非常に保持力が強いODSカラムです。イオン性化合物の吸着も少ないためバランスがよく、非常に使いやすいカラムです。
仕様エンドキャップあり
長さ(mm)150
母体構造3シリーズ高純度球状シリカゲル
表面積m2/g450
細孔径10nm
細孔容積(mL/g)1.05
化学結合基オクタデシル基
炭素量15%
USPコードL1
粒子径(μm)5
PTFE/シリコン製のセプタムを備えたスクリューキャップです。優れた気密性と耐薬品性を兼ね備え、HPLCやGCなどの分析用途に最適。
規格9mm用
材質(キャップ)PP
アルミ製クリンプキャップです。高い気密性と耐薬品性を備え、HPLCやGCなどの各種分析用途に最適。バイアル瓶との確実な密封により、試料の保存性と注入精度を確保します。
材質セプタム:PTFE/シリコン
材質(キャップ)アルミ
1ケース(5箱×100本)
¥32,980
税込¥36,278
8日以内出荷
HPLC・GC・滴定の自動分析用の溶媒(液体・気体)容器および廃液容器などに使用可能です。
材質ネジ口部/PP、キャップ部/PBT
ねじ口規格(GL)45
ポートGL14
HPLC・GC・滴定の自動分析用の溶媒(液体・気体)容器及び廃液容器に使用可能です。
材質PP
ポートGL18
アルミ製クリンプキャップです。高い気密性と耐薬品性を備え、HPLCやGCなどの各種分析用途に最適。バイアル瓶との確実な密封により、試料の保存性と注入精度を確保します。キャップに圧力を逃すための切込みがあります。
材質セプタム:PTFE/シリコン
材質(キャップ)アルミ
1ケース(5箱×100本)
¥34,980
税込¥38,478
8日以内出荷
20Lの廃液回収容器に取り付けて、HPLCからの廃液回収を便利にします。CAP3HPLC(4-2155-17)は、廃液チューブ2本を通すノズルが付いており廃液回収に便利です。液クロからの1/16''PEEKの廃液チューブ用ノズルと、太い廃液チューブ用ノズルを装備しています。1/16''PEEKチューブ用のホルダーを取り外すと、1/8''の廃液チューブも通せます。
材質PE・フッ素樹脂・シリコン
タイプHPLC廃液回収用オプション 廃液回収用キャップ
適合チューブ外径(Φmm)1/16インチ・1/8インチ・内径Φ10
アズワン品番4-2155-17
1個
¥8,190
税込¥9,009
翌々日出荷
20Lの廃液回収容器に取り付けて、HPLCからの廃液回収を便利にします。活性炭トラップボトル K200B-CAP3の交換用活性炭です。
質量(g)約200
タイプHPLC廃液回収用オプション 交換用活性炭
アズワン品番4-2155-19
1本
¥5,690
税込¥6,259
翌々日出荷
20Lの廃液回収容器に取り付けて、HPLCからの廃液回収を便利にします。K200B-CAP3(4-2155-18)を装着することで、廃液からの臭いを吸着します。
材質PE
寸法(mm)Φ100×90
タイプHPLC廃液回収用オプション 活性炭トラップボトル
アズワン品番4-2155-18
1本
¥11,900
税込¥13,090
翌々日出荷
●HPLC4ポートねじ口キャップ用のメンブレンフィルターと黒キャップのセットです。 ・フィルターを取り付けることで無菌状態の保持に役立ちます。
材質PBT/EPDM/PP
1個
¥7,498
税込¥8,248
3日以内出荷
GC/HPLCオートサンプラー用。各メーカーのオートサンプラー用バイアル、NEGのシリンジバイアルSY-07に対応しています。パッキングを装着する手間が省け、大量のサンプルの分析がスムーズに行えます。針先の形状に合わせ2タイプ用意しました。※TP-Aは針先が鋭利になっているもの、TP-Bは針先が平たくなっているものに適しています。針先の形状に合わせてお選びください。
正確な分析を行うためには、キャップとセプタムの正しい選択も重要です。
ジーエルサイエンスの提供する La-Pha-Pack、National、Chromacol ブランドのキャップ、セプタムは、クリーンな環境で自動組み立て梱包されており、人の接触によって汚染されることがありません。
また、製造ロット No. はポリエチレン製の袋に印字され、トレーサビリティが確保されています。
最も汎用性のあるセプタムです。
化学的にも安定しており、ラバーと比較して低いブリードを示すため微量分析に適しています。
また、オートサンプラーのニードルの使用に適した硬さで、再シール性も高く、ほとんどの HPLC や LC/MS 及び GC、GC/MS 分析に使用できます。
寸法(mm)9(セプタム)、6(キャップ穴)
材質(キャップ)ポリプロピレン
材質セプタム:PTFE(赤)/シリコン(白)
厚さ(mm)1
正確な分析を行うためには、キャップとセプタムの正しい選択も重要です。ジーエルサイエンスの提供する La-Pha-Pack、National、Chromacol ブランドのキャップ、セプタムは、クリーンな環境で自動組み立て梱包されており、人の接触によって汚染されることがありません。また、製造ロット No. はポリエチレン製の袋に印字され、トレーサビリティが確保されています。最も汎用性のあるセプタムです。化学的にも安定しており、ラバーと比較して低いブリードを示すため微量分析に適しています。また、オートサンプラーのニードルの使用に適した硬さで、再シール性も高く、ほとんどの HPLC や LC/MS 及び GC、GC/MS 分析に使用できます。
厚さ(mm)セプタム:1
寸法(mm)セプタム:9
色(セプタム)PTFE青/シリコン白
キャップサイズ(mm)穴サイズ:6
材質(キャップ)ポリプロピレン
キャップ色青
アズワン品番65-1747-70
1セット(1000個)
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷
●ねじ口びん専用のスクリューキャップです。●キャップの色によって材質や耐熱性が異なります。●ねじ口びん口元の規格サイズに合わせてGL32~GLS80を選択します。※耐薬品性や耐熱性については仕様をご参照ください。
白色ボディトップにある2~4個の1/4-28UNFメスネジSUS304製インサート入りのポートへUNFポート用別売アクセサリーや同じオスネジ規格のアダプターを接続するネジ規格GL45ボトルキャップです。接続チューブライン毎にオールバルブ付きとオールバルブ無しのタイプがあります。ポート間隔はポート数2タイプが9mm、3タイプが8mm、4タイプが5mmです。オールバルブ付きは接続するボトルサイズによりチューブの長さを変えて、各バルブのON/OFF操作で各種HPLCや分析機器などの送廃液容器用ボトルキャップとして使用します。各ポートに対応するボトルキャップ内側には1ヵ所を除き予め外径1/8"のPTFEチューブ(約30cm長)を取り付けています。青色キャップ部はポリプロピレン(PP)製、接液する白色ボディはPTFE製で、ON/OFFプラグはPCTFE製です。キャップの着脱中は既にポートへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。ポート部に接続するチューブアダプター等は本製品の"関連製品"をご覧ください。
コネクターキャップ内に付属のバイトン製細径Oリング(大2個、小1個)で外径1~4mmの半硬質・硬質チューブを接続するネジ規格GL45ボトルキャップです。別途付属の外径1/16"チューブ用PTFEコーンや別売アクセサリーを使えば接液部をオールフッ素樹脂にすることができます。コネクターは脱着でき、各コネクターに対応するボトルキャップ内側には1ヵ所を除き予め外径1/8"のPTFEチューブ(約30cm長)を取り付けています。接続するボトルサイズによりチューブの長さを変えて、各バルブのON/OFF操作で各種HPLCや分析機器などの送廃液容器用ボトルキャップとして使用します。青色キャップ部はポリプロピレン(PP)製、接液する白色ボディはPTFE製、ON/OFFプラグはPCTFE製で、白色ボディトップにSUS304メスネジがあります。キャップの着脱中は既にコネクターキャップへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、GL45キャップ部のみをフリーに回せる構造です。
付属のPFAフィッティングで外径1/8"フッ素樹脂チューブを、また別売フィッティングで外径1/16"フッ素樹脂チューブを接続します。また付属のエアーバルブで汚染物の吸入を防ぎながらボトル内の陰圧を平衡させます。黄色キャップ側面は高さ8mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。ボディはPTFE製で内側にバイトン製Oリング付き。キャップはポリフェニレンサルファイド(PPS)製です。キャップの着脱中は既にポートへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。コック付きポートはボディ内へチューブが貫通できませんが、キャップ内側にも1/4-28UNFメスネジがあり、付属のPFAフィッティング(半透明)で外径1/8"フッ素樹脂チューブを接続します。各コックのON/OFF操作で各種HPLCや分析機器などの送廃液容器用ボトルキャップとして使用します。
仕様●UNFポート:4●コック数:3●付属品:外径1/8"用フィッティング×6、エアーバルブセット×1
アズワン品番65-9641-81
1個
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
。付属のPFAフィッティングで外径1/8"フッ素樹脂チューブを、また別売フィッティングで外径1/16"フッ素樹脂チューブを接続します。また付属のエアーバルブで汚染物の吸入を防ぎながらボトル内の陰圧を平衡させます。黄色キャップ側面は高さ8mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。ボディはPTFE製で内側にバイトン製Oリング付き。キャップはポリフェニレンサルファイド(PPS)製です。キャップの着脱中は既にポートへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。コック付きポートはボディ内へチューブが貫通できませんが、キャップ内側にも1/4-28UNFメスネジがあり、付属のPFAフィッティング(半透明)で外径1/8"フッ素樹脂チューブを接続します。各コックのON/OFF操作で各種HPLCや分析機器などの送廃液容器用ボトルキャップとして使用します。
仕様●UNFポート:3●コック数:2●付属品:外径1/8"用フィッティング×4、エアーバルブセット×1
アズワン品番65-9641-80
1個
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
キャップを取らずに、直接シリンジを差し込むことができます。液体クロマトグラフィー、ガスクロマトグラフィーなどの分野で能力を発揮。用途:微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/シリコン
色瓶/茶、キャップ/黒
関連キーワード
1
2
次へ