20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1、2種危険場所で使用できます。
用途本品は端子箱や計器等にケーブルを引き込む際に使用する金具です。 材質/仕上16~28:亜鉛合金ダイカスト36~54:銅合金表面処理:ニッケルメッキ 規格(構造規格)d2G4
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1、2種危険場所で使用できます。 電線管、電気機器の相互を回さずに簡単に接続できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。 規格(構造規格)d2G4
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

配線引込みに最適な耐圧金属管引込器具、耐圧パッキン式引込器具。
材質鉄鋳物 質量(g)約110 寸法L(mm)29 寸法H(mm)23 寸法d(mm)13 寸法A(mm)28 寸法S(mm)21 寸法D(mm)1/2(16) 表面処理パーカー処理 寸法B(mm)26 寸法C(mm)1/2 塗装色5Y7/1(半つや)メラミン樹脂塗装
1個
999 税込1,099
81日以内出荷

1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。 電気機器または、接続箱の引込口(ハブ)と電線管の径が異なる場合に使用します。 規格(構造規格)d2G4
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


金属製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合 光沢シルバー シール単芯型 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。 可とう性(電動機の端末箱と電線管との接続部分など)を必要とする接続に使用します。 寸法L(mm)500 規格(構造規格)d2G4
1本
7,098 税込7,808
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体・接続金具・締付金具・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材 質量(kg)0.27 適合電線管16(PF1/2)
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。 本体と一体物(B型)のフィンガーの先端内側にツメを施してあり、軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。
材質ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) 取付ねじG(PF)ネジ 取付部G(PF)ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1、2種危険場所で使用できます。 カバーの部分に”O”リングを入れており、防水性に優れた製品のため、屋外でも安心して使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品。 電線の分岐接続に使用します。 寸法L(mm)134 寸法d(mm)100 寸法a(mm)120 寸法B(mm)85 寸法C(mm)6 規格(構造規格)d2G4
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


IDEC(和泉電気)ゴムブッシング
1点・2点用 20Φ又は22Φ用
外形寸法Φ33mm 内径寸法Φ16mm 適合ノックアウト穴径Φ20又はΦ22穴
1個
59 税込65
当日出荷

1個ほか
4,298 税込4,728
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

RJ-45 コネクターを装備し、IEEE 802.3an/bz (10GBASE-T/NBASE-T) と 802.3x をサポートし、E10G18-T1 は既存のインフラストラクチャを 10GbE ネットワーキング環境に円滑に以降できる支援を行います。下位互換性をもち、10Gb/秒、5Gb/秒、2.5Gb/秒、1Gb/秒、100Mb/秒 相互間の自動ネゴシエーションをサポートし、E10G18-T1 は小規模企業およびホームユーザーのデータ転送ボトルネックを解消する経済的なソリューションです。対応モデル FS3017、FS2017、FS1018、RS18017xs+、RS18016xs+、RC18015xs+、RS10613xs+、RS4017xs+、RS3617xs+、RS3614xs+、RS3413xs+、RS3618xs、RS3617RPxs、RS3617xs、RS3614(RP)xs、RS3412(RP)xs、RS3411(RP)xs、DS3617xs、DS3615xs、DS3612xs、DS3611xs、DS3018xs、RS2818RP+、RS2418(RP)+、RS1219+、RS818(RP)+、DS1817+、DS1618+、DS1517+
仕様●LANポートタイプ:RJ45 対応OSSynology DSM インターフェースPCI Express x4 通信速度10Gbps
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷

埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
用途埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
1パック(4個)ほか
226 税込249
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高性能Thunderbolt 3認証ドック:ドライバー不要のプラグアンドプレイインストール。Thunderbolt 3(40 Gbps)対応。デュアル4K60Hz DisplayPort(DP)出力、1x USB 3.2 Gen 1 Type-A(5Gbps)ポート、PXEブート&WoL機能を備えたギガビットイーサネットポート搭載。ハイパワーノートパソコンに対応:ソフトウェアや信号圧縮を必要とせずGPU性能を直接利用するデュアル4K60Hzビデオ出力に対応。Thunderbolt 3ドックの性能と機能に加え、電源アダプターの直結が必要な高性能ノートPCに最適。対応機種:Windows、macOS、Ubuntuを搭載するThunderbolt 3 / 4ノートパソコンに対応。Apple M1/M2/M3 Max & Pro搭載MacBookで拡張デュアルディスプレイ、Apple M1/M2/M3 搭載MacBooks & M1以降搭載iPad Proでシングルディスプレイに対応。超尺ケーブル: 付属の28cm一体型ケーブルは設置しやすく、2-in-1ノートパソコンや端末をパソコンモニター台に置いた場合にポートやコネクターへの負担を軽減。ITプロに選ばれ続ける対応:ネットワークセキュリティ用MACアドレス・パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウレイアウトなど、ITプロ担当者やITヘルプデスクチーム向けの接続ツール(Connectivity Tools)をHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
ポート数1 保証期間3年間 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)28 インターフェイスUSB-A(USB 3.2)
1個
9,898 税込10,888
翌々日出荷