カテゴリ
- メカニカル部品(2)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「hpu306」の検索結果

プラレールチェーンHPUシリーズ
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥219~税込¥241~特価1リンク当日出荷から22日以内出荷フラップ開閉式で電線・チューブの装着が簡単なケーブルガイドです。用途可動域で使用するケーブルやエアーチューブ類を保護・案内する為のケーブルガイドです。材質(本体)ナイロン6+ガラス20%使用温度範囲(℃)-10~80最大移動速度(m/sec)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
プラレールチェーン用取付金具(固定端用)
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥489税込¥538特価1セット当日出荷から7日以内出荷プラレールチェーン取付用金具です。 固定端(穴のあいている側)に取り付けるための、ピボットのある取付金具です。タイプ固定端用RoHS指令(10物質対応)対応