プラレールチェーンHPU

プラレールチェーンHPU - PISCO(ピスコ)

フラップ(蓋)が左右どちらからでも開閉可能です。

使用温度範囲(℃)
-10~80
内容量
1個
注意
※酸・アルカリの雰囲気内、熱水中はお避けください。
全9種類を絞り込む
色
トラスコ品番
9種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82610581HPU408R150558-8902プラレールチェーン本体:PA6GF20%、取付具:SPCC+三価ユニクロメッキ、仕切板:PA6ブラック
¥363
¥289
¥318(税込)
4日以内出荷
返品不可
82618247HPU306R100558-7295プラレールチェーン本体:PA6GF20%、取付具:SPCC+三価ユニクロメッキブラック
¥308
¥239
¥263(税込)
4日以内出荷
返品不可
82619236HPU412R200559-5196プラレールチェーン本体:PA6GF20%、取付具:SPCC+三価ユニクロメッキ、仕切板:PA6ブラック
¥429
¥339
¥373(税込)
4日以内出荷
返品不可
82619796HPU408R75558-1027プラレールチェーン本体:PA6GF20%、取付具:SPCC+三価ユニクロメッキ、仕切板:PA6ブラック
¥363
¥289
¥318(税込)
4日以内出荷
返品不可
82626769HPU615R100559-3684プラレールチェーン本体:PA6GF20%、取付具:SPCC+三価ユニクロメッキ、仕切板:PA6ブラック
¥1,034
¥799
¥879(税込)
4日以内出荷
返品不可
82629097HPU412R100559-2111プラレールチェーン本体:PA6GF20%、取付具:SPCC+三価ユニクロメッキ、仕切板:PA6ブラック
¥429
¥339
¥373(税込)
4日以内出荷
返品不可
82633595HPU206R38558-5785本体:PA6 GF20%黒
¥193
¥149
¥164(税込)
10日以内出荷
返品不可
82635135HPU412R75558-7350プラレールチェーン本体:PA6GF20%、取付具:SPCC+三価ユニクロメッキ、仕切板:PA6ブラック
¥429
¥339
¥373(税込)
4日以内出荷
返品不可
82635756HPU206R50559-0524本体:PA6 GF20%黒
¥193
¥149
¥164(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする