カテゴリ

  • 切削工具(27)
  • 測定用品(12)
  • 卓上消耗品(7)
  • 機構部品(4)
  • 溶接用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hr-110」の検索結果

関連キーワード
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドリーマ TRUSCO

    ハンドリーマ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
  • ハンドリーマ 岡崎精工

    ハンドリーマ

    岡崎精工(30件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    MCO材を使用しています。
    材質MCO(コバルト高速度鋼)刃径公差m5
  • ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)

    ハンドリーマー

    F.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷
    ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃径公差(mm)0~+0.005
  • エアーキャップ大粒 三友

    エアーキャップ大粒

    三友(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1枚
    当日出荷
    気泡が大きいからショックに強い
    用途包装用緩衝材、使い方いろいろ種別緩衝材(エアー)容量(g)130
  • ハンドリーマ EIKO(栄工舎)

    ハンドリーマ

    EIKO(栄工舎)
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
  • ロングハンドリーマ TRUSCO

    ロングハンドリーマ

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。深穴加工に最適です。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレートシャンクテーパシャンク
  • ハンドリーマ TRUSCO

    ハンドリーマ

    TRUSCO
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレートシャンクストレートシャンク
  • パッキン NOK

    パッキン

    NOK
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • 付刃ハンドリーマー 三洋工具

    付刃ハンドリーマー

    三洋工具
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
    材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
  • リーマ HS S柄 LHR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 LHR

    EIKO(栄工舎)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SKH51刃形ストレート
  • リーマ HS S柄 HR11 EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 HR11

    EIKO(栄工舎)
    9,498税込10,448
    1本
    翌々日出荷
    材質SKH51刃長(mm)75刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • 超硬ヘリカルリーマ WIDIN

    超硬ヘリカルリーマ

    WIDIN
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    食付き角45゜、右刃左ねじれの超硬リーマです。左ねじれにより安定した切り屑の排出が可能です。貫通穴加工に適しています。Φ1.98~3.5センター穴なし Φ3.97~12.05センター穴あり
    用途鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角7゜
  • ソリッドハンドリーマー 三洋工具

    ソリッドハンドリーマー

    三洋工具
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。不等分割刃です。
    材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
  • 超硬ヘリカルリーマ 岡崎精工

    超硬ヘリカルリーマ

    岡崎精工
    35,980税込39,578
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質超硬刃数4刃形ヘリカル刃シャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • スパイラルハンドリーマー SP-HR 大洋ツール

    スパイラルハンドリーマー SP-HR

    大洋ツール
    7,698税込8,468
    1本
    翌々日出荷
    穴径の仕上げに使用され、先端喰付き部は案内をよくするための僅少の勾配(約1度)がつけてあります。ストレート刃より仕上面の粗さが一般的には良好になります。特に銅、アルミ等の非鉄金属にはこちらの左ねじれ刃が有効です。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
  • 18-8HRライラック ケアフォークロングパスタ 片力商事

    18-8HRライラック ケアフォークロングパスタ

    片力商事
    499税込549
    1本
    4日以内出荷
    材質18-8ステンレス幅(mm)23全長(mm)198
  • リーマ HS S柄 SPHR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 SPHR

    EIKO(栄工舎)
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷
    材質SKH51刃形スパイラル
  • 18-8HRライラック ヘルパースプーン浅型 片力商事

    18-8HRライラック ヘルパースプーン浅型

    片力商事
    409税込450
    1本
    4日以内出荷
    材質18-8ステンレス全長×幅W(mm)175×16
  • 18-8HRライラック ケアスプーンロングスプーン 片力商事

    18-8HRライラック ケアスプーンロングスプーン

    片力商事
    419税込461
    1本
    4日以内出荷
    材質18-8ステンレス全長×幅W(mm)192×30
  • 18-8HRライラック ケアスプーンロングフラット 片力商事

    18-8HRライラック ケアスプーンロングフラット

    片力商事
    499税込549
    1本
    4日以内出荷
    材質18-8ステンレス全長×幅W(mm)200×27
  • 18-8HRライラック ケアフォークロングベビー 片力商事

    18-8HRライラック ケアフォークロングベビー

    片力商事
    499税込549
    1本
    4日以内出荷
    材質18-8ステンレス幅(mm)24全長(mm)190
  • 18-8HRライラック ロングブイヨン 片力商事

    18-8HRライラック ロングブイヨン

    片力商事
    499税込549
    1本
    4日以内出荷
    材質18-8ステンレス全長×幅W(mm)184×35
  • 18-8HRライラック ヘルパースプーン深型 片力商事

    18-8HRライラック ヘルパースプーン深型

    片力商事
    439税込483
    1本
    4日以内出荷
    材質18-8ステンレス全長×幅W(mm)175×16
  • リーマ 超硬付 S柄 HR ヤマト(切削工具)

    リーマ 超硬付 S柄 HR

    ヤマト(切削工具)
    11,980税込13,178
    1本
    6日以内出荷
    材質G2刃形ストレートシャンクストレートシャンク
  • リーマ 超硬付 S柄 CHHR EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬付 S柄 CHHR

    EIKO(栄工舎)
    23,980税込26,378
    1本
    翌々日出荷
    材質超微粒子刃長(mm)29刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)60°
  • リーマ HS S柄 HHHR11 EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 HHHR11

    EIKO(栄工舎)
    9,998税込10,998
    1本
    翌々日出荷
    ねじれ角(°)60°
  • ソリッドハンドリーマ アサヒ工具

    ソリッドハンドリーマ

    アサヒ工具
    58,980税込64,878
    1本
    翌々日出荷
    機械作業用リーマ加工穴の精密仕上げ加工に使用する為のリーマです。
    用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
  • リーマ HS S柄 LHR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 LHR

    EIKO(栄工舎)
    22,980税込25,278
    1本
    翌々日出荷
    材質SKH51刃形ストレート
  • PP得ひも 三友

    PP得ひも

    三友
    329税込362
    1個
    7日以内出荷
    使い切りサイズの200m巻きです。
    用途梱包、結束、荷造りなど一般梱包用のPPロープです。長さ(m)200
  • リーマ 超硬付 S柄 HR ヤマト(切削工具)

    リーマ 超硬付 S柄 HR

    ヤマト(切削工具)
    16,980税込18,678
    1本
    6日以内出荷
    材質G2刃形ストレートシャンクストレートシャンク
  • ハンドリーマー(スパイラル刃)11-11.995(0.005トビ) F.P.(エフ・ピー・ツール)

    ハンドリーマー(スパイラル刃)11-11.995(0.005トビ)

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    7,898税込8,688
    1本
    3日以内出荷
    材質ハイス(高速度鋼)HSS被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃長l1(mm)75
  • 回転取手HR型 ステンレス製 LAMP(スガツネ工業)

    回転取手HR型 ステンレス製

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
    用途点検口に。床下収納扉に。材質ステンレス(SUS304)穴径(mm)4.5
  • 高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックボールタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-LNBD-H OSG(オーエスジー)

    高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックボールタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-LNBD-H

    OSG(オーエスジー)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高硬度鋼の仕上げ加工に対応します。 高硬度鋼向けの革新的新コーティングDUROREYを採用し、加工面精度が向上します。 中心部を厚くすることでボール先端のつぶれやチッピングを抑制。 強バックテーパにより点での切削となりびびりが抑制され、欠け防止、加工面精度が向上します。 優れたシャンク精度:h4公差(0/-0.004)に対応。 コーティング表面の平滑化処理により、加工面精度が向上。(R0.3以上)
    材質超硬合金刃数2被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼(~40HRC)、焼入れ鋼(~70HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h4
  • 高圧用圧力調整器 YR-5061H ヤマト産業

    高圧用圧力調整器 YR-5061H

    ヤマト産業
    60,980税込67,078
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    ・高圧充填、気密や耐圧試験等にご使用頂ける高圧用調整器です。
    一次側圧力(MPa)4~15
  • ソリッドロングハンドリーマー 三洋工具

    ソリッドロングハンドリーマー

    三洋工具
    9,398税込10,338
    1個
    翌々日出荷
    K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。深穴加工用です。
    材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
  • リーマ 超硬S DH-FHR DIJET(ダイジェット工業)

    リーマ 超硬S DH-FHR

    DIJET(ダイジェット工業)
    71,980税込79,178
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質超硬全長(mm)160刃長(mm)40シャンク径(Φmm)8刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
  • デジタル温度計 安立計器

    デジタル温度計

    安立計器
    44,980税込49,478
    1台(1台)
    8日以内出荷
    低消費電流化で連続使用時間最大900時間です。0.01℃分解において繰り返し性を±0.02℃に抑えています。IPX5相当で安心の防水設計です。大型ディスプレイ1画面に見やすい大型表示画面とシンプル操作で使いやすいです。約5分キー操作が行われないと自動的に電源が切れます(オートパワーオフ)。キーを押すと測定中の指示値が保持されます(ホールド)。キーを押すと測定中の最高値と最低値をサブ表示します。指示値の分解能を切り替えることができます。測定中の温度にオフセット値を加算した値が表示されます(キャリブレーション)。指示値が設定範囲を外れた時、表示・ブザー・接点出力により警告します(アラーム出力)。絶縁方式を採用しており、アナログ出力ON・アナログ出力OFFをキー操作で切り替えることができます。インターバル毎に指示値を記録します。設定したインターバルとメモリ残量がサブ表示されます。プレイバック機能で記録したデータを表示確認できます。付属のソフトを使用し、記録したデータをPC上でグラフ化・帳票化することができます。また、記録したデータをCSV形式に変換することが可能です。
    スイッチ操作:メンブレンスイッチ(クリック付)電源アルカリ単3乾電池(LR6)×4本(付属)測定範囲(℃)E/-200~800 K/-200~1370入力熱電対入力(タイプE、タイプK)入力点数1点分解能(℃)0.1(-104.9~504.9 1(その他)使用時間約900時間信号源抵抗の影響1kΩ以下防水性IPX5相当測定精度(℃)1分解/±(指示値の0.1%+1(0以上) ±(指示値の0.5%+1(0未満) 0.1分解/±(指示値の0.05%+0.2(0.0以上) ±(指示値の0.15+0.2(0.0未満)、(0.1℃分解)(±(指示値の0.05%+0.2(0.0以上) ±(指示値の0.15+0.2(0.0未満)入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
  • 配管用調整器 YR-810H ヤマト産業

    配管用調整器 YR-810H

    ヤマト産業
    23,980税込26,378
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    配管の末端に取付けて使用します。比較的、多くの流量が必要な場合に適した配管用調整器です。出口側配管は内径Φ10mm以上にしてください。
    質量(kg)1.3ポート数3使用圧力(MPa)【二次側】0.1~0.6目の粗さ【フィルタ】200メッシュ使用温度(℃)-10~40(設計温度:-10~75)接続【入口】W22-14山(右)袋ナット(P)、【出口】Rc3/8一次側圧力(MPa)0.5~3流れ方向右高圧
  • トグロンハードリーマー ALTコーティング イワタツール

    トグロンハードリーマー ALTコーティング

    イワタツール
    48,980税込53,878
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬表面処理ALT回転方向右刃面取り角度(°)45
  • テレセントリックレンズ MML-HRシリーズ モリテックス

    テレセントリックレンズ MML-HRシリーズ

    モリテックス
    89,980税込98,978
    1個
    7日以内出荷から13日以内出荷
    41万画素以上のメガピクセルカメラ(4.65μm/Pix~)に対応した高性能モデルです。 画面全域での高解像力と高コントラスト設計により、数値だけでは比較できない驚愕の超高画質を実現。 高精細検査・アライメントで真の威力を発揮します。
    マウントCマウント