10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多目的に使用できるハンディタイプ温度計測器です。 低消費電流と高精度の両立 防水性能IPX5相当(HR-1100、HR-1200、HR-1400、HRM-110E、HRM-120E) 国内生産ならではの高品質信頼性 見やすい大型表示画面 安立計器の10000種類以上の温度センサに対応
スイッチ操作:メンブレンスイッチ(クリック付) コネクタ入力:ASPコネクタ(熱電対同種金属) 入力点数1点 信号源抵抗の影響1kΩ以下 測定精度1℃分解→0℃以上±(指示値の0.1%+1℃)/0℃未満±(指示値の0.5%+1℃) 0.1℃分解→0.0℃以上 ±(指示値の0.05%+0.2℃)/0.0℃未満 ±(指示値の0.15%+0.2℃) 精度基準接点補償:±0.2℃(25℃±10℃環境において) 動作環境0~50℃、0~80%RH以内(但し結露なきこと) 保存環境-20~50℃、0~85%RH以内(但し結露なきこと) 電池アルカリ単3乾電池(LR6)×4本 サンプリング周期約200ms リニアライザデジタルリニアライザ方式(JIS C 1602-2015準拠) 付属品取扱説明書、試験成績書、保証書、ソフトケース、ハンドストラップ、アルカリ単3乾電池(LR6)×4本 寸法(mm)82×166×36
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

簡単操作のベーシックモデル。K熱電対タイプ。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×166×36突起部を除く アズワン品番67-9232-96
1個
44,980 税込49,478
10日以内出荷

機械作業用リーマ加工穴の精密仕上げ加工に使用する為のリーマです。
用途用途 材質超硬K種G2 刃先形状直刃 食付C0.5~1.5 外径公差m5
1本
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

標準のステンレスガード
材質ステンレスガード(標準用・接地) 使用温度範囲(℃)-50~500 コード長さ(m)1 入力点数1点 ヘッド径(Φmm)15 許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差) 応答速度1.5秒 パイプ長(mm)30 防水性IPX5相当 パイプ形状ストレート 入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
1セット
63,980 税込70,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

半固形物・液体一般用
使用温度範囲(℃)-200~500 コード長さ(m)1 入力点数1点 コーティング保護管コーティングなし 許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差) 応答速度2.5秒 保護管グリップタイプ 保護管径D(Φmm)2.1 防水性IPX5相当 保護管長L(mm)100 入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
1セット
54,980 税込60,478
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対象物を傷つけにくいテフロンガード
材質テフロンガード(低温用・接地) 使用温度範囲(℃)-50~300 コード長さ(m)1 入力点数1点 ヘッド径(Φmm)15 許容差±2.5℃(-50℃以上300℃以下) 応答速度1.5秒 パイプ長(mm)30 防水性IPX5相当 パイプ形状ストレート 入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
1セット
63,980 税込70,378
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高温用ステンレスガード
材質ステンレスガード(高温用・接地) 使用温度範囲(℃)-50~800 コード長さ(m)1 入力点数1点 ヘッド径(Φmm)15 許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差) 応答速度1.5秒 パイプ長(mm)30 防水性IPX5相当 パイプ形状ストレート 入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
1セット
69,980 税込76,978
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対象物を傷つけにくいテフロンガード
材質テフロンガード(低温用・接地) 使用温度範囲(℃)-50~300 入力点数1点 ヘッド径(Φmm)15 許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差) 応答速度1.5秒 パイプ長(mm)30 防水性IPX5相当 パイプ形状ストレート 可動範囲(°)ヘッド部:±4 入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
1セット
66,980 税込73,678
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高温用ステンレスガード
材質ステンレスガード(高温用・接地) 使用温度範囲(℃)-50~800 入力点数1点 ヘッド径(Φmm)15 許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差) 応答速度1.5秒 パイプ長(mm)100 防水性IPX5相当 パイプ形状ストレート 可動範囲(°)ヘッド部:±4 入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
1セット
73,980 税込81,378
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準のステンレスガード
材質ステンレスガード(標準用・接地) 使用温度範囲(℃)-50~500 入力点数1点 ヘッド径(Φmm)15 許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差) 応答速度1.5秒 パイプ長(mm)30 防水性IPX5相当 パイプ形状ストレート 可動範囲(°)ヘッド部:±4 入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
1セット
66,980 税込73,678
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)