カテゴリ

  • 切削工具(12)
  • 梱包用品(10)
  • 測定用品(5)
  • 自動車補修部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)

「hr320」の検索結果

関連キーワード
36件中 1~36件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドリーマ 岡崎精工

    ハンドリーマ

    岡崎精工(30件のレビュー)
    ¥55,980税込¥61,578
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    MCO材を使用しています。
    材質MCO(コバルト高速度鋼)刃径公差m5
  • ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)

    ハンドリーマー

    F.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃径公差(mm)0~+0.005
  • 単列円すいころ軸受32000番台 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受32000番台

    NSK(日本精工)(31件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)17°以下JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ハンドリーマ EIKO(栄工舎)

    ハンドリーマ

    EIKO(栄工舎)
    ¥3,500税込¥3,850
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
  • リーマ HS S柄 LHR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 LHR

    EIKO(栄工舎)
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SKH51刃形ストレート
  • ソリッドハンドリーマー 三洋工具

    ソリッドハンドリーマー

    三洋工具
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。不等分割刃です。
    材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
  • リーマ HS S柄 LHR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 LHR

    EIKO(栄工舎)
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    翌々日出荷
    材質SKH51刃形ストレート
  • リーマ HS S柄 HR32 大洋ツール

    リーマ HS S柄 HR32

    大洋ツール
    ¥46,980税込¥51,678
    1本
    5日以内出荷
    材質SKH51刃数10全長(mm)315刃長(mm)160刃形ストレートシャンクストレートシャンク
  • アクリルコード#8 レッド 三友

    アクリルコード#8 レッド

    三友
    ¥649税込¥714
    1個
    7日以内出荷
    京都の組紐メーカーで作られた柔らかい風合いのアクリル紐です。
    用途荷造り、ハンドメイド、物干しロープなどに使用できます。幅(mm)8長さ(m)5
  • アクリルコード#8 ヤマブキ 三友

    アクリルコード#8 ヤマブキ

    三友
    ¥649税込¥714
    1個
    7日以内出荷
    京都の組紐メーカーで作られた柔らかい風合いのアクリル紐です。
    用途荷造り、ハンドメイド、物干しロープなどに使用できます。幅(mm)8長さ(m)5
  • アクリルコード#8 パープル 三友

    アクリルコード#8 パープル

    三友
    ¥649税込¥714
    1個
    7日以内出荷
    京都の組紐メーカーで作られた柔らかい風合いのアクリル紐です。
    用途荷造り、ハンドメイド、物干しロープなどに使用できます。幅(mm)8長さ(m)5
  • アクリルコード#8 ダークピンク 三友

    アクリルコード#8 ダークピンク

    三友
    ¥649税込¥714
    1個
    7日以内出荷
    京都の組紐メーカーで作られた柔らかい風合いのアクリル紐です。
    用途荷造り、ハンドメイド、物干しロープなどに使用できます。幅(mm)8長さ(m)5
  • リーマ HS S柄 SP-HR 大洋ツール

    リーマ HS S柄 SP-HR

    大洋ツール
    ¥44,980税込¥49,478
    1本
    5日以内出荷
    材質SKH51刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
  • アクリルコード#8 ネイビー 三友

    アクリルコード#8 ネイビー

    三友
    ¥649税込¥714
    1個
    7日以内出荷
    京都の組紐メーカーで作られた柔らかい風合いのアクリル紐です。
    用途荷造り、ハンドメイド、物干しロープなどに使用できます。幅(mm)8長さ(m)5
  • アクリルコード#8 ブルー 三友

    アクリルコード#8 ブルー

    三友
    ¥649税込¥714
    1個
    7日以内出荷
    京都の組紐メーカーで作られた柔らかい風合いのアクリル紐です。
    用途荷造り、ハンドメイド、物干しロープなどに使用できます。幅(mm)8長さ(m)5
  • アクリルコード#8 ブラック 三友

    アクリルコード#8 ブラック

    三友
    ¥649税込¥714
    1個
    7日以内出荷
    京都の組紐メーカーで作られた柔らかい風合いのアクリル紐です。
    用途荷造り、ハンドメイド、物干しロープなどに使用できます。幅(mm)8長さ(m)5
  • ソリッドロングハンドリーマー 三洋工具

    ソリッドロングハンドリーマー

    三洋工具
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    翌々日出荷
    K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。深穴加工用です。
    材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
  • アクリルコード#8 ワイン 三友

    アクリルコード#8 ワイン

    三友
    ¥649税込¥714
    1個
    7日以内出荷
    京都の組紐メーカーで作られた柔らかい風合いのアクリル紐です。
    用途荷造り、ハンドメイド、物干しロープなどに使用できます。幅(mm)8長さ(m)5
  • アクリルコード#8 ベージュ 三友

    アクリルコード#8 ベージュ

    三友
    ¥649税込¥714
    1個
    7日以内出荷
    京都の組紐メーカーで作られた柔らかい風合いのアクリル紐です。
    用途荷造り、ハンドメイド、物干しロープなどに使用できます。幅(mm)8長さ(m)5
  • アクリルコード#8 ブラウン 三友

    アクリルコード#8 ブラウン

    三友
    ¥649税込¥714
    1個
    7日以内出荷
    京都の組紐メーカーで作られた柔らかい風合いのアクリル紐です。
    用途荷造り、ハンドメイド、物干しロープなどに使用できます。幅(mm)8長さ(m)5
  • CBN 高能率ラジアスエンドミル ノンコーティング NS(日進工具)

    CBN 高能率ラジアスエンドミル ノンコーティング

    NS(日進工具)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    翌々日出荷
    材質CBN刃数3シャンク径(Φmm)4
  • モジュラーリーマーヘッド RHR-SF ケナメタル

    モジュラーリーマーヘッド RHR-SF

    ケナメタル
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    8日以内出荷
    モジュラーディスクスタイルリーマ用 ヘッド。止まり穴用ストレートフルート。公差H7の加工穴用
    材質KCU05刃形スパイラル
  • モジュラーリーマーヘッド RHR-HF ケナメタル

    モジュラーリーマーヘッド RHR-HF

    ケナメタル
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    モジュラーディスクスタイルリーマ用 ヘッド。貫通穴用ヘリカルフルート。公差H7の加工穴用
    材質KCU05刃形スパイラル
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥2,790~税込¥3,069~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥14,900税込¥16,390
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥1,590税込¥1,749
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 接続コード Mitutoyo(ミツトヨ)

    接続コード

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    出力付のデジマチック測定器からの測定データをデジマチックミニプロセッサやデジマチックディスプレイユニット、マルチプレクサなどに出力するためのケーブルです。
    適合ケーブルIT-016U、IT-007R、DP-1VA LOGGER、MUX-10F、ECカウンタ
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 空円錐ノズル(極小量噴霧) KBシリーズ いけうち

    空円錐ノズル(極小量噴霧) KBシリーズ

    いけうち
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    1流体ノズルの中で最高の微粒化性能を持つ。環状スプレーパターンの極小噴量空円錐ノズル。微霧を発生可能。従来品と比較し異物通過径が1.3~2.6倍大きく、目詰まりしにくい。旋流室から噴口までをセラミックで形成しているため耐摩耗性が抜群に優れる。
    用途冷却、散布、加湿材質S303ねじサイズR1/4圧力(MPa)標準:0.7
  • +ビット2-90L マキタ

    +ビット2-90L

    マキタ
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    3日以内出荷
    適合機種AR320HR全長(mm)90両頭機能片頭
  • 高圧エアビス打ち機 マキタ

    高圧エアビス打ち機

    マキタ
    ¥81,980税込¥90,178
    1台
    3日以内出荷
    ボード張りのエキスパート!究極の打込み感でスパッと決める。 「JIS規格適合ビス」使用可能! 洗練されたスマートボディ。縦型マガジン採用。 現場掃除に便利なエアダスタ付。モード切替・チェンジレバー。リブ付コンタクトトップ。 新デザイン大型バンパ。握りやすいグリップ形状。単発・連発打ち自動切替。打込み深さ調整アジャスタ。 後方排気。フック付(左右取付け&角度調整可能)。
    付属品プラスチックケース、六角棒レンチ4、油さし、セフティゴーグル質量(kg)1.8本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)276×74×285使用ホース内径(Φmm)マキタ高圧ホース5.0以上(長さ30m以内)使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23]使用ビス(mm)連結ビス(コイルタイプ)25~32、JIS規格適合ビス使用可能装填数100本
  • 丸テーブル 外径 Φ250mm Mitutoyo(ミツトヨ)

    丸テーブル 外径 Φ250mm

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    4日以内出荷
    適合機種HR-210MR、HR-320MS、HR-430MR、HR-430MS、HR-530、HR-530L、HV-110A、HV-120A、HV-110B、HV-120B外径(Φmm)250RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番810-038
  • 小形Vアンビル   外径Φ10mm Mitutoyo(ミツトヨ)

    小形Vアンビル 外径Φ10mm

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    試料固定治具
    適合機種HR-210MR、HR-320MS、MR-430MR、MR-430MS、HR-530、HR-530L溝幅(mm)8外径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番810-042
  • Vアンビル(大) 外径Φ40mm Mitutoyo(ミツトヨ)

    Vアンビル(大) 外径Φ40mm

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    軸物用(max.Φ8.4mm)
    適合機種HR-210MR、HR-320MS、MR-430MR、MR-430MS、HR-530、HR-530L溝幅(mm)30角度(°)120外径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番810-040
  • スポットアンビル   外径 Φ12mm Mitutoyo(ミツトヨ)

    スポットアンビル 外径 Φ12mm

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
    試料固定治具
    適合機種HR-210MR、HR-320MS、MR-430MR、MR-430MS、HR-530、HR-530L外径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番810-043
  • ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)

    ヒラザガネ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥489税込¥538
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格6X16.5XT1.2図解NoDB-S260 01 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.38、MSE-30HR エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.44、DB-S320-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.38、DB-S260-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.38、GS51EMR-50L エンジン クランクケース、シリンダ部品 ヒラザガネ_No.32、HG2600 エンジン クランクケースシリンダ部品_No.38、MB320AU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.38、GS51TR-50 クランクケース、シリンダ部品 ヒラザガネ_No.32、AC23SAL エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ヒラザガネ_No.30、DB26D-C 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.38、BCS23CSN エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 ヒラザガネ_No.33、MS5301D-20 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.35、GS25EM エンジン クランクケース、シリンダ部品 ヒラザガネ_No.31など