カテゴリ

  • 梱包用品(32)
  • 切削工具(28)
  • 自動車補修部品(20)
  • 制御機器(7)
  • 農業機械(7)
  • 建築金物(4)
  • 農具(2)
  • オフィス家具(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hr34」の検索結果

106件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HR34Bシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    HR34Bシリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    699税込769
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • HR34Bシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    HR34Bシリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リーマ HS S柄 HR34 大洋ツール

    リーマ HS S柄 HR34

    大洋ツール
    49,980税込54,978
    1本
    5日以内出荷
    材質SKH51刃数10刃形ストレートシャンクストレートシャンク
  • ハンドリーマ TRUSCO

    ハンドリーマ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
  • ハンドリーマ 岡崎精工

    ハンドリーマ

    岡崎精工
    55,980税込61,578
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
  • ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)

    ハンドリーマー

    F.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃径公差(mm)0~+0.005
  • ハンドリーマ 岡崎精工

    ハンドリーマ

    岡崎精工(30件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    MCO材を使用しています。
    材質MCO(コバルト高速度鋼)刃径公差m5
  • ハンドリーマ EIKO(栄工舎)

    ハンドリーマ

    EIKO(栄工舎)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
  • ハンドリーマー HR 大洋ツール

    ハンドリーマー HR

    大洋ツール
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ゆるい喰付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが最終仕上げには機械用としても用いられます。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
  • 調整スパナ 三菱マテリアル

    調整スパナ

    三菱マテリアル
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • リーマ HS S柄 HR3 EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 HR3

    EIKO(栄工舎)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SKH51刃長(mm)40刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • リーマ HS S柄 SPHR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 SPHR

    EIKO(栄工舎)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SKH51刃形スパイラル
  • リーマ 超硬付 S柄 CHHR EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬付 S柄 CHHR

    EIKO(栄工舎)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超微粒子シャンクストレートシャンク
  • リーマ HS S柄 LHR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 LHR

    EIKO(栄工舎)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SKH51刃形ストレート
  • 宅配ポリ袋 三友産業社

    宅配ポリ袋

    三友産業社(1件のレビュー)
    639税込703
    1個(20枚)
    翌々日出荷
    梱包物を丁寧に包装したいとき。 小さな荷物を届けたいとき。 厚みがある破れにくい袋 袋の上から油性ペンで字が書ける。 防水性があるから濡れても安心。
    用途梱包用にベロ部分(mm)50
  • リーマ 超硬S CSLHR EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSLHR

    EIKO(栄工舎)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質K10刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • リーマ 超硬S CSHR EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSHR

    EIKO(栄工舎)
    6,698税込7,368
    1本
    翌々日出荷
    材質K10刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)30°
  • リーマ HS S柄 HHHR3 EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 HHHR3

    EIKO(栄工舎)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SKH56刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)60°
  • 超硬ソリッドヘリカルリーマ(S軸) 岡崎精工

    超硬ソリッドヘリカルリーマ(S軸)

    岡崎精工
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ソリッドタイプ 刃径より細い首径により深穴加工が可能 左ネジレ形状により切欠のある穴(キー溝など)加工に抜群の安定性 ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。L=左ネジレ 30度
    材質超硬刃数4刃形ヘリカル刃シャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • ソリッドハンドリーマー 三洋工具

    ソリッドハンドリーマー

    三洋工具
    6,198税込6,818
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。不等分割刃です。
    材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
  • エンドカバー HR-342 アトムリビンテック

    エンドカバー HR-342

    アトムリビンテック
    719税込791
    1セット
    3日以内出荷
    付属品+トラスタッピンねじ(4×16)×2本セット内容L/R 1セット材質ABS仕上ライトグレー適合レールHR-150-OS
  • タックハンドル 三友

    タックハンドル

    三友
    799税込879
    1セット(20個)
    3日以内出荷
    貼るだけで持てる!!。どんな形状でもタックハンドルをつけると楽々持ち運び!。【ご使用方法】。段ボールカートンの上部左右センターの貼る部分の汚れ・ほこりを落として裏のはくり紙をはがし、しっかり手で押さえてしわにならないように確実に貼ってください。ご使用の前日に貼っておくと効果的です。持つ時はハンドルの片方だけで持たず、必ず両方一緒に持ってお使い下さい。簡易ハンドルですので長時間・長期間のご使用はお止め下さい。正しい使用方法を守らないことによりケガや損害が生じた場合、メーカーは一切責任を負いません。
    用途筒状・棒状:地図・図面・画材紙・シート類・角材・直管蛍光灯等。袋物:ドッグフード・米・肥料など(注ぐときにも役立ちます!)。板状:合板等・DIY・材料・丸められない厚紙シート等
  • リーマ HS S柄 LHR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 LHR

    EIKO(栄工舎)
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷
    材質SKH51刃形ストレート
  • スパイラルハンドリーマー SP-HR 大洋ツール

    スパイラルハンドリーマー SP-HR

    大洋ツール
    55,980税込61,578
    1本
    翌々日出荷
    穴径の仕上げに使用され、先端喰付き部は案内をよくするための僅少の勾配(約1度)がつけてあります。ストレート刃より仕上面の粗さが一般的には良好になります。特に銅、アルミ等の非鉄金属にはこちらの左ねじれ刃が有効です。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
  • 本棚付トイハウスラック アイリスオーヤマ

    本棚付トイハウスラック

    アイリスオーヤマ
    8,798税込9,678
    1台
    翌々日出荷
    色分けされていることで「どこに何を片付ける」のルールが決めやすく、お子様の自立心をサポートし楽しくお片付けができる収納用品です。天板付きなので、写真立てや雑貨などを置く飾り棚としても活用できます。本棚は2段で、A4サイズの絵本がたくさん収納できます。左右で本棚と収納ケース付きのラックに分かれているため、これ1つで様々なものが分けて収納できます。ボックスは2,3色、大×2 小×2で分けられているため、大きいものから細かいものまで片付けでき、お子様とのルールを決めやすいカラーリングです。安定感のある広いふち幅。お子様でも安心の角丸設計です。
    材質【ボックス】ポリプロピレン、【ポール】塩化ビニル被覆鋼管、【本体】プリント紙化粧繊維板(MDF) 、プリント紙化粧パーティクルボード、【脚パーツ】ABS樹脂幅(mm)887高さ(mm)798奥行(mm)347耐荷重(kg)<ボックス>【大】3、【小】1天板耐荷重(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)<ボックス>【大】408×312×128、【小】203×312×128棚板耐荷重(kg)3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)887×347×798総耐荷重(kg)19
  • HR-130用キャップ 薄型 アトムリビンテック

    HR-130用キャップ 薄型

    アトムリビンテック
    239税込263
    1個
    5日以内出荷
    材質ABS
  • 剪定鋏(P3-20/P3-23)用クロージングスプリング BAHCO(バーコ)

    剪定鋏(P3-20/P3-23)用クロージングスプリング

    BAHCO(バーコ)
    659税込725
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-2607
  • リーマ 超硬S DH-FHR DIJET(ダイジェット工業)

    リーマ 超硬S DH-FHR

    DIJET(ダイジェット工業)
    21,980税込24,178
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質超硬全長(mm)160刃長(mm)40シャンク径(Φmm)8刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
  • ニューロープ ナイロン 三友

    ニューロープ ナイロン

    三友
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    強度、耐久性に優れ、摩擦や衝撃に強いナイロン素材です。
    用途梱包、結束、荷造りなど作業用のロープです。
  • 高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックボールタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-LNBD-H OSG(オーエスジー)

    高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックボールタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-LNBD-H

    OSG(オーエスジー)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高硬度鋼の仕上げ加工に対応します。 高硬度鋼向けの革新的新コーティングDUROREYを採用し、加工面精度が向上します。 中心部を厚くすることでボール先端のつぶれやチッピングを抑制。 強バックテーパにより点での切削となりびびりが抑制され、欠け防止、加工面精度が向上します。 優れたシャンク精度:h4公差(0/-0.004)に対応。 コーティング表面の平滑化処理により、加工面精度が向上。(R0.3以上)
    材質超硬合金刃数2被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼(~40HRC)、焼入れ鋼(~70HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h4
  • サンテープ赤 三友

    サンテープ赤

    三友
    529税込582
    1個
    7日以内出荷
    耐候性や強度に優れ、手で簡単に裂ける特性を持つPE製の紐です
    用途梱包、結束、荷造りなど軽量物用のPPひもです。
  • PPロープ 黒 三友

    PPロープ 黒

    三友
    479税込527
    1個
    7日以内出荷
    軽量で水に浮くPP素材です。
    用途梱包、結束、荷造りなど軽量物用のPPロープです。
  • PPロープ 白 三友

    PPロープ 白

    三友
    379税込417
    1個
    7日以内出荷
    軽量で水に浮くPP素材です。
    用途梱包、結束、荷造りなど軽量物用のPPロープです。
  • PPロープ イグサ 三友

    PPロープ イグサ

    三友
    499税込549
    1個
    7日以内出荷
    軽量で水に浮くPP素材です。
    用途梱包、結束、荷造りなど軽量物用のPPロープです。
  • PPバンド 黄 三友

    PPバンド 黄

    三友
    549税込604
    1個
    7日以内出荷
    手締め用の小巻サイズです。
    用途梱包、結束、荷造りなどに使えるPPバンドです。
  • PPバンド 青 三友

    PPバンド 青

    三友
    549税込604
    1個
    7日以内出荷
    手締め用の小巻サイズです。
    用途梱包、結束、荷造りなどに使えるPPバンドです。
  • PPバンド 紫 三友

    PPバンド 紫

    三友
    549税込604
    1個
    7日以内出荷
    手締め用の小巻サイズです。
    用途梱包、結束、荷造りなどに使えるPPバンドです。
  • PPバンド オレンジ 三友

    PPバンド オレンジ

    三友
    549税込604
    1個
    7日以内出荷
    手締め用の小巻サイズです。
    用途梱包、結束、荷造りなどに使えるPPバンドです。
  • PPバンド こげ茶 三友

    PPバンド こげ茶

    三友
    549税込604
    1個
    7日以内出荷
    手締め用の小巻サイズです。
    用途梱包、結束、荷造りなどに使えるPPバンドです。
  • Nロープナイロン 三友

    Nロープナイロン

    三友
    119,800税込131,780
    1箱(30個)
    8日以内出荷
    強度・耐久性に優れ摩擦・衝撃に強いロープです。
    用途梱包など材質ナイロン長さ(m)約20太さ(mm)約9