タックハンドル
貼るだけで持てる!!
どんな形状でもタックハンドルをつけると楽々持ち運び!
【ご使用方法】
段ボールカートンの上部左右センターの貼る部分の汚れ・ほこりを落として裏のはくり紙をはがし、しっかり手で押さえてしわにならないように確実に貼ってください。
ご使用の前日に貼っておくと効果的です。
持つ時はハンドルの片方だけで持たず、必ず両方一緒に持ってお使い下さい。
簡易ハンドルですので長時間・長期間のご使用はお止め下さい。
正しい使用方法を守らないことによりケガや損害が生じた場合、メーカーは一切責任を負いません。
- 用途
- 筒状・棒状:地図・図面・画材紙・シート類・角材・直管蛍光灯等
袋物:ドッグフード・米・肥料など(注ぐときにも役立ちます!)
板状:合板等・DIY・材料・丸められない厚紙シート等
- 材質
- 再生PP100%使用
- 内容量
- 1セット(20個)
梱包用品 の新着商品
カテゴリ



























