カテゴリ

  • 自転車部品(151)
  • 住設機器(77)
  • 農業機械(24)
  • 切削工具(22)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • 自動車用オイル・ケミカル(18)
  • 制御機器(15)
  • 測定用品(12)
  • オフィス家具(10)
  • 物流用品(9)
  • 事務用品(8)
  • 電気材料(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 作業工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 空圧工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hrm」の検索結果

445件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ HRM DIJET(ダイジェット工業)

    チップ HRM

    DIJET(ダイジェット工業)
    11,980税込13,178
    1箱(2個)
    翌々日出荷
    材質JC8015
  • シャフトホルダ SS400 大阪魂

    シャフトホルダ SS400

    大阪魂(29件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    丸フランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
    用途シャフトの固定などに。形状フランジ形付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)SS400表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
  • ハンドリーマ(百分台) 岡崎精工

    ハンドリーマ(百分台)

    岡崎精工
    3,598税込3,958特価
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRMねじれ角直刃食付角(°)1
  • 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

    標準形電磁接触器(ケースカバーなし)

    富士電機(84件のレビュー)
    13,980税込15,378特価
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。
    適合レール幅(mm)35
  • 丸シンプル 清川工業

    丸シンプル

    清川工業(5件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
  • 標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機

    標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)

    富士電機(50件のレビュー)
    22,980税込25,278特価
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
    主回路電圧(V)AC200シリーズ新SCシリーズ
  • ハンドリーマ (百分台) 岡崎精工

    ハンドリーマ (百分台)

    岡崎精工(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートねじれ角(°)直刃
  • 回転式コンベックスホルダー コンポケR・マルチ PROMART(プロマート)

    回転式コンベックスホルダー コンポケR・マルチ

    PROMART(プロマート)(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ脱着コンベックスホルダー。 現在使用中のコンベックスのベルトクリップを使って簡単に脱着可能。 コンベックスの加工不要。 回転式のため縦・横両ベルトに対応。 ステンレスパネルを採用した高強度設計。 主要メーカーのベルトクリップに対応。
    適合ベルト幅(mm)60以内適合幅(mm)30以内(国内で販売されている主要メーカーのベルトクリップに対応)適合ベルト厚(mm)6以内
  • ラーフル ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]

    ラーフル

    ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
    379税込417
    1個
    当日出荷
    スムーズな消し心地。
    用途黒板へチョークで記入された文字を消せます。寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×30
  • スイングMGフック ミツヤ

    スイングMGフック

    ミツヤ(1件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    フック部分が左右にスイング、収納できるので未使用時邪魔になりません。 磁着面に傷防止フィルム貼合しています。
  • ハンドリーマ (百分台) 岡崎精工

    ハンドリーマ (百分台)

    岡崎精工(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質MCO(コバルト高速度鋼)刃径公差(mm)+0.005~ 0刃数6刃形ストレートねじれ角(°)直刃
  • 高精度ハンディタイプ温度計 安立計器

    高精度ハンディタイプ温度計

    安立計器
    49,980税込54,978
    1台
    7日以内出荷から16日以内出荷
    多目的に使用できるハンディタイプ温度計測器です。 低消費電流と高精度の両立 防水性能IPX5相当(HR-1100、HR-1200、HR-1400、HRM-110E、HRM-120E) 国内生産ならではの高品質信頼性 見やすい大型表示画面 安立計器の10000種類以上の温度センサに対応 校正結果の自動補正で組み合わせ総合許容差±0.30℃(出荷時)を実現 出荷時の検査結果を書き込んだシリーズ専用センサと組み合わせることで、温度計本体が自動補正し、正確な温度を表示します。
    表示液晶スイッチ操作:メンブレンスイッチ(クリック付)コネクタ入力:ASPコネクタ(熱電対同種金属)入力熱電対入力(Type:E)入力点数1点信号源抵抗の影響1kΩ以下測定範囲0.1℃分解→-104.9~204.9℃/0.01℃分解→-104.9~199.99℃(HRMシリーズ専用温度センサ使用時)測定精度0.1℃分解 -104.9~204.9℃→±0.1℃/0.01℃分解 -104.99~204.99℃→±0.10℃精度基準接点補償:±0.10℃(25℃±10℃環境において)動作環境0~50℃、0~80%RH以内(但し結露なきこと)保存環境-20~50℃、0~85%RH以内(但し結露なきこと)電池アルカリ単3乾電池(LR6)×4本サンプリング周期約500msリニアライザデジタルリニアライザ方式(JIS C 1602-2015準拠)付属品取扱説明書、試験成績書、保証書、ソフトケース、ハンドストラップ、アルカリ単3乾電池(LR6)×4本適合規格規格番号:ARIB STD-T82 型式指定番号:第FC-200001号標準規格名:誘導式読み書き通信設備(ワイヤレスカードシステム等)寸法(mm)82×166×36特性防水
  • ハーフムーンレンチセット SEEDNEW

    ハーフムーンレンチセット

    SEEDNEW(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1セット(4本)
    当日出荷
    高級ヨーロッパ調梨地仕上げで、すべりにくく、グリップがまっすぐなので手にフィットし、握りやすい形状となっています。
    セット内容8×10、10×12、12×14、14×17 各1本・専用ポーチ付
  • ハンドリーマ (百分台) 岡崎精工

    ハンドリーマ (百分台)

    岡崎精工
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数6刃形ストレートねじれ角(°)直刃
  • ハンドリーマ (百分台) 岡崎精工

    ハンドリーマ (百分台)

    岡崎精工(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数6刃形ストレートねじれ角(°)直刃
  • 本焼平目地鏝 カネ三

    本焼平目地鏝

    カネ三
    1,798税込1,978
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊鋼で硬く、良い作業性です。
    用途タイル、ブロック、煉瓦、コンクリート二次製品、石材などの継ぎ目の埋め込み、仕上げ作業材質コテ部:特殊鋼こて部全長(mm)120
  • 本焼平目地コテ ナルセ

    本焼平目地コテ

    ナルセ(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1丁
    当日出荷
    特殊鋼で硬く、良い作業性です。
    用途タイル、ブロック、煉瓦、コンクリート二次製品、石材等の継ぎ目の埋め込み、仕上げ作業。長さ(mm)(コテ)120
  • NEWハッピーレーシンググローブ MOTOWN

    NEWハッピーレーシンググローブ

    MOTOWN
    1,798税込1,978
    1セット
    3日以内出荷
    甲部分:ポリエステル 掌部分:合成皮革
    用途肌触りの柔らかいストレッチ素材と、通気性に優れ蒸れにくいメッシュ素材を組み合わせました
  • スイングマグネットフック(フェライト磁石・自在タイプ)Mサイズ ミツヤ

    スイングマグネットフック(フェライト磁石・自在タイプ)Mサイズ

    ミツヤ
    379税込417
    1個
    当日出荷
    耐荷重(kg)3材質フック部鋼線異方性フェライト磁石、ABS樹脂(再生ABS樹脂40%使用)縦(mm)80横(mm)45フック自在回転
  • 急速充電器 デンゲン

    急速充電器

    デンゲン(1件のレビュー)
    97,980税込107,778
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    絶縁方式A種2重絶縁方式タイマー0~60分(ゼンマイ式)/連続整流方式両波整流方式/SILICON DIODE UNIT
  • 全面照光トグルスイッチ Gシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    全面照光トグルスイッチ Gシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    549税込604
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類丸洗い、照光タイプ極数1使用温度範囲(℃)-25~55定格電圧(V)(AC/DC共通)28耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)80以下(20mV 10mAにて)導電部抵抗を除く接点部は50以下電流容量(A)(AC/DC共通)0.1機械的開閉耐久性100000回以上電気的開閉耐久性100000回以上レバー倒れ角度(°)28±4操作部形状透明レバー機能動作ON-ON回路単極双投電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500以上
  • 定規ホルダー テクノプラン

    定規ホルダー

    テクノプラン
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • フレックスラチェットめがねソケットセット(ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    フレックスラチェットめがねソケットセット(ホルダー付)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    首振角度を自由に設定できるので、今まで届きにくかったボルト・ナットにしっかりアクセス可能です。 ラチェット機構でスムーズな連続作業が可能です。 エアコンや油圧機器などの各種配管、自動車のセンサー類の締め付け作業に最適です。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)9.5
  • ESクリーン(トリガーノズルタイプ)500g サンハヤト

    ESクリーン(トリガーノズルタイプ)500g

    サンハヤト
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    エッチング汚れ洗浄剤 エッチング作業により汚れたバットや、エッチング装置などに付着した、水洗いでは落ちない固着汚れなどをきれいに除去することができます。 酸、アルカリ、溶剤を含有しない中性タイプですので部品への影響、人体への刺激がなく、作業性、安全性に優れています。 トリガーノズルタイプなのでピンポイントでの作業性に優れています。 独特なニオを抑えて、やさしい香りです。 使用方法 洗浄したい箇所にスプレーして下さい。簡単な汚れは1~2分程度、頑固な汚れは3~5分程度放置してから、十分に水洗いして下さい。※サビと反応すると紫色に変色します。 汚れが残っている場合は上記を繰り返して下さい。 汚れが落ちにくい場合はブラシやタワシなどを併用するとより効果的です。 一部の素材や塗装・印刷面などは経時変化により変質・変色する恐れがありますので注意して下さい。
    容量NET:500g主成分還元剤液性中性外観無色~薄紫色透明液体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロカットシュレッダー A4対応 静音設計 3枚細断 オートスタート オーム電機

    マイクロカットシュレッダー A4対応 静音設計 3枚細断 オートスタート

    オーム電機
    7,889税込8,678
    1台
    当日出荷
    A4コピー用紙 (64g/m2)を最大3枚まで細断可能。2×11mmのマイクロカット、細断で情報をしっかりガード。定格時間 3分。モーターを過熱から守る、オーバーヒート自動停止機能。オートスタートスイッチ付き。ダストボックス容量11リットル。作動音約68dB(空転時、本体正面から1mの距離で測定)
    セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含む)、保証書付取扱説明書材質本体:ABS、ダストボックス:PP質量(kg)約3.2電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)100コード長さ(m)約1.5定格電流(A)1.1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約315×343×160定格時間(分)3/休止時間60ダストボックス容量(L)約11細断速度約2.0m/分測定条件室温20~25℃、相対湿度45~55%、A4コピー用紙(64g/m2)使用細断寸法(mm)マイクロカット 2×11投入口幅(mm)220最大細断枚数A4コピー用紙(64g/m2)3枚
  • 住宅情報盤(住戸用・ブラック) アイホン

    住宅情報盤(住戸用・ブラック)

    アイホン
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷
    住戸用自動火災報知設備対応
    用途DASH WISMシステム専用(屋内専用)仕様●お知らせ保存件数:40件●お知らせ保護件数:10件(録音データ含む)材質自己消火性PC+ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)240×180×19.5質量(kg)約1.3備考別売受話器(VHW-HSW)取付可タイプ住戸用自動火災報知設備対応消費電力(W)待受時2.9 最大14電源電圧(V)AC100 50/60Hzディスプレイ7型TFT液晶ディスプレー(タッチパネル)使用周囲温度(℃)0~40型式検定合格番号(日本消防検定協会検定合格品)受第26~13号画素数約115万画素色調本体/スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)、パネル/ブラック(N1 近似マンセル値)適合ボックス専用埋込ボックス(A-T1、A-TC1)警報音・音量70dB以上(前方1m・音声は除く)接続台数【増設親機】2台(うちワイヤレス基地局は1台まで)、【玄関子機】1台、【補助音響装置】1台通話方式拡声自動交互通話/プレストーク通話
  • ハンドリーマ (百分台) 岡崎精工

    ハンドリーマ (百分台)

    岡崎精工(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数6刃形ストレートねじれ角(°)直刃
  • オートヒンジ AFD8KH型 日東工器

    オートヒンジ AFD8KH型

    日東工器
    21,980税込24,178特価
    1組
    当日出荷から4日以内出荷
    オートヒンジ中心吊型AFDシリーズは、環境温度が変わっても防火ドアの閉鎖時間の変化を低減し、閉鎖金物としての安全性がより高まりました。
    用途スチール製ドア、潜り戸用適合扉厚(mm)36以上適合扉高さ(mm)2000以下適合扉幅(mm)800以下適合扉質量(kg)50以下トルク(N・m)6.9以下(閉じ)付属品取付ネジ等一式方式【スプリングセット】巻込式
  • 住宅情報盤(住戸用・モニター付・録画有) アイホン

    住宅情報盤(住戸用・モニター付・録画有)

    アイホン
    97,980税込107,778
    1台
    翌々日出荷
    防犯・防災機能と見やすさ・使いやすさを兼ね備えたセキュリティテレビドアホンです。大きく見やすい7型ワイドのタッチパネル。来訪者の顔や人数をしっかり確認でき、タッチパネルに表示されるボタンも大きく、操作がスムーズ。ご家族みんなが見やすく、安心して使っていただけます。すぐれた操作性も大きな特長です。便利で多彩な機能をスムーズに使いこなすことができるインターホンを追求しました。防犯・防災の各種センサーがインターホンと連動し、緊急事態にはインターホンに通知。大切なわが家をしっかり見守ります。さらに、画面に映る来訪者の映像だけでなく留守中の来訪者もしっかり録画するため、お出かけも安心。住戸用自動火災報知設備対応
    用途屋内専用材質自己消火性PC+ABS樹脂形状壁埋込型型式(日本消防検定協会検定合格品)受第26~13号寸法(mm)240×180×59.5質量(kg)約1.3備考別売受話器(VHW-HSW)取付可タイプ住戸用自動火災報知設備対応規格HQi認定品消費電力(W)待受時2.2 最大12.5電源電圧(V)AC100 50/60Hz機能お知らせ保存件数:40件(1件最大6画像)、お知らせ保護件数:10件(録音データ含む)、モニター付・録画有音圧警報:70dB以上(前方1m・音声は除く)ディスプレイ7型TFTカラー液晶ディスプレー(タッチパネル)使用周囲温度(℃)0~40セキュリティ非常、ガス漏れ、火災、バス、トイレ、コール、過電流、防犯画素数約115万画素色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)適合ボックス専用埋込ボックス(A-T1、A-TC1)接続台数増設機:2台(うちワイヤレス基地局は1台まで)、玄関子機:1台、補助音響装置:1台通話方式拡声自動交互通話/プレストーク通話
  • ロール梱包片面仕様ポケットコイルマットレス【Sheera シェエラ】ダブルサイズ ホームテイスト

    ロール梱包片面仕様ポケットコイルマットレス【Sheera シェエラ】ダブルサイズ

    ホームテイスト
    18,980税込20,878
    1台
    翌日出荷
    ダブルサイズの片面仕様ポケットコイルマットレス!独立構造のポケットコイルが身体にそって支えます。衛生的で移動が楽なロール梱包!更に1年間保証付きだから安心です♪ 睡眠の質を高めたいあなたに 横揺れやギシギシ音の心配なし 身体を優しく包む厚めクッション お部屋までスムーズに搬入できるロール梱包 豊富なサイズ展開
    質量(kg)(約)23.5ホワイトサイズダブル寸法(cm)(約)140×195×19材質(中材)ポケットコイル、ウレタンフォーム、不織布材質(側地)ポリエステル100%
  • ロール梱包片面仕様ポケットコイルマットレス【Sheera シェエラ】キングサイズ ホームテイスト

    ロール梱包片面仕様ポケットコイルマットレス【Sheera シェエラ】キングサイズ

    ホームテイスト
    25,980税込28,578
    1台
    翌日出荷
    キングサイズの片面仕様ポケットコイルマットレス!独立構造のポケットコイルが身体にそって支えます。衛生的で移動が楽なロール梱包!更に1年間保証付きだから安心です♪ 睡眠の質を高めたいあなたに 横揺れやギシギシ音の心配なし 身体を優しく包む厚めクッション お部屋までスムーズに搬入できるロール梱包 豊富なサイズ展開
    質量(kg)38.5ホワイトサイズキング寸法(cm)(約)180×195×19材質(中材)ポケットコイル、ウレタンフォーム、不織布材質(側地)ポリエステル100%
  • ロール梱包片面仕様ポケットコイルマットレス【Sheera シェエラ】クイーンサイズ ホームテイスト

    ロール梱包片面仕様ポケットコイルマットレス【Sheera シェエラ】クイーンサイズ

    ホームテイスト
    24,980税込27,478
    1台
    翌日出荷
    クイーンサイズの片面仕様ポケットコイルマットレス!独立構造のポケットコイルが身体にそって支えます。衛生的で移動が楽なロール梱包!更に1年間保証付きだから安心です♪ 睡眠の質を高めたいあなたに 横揺れやギシギシ音の心配なし 身体を優しく包む厚めクッション お部屋までスムーズに搬入できるロール梱包 豊富なサイズ展開
    質量(kg)33ホワイトサイズクイーン寸法(cm)(約)160×195×19材質(中材)ポケットコイル、ウレタンフォーム、不織布材質(側地)ポリエステル100%
  • ロール梱包片面仕様ポケットコイルマットレス【Sheera シェエラ】シングルサイズ ホームテイスト

    ロール梱包片面仕様ポケットコイルマットレス【Sheera シェエラ】シングルサイズ

    ホームテイスト
    10,980税込12,078
    1台
    翌日出荷
    シングルサイズの片面仕様ポケットコイルマットレス!独立構造のポケットコイルが身体にそって支えます。衛生的で移動が楽なロール梱包!更に1年間保証付きだから安心です♪ 睡眠の質を高めたいあなたに 横揺れやギシギシ音の心配なし 身体を優しく包む厚めクッション お部屋までスムーズに搬入できるロール梱包 豊富なサイズ展開
    質量(kg)(約)17.6ホワイトサイズシングル寸法(cm)(約)97×195×19材質(中材)ポケットコイル、ウレタンフォーム、不織布材質(側地)ポリエステル100%
  • HRMJ-U.FLP(40) HIROSE(ヒロセ電機)

    HRMJ-U.FLP(40)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 住宅情報盤(住戸用・ブラック・録画機能) アイホン

    住宅情報盤(住戸用・ブラック・録画機能)

    アイホン
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷
    住戸用自動火災報知設備対応
    用途DASH WISMシステム専用(屋内専用)仕様●お知らせ保存件数:40件(1件最大6画像)●お知らせ保護件数:10件(録音データ含む)材質自己消火性PC+ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)240×180×19.5質量(kg)約1.3備考別売受話器(VHW-HSW)取付可タイプ住戸用自動火災報知設備対応規格HQi認定品消費電力(W)待受時2.9 最大14電源電圧(V)AC100 50/60Hz機能タッチパネル、録画機能ディスプレイ7型TFT液晶ディスプレー(タッチパネル)使用周囲温度(℃)0~40型式検定合格番号(日本消防検定協会検定合格品)受第26~13号セキュリティ非常、ガス漏れ、火災、トイレ、バス、コール、漏水画素数約115万画素色調本体/スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)、パネル/ブラック(N1 近似マンセル値)適合ボックス専用埋込ボックス(A-T1、A-TC1)警報音・音量70dB以上(前方1m・音声は除く)接続台数【増設親機】2台(うちワイヤレス基地局は1台まで)、【玄関子機】1台、【補助音響装置】1台通話方式拡声自動交互通話/プレストーク通話
  • ロール梱包片面仕様ポケットコイルマットレス【Sheera シェエラ】セミダブルサイズ ホームテイスト

    ロール梱包片面仕様ポケットコイルマットレス【Sheera シェエラ】セミダブルサイズ

    ホームテイスト
    14,980税込16,478
    1台
    翌日出荷
    セミダブルサイズの片面仕様ポケットコイルマットレス!独立構造のポケットコイルが身体にそって支えます。衛生的で移動が楽なロール梱包!更に1年間保証付きだから安心です♪ 睡眠の質を高めたいあなたに 横揺れやギシギシ音の心配なし 身体を優しく包む厚めクッション お部屋までスムーズに搬入できるロール梱包 豊富なサイズ展開
    質量(kg)(約)22ホワイトサイズセミダブル寸法(cm)(約)120×195×19材質(中材)ポケットコイル、ウレタンフォーム、不織布材質(側地)ポリエステル100%
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~)

    CKD
    8,325税込9,158
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
  • パーフェクトヘラヘッドメンテナンスキット タジマツール(TJMデザイン)

    パーフェクトヘラヘッドメンテナンスキット

    タジマツール(TJMデザイン)
    399税込439
    1個
    5日以内出荷
    パーフェクトヘラシリーズ用メンテナンスキット
  • 丸シンブル 富士商

    丸シンブル

    富士商
    179税込197
    1個
    6日以内出荷
    架線金物
  • クーラントタイプ 調節ネジ 高圧用バックアップスクリュー マンヨーツール

    クーラントタイプ 調節ネジ 高圧用バックアップスクリュー

    マンヨーツール
    4,998税込5,498
    1本
    4日以内出荷
    寸法H(mm)10
...