冷却能力(W)2100/2400
電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
冷却能力(W)2100/2400
電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
ポンプ(T) 高揚程ポンプ仕様
空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。
レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。
タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。
自己診断機能。
CEマーキング、ULに適合。
用途循環液温調装置
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。
・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。
・コンパクト W377×H615×D500、40kg
・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。
・自己診断機能。
・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V)
・CEマーキング、ULに適合。
冷却能力(W)2100/2400(50/60Hz)
電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
超透湿仕様(透湿度5000g/m2・24hrs)と強力防水(耐水圧10000mmH2O)を兼ね備えた止水ファスナー対応のレインスーツです。
上着総裏メッシュで不快なムレ、べた付を軽減し、脱ぎ履ぎしやすい快適さ着心地です。
透明バイザーフード付で視界を確保し安全性に考慮しています。
左胸には便利なポケット付で、背中には反射ライン付で夜間の視認性を向上します。
パンツは胴ゴム入りで、しゃがんでも突っ張らないヒップ、背中が出にくいサイクルカットで、裾幅はスナップボタンで2段階調節可能です。
腕部分は特殊裁断加工しており動かしやすく、手首ゴム使用でしっかり保護します。
上下別色(パンツはブラック)でデザイン性にもこだわり、機能性・着心地にも優れたレインスーツです。
混率(%)表:ポリエステル100(TPUラミネート)/裏:ポリエステル100(メッシュ)
耐水圧(mmH2O)10000
透湿度(g/m2)5000
時間レンジ、動作モードのマルチ化。
高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。
DIN48×48mmのフルマルチタイマ。
消費電流を抑えたエコロジー設計。
0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。
UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
最大13%の伸縮性を実現したストレッチレインスーツ。
耐水圧10000mmH2O以上。透湿:8000g/m2・24hrs以上。
背中に反射材を採用。
ズボンは立体裁断を施し体の動きをサポートします。
袖口マジックテープ。裾ボタン調整式。フードは一体型。収納袋付。
用途雨天時の野外作業。レジャーに。
セット内容上下
混率(%)ポリエステル100(PUラミネート)
機能ストレッチ
耐水圧(mmH2O)10000
RoHS指令(10物質対応)対応
透湿度(g/m2)8000
耐水圧10000mm・透湿性3000g/m2・24hrs。
配色の色使いやデザインにこだわった、軽量で安全性にも配慮したレインコート。
混率(%)表/ナイロン100(PUコーティング)、裏/ポリエステル100(メッシュ)
光電子中綿を使用した防水防寒。耐水圧2000mmH2O 透湿度5000g/m2/24hrs。
透湿防水
シームテープ
材質ボタン/金属、ファスナー/コイル(スライダー/金属)
色ネイビー
サイズM
混率(%)リップストップ ポリエステル100
胸廻(cm)124
着丈(cm)68
裄丈(cm)86
色番8
1着
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
「HUMA3D」身体の動きを追求し究極の着心地を実現。「MFL」進化した多層構造素材により高い保温力を実現。
パンツリフレクター/反射ネーム/裾アジャスター
ストレッチ
耐水圧12000mmH2O
透湿度1000g/m2/24hrs
材質ボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロンR(スライダー/金属)
色ブラック
サイズLL
混率(%)ストレッチPUラミネート ポリエステル100
股下(cm)77
ウエスト(cm)縮:84、伸:109
適合サイズ(cm)88~96
色番10
1着
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
防水生地でレインウエアを着用せず作業が可能。
タウンウエアとしても着用できるスタイリッシュ防水防寒パンツ。
フラップポケット付/ターンポケット/脇シャーリング
耐水圧10000mmH2O
透湿度1200g/m2/24hrs
軽撥水
シームテープ
材質ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)
混率(%)透湿防水ポリエステルタフタ ポリエステル100
世界基準に準ずる高い視認性を擁する防水防寒ウェア。
シャーリング仕様/スルーポケット仕様/配色切り替え仕様
耐水圧15000mmH2O
透湿度900g/m2/24hrs
撥水
シームテープ
材質ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)
混率(%)表/ポリエステルオックス ポリエステル100
股下(cm)78
アウトドアテイストな素材感とレインウエアとして機能する防水性を持つ防水防寒パンツ。
ポケットフラップ付/前開きファスナー/脇マジックテープアジャスター/後膝リフレクター
透湿防水
防風
耐水圧10000mmH2O
透湿度8000g/m2/24hrs
撥水
材質ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)
色ブラック
混率(%)ナイロンタスラン(裏PUラミネート) ナイロン100
色番10
フルハーネス対応防寒ブルゾン。摩擦に強いコーデュラ生地、3Mシンサレート制電中綿、透湿防水制電生地使用。
ブロックフリース襟/大型着脱式フード/コーデュラ補強部/衿反射テープ・大型左袖ポケット/ウエストファスナーポケット
透湿防水
防風
制電性
耐水圧10000mmH2O
透湿度8000g/m2/24hrs
材質ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)
混率(%)ナイロンタスラン(裏PUラミネート)・コーデュラナイロン ナイロン100
アウトドアテイストな素材感とレインウエアとして機能する防水性を持つ防水防寒ジャケット。
フード取り外し/二重前立て仕様/リフレクター付/裾ドローコード/裾サイクルカット/フードドローコード/胸ファスナーポケット/袖フラップ付ポケット
透湿防水
防風
耐水圧10000mmH2O
透湿度8000g/m2/24hrs
撥水
材質ボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロンR(スライダー/金属)
混率(%)ナイロンタスラン(裏PUラミネート) ナイロン100
「HUMA3D」身体の動きを追求し究極の着心地を実現。「MFL」進化した多層構造素材により高い保温力を実現。
フードリフレクター/フードドローコード/内胸ポケット/反射ネーム/ペン差し付袖ポケット/パウダーガード/二重袖口/マルチポケット/裾リフレクター
ストレッチ
耐水圧15000mmH2O
透湿度1000g/m2/24hrs
材質ボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロンR(スライダー/金属)
色ネイビー
混率(%)ストレッチPUラミネート ポリエステル100
色番8
2種類のAC/DCフリー電源化により在庫機種数が大幅減
8動作モードマルチ(11ピンタイプ)、5動作モードマルチ(8ピンタイプ)でさまざまな用途に対応
消費電流をおさえたエコロジー設計
0設定瞬時出力によりシーケンスチェックが容易
ソケット(形P3G-08)を取りつけて首下75mmと短胴化(形H3CR-A8E AC100~240V/DC100~125V)
PNP入力タイプも品揃え
UL、CSA、NK、LR、CCC取得、EN61812-1適合、CEマーク対応
時間仕様0.05s~300h
電圧の影響±0.2%以下(最大目盛に対する割合)以下(1.2s、3sレンジでは±0.2%±10ms以下)
防水生地でレインウエアを着用せず作業が可能。
タウンウエアとしても着用できるスタイリッシュ防水防寒コート。
ターンポケット/ペン差し付内ポケット/二重袖口/バックタレ仕様/フード取り外し/三重前打合せ/背ヨーク/裾ドローコード
耐水圧10000mmH2O
透湿度1200g/m2/24hrs
軽撥水
シームテープ
材質ボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロンR(スライダー/金属)
混率(%)透湿防水ポリエステルタフタ ポリエステル100
世界基準に準ずる高い視認性を擁する防水防寒ウェア。
内側のパウダーガードが雪や冷気の侵入を防ぎます。
イン・フード仕様/反射テープ付き肩章仕様/プリンタブル仕様 ISO適合範囲内プリント領域/背裏3層メッシュ仕様/ペン差し付き袖ポケット/パウダーガード仕様
耐水圧15000mmH2O
透湿度900g/m2/24hrs
撥水
シームテープ
材質ボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロンR(スライダー/金属)
混率(%)表/ポリエステルオックス ポリエステル100
用途トラック・産業車両用
形状角型
耐振性JIS7G級
身体の動きを追求し究極の着心地を実現した防寒コート
仕様パウダーガード仕様、フード取り外し可能、マジックテープ/(前立て・フード ・袖口)、左胸ポケット・両脇ポケット・内ポケット、袖口/二重袖、ペン差し付(左袖・左胸)
種別コート
混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステル100、中綿/ポリエステル96(PET再生繊維94)、合成繊維4
機能動きやすい、反射材使用、撥水、防風、軽量、ストレッチ、保温
耐水圧(mmH2O)15000
生地表地/ストレッチPUラミネート 平織り、裏地/タフタ
透湿度(g/m2)1000/24hrs
吸湿発熱繊維とポリエステル繊維を独自技術で混合
高い快適性を実現した防寒ジャケット
仕様ファスナー付胸ポケット、裾/ドローコード付(ストッパー付)
種別ジャケット
材質ファスナー/コイル(スライダー/金属)、ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属)、ストッパー/プラスチック
混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステル100、中綿/ポリエステル96(PET再生繊維94)、合成繊維4
機能反射材使用、撥水、防風、軽量、ストレッチ、保温
耐水圧(mmH2O)15000
生地表地/ストレッチPUラミネート 平織り、裏地/タフタ
透湿度(g/m2)1000/24hrs
水や油が付着した床面でも滑りにくいソール。大理石やタイルなどの滑り易い床材もしっかりとグリップします。靴を脱いだ際に識別できる氏名記入欄付き。クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減します。最高レベルの耐滑性。靴底に目視で分かる3カ所のスリップサイン付きです。つま先保護性能(先芯装備)はありません。
色ブラック
材質(甲被)人工皮革
先芯なし
標準質量(g)360/足※両足で/23.5cmを基準
材質(底部)EVA/合成ゴム
材質(中敷)EVAカップインソール
靴タイプパンプス
身体の動きを追求し究極の着心地を実現した防寒パンツ
仕様反射テープ(膝裏)、両脇ゴムシャーリング、裾/マジックテープ(アジャスター)
種別防寒パンツ
色ブラック
混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステル100、中綿/ポリエステル96(PET再生繊維94)、合成繊維4
機能動きやすい、反射材使用、撥水、防風、軽量、ストレッチ、保温
耐水圧(mmH2O)15000
生地表地/ストレッチPUラミネート 平織り、裏地/タフタ
透湿度(g/m2)1000/24hrs
スリップサイン搭載。つま先保護性能(先芯装備)はありません。
色ブラック
材質(甲被)人工皮革
先芯なし
標準質量(g)560/足※両足で/26.0cmを基準
材質(底部)EVA/合成ゴム
材質(中敷)EVAインソール
靴タイプ紳士靴
防水素材とは思えないソフトタッチなストレッチ透湿防水素材を使用した軽くて動きやすい透湿防水防寒パンツ、レインウェアを着用することなく、雨・雪の中でも作業継続が可能、膝裏にリフレクターを付けて夜間の視認性を高める。ウエストはゴムシャーリング&ベルクロタブ仕様でW効果の調整が可能。出し入れしやすいサイドポケット付。パンツ裾はスピンドル仕様のドローコードで調整が可能。この商品は海外生地、染色の為、若干色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
薄手ながら防水性、撥水性、防風性を高い次元で備えたライトシェル素材。薄手のリップシェルで身体の動きを妨げない軽やかなフィッティングが特徴。ライニングにはビッグサイズのバートルロゴがシンボリックに映える。高めに設定したフードカラーが首元をすっぽり覆うため真冬でも温かな体感が持続。フロントに機能性を高めるダブルジップファスナーを配備。男女ユニセックスの着用に対応
種別フーディジャケット
混率(%)表地:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100
機能撥水、透湿
素材マイクロリップライトシェル、耐久撥水加工、耐水圧10000mm、透湿性5000g/m2/24hrs(TPUラミネートコーティング)
グリーンマーク認定
薄手ながら防水性、撥水性、防風性を高い次元で備えたライトシェル素材。薄手のリップシェルで身体の動きを妨げない軽やかなフィッティングが特徴。ライニングにはビッグサイズのバートルロゴがシンボリックに映える。高めに設定したフードカラーが首元をすっぽり覆うため真冬でも温かな体感が持続。フロントに機能性を高めるダブルジップファスナーを配備。男女ユニセックスの着用に対応
種別ベスト
混率(%)表地:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100
機能撥水、透湿
素材マイクロリップライトシェル、耐久撥水加工、耐水圧10000mm、透湿性5000g/m2/24hrs(TPUラミネートコーティング)
グリーンマーク認定
フルハーネス対応防寒ブルゾン
防寒着の上からフルハーネス着用。目視での点検が可能!
透湿・防水・制電生地仕様
仕様フード取り外し可能、マジックテープ/(前立て・フード・袖口)、反射テープ、脇ベンチレーション、ファスナー付ポケット、裾/脇ゴム仕様、ペン差し付(左袖)
種別ブルゾン
材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)、ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属)
混率(%)表地1/ナイロン100、表地2/ナイロン100、裏地/ポリエステル100、中綿/ポリエステル100
機能反射材使用、ベンチレーション、撥水、防風、保温
耐水圧(mmH2O)10000
生地表地1/ナイロンタスラン(裏PUラミネート) 透湿防水・防風・制電、表地2/コーデュラナイロン、裏地/タフタ
透湿度(g/m2)8000/24hrs
フルハーネス対応防寒ブルゾン
防寒着の上からフルハーネス着用。目視での点検が可能!
透湿・防水・制電生地仕様
仕様マジックテープ/(ポケットフラップ)、反射テープ(膝裏)、腰ベンチレーション、脇ゴム仕様、裾/マジックテープ付
種別防寒パンツ
材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)、ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属)
混率(%)表地1/ナイロン100、表地2/ナイロン100、裏地/ポリエステル100、中綿/ポリエステル100
機能反射材使用、ベンチレーション、撥水、防風、保温
耐水圧(mmH2O)10000
生地表地1/ナイロンタスラン(裏PUラミネート) 透湿防水・防風・制電、表地2/コーデュラナイロン、裏地/タフタ
透湿度(g/m2)8000/24hrs
関連キーワード