3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オリオン機械ブライトヒーター
燃焼・風量のレベルを5段階調整可能です。赤外線を放射するタイプですので、風の影響を受けにくく、半屋外での暖房に最適です。
タンク容量(L)40 仕様ISO14001認証取得工場製 トラスコ品番462-6605 質量(kg)57 電源(V)単相100 燃焼方式高圧噴霧方式 燃料消費量(L/h)4.0~2.9 消費電力(W)(50/60Hz)95/115 首振角度(°)自動/左右30 暖房の目安(コンクリート)約187~219m2 暖房の目安(木造)約138~159m2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1143×514×971 燃焼持続時間(h)10~13 熱出力5段階 発熱量(kW/h)28.1~38.8
1台
249,800 税込274,780
当日出荷

燃焼・風量のレベルを5段階調整可能です。赤外線を放射するタイプですので、風の影響を受けにくく、半屋外での暖房に最適です。
トラスコ品番462-6605 質量(kg)57 タンク容量(L)40 燃焼方式高圧噴霧方式 燃料消費量(L/h)4.0~2.9 消費電力(W)(50/60Hz)点火時69/71、燃焼時95/115 暖房の目安(コンクリート)132畳(219m2) 暖房の目安(木造)90畳(165m2) 発熱量(kW/h)28.1~38.8(5段階)
1台
229,800 税込252,780
翌日出荷

圧縮された状態から瞬時に復元します。 永久変形・歪みが極端に小さく、形状保持力に優れています。 応力緩和が少ない 軟質スポンジで幅広い用途に使用可能です。 EPDM製のため耐候性に優れています。 C-300-HRSはHRより柔らかく自由度がアップ
用途配分電盤のシール材 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 使用温度範囲(℃)-20~80 長さ(m)1
1個
488 税込537
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)