カテゴリ
- 科学研究・開発用品(28)
- 制御機器(6)
- バイク部品(5)
- バイク純正部品(4)
- メカニカル部品(3)
- 切削工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- Thermo Fisher Scientific(23)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(5)
- ホンダ(4)
- Merck(メルクミリポア)(3)
- アズワン(2)
- 富士電機(2)
- NMB(ミネベア)(2)
- EIKO(栄工舎)(2)
- ELPA(1)
- omron(オムロン)(1)
- コガネイ(1)
- goot(太洋電機産業)(1)
- NewHikari(1)
- 廣杉計器(1)
- 日之出化成(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
エコロジープロダクト
「hrt10」の検索結果

ロッドエンドおねじ テフロンタイプ3ピース 右ネジ
NMB(ミネベア)(5件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から5日以内出荷ロッドエンドのボディの中にスフェリカルを組み込んで構成されています。ボディ材料としては主としてクロムモリブデン鋼等を用い硬度はHRC35、引張りの強さで980N/mm2{100kgf/mm2}以上といった強度を有しています。また、スフェリカルのレース材料は用途に応じて最も適したものを選定できるため3ピースロッドエンドは性能要求のきびしい箇所に広く利用されます。タイプ右ねじ材質(ボール)SUS440C材質(ライナー)TFE(テトラフルオロエチレン)材質(ボディ)クロムモリブデン鋼、亜鉛めっき材質(レース)SUS410
ロッドエンドめねじ テフロンタイプ3ピース 右ネジ
NMB(ミネベア)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から5日以内出荷ロッドエンドのボディの中にスフェリカルを組み込んで構成されています。ボディ材料としては主としてクロムモリブデン鋼等を用い硬度はHRC35、引張りの強さで980N/mm2{100kgf/mm2}以上といった強度を有しています。また、スフェリカルのレース材料は用途に応じて最も適したものを選定できるため3ピースロッドエッジは性能要求のきびしい箇所に広く利用されます。タイプ右ねじRoHS指令(10物質対応)対応
鉄溶接丁番
NewHikari¥419税込¥4611枚当日出荷スタンダードな溶接取付の丁番です。厚口で頑丈です。生地のままなので、塗装も思いのままです。用途金属扉に。機械部材に。材質鉄CPHC-P表面処理生地
TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 異径ユニオンティー
アズワン¥249税込¥2741個3日以内出荷から5日以内出荷耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
替こて先 RX-892AS用 10D
goot(太洋電機産業)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷RX-892AS用のこて先です。最高出力500Wのヒーター・センサー一体型こて先です。トラスコ品番827-9362質量(g)802018年トラスコ掲載ページ3 0467
TEFEN PVDFタケノコ継手 異径ユニオンティー
アズワン¥1,220税込¥1,3421個5日以内出荷から6日以内出荷機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
ナイロン66シリーズ 異径ユニオンティー 10個入
日之出化成¥3,098税込¥3,4081袋(10個)11日以内出荷から13日以内出荷軽量コンパクト設計 豊富なバリエーション 耐溶剤性、耐薬品性、耐油性、耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れた樹脂材質 生産ライン、工作機械、電気機械、食品機械、医療器械部品に最適
エレウェーブシリーズ(C2204-3.)
コガネイ¥95,980~税込¥105,578~1個8日以内出荷から13日以内出荷徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。駆動方式2相ステッピングモータ繰返し精度(mm)±0.02使用温度(℃)0~40プレートDINレール取付プレートなし
スリップオンライン チタン EC/ECE S-K10SO32-HRT
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥169,800税込¥186,7801個4日以内出荷ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。規格表示:EC/ECE。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタン。STD重量[キログラム]:5.2kg。重量[キログラム]:2.5kg。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン。加工[有/無]:無。仕様:一般公道使用不可。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:ヘキサゴナル。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー。STD 最大出力:97.1kW/9300rpm。最大出力:97.4kW/9390rpm。STD 最大トルク:110.0Nm/8360rpm。最大トルク:110.2Nm/8350rpm
押ボタンスイッチ(丸形)(ハーフガード形)(LED照光減圧ユニット付)(丸胴形Φ22/25) A22L
omron(オムロン)¥2,698税込¥2,9681個31日以内出荷から66日以内出荷保護構造IP65照光方式照光 (LED(減圧照光機能内蔵))耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min端子種別ねじ締め端子 (M3.5)保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大600m/s2(誤動作1ms以内)電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)定格ランプ電流(A)8全体の動きT.T(参考)最大約5.5mm(1a1b接点の場合)全体の動きに必要な力(TTF)最大29.4N(1a1b接点の場合)胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)
オプショナル ヒートシールド カーボン P-HSK10SO4
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:P-HSK10SO4。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja 1000SX 20-23。タイプ:オプション ヒートシールド。色[カラー]:カーボン。材質[素材]:カーボン。商品区分:オプションパーツ。関連商品:品番:S-K10SO24-HRT,S-K10SO24-HRC,S-K10SO24-HRTJPP,S-K10SO24-HRCJPP適合【関連商品】品番:S-K10SO24-HRT,S-K10SO24-HRC,S-K10SO24-HRTJPP,S-K10SO24-HRCJPP材質カーボン色カーボン区分オプションパーツタイプオプションヒートシールド
APC Smart-UPS SRT 19inch Rail Kit for Smart-UPS SRT 5/6/8/10kVA
シュナイダーエレクトリック¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷APC Smart-UPS SRT用 ラックマウントレールキット。APC Smart-UPS SRTシリーズのUPS、SRT192BPJおよびSRT5KTFJをラックに搭載する際に必要になります。
ARTフィルター付チップ ART10REACH -10μl ラック 2140-HRシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥95,980税込¥105,5781セット(5個×960本)4日以内出荷1.5mlチューブ内にピペットが入らない-10μlロングタイプです。ヒンジラックタイプ。電子滅菌済。ピペット適合表はこちらをご参照ください。仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:先端2μl●全長:43.3mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3762-25
ARTマイクロポイントチップ ART1000REACH -1000μl ラック 3791-HRシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥27,980税込¥30,7781セット(4個×768本)4日以内出荷-1000μlのロングチップの中では、最長の118.5mmです。12x75mm、13x75mmのテストチューブからのサンプリングに最適。バルク入りの販売はございません。ヒンジラックタイプ。電子滅菌済。ピペット適合表はこちらをご参照ください。仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:118.5mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3780-61
ARTフィルター付チップ ART10 -10μl ラック 2139-HRシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥95,980税込¥105,5781セット(5個×960本)4日以内出荷先端に2μlの目盛のある-10μlでスタンダードタイプ。ヒンジラックタイプ。電子滅菌済。ピペット適合表はこちらをご参照ください。仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:先端2μl●全長:31.3mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3762-07
ARTマイクロポイントチップ ART10 -10μl ラック 3502-HRシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥34,980税込¥38,4781セット(5個×960本)4日以内出荷先端に2μlの目盛のある-10μlでスタンダードタイプ。ヒンジラックタイプ。未滅菌。ピペット適合表はこちらをご参照ください。仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:先端2μl●全長:31.3mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3777-65
ARTフィルター付チップ ART100 -100μl ラック 2065-HRシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥95,980税込¥105,5781セット(5個×960本)4日以内出荷-100μlのやや長めの目盛付タイプ。ヒンジラックタイプ。電子滅菌済。バルクタイプの販売はございません。ピペット適合表はこちらをご参照ください。仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:10, 50, 100μl●全長:58.8mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3760-62
ARTフィルター付チップ ART100E -100μl ラック 2065E-HRシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥95,980税込¥105,5781セット(5個×960本)4日以内出荷-100μlの使用できるピペットの多いスタンダードタイプ。ヒンジラックタイプ。電子滅菌済。ピペット適合表はこちらをご参照ください。仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:50.7mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3760-58
ARTマイクロポイントチップ ART10REACH -10μl ラック 3512-HRシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥34,980税込¥38,4781セット(5個×960本)4日以内出荷先端に2μlの目盛のある-10μlロングのスタンダードタイプ。全長を通常のチップより伸ばすことで1.5mlチューブからのサンプリング時にピペットがチューブに干渉しないようデザインされています。コンタミネーション防止に適したデザインです。ヒンジラックタイプ。未滅菌。ピペット適合表はこちらをご参照ください。仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:先端2μl●全長:43.3mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3777-77
ARTマイクロポイントチップ ART10REACH -10μl ラック 3511-HRシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥37,980税込¥41,7781セット(5個×960本)4日以内出荷先端に2μlの目盛のある-10μlロングのスタンダードタイプ。全長を通常のチップより伸ばすことで1.5mlチューブからのサンプリング時にピペットがチューブに干渉しないようデザインされています。コンタミネーション防止に適したデザインです。ヒンジラックタイプ。電子滅菌済。ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:先端2μl●全長:43.3mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3777-73
ARTフィルター付チップ ART1000XL -1000μl ラック 2179-HRシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥73,980税込¥81,3781セット(4個×768本)4日以内出荷ヒンジラックタイプ。電子滅菌済。バルクタイプの販売はございません。ピペット適合表はこちらをご参照ください。仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:88.9mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3763-85
ARTマイクロポイントチップ ART1000XL -1000μl ラック 3102-HRシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥27,980税込¥30,7781セット(4個×768本)4日以内出荷長めの成型でゆとりを持って-1000μlを吸引できます。RT(リロードタワー)はHR(ヒンジラック)、2008-ER(空ラック)専用の詰替えチップです。バルク入りの販売はございません。ヒンジラックタイプ。未滅菌。ピペット適合表はこちらをご参照ください。仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:88.9mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3775-57
ARTマイクロポイントチップ ART1000XL -1000μl ラック 3101-HRシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥28,980税込¥31,8781セット(4個×768本)4日以内出荷長めの成型でゆとりを持って-1000μlを吸引できます。RT(リロードタワー)はHR(ヒンジラック)、2008-ER(空ラック)専用の詰替えチップです。バルク入りの販売はございません。ヒンジラックタイプ。電子滅菌済。ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:88.9mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3775-49
ARTフィルター付チップ ART1000REACH -1000μl ラック 2079-HRシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥73,980税込¥81,3781セット(4個×768本)4日以内出荷-1000μlのロングタイプ。細菌検査や臨床検査で使用するテストチューブからのサンプリングに最適。ヒンジラックタイプ。電子滅菌済。バルクタイプの販売はございません。ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:118.5mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3761-07
ARTマイクロポイントチップ ART1000REACH -1000μl ラック 3792-HRシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥26,980税込¥29,6781セット(4個×768本)4日以内出荷-1000μlのロングチップの中では、最長の118.5mmです。12x75mm、13x75mmのテストチューブからのサンプリングに最適。バルク入りの販売はございません。ヒンジラックタイプ。未滅菌。ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:118.5mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3780-65
ARTマイクロポイントチップ ART10 低吸着タイプ -10μl ラック 3501-05-HRシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥38,980税込¥42,8781セット(5個×960本)4日以内出荷先端に2μlの目盛のある-10μlでスタンダードタイプ。ヒンジラックタイプ。電子滅菌済。ローリテンションタイプ。ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:先端2μl●全長:31.3mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3777-53
ARTマイクロポイントチップ ART10REACH 低吸着タイプ -10μl ラック 3512-05-HRシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥36,980税込¥40,6781セット(5個×960本)4日以内出荷先端に2μlの目盛のある-10μlロングのスタンダードタイプ。全長を通常のチップより伸ばすことで1.5mlチューブからのサンプリング時にピペットがチューブに干渉しないようデザインされています。コンタミネーション防止に適したデザインです。ヒンジラックタイプ。未滅菌。ローリテンションタイプ。ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:先端2μl●全長:43.3mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3777-75
ARTマイクロポイントチップ ART10REACH 低吸着タイプ -10μl ラック 3511-05-HRシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥39,980税込¥43,9781セット(5個×960本)4日以内出荷先端に2μlの目盛のある-10μlロングのスタンダードタイプ。全長を通常のチップより伸ばすことで1.5mlチューブからのサンプリング時にピペットがチューブに干渉しないようデザインされています。コンタミネーション防止に適したデザインです。ヒンジラックタイプ。電子滅菌済。ローリテンションタイプ。ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:先端2μl●全長:43.3mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3777-71
ARTマイクロポイントチップ ART1000XL 低吸着タイプ -1000μl ラック 3101-05-HRシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥29,980税込¥32,9781セット(4個×768本)4日以内出荷長めの成型でゆとりを持って-1000μlを吸引できます。ローリテンションタイプ。RT(リロードタワー)はHR(ヒンジラック)、2008-ER(空ラック)専用の詰替えチップです。バルク入りの販売はございません。ヒンジラックタイプ。電子滅菌済。ピペット適合表はこちらをご参照ください。仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:88.9mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3775-45
ARTフィルター付チップ ART1000REACH 低吸着タイプ -1000μl ラック 2079-05-HRシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥75,980税込¥83,5781セット(4個×768本)4日以内出荷-1000μlのロングタイプ。細菌検査や臨床検査で使用するテストチューブからのサンプリングに最適。ローリテンションタイプ。ヒンジラックタイプ。電子滅菌済。バルクタイプの販売はございません。ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:118.5mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3760-98
ARTマイクロポイントチップ ART1000REACH 低吸着タイプ -1000μl ラック 3791-05-HRシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥29,980税込¥32,9781セット(4個×768本)4日以内出荷-1000μlのロングチップの中では、最長の118.5mmです。12x75mm、13x75mmのテストチューブからのサンプリングに最適。ローリテンションタイプ。バルク入りの販売はございません。ヒンジラックタイプ。電子滅菌済。ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:118.5mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3780-59