カテゴリ
- 科学研究・開発用品(3)
- メカニカル部品(2)
- 切削工具(2)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「hrt16」の検索結果

ロッドエンドおねじ テフロンタイプ3ピース 右ネジ
NMB(ミネベア)(5件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷から5日以内出荷ロッドエンドのボディの中にスフェリカルを組み込んで構成されています。ボディ材料としては主としてクロムモリブデン鋼等を用い硬度はHRC35、引張りの強さで980N/mm2{100kgf/mm2}以上といった強度を有しています。また、スフェリカルのレース材料は用途に応じて最も適したものを選定できるため3ピースロッドエンドは性能要求のきびしい箇所に広く利用されます。タイプ右ねじ材質(ボール)SUS440C材質(ライナー)TFE(テトラフルオロエチレン)材質(ボディ)クロムモリブデン鋼、亜鉛めっき材質(レース)SUS410
ロッドエンドめねじ テフロンタイプ3ピース 右ネジ
NMB(ミネベア)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷から5日以内出荷ロッドエンドのボディの中にスフェリカルを組み込んで構成されています。ボディ材料としては主としてクロムモリブデン鋼等を用い硬度はHRC35、引張りの強さで980N/mm2{100kgf/mm2}以上といった強度を有しています。また、スフェリカルのレース材料は用途に応じて最も適したものを選定できるため3ピースロッドエッジは性能要求のきびしい箇所に広く利用されます。タイプ右ねじRoHS指令(10物質対応)対応
TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 異径ユニオンティー
アズワン¥289税込¥3181個3日以内出荷から5日以内出荷耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN PVDFタケノコ継手 異径ユニオンティー
アズワン¥1,570税込¥1,7271個5日以内出荷から6日以内出荷機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
ナイロン66シリーズ 異径ユニオンティー 10個入
日之出化成¥3,898税込¥4,2881袋(10個)11日以内出荷から13日以内出荷軽量コンパクト設計 豊富なバリエーション 耐溶剤性、耐薬品性、耐油性、耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れた樹脂材質 生産ライン、工作機械、電気機械、食品機械、医療器械部品に最適
HRT9型 ヘッダーチーズ レボス
オンダ製作所¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。接続口の増設に便利。ダブルロックジョイントレボスは大流量を確保。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。埋設可能。材質PPS使用温度範囲(℃)0~95呼び径(さし込み側)16A/(樹脂管)16A規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1.75
オプショナルヘッダー ステン E-B10R4
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥169,800税込¥186,7801個92日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:E-B10R4。販売備考:S-B10SO2-HRC またはS-B10SO2-HRT用。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 15-16。タイプ:オプション ヘッダーパイプ。色[カラー]:ステンレス。STD重量[キログラム]:6.1。重量[キログラム]:4.1。材質[素材]:ステンレス。集合方式:4-2-1。備考:スリップオン(S-B10SO2-HRC、S-B10SO2-HRT)に装着が可能。商品区分:オプションパーツ。STD 最大出力:139.23kW/13400rpm。最大出力:140.48kW/13400rpm。STD 最大トルク:111.3Nm/11000rpm。最大トルク:114.9Nm/10600rpm。関連商品:品番:S-B10SO2-HRC材質ステンレス質量(kg)4.1、STD:6.1色ステンレス区分オプションパーツ備考スリップオン(S-B10SO2-HRC、S-B10SO2-HRT)に装着が可能。タイプオプションヘッダーパイプ最大トルク(N・m)STD:111.3/11000rpm方式集合:4-2-1最大出力(kW)140.48/13400rpm、STD:139.23/13400rpm最大トルク114.9Nm/10600rpm