カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 切削工具(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 研磨材(1)

「hrt18」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロッドエンドおねじ テフロンタイプ3ピース 右ネジ NMB(ミネベア)

    ロッドエンドおねじ テフロンタイプ3ピース 右ネジ

    NMB(ミネベア)(5件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ロッドエンドのボディの中にスフェリカルを組み込んで構成されています。ボディ材料としては主としてクロムモリブデン鋼等を用い硬度はHRC35、引張りの強さで980N/mm2{100kgf/mm2}以上といった強度を有しています。また、スフェリカルのレース材料は用途に応じて最も適したものを選定できるため3ピースロッドエンドは性能要求のきびしい箇所に広く利用されます。
    タイプ右ねじ材質(ボール)SUS440C材質(ライナー)TFE(テトラフルオロエチレン)材質(ボディ)クロムモリブデン鋼、亜鉛めっき材質(レース)SUS410
  • ロッドエンドめねじ テフロンタイプ3ピース 右ネジ NMB(ミネベア)

    ロッドエンドめねじ テフロンタイプ3ピース 右ネジ

    NMB(ミネベア)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ロッドエンドのボディの中にスフェリカルを組み込んで構成されています。ボディ材料としては主としてクロムモリブデン鋼等を用い硬度はHRC35、引張りの強さで980N/mm2{100kgf/mm2}以上といった強度を有しています。また、スフェリカルのレース材料は用途に応じて最も適したものを選定できるため3ピースロッドエッジは性能要求のきびしい箇所に広く利用されます。
    タイプ右ねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • 平型グリップハンドル(強化タイプ) 泰和電器

    平型グリップハンドル(強化タイプ)

    泰和電器
    2,398税込2,638
    1個
    欠品中
    ケーブルや結線部の断線を保護し、コネクタの挿抜を容易に!
    用途ハンドルにコードグリップ機能を追加し、ケーブルや結線部の断線保護機能を追加。適合泰和電器製プラグ(型番SKH-316N-P・RT-316NP・H-103-P・H-103B-P材質本体:PP、グランド:66ナイロン、グランド部パッキン:EPDM
  • ホビールーター スタンド付 EARTH MAN

    ホビールーター スタンド付

    EARTH MAN
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    様々な軸径の先端パーツが使える3つ爪チャック 。本体・先端パーツを立てて収納できるスタンド付き
    用途彫刻・金属研磨・模型工作等に付属品●本体 ●ACアダプター ●スタンド ●ケース ●レンチ仕様【先端パーツ】●フェルトバフ 22×6.3mm ●フェルトバフ 12.7×6.3mm ●フェルトバフ用シャフト ●サンディングペーパー ×8 ●丸鋸 ×2 ●サンディングペーパー・丸鋸用シャフト ●ロールサンダー ×5 ●ロールサンダー用シャフト ●ホイールブラシ(スチール) ●ダイヤモンドビット ×各1 ●WA材金属用砥石 ×各1 ●面取りビット ×各1定格電圧(V)DC18コード長さ(m)約1.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~18000定格消費電力(W)9チャック能力(mm)Φ0.3~Φ3.2定格時間約10分
  • リーマ HS T柄 HHHRT EIKO(栄工舎)

    リーマ HS T柄 HHHRT

    EIKO(栄工舎)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • リーマ 超硬付 T柄 CHHRT EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬付 T柄 CHHRT

    EIKO(栄工舎)
    41,980税込46,178
    1本
    翌々日出荷
    ねじれ角(°)60°
  • グリップハンドル 泰和電器

    グリップハンドル

    泰和電器
    1,620税込1,782
    1個
    3日以内出荷
    プラグ用グリップハンドル。 平型プラグ用抜き差しを容易にサポートするハンドルです。
    材質ポリプロピレン
  • LiChrospher (R) RP-18 5μM HIBAR (R) RT 100-4.6 HPLC COLUMN Validation Kit 3 columns from 3 different batches Merck(メルクミリポア)

    LiChrospher (R) RP-18 5μM HIBAR (R) RT 100-4.6 HPLC COLUMN Validation Kit 3 columns from 3 different batches

    Merck(メルクミリポア)
    249,800税込274,780
    1個
    欠品中
    種別Validation Kit 3 columns from 3 different batchesアズワン品番62-8536-41
  • LiChrospher (R) 100 RP-18 5μm HIBAR (R) RT 125-4 HPLC COLUMN Validation Kit 3 columns from 3 different batches Merck(メルクミリポア)

    LiChrospher (R) 100 RP-18 5μm HIBAR (R) RT 125-4 HPLC COLUMN Validation Kit 3 columns from 3 different batches

    Merck(メルクミリポア)
    249,800税込274,780
    1個
    欠品中
    種別COLUMN Validation Kit 3 columns from 3 different batchesアズワン品番62-8536-40
  • オプショナル リンクパイプ チタン L-D8SO2 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    オプショナル リンクパイプ チタン L-D8SO2

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    34,980税込38,478
    1個
    92日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:L-D8SO2。販売備考:スリップオンS-D8SO1-HRT/S-D9SO8-RT用 リンクパイプ。適合情報:。ドゥカティ[DUCATI] HYPERMOTARD821 [ハイパーモタード] 13-18。ドゥカティ[DUCATI] HYPERSTRADA 821 [ハイパーストラーダ] 13-18。タイプ:オプション リンクパイプ。色[カラー]:チタン。STD重量[キログラム]:4.2。重量[キログラム]:1.8。材質[素材]:チタン。集合方式:1-1。特記事項:車輌装着には別途S-D8SO1-HRTが必要です。商品区分:オプションパーツ。STD 最大出力:72.44kW/9200rpm。最大出力:72.52kW/9200rpm。STD 最大トルク:81.6Nm/7850rpm。最大トルク:82.2Nm/7800rpm。関連商品:品番:S-D9SO8-RT
    材質チタン質量(kg)1.8、STD:4.2チタン区分オプションパーツタイプオプションリンクパイプ最大トルク(N・m)STD:81.6/7850rpm方式集合:1-1最大出力(kW)72.52/9200rpm、STD:72.44/9200rpm最大トルク82.2Nm/7800rpm特性車輌装着には別途S-D8SO1-HRTが必要です。