カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
  • 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hrtl-20」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロッドエンドおねじ テフロンタイプ3ピース 左ネジ NMB(ミネベア)

    ロッドエンドおねじ テフロンタイプ3ピース 左ネジ

    NMB(ミネベア)(4件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ロッドエンドのボディの中にスフェリカルを組み込んで構成されています。ボディ材料としては主としてクロムモリブデン鋼等を用い硬度はHRC35、引張りの強さで980N/mm2{100kgf/mm2}以上といった強度を有しています。また、スフェリカルのレース材料は用途に応じて最も適したものを選定できるため3ピースロッドエンドは性能要求のきびしい箇所に広く利用されます。
    タイプ左ねじ材質(ボール)SUS440C材質(ライナー)TFE(テトラフルオロエチレン)材質(ボディ)クロムモリブデン鋼、亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応材質(レース)SUS410
  • ロッドエンドめねじ テフロンタイプ3ピース 左ネジ NMB(ミネベア)

    ロッドエンドめねじ テフロンタイプ3ピース 左ネジ

    NMB(ミネベア)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ロッドエンドのボディの中にスフェリカルを組み込んで構成されています。ボディ材料としては主としてクロムモリブデン鋼等を用い硬度はHRC35、引張りの強さで980N/mm2{100kgf/mm2}以上といった強度を有しています。また、スフェリカルのレース材料は用途に応じて最も適したものを選定できるため3ピースロッドエッジは性能要求のきびしい箇所に広く利用されます。
    タイプ左ねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングハイヘリカルリーマー(テーパーシャンク) EIKO(栄工舎)

    ロングハイヘリカルリーマー(テーパーシャンク)

    EIKO(栄工舎)
    26,980税込29,678
    1本
    翌々日出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質SKH56