カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
- 制御機器(15)
- 農業機械(11)
- テープ(7)
- メカニカル部品(7)
- 建築金物(7)
- バイク純正部品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 防犯用品(3)
- マスク(3)
- 機構部品(2)
- 清掃用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク部品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 測定用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農具(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(25)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- ARCOL(OHMITE)(9)
- ライフハード(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- 黒田精工(4)
- 日東電工(旧:Permacel)(4)
- 椿本チエイン(3)
- 橋本クロス(3)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(3)
- ARCOLECTRIC(3)
- サンワ[テープ](3)
- TRUSCO(2)
- 友屋(2)
- Sensata / Crydom(2)
- アズワン(1)
- アソー(1)
- エスコ(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「hs-103」の検索結果

両面テープ HS-103
日東電工(旧:Permacel)¥9,498~税込¥10,448~1箱(6巻)ほか当日出荷から10日以内出荷初期接着性が良く、手軽に使い易い両面テープです。用途ポスターの固定厚さ(mm)0.1色ホワイト
両面テープ HS-103
日東電工(旧:Permacel)¥29,980税込¥32,9781箱(120巻)翌々日出荷初期接着性が良く、手軽に使い易い両面テープです。用途ポスターの固定トラスコ品番818-0138材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系粘着剤幅(mm)10厚さ(mm)0.1色ホワイト長さ(m)20粘着力(N/10mm)4.9
両面テープ HS-103
日東電工(旧:Permacel)¥9,998~税込¥10,998~1巻ほか10日以内出荷初期接着性が良く、手軽に使い易い両面テープです。用途ポスターの固定仕様手で切断可能材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.1色ホワイト使用温度範囲(℃)0℃~60℃粘着力(N/10mm)4.9N
徘徊お知らせ感知くん HS-103 屋内外型
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥59,980税込¥65,9781台9日以内出荷100m離れたご家族にお知らせします。 卓上型受信機ではフラッシュとメロディーでお知らせ。報知時間の調整可能です。 持ち運び可能な携帯型受信機セットもございます。 高齢者の徘徊をいち早くキャッチ 出口付近に設置したセンサーで徘徊される高齢者の動きをすばやくキャッチし、100m以内に設置した受信機でお知らせします。 高齢者の安全を守り、介護されるご家族の負担を軽減します。付属品リチウム電池(U9VL)セット内容【送信機】TX-103、【受信機】HC-300材質樹脂色ホワイト質量(g)約212(電池除く)電源標準:リチウム電池(U9VL)、オプション:BA-103検出方式パッシブインフラレッド方式機能付帯:電池切れ報知機能、定期送信機能、規制送信機能、動作テスト機能使用周囲温度(℃)-10~+50電池寿命約2年(1日100回送信として)設置場所屋内・屋外(防雨構造)電波到達距離(m)約100以内(見通し距離)使用周波数(MHz)426(10mW以下)検知エリアワイド、ロング、カーテン、スポット選択式
徘徊お知らせ感知くん HS-103(KE) 携帯型受信機セット
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥75,980税込¥83,5781台9日以内出荷100m離れたご家族にお知らせします。 卓上型受信機ではフラッシュとメロディーでお知らせ。報知時間の調整可能です。 持ち運び可能な携帯型受信機セットもございます。 高齢者の徘徊をいち早くキャッチ 出口付近に設置したセンサーで徘徊される高齢者の動きをすばやくキャッチし、100m以内に設置した受信機でお知らせします。 高齢者の安全を守り、介護されるご家族の負担を軽減します。付属品リチウム電池(U9VL)セット内容【送信機】TX-103、【受信機】RXF-60K材質樹脂色ホワイト質量(g)約212(電池除く)電源標準:リチウム電池(U9VL)、オプション:BA-103検出方式パッシブインフラレッド方式機能付帯:電池切れ報知機能、定期送信機能、規制送信機能、動作テスト機能使用周囲温度(℃)-10~+50電池寿命約2年(1日100回送信として)設置場所屋内・屋外(防雨構造)電波到達距離(m)約100以内(見通し距離)使用周波数(MHz)426(10mW以下)検知エリアワイド、ロング、カーテン、スポット選択式
徘徊お知らせ感知くん(ワイヤレス) HS-103(T) 卓上型受信機セット
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥58,980税込¥64,8781台9日以内出荷100m離れたご家族にお知らせします。 卓上型受信機ではフラッシュとメロディーでお知らせ。報知時間の調整可能です。 持ち運び可能な携帯型受信機セットもございます。 高齢者の徘徊をいち早くキャッチ 出口付近に設置したセンサーで徘徊される高齢者の動きをすばやくキャッチし、100m以内に設置した受信機でお知らせします。 高齢者の安全を守り、介護されるご家族の負担を軽減します。付属品リチウム電池(U9VL)セット内容【送信機】TX-103、【受信機】HC-350材質樹脂色ホワイト質量(g)約212(電池除く)電源標準:リチウム電池(U9VL)、オプション:BA-103検出方式パッシブインフラレッド方式機能付帯:電池切れ報知機能、定期送信機能、規制送信機能、動作テスト機能使用周囲温度(℃)-10~+50電池寿命約2年(1日100回送信として)設置場所屋内・屋外(防雨構造)電波到達距離(m)約100以内(見通し距離)使用周波数(MHz)426(10mW以下)検知エリアワイド、ロング、カーテン、スポット選択式
Sensata Crydom リレーヒートシンク DINレール HS103DR
Sensata / Crydom¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = ヒートシンク併用可能製品 = HSシリーズシリーズ = HS103DR取り付けタイプ = DINレールRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom リレーヒートシンク DINレール HS103DR
Sensata / Crydom¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷仕様●アクセサリタイプ : ヒートシンク●併用可能製品 : HSシリーズ●シリーズ : HS103DR●取り付けタイプ : DINレールRoHS指令(10物質対応)対応
ホースジョイント
アソー(15件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から3日以内出荷材質黄銅(C3604BD)形状ニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
ステンレス 平板 のり付
光(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281袋(2枚)当日出荷一般的なステンレス鋼。 磁性あり。用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなどタイプ平板粘着剤アクリル系比重約7.70溶融点(℃)1427~1510RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 10W 3Ω
ARCOLECTRIC(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷抵抗(Ω)3定格電力(W)10シリーズHS10許容差±1%テクノロジーアルミ終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100寸法(mm)15.9×16.5×8.8RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,10W,3.3Ω,±5%
ARCOL(OHMITE)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷仕様抵抗 = 3.3Ω定格電力 = 10Wシリーズ = HS10パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 30mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 10 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 10 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化RoHS指令(10物質対応)対応
HC不織布マスク 頭掛けタイプ
橋本クロス¥14,980税込¥16,4781ケース(2000枚)当日出荷から4日以内出荷3層構造の不織布製マスクです。ノーズクリップ付きでしっかりフィットします。作業衣などの上から装着できる頭掛けタイプです。4色のカラーバリエーションで用途、区分、区域等に分けてご利用いただけます。用途医療機関、福祉施設のスタッフ用に。イベント施設などのスタッフ用に。気になる浮遊物の吸引防止に。食品工場や厨房、給食等での異物混入対策に。その他製造業全般、軽作業に。仕様VFE(ウィルス飛沫ろ過効率):99入数(枚)2000構造3層縦(mm)95横(mm)175対象風邪・花粉・ほこりひもタイプ頭掛け細菌ろ過効率(BFE)99微粒子ろ過効率(PFE)99
Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,10W,3.3kΩ,±5%
ARCOL(OHMITE)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷仕様抵抗 = 3.3kΩ定格電力 = 10Wシリーズ = HS10パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -25ppm/℃最大温度係数 = +25ppm/℃温度係数 = ±25ppm/℃全体長 = 30mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 10 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 10 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング戸車 丸型(コ型枠)
TRUSCO¥2,498~税込¥2,748~1袋(2個)翌々日出荷ポリアセタール樹脂車輪使用により音が静かです。用途屋内木製建具。(甲丸レール用)材質枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入)寸法F(mm)5寸法D(mm)20寸法E(mm)14寸法C(mm)9寸法G(mm)6.5H(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ
SMC¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から15日以内出荷・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,10W,330Ω,±5%
ARCOL(OHMITE)¥689税込¥7581個翌々日出荷仕様抵抗 = 330Ω定格電力 = 10Wシリーズ = HS10パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 30mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 10 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 10 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化RoHS指令(10物質対応)対応
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ
SMC¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から15日以内出荷・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM ハイヘリックス ショート V-XPM-EHS
OSG(オーエスジー)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から翌々日出荷Vコーティングを施した粉末ハイスXPMハイヘリ(強ネジレ)エンドミルです。重切削から仕上げ切削まで幅広く使用いただけます。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)50適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇、プラスチック:〇![M8x25mm/34mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50497816-260527-02.jpg)
M8x25mm/34mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥1,380税込¥1,5181個翌日出荷片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。エスコ品番EA949HS-103形状丸形高さ(mm)34接続ねじM8接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)300支持荷重(N)(下方向)830材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×25mm最大許容荷重(N)1700(Z方向)、290(X方向)適合用途防振
弁当容器 バイオ マウント 24-16-1B セン赤 リスパック
リスパック¥2,598税込¥2,8581袋(50点)5日以内出荷お弁当に。環境対応素材。リブのないドーム蓋形状でインストア弁当の見栄え盛上げ!※蓋は別売り。材質バイオPPF寸法(mm)235×154×22質量(g)14
ステンレスプルハンドル103型25×450 鏡面
ライフハード(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷材質ステンレス(SUS304)付属品M8ボルトトラスコ品番849-0023長さ(mm)450幅(mm)25質量(kg)1取手取手取付扉厚(mm)10~55
ステンレスプルハンドル103型25×450 HL
ライフハード¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷材質ステンレス(SUS304)付属品M8ボルトトラスコ品番849-0024長さ(mm)450幅(mm)25質量(kg)1取手取手取付扉厚(mm)10~55
ステンレスプルハンドル103型25×600 HL
ライフハード¥12,980税込¥14,2781組3日以内出荷材質ステンレス(SUS304)付属品M8ボルトトラスコ品番849-0026長さ(mm)600幅(mm)27質量(kg)1取手取手取付扉厚(mm)10~55
備蓄用マスク 超薄型パッケージ 30枚入
橋本クロス¥11,980税込¥13,1781箱(20箱×30枚)4日以内出荷真空圧縮包装の採用により、外気との接触を遮断し、マスクの劣化を抑えて長期備蓄が可能になりました。パッケージ容積の圧縮でマスク保管スペースが1/3に削減できます。コンパクトなパッケージでデスクの引き出しや本棚などでの保管も可能で、。有事の際にすぐ使用することが可能です。用途防災備蓄用。オフィスや店舗などでの備蓄に。付属品マスク30枚、クリップ付耳ひも2セットトラスコ品番698-6328材質ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリウレタン、ポリエステル寸法(mm)90×175
ステンレスプルハンドル103型25×600 鏡面
ライフハード¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷材質ステンレス(SUS304)付属品M8ボルトトラスコ品番849-0025長さ(mm)600幅(mm)26質量(kg)1取手取手取付扉厚(mm)10~55
HC不織布マスク
橋本クロス¥13,980税込¥15,3781ケース(2000枚)3日以内出荷から4日以内出荷3層構造の不織布製マスクです。ノーズクリップ付きでしっかりフィットします。耳が痛くなりにくい平ゴムタイプです。4色のカラーバリエーションで用途、区分、区域等に分けてご利用いただけます。用途医療機関、福祉施設のスタッフ用に。イベント施設などのスタッフ用に。気になる浮遊物の吸引防止に。食品工場や厨房、給食等での異物混入対策に。その他製造業全般、軽作業に。仕様VFE(ウィルス飛沫ろ過効率):99構造3層縦(mm)95横(mm)175細菌ろ過効率(BFE)99微粒子ろ過効率(PFE)99
パイロット・ポペットタイプ VP742
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から11日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,10W,39Ω,±5%
ARCOL(OHMITE)¥759税込¥8351個7日以内出荷仕様抵抗 = 39Ω定格電力 = 10Wシリーズ = HS10パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +200℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 30mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 10 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 10 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol シャーシ取り付け抵抗器,10W,33Ω,±5%
ARCOL(OHMITE)¥799税込¥8791個7日以内出荷抵抗 = 33Ω。定格電力 = 10W。シリーズ = HS10。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。寸法 = 8.8 x 30 x 16.5mm。全体の幅 = 16.5mm。このパワー抵抗器の性能を最大限に発揮するために、適切にマッチしたヒートシンクにサーマルコンパウンドを使用して直接取り付けるように設計されています。. HSシリーズ 巻線型電力抵抗器 アルミハウジング 10 W. 10 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL18546、IEC115の規格に適合するように製造されており、RoHSにも準拠しています。. 小型で高定格電力 高パルス容量を最大化する巻線構造RoHS指令(10物質対応)対応






























![M8x25mm/34mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50497816-260527-02.jpg)