カテゴリ
- 農業機械(11)
- 建築金物(7)
- メカニカル部品(6)
- 制御機器(5)
- テープ(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 店舗什器・備品(2)
- 機構部品(2)
- 清掃用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク部品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- マスク(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農具(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(11)
- ライフハード(5)
- 黒田精工(4)
- 日東電工(旧:Permacel)(4)
- ARCOLECTRIC(3)
- 椿本チエイン(2)
- TRUSCO(2)
- 友屋(2)
- ARCOL(OHMITE)(2)
- アソー(1)
- エスコ(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- 光(1)
- 日立(1)
- ヤガミ(1)
- 橋本クロス(1)
- PIAA(1)
- 三商(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「hs-103」の検索結果

両面テープ HS-103
日東電工(旧:Permacel)¥9,498~税込¥10,448~1箱(6巻)ほか当日出荷から10日以内出荷初期接着性が良く、手軽に使い易い両面テープです。用途ポスターの固定厚さ(mm)0.1色ホワイト
両面テープ HS-103
日東電工(旧:Permacel)¥29,980税込¥32,9781箱(120巻)翌々日出荷初期接着性が良く、手軽に使い易い両面テープです。用途ポスターの固定トラスコ品番818-0138材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系粘着剤幅(mm)10厚さ(mm)0.1色ホワイト長さ(m)20粘着力(N/10mm)4.9
両面テープ HS-103
日東電工(旧:Permacel)¥9,998~税込¥10,998~1巻ほか10日以内出荷初期接着性が良く、手軽に使い易い両面テープです。用途ポスターの固定仕様手で切断可能材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.1色ホワイト使用温度範囲(℃)0℃~60℃粘着力(N/10mm)4.9N
ホースジョイント
アソー(15件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から3日以内出荷材質黄銅(C3604BD)形状ニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
ステンレス 平板 のり付
光(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281袋(2枚)当日出荷一般的なステンレス鋼。 磁性あり。用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなどタイプ平板粘着剤アクリル系比重約7.70溶融点(℃)1427~1510RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 10W 3Ω
ARCOLECTRIC(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷抵抗(Ω)3定格電力(W)10シリーズHS10許容差±1%テクノロジーアルミ終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100寸法(mm)15.9×16.5×8.8RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング戸車 丸型(コ型枠)
TRUSCO¥2,498~税込¥2,748~1袋(2個)翌々日出荷ポリアセタール樹脂車輪使用により音が静かです。用途屋内木製建具。(甲丸レール用)材質枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入)寸法F(mm)5寸法D(mm)20寸法E(mm)14寸法C(mm)9寸法G(mm)6.5H(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM ハイヘリックス ショート V-XPM-EHS
OSG(オーエスジー)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から翌々日出荷Vコーティングを施した粉末ハイスXPMハイヘリ(強ネジレ)エンドミルです。重切削から仕上げ切削まで幅広く使用いただけます。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)50適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇、プラスチック:〇![M8x25mm/34mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50497816-260527-02.jpg)
M8x25mm/34mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥1,380税込¥1,5181個翌日出荷片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。エスコ品番EA949HS-103形状丸形高さ(mm)34接続ねじM8接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)300支持荷重(N)(下方向)830材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×25mm最大許容荷重(N)1700(Z方向)、290(X方向)適合用途防振
弁当容器 バイオ マウント 24-16-1B セン赤 リスパック
リスパック¥2,598税込¥2,8581袋(50点)5日以内出荷お弁当に。環境対応素材。リブのないドーム蓋形状でインストア弁当の見栄え盛上げ!※蓋は別売り。材質バイオPPF寸法(mm)235×154×22質量(g)14
ステンレスプルハンドル103型25×450 鏡面
ライフハード(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷材質ステンレス(SUS304)付属品M8ボルトトラスコ品番849-0023長さ(mm)450幅(mm)25質量(kg)1取手取手取付扉厚(mm)10~55
ステンレスプルハンドル103型25×450 HL
ライフハード¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷材質ステンレス(SUS304)付属品M8ボルトトラスコ品番849-0024長さ(mm)450幅(mm)25質量(kg)1取手取手取付扉厚(mm)10~55
ステンレスプルハンドル103型25×600 HL
ライフハード¥12,980税込¥14,2781組3日以内出荷材質ステンレス(SUS304)付属品M8ボルトトラスコ品番849-0026長さ(mm)600幅(mm)27質量(kg)1取手取手取付扉厚(mm)10~55
備蓄用マスク 超薄型パッケージ 30枚入
橋本クロス¥11,980税込¥13,1781箱(20箱×30枚)4日以内出荷真空圧縮包装の採用により、外気との接触を遮断し、マスクの劣化を抑えて長期備蓄が可能になりました。パッケージ容積の圧縮でマスク保管スペースが1/3に削減できます。コンパクトなパッケージでデスクの引き出しや本棚などでの保管も可能で、。有事の際にすぐ使用することが可能です。用途防災備蓄用。オフィスや店舗などでの備蓄に。付属品マスク30枚、クリップ付耳ひも2セットトラスコ品番698-6328材質ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリウレタン、ポリエステル寸法(mm)90×175
ステンレスプルハンドル103型25×600 鏡面
ライフハード¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷材質ステンレス(SUS304)付属品M8ボルトトラスコ品番849-0025長さ(mm)600幅(mm)26質量(kg)1取手取手取付扉厚(mm)10~55
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 10W 39Ω
ARCOLECTRIC¥47,980税込¥52,7781袋(100個)7日以内出荷全長(mm)30シリーズHS10定格電力(W)10抵抗(Ω)39許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+200終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)+100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 10W 330Ω
ARCOLECTRIC¥41,980税込¥46,1781袋(100個)7日以内出荷全長(mm)30シリーズHS10定格電力(W)10抵抗(Ω)330許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100
カートリッジヒーター CHS型
ヤガミ¥4,798税込¥5,2781台12日以内出荷高い絶縁性と熱伝導性。・取り付けや交換が容易にできます。・金属シースにより堅牢な構造です。用途・金属金型の加熱。・ホットプレート
カーボンパーツ カーボン サイド エキゾースト プロテクター
ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)¥57,980税込¥63,7781個36日以内出荷適合車種Ducati、Multistrada 1200 (2013-2014)
業務用掃除機ホース
日立¥7,198税込¥7,9181個4日以内出荷トラスコ品番174-9894適合機種CV-102、CV-102E、CV-103E、CV-104E、CV-95、CV-95E、CV-95EA、CV-95H、CV-95H2、CV-95HS、CV-G104C、CV-G95K、CV-G95KNLRoHS指令(10物質対応)対応
業務用一般両面テープ
日東電工(旧:Permacel)¥3,998税込¥4,3981箱(20個)当日出荷業務用箱入りの一般両面テープです。はく離紙がはがしやすく作業性抜群です。粘着力(N/20mm)9.8(対ステンレス板)・ 10.2(アルミニウム板)・9.6(ポリスチレン板)RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
ツールセット TSH330
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781セット(54点組)当日出荷産業機械、自動車整備向けとして工具を厳選し、ソケットホルダーを採用したセットです。 ヘキサゴンソケット、めがねレンチを含んだセットです。 スペースを考慮した、自由度の高い工具セットです。V形3段式両開きケース。セット商品数54差込角(mm)9.5質量(kg)12.7収納ケースBX331ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
13ガタノズルホルダーカンビ
BIGM(丸山製作所)¥739税込¥8131個8日以内出荷規格24,25,27,28フクム図解NoMRS40HS-150 オプション(5) セラムカノズル部品_No.32、MSC1-103DW-1 オプション(2)ブームノズル部品 13ガタノズルホルダーカンビ_No.23、MRS30HS-130 オプション5 セラムカノズル150部品_No.32
キユウバン
BIGM(丸山製作所)¥459税込¥5051個8日以内出荷図解NoMRS40H-152 オプション(2) ムカデノズル部品_No.21、MRS30-130-1 オプション(9) ムカデノズル部品_No.21、MRS30H-131 オプション1 ムカデノズル部品_No.21、MRS30H-130 オプション(1)ムカデノズル部品_No.21、MRS30HS-130 オプション4 ムカデノズル部品_No.21、MRS40HS-150 オプション(4) ムカデノズル部品_No.21、MSC1-103DW-1 オプション(7)ムカデノズル部品 キユウバン_No.21、MRS30-131 オプション(10)ムカデノズル部品_No.22、MSC1-104-1 オプション2 ムカデノズル部品 キユウバン_No.21、MSC1-104 オプション(2)ムカデノズル部品 キユウバン_No.21、MRS40H-153 オプション(2) ムカデノズル部品_No.21、ムカデノズル ムカデノズルクミタテ部品_No.21、MSC1-104L オプション3 ムカデノズル部品 キユウバン_No.21、MRS30-132 オプション(10)ムカデノズル部品_No.22、MRS40H-151 オプション2 ムカデノズル部品_No.21、MSC1-104L-GH オプション3 ムカデノズル部品 キユウバン_No.21
ケツソクバンド
BIGM(丸山製作所)¥97税込¥1071個8日以内出荷図解NoMRS40H-153 オプション(2) ムカデノズル部品_No.4、MRS40H-152 オプション(2) ムカデノズル部品_No.4、MRS30-131 オプション(10)ムカデノズル部品_No.5、MRS60-300クミタテ 希望付属品 ブーム、ムカデノズル部品_No.16、MSC1-104L-GH オプション3 ムカデノズル部品 ケツソクバンド_No.4、MRS60-300-4 オプション(3)ムカデノズル、ジェットポンプ部品_No.5、MRS30H-131 オプション1 ムカデノズル部品_No.4、MRS40H-151 オプション2 ムカデノズル部品_No.4、MRS60-302 オプション3 ムカデノズル、ジェットポンプ部品_No.5、MRS40HS-150 オプション(4) ムカデノズル部品_No.4、MRS60-301 オプション3 ムカデノズル、ジェットポンプ部品_No.5、MSC1-104 オプション(2)ムカデノズル部品 ケツソクバンド_No.4、MRS30-130-1 オプション(9) ムカデノズル部品_No.4、MSC1-104-1 オプション2 ムカデノズル部品 ケツソクバンド_No.4、MRS30H-130 オプション(1)ムカデノズル部品_No.4、ムカデノズル ムカデノズルクミタテ部品_No.4、MRS30-132 オプション(10)ムカデノズル部品_No.5、MSC1-103DW-1 オプション(7)ムカデノズル部品 ケツソクバンド_No.4、MRS30HS-130 オプション4 ムカデノズル部品_No.4、MSC1-104L オプション3 ムカデノズル部品 ケツソクバンド_No.4
ステートメイタD
BIGM(丸山製作所)¥569税込¥6261個8日以内出荷図解NoMRS30-130-1 オプション(9) ムカデノズル部品_No.11、MSC1-104L-GH オプション3 ムカデノズル部品 ステートメイタD_No.11、MSC1-104L オプション3 ムカデノズル部品 ステートメイタD_No.11、MSC1-104 オプション(2)ムカデノズル部品 ステートメイタD_No.11、MRS30-131 オプション(10)ムカデノズル部品_No.12、MRS30H-131 オプション1 ムカデノズル部品_No.11、MSC1-103DW-1 オプション(7)ムカデノズル部品 ステートメイタD_No.11、MRS40HS-150 オプション(4) ムカデノズル部品_No.11、MRS30-132 オプション(10)ムカデノズル部品_No.12、MRS60-300-4 オプション(3)ムカデノズル、ジェットポンプ部品_No.12、MRS30HS-130 オプション4 ムカデノズル部品_No.11、MSC1-104-1 オプション2 ムカデノズル部品 ステートメイタD_No.11、MRS40H-153 オプション(2) ムカデノズル部品_No.11、MRS60-300クミタテ 希望付属品 ブーム、ムカデノズル部品_No.23、MRS60-302 オプション3 ムカデノズル、ジェットポンプ部品_No.12、MRS40H-151 オプション2 ムカデノズル部品_No.11、MRS30H-130 オプション(1)ムカデノズル部品_No.11、ムカデノズル ムカデノズルクミタテ部品_No.11、MRS60-301 オプション3 ムカデノズル、ジェットポンプ部品_No.12、MRS40H-152 オプション(2) ムカデノズル部品_No.11
ブンパイキ
BIGM(丸山製作所)¥2,598税込¥2,8581個8日以内出荷図解NoMRS40H-153 オプション(2) ムカデノズル部品_No.22、MSC1-104L オプション3 ムカデノズル部品 ブンパイキ_No.22、ムカデノズル ムカデノズルクミタテ部品_No.22、MRS40H-152 オプション(2) ムカデノズル部品_No.22、MRS40H-151 オプション2 ムカデノズル部品_No.22、MRS30-132 オプション(10)ムカデノズル部品_No.23、MRS30-130-1 オプション(9) ムカデノズル部品_No.22、MRS30HS-130 オプション4 ムカデノズル部品_No.22、MSC1-104 オプション(2)ムカデノズル部品 ブンパイキ_No.22、MSC1-103DW-1 オプション(7)ムカデノズル部品 ブンパイキ_No.22、MSC1-104L-GH オプション3 ムカデノズル部品 ブンパイキ_No.22、MRS30-131 オプション(10)ムカデノズル部品_No.23、MSC1-104-1 オプション2 ムカデノズル部品 ブンパイキ_No.22、MRS30H-130 オプション(1)ムカデノズル部品_No.22、MRS40HS-150 オプション(4) ムカデノズル部品_No.22、MRS30H-131 オプション1 ムカデノズル部品_No.22
ヒラザガネ 6
BIGM(丸山製作所)¥239税込¥2631セット(5個)8日以内出荷規格M6図解NoMSC1-103DW-1 オプション(2)ブームノズル部品 ヒラザガネ 6_No.66、MRS40H-150 ノズル部品_No.19、MRS30H-130 オプション(4)ブームパイプ、ノズル部品_No.42、MRS30-130-1 ノズル部品_No.19、MRS40H-151 ノズル部品_No.19、MRS30-132 ノズル部品_No.19、MRS30-131 ノズル部品_No.19、MSC1-103DW-1 オプション(2)ブームノズル部品 ヒラザガネ 6_No.72、MRS40H-153 ノズル部品_No.17、MRS40HS-150 オプション(2) ブームパイプ、ノズル部品_No.44、MRS40H-152 ノズル部品_No.19、MRS30H-131 オプション4 ブームパイプ、ノズル部品_No.42、MRS30HS-130 オプション2 ズームパイプ、ノズル部品_No.44

















![M8x25mm/34mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50497816-260527-02.jpg)