カテゴリ

  • バイク部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農具(1)

「hs-1040」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HS-1040 ステン収穫鎌 細210ラッパ ホウネンミヤワキ

    HS-1040 ステン収穫鎌 細210ラッパ

    ホウネンミヤワキ
    1,298税込1,428
    1本
    翌々日出荷
    野菜の収穫に使用。ステンレスで錆びにくい。柄はラッパタイプになっているので力が入りやすく持ちやすいのが特徴です。
    全長(mm)210質量(g)100刃長(mm)130
  • ホースジョイント アソー

    ホースジョイント

    アソー(15件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質黄銅(C3604BD)形状ニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • ウォールスペースシステムセット 福井金属工芸

    ウォールスペースシステムセット

    福井金属工芸
    3,398税込3,738
    1セット
    10日以内出荷
    壁に金具を取りつけて、せり出したようにアクリルパネルを取り付けることができます
  • 液晶保護フィルム ADTECHNO HS-ML1040 10.4インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム ADTECHNO HS-ML1040 10.4インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,598税込1,758
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種ADTECHNO HS-ML1040取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ10.4インチ 解像度(640×480)特性ブルーライトカット反射防止
  • H9/H11 to H4 Headlight Wiring Adapter DENALI

    H9/H11 to H4 Headlight Wiring Adapter

    DENALI
    9,998税込10,998
    1個
    62日以内出荷
    H9/H11 to H4 Headlight Wiring Adapterを使用することで、オリジナルのH9およびH11スプリットLEDヘッドライトを備えたオートバイのOEMコネクターをメス H4 プラグに変換し直接プラグアンドプレイでDENALI M5またはM7 LEDヘッドライトモジュールを接続できます。接合する必要はなく、ヘッドライトの取り付けを簡素化します。特徴。プラグアンドプレイアダプター。H9/H11コネクターをメスH4プラグに変換。OEMの配線ハーネスを変更することなく、DENALI M5またはM7 LEDヘッドライトモジュールをご使用いただけます。
    適合車種Harley Davidson Road King(14-21)/Street Glide(14-21)