カテゴリ

  • 電気材料(8)
  • 安全用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「hs-222」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 埋替用フロアヒンジ H-110P/H-211P,H-120P/H-222P,H-210P/HS-211P,H-220P/HS-222P NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    埋替用フロアヒンジ H-110P/H-211P,H-120P/H-222P,H-210P/HS-211P,H-220P/HS-222P

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    56,980税込62,678
    1台
    13日以内出荷
    仕様中心吊り内外自由開き対応強化ガラスドア(テンパードア)用開き角度(度)120適合ドアサイズW762×H2134mm
  • ヒンジ FH 廃盤品取替 (ストップ付)本体のみ NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ヒンジ FH 廃盤品取替 (ストップ付)本体のみ

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
  • フィナム フィルター付二層グラス EBM(江部松商事)

    フィナム フィルター付二層グラス

    EBM(江部松商事)
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    材質本体:耐熱ガラス、フィルター:ポリプロピレン、ステンレス容量(mL)220外寸(mm)Φ72×104×H110耐熱温度(℃)120EBM品番4590300
  • 超高輝度反射シート プリズム型 TRUSCO

    超高輝度反射シート プリズム型

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1枚
    当日出荷
    シート内部に高密度の三面体キューブを配し、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)ダイヤモンド・グレード コンスピキュイティ・シート仕様)。従来製品に比べ特に輝度が高く(高輝度反射シートの約3倍)、ヘッドライト等を受けて明るく輝き、また広角性にも優れ、夜間の安全確保等に活用できます。フィルムが硬いため230R以下の曲面には利用を避けてください。貼り直し不可。シートには約1mm巾のラインが入ることがあります。
    用途車輌用マーキング、道路交通安全施設など。材質アクリル系厚さ(mm)0.465タイププリズム型取付方式貼付タイプ(のり付け・はく離紙付)
  • 普通反射シート TRUSCO

    普通反射シート

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷
    シートに内蔵した微小なガラスビーズで、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)反射シート仕様)。塩ビ系フィルムを使用しているため、切り文字が簡単に出来ます。ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、夜間の安全確保やコミュニケーションに活躍します。柔軟性に優れ、平面はもちろん曲面や凹凸面にもよくなじみ、高い粘着力を維持します。
    用途車輌用マーキング・ステッカー、屋外サインなど仕様封入レンズ型材質アクリル系厚さ(mm)0.3取付方式貼付タイプ(のり付け・はく離紙付)
  • 反射シート カプセルレンズ式 TRUSCO

    反射シート カプセルレンズ式

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1枚
    当日出荷
    シートに内蔵した微小なガラスビーズで、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)反射シート ハイ・インテンシティ・グレード仕様)。カプセル構造により、高輝度を実現(普通反射シートの約3倍)。ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、夜間の安全確保に活用できます。フィルムが硬いため90°以上の折り曲げは出来ません。貼り直し不可。
    用途車輌用マーキング、追突防止表示、鉄道関連施設など。厚さ(mm)0.35
  • 重梱包用バンド ポリエステルバンド HSテナックス 積水樹脂

    重梱包用バンド ポリエステルバンド HSテナックス

    積水樹脂
    34,980税込38,478
    1巻
    4日以内出荷
    ・ポリエステル樹脂を使用した超高強度&強溶着の結束材。・錆び移りがなく商品を傷つけにくい。プラスチック製なので錆びず、表面がソフト。帯鉄に比べ商品が傷みにくい結束材です。・取り扱いがラク。帯鉄と比較して軽いため、コイル交換作業などの取り扱いがラクです。また、ハサミで切れますので開梱作業がラクです。・衝撃に強い。適度な伸びがあるため、落下などの際、衝撃を吸収し、破断しづらい特長があります。・幅広いバリエーション。バンド巾、強度など幅広く品揃えしており、最適なグレードをお選びいただけます(引張強さ最大10,004Nまで)
    用途・ベール、板紙、鋼板、線材など、帯鉄に替わる理想の重梱包資材として幅(mm)19.1厚さ(mm)1.27長さ(m)731引張強度(N)10000以上内径(mm)406
  • セーバーソーブレード(鉄工用 厚ノコ刃タイプ) TRUSCO

    セーバーソーブレード(鉄工用 厚ノコ刃タイプ)

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1パック(2枚)
    当日出荷
    ハイス鋼の使用で、切断能力の向上と、丈夫な刃持ちを実現しました。 特に粉じんおよび火花の発生が少ないため、屋内作業に広く使用されてます。
    用途鉄製パイプ・チャネル材・アングル材等の切断。仕様厚ノコ刃タイプ厚さ(mm)1.6タイプ鉄工用 厚ノコ刃山数8
  • 取替用フロアヒンジ 本体のみ S-211/S-222/HS-211/HS-522CHD NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    取替用フロアヒンジ 本体のみ S-211/S-222/HS-211/HS-522CHD

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    25,980税込28,578
    1台
    5日以内出荷から10日以内出荷
    仕様中心吊り内外自由開き対応一般ドア用開き角度(度)120ストップあり
  • トーセル TCP-1-D1シリーズ ADVANTEC

    トーセル TCP-1-D1シリーズ

    ADVANTEC
    19,980税込21,978
    1本
    5日以内出荷から33日以内出荷
    溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質は全てポリプロピレンのため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。フィルターの空隙率の高さと、250mmタイプ1本当り4,200cm2~6,200cm2という広い有効濾過面積によって、粒子状物質の捕集量を多くしているため、長い濾過寿命が得られます。
    寸法(mm)500最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)公称:1
  • 平カスト E-22 ヒルソン・デック

    平カスト E-22

    ヒルソン・デック
    24,980税込27,478
    1個
    6日以内出荷
    FX220/260、HE220/260、HF220/260、HS-200Ⅱ用平カスト
    仕様●サイズ:W310×D160×H60mmアズワン品番65-8103-39
  • VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX222H) SMC

    VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX222H)

    SMC
    7,198税込7,918
    1個
    7日以内出荷から20日以内出荷
  • トーセル TCP-1-S1シリーズ ADVANTEC

    トーセル TCP-1-S1シリーズ

    ADVANTEC
    11,799税込12,979
    1本
    7日以内出荷から43日以内出荷
    溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質は全てポリプロピレンのため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。フィルターの空隙率の高さと、250mmタイプ1本当り4,200cm2~6,200cm2という広い有効濾過面積によって、粒子状物質の捕集量を多くしているため、長い濾過寿命が得られます。
    寸法(mm)250最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)公称:1
  • 熱収縮チューブ 収縮前 3.2mm 収縮後 0.6mm 黒 1袋 5個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    熱収縮チューブ 収縮前 3.2mm 収縮後 0.6mm 黒 1袋 5個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    6,098税込6,708
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    UL224、CSA、SAE-AMS-DTL-23053/4、クラス3、RoHS(2022年10月現在)。HellermannTyton熱収縮チューブTAシリーズ。TAシリーズの熱収縮チューブは、ワイヤスプライス、端子、部品の環境シーリング及び電気絶縁向けに特別に設計されています。このシリーズの収縮率は4:1で、
    仕様●スリーブ径:3.2mm●シュリンク径:0.6mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:3:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TA32●コード番号:832-6965アズワン品番65-7461-13
  • 熱収縮チューブ 収縮前 8mm 収縮後 2mm 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    熱収縮チューブ 収縮前 8mm 収縮後 2mm 黒

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    UL224、CSA、SAE-AMS-DTL-23053/4、クラス3、RoHS(2022年10月現在)。HellermannTyton熱収縮チューブTAシリーズ。TAシリーズの熱収縮チューブは、ワイヤスプライス、端子、部品の環境シーリング及び電気絶縁向けに特別に設計されています。このシリーズの収縮率は4:1で、元の直径の1/4に縮小されます。また、接着ライニングが付いているので、配線やケーブ
    仕様●スリーブ径:8mm●シュリンク径:2mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●代表規格:CSA、SAE、UL認定、UL認定アズワン品番65-7421-39
  • 熱収縮チューブ 収縮前 32mm 収縮後 8mm 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    熱収縮チューブ 収縮前 32mm 収縮後 8mm 黒

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    UL224、CSA、SAE-AMS-DTL-23053/4、クラス3、RoHS(2022年10月現在)。HellermannTyton熱収縮チューブTAシリーズ。TAシリーズの熱収縮チューブは、ワイヤスプライス、端子、部品の環境シーリング及び電気絶縁向けに特別に設計されています。このシリーズの収縮率は4:1で、元の直径の1/4に縮小されます。また、接着ライニングが付いているので、配線やケーブ
    仕様●スリーブ径:32mm●シュリンク径:8mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TA42アズワン品番65-7387-46
  • 熱収縮チューブ 収縮前 16mm 収縮後 4mm 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    熱収縮チューブ 収縮前 16mm 収縮後 4mm 黒

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    UL224、CSA、SAE-AMS-DTL-23053/4、クラス3、RoHS(2022年10月現在)。HellermannTyton熱収縮チューブTAシリーズ。TAシリーズの熱収縮チューブは、ワイヤスプライス、端子、部品の環境シーリング及び電気絶縁向けに特別に設計されています。このシリーズの収縮率は4:1で、元の直径の1/4に縮小されます。また、接着ライニングが付いているので、配線やケーブ
    仕様●スリーブ径:16mm●シュリンク径:4mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TA42アズワン品番65-7387-52
  • 熱収縮チューブ 収縮前 52mm 収縮後 13mm 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    熱収縮チューブ 収縮前 52mm 収縮後 13mm 黒

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    UL224、CSA、SAE-AMS-DTL-23053/4、クラス3、RoHS(2022年10月現在)。HellermannTyton熱収縮チューブTAシリーズ。TAシリーズの熱収縮チューブは、ワイヤスプライス、端子、部品の環境シーリング及び電気絶縁向けに特別に設計されています。このシリーズの収縮率は4:1で、元の直径の1/4に縮小されます。また、接着ライニングが付いているので、配線やケーブ
    仕様●スリーブ径:52mm●シュリンク径:13mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TA42アズワン品番65-7394-11
  • 熱収縮チューブ 収縮前 4mm 収縮後 1mm 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    熱収縮チューブ 収縮前 4mm 収縮後 1mm 黒

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    UL224、CSA、SAE-AMS-DTL-23053/4、クラス3、RoHS(2022年10月現在)。HellermannTyton熱収縮チューブTAシリーズ。TAシリーズの熱収縮チューブは、ワイヤスプライス、端子、部品の環境シーリング及び電気絶縁向けに特別に設計されています。このシリーズの収縮率は4:1で、元の直径の1/4に縮小されます。また、接着ライニングが付いているので、配線やケーブ
    仕様●スリーブ径:4mm●シュリンク径:1mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●代表規格:CSA、SAE、UL認定、UL認定アズワン品番65-7421-36
  • 熱収縮チューブ 収縮前 12mm 収縮後 3mm 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    熱収縮チューブ 収縮前 12mm 収縮後 3mm 黒

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    UL224、CSA、SAE-AMS-DTL-23053/4、クラス3、RoHS(2022年10月現在)。HellermannTyton熱収縮チューブTAシリーズ。TAシリーズの熱収縮チューブは、ワイヤスプライス、端子、部品の環境シーリング及び電気絶縁向けに特別に設計されています。このシリーズの収縮率は4:1で、元の直径の1/4に縮小されます。また、接着ライニングが付いているので、配線やケーブ
    仕様●スリーブ径:12mm●シュリンク径:3mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TA42アズワン品番65-7437-40
  • 熱収縮チューブ 収縮前 24mm 収縮後 6mm 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    熱収縮チューブ 収縮前 24mm 収縮後 6mm 黒

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    UL224、CSA、SAE-AMS-DTL-23053/4、クラス3、RoHS(2022年10月現在)。HellermannTyton熱収縮チューブTAシリーズ。TAシリーズの熱収縮チューブは、ワイヤスプライス、端子、部品の環境シーリング及び電気絶縁向けに特別に設計されています。このシリーズの収縮率は4:1で、元の直径の1/4に縮小されます。また、接着ライニングが付いているので、配線やケーブルを簡単に固定できます。特長と利点。架橋ポリオレフィン(PO-X) 薄肉 高膨張比 接着ライニング 収縮率: 4:1 収縮率が高いため、コネクタを取り外さずに大半の損傷を簡単に修理 高い耐熱性 さまざまなプラスチック、ゴム、金属に対応する接着剤。なぜHellerMannTyton熱収縮チューブTAシリーズを使用するのですか TA接着ライニングシリーズは、配線及びケーブル用の使いやすいソリューションで、水、化学物質、熱に対する防護が必要なさまざまな用途に使用できます。 熱収縮率4:1は、何を意味していますか 熱収縮率4:1は、チューブを加熱すると、元の直径の1/4に縮小することを意味します。 チューブはどのようにして収縮させますか ヒートガン又は熱収縮オーブンは、チューブを収縮させるのに最適な方法です。加熱する前に、必ずチューブの加熱温度が正しいことを確認してください。 加熱装置を使用する前に、必ずすべての安全衛生上の注意事項を確認してください。
    仕様●スリーブ径:24mm●シュリンク径:6mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TA42●コード番号:914-6811アズワン品番65-7421-44