カテゴリ
- 農業機械(21)
- 自動車純正部品(18)
- 空調・照明・電設資材(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 制御機器(9)
- 作業服(9)
- はんだ関連・静電気対策用品(8)
- メカニカル部品(8)
- 機構部品(6)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- バイク部品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 自動車補修部品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- バイク純正部品(3)
- テープ(3)
- 電気材料(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 塗料(2)
- 切削工具(2)
- 作業工具(2)
- 物流用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- カー用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(21)
- MAZDA(マツダ)(18)
- オーム電機(16)
- SMC(10)
- アイトス(9)
- ホーザン(8)
- KEMET(7)
- エスコ(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- IKA(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- サンワ[テープ](3)
- アソー(2)
- KANA(片山チエン)(2)
- サンエス(昌和発條製作所)(2)
- 椿本チエイン(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- 日東工器(2)
- ハム(HAM)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「hs-26」の検索結果

危険物標識タテ ステッカー仕様
グリーンクロス¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷から6日以内出荷危険物規制に関する規則および火災予防条例に基づいた標識です。仕様ラミネート加工材質塩ビシール質量(g)80取付方式ステッカー寸法(幅W×高さH)(mm)300×600
両口ホースジョイント
アソー(7件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷材質黄銅(C3604)形状ニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
抗菌すべりどめマット
アサヒペン¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷から翌々日出荷マットの下に敷くだけで、すべりどめ効果が得られます。 ハサミで、お好みの大きさに簡単にカットできます。 水や中性洗剤で洗えて、繰り返し使えます。 抗菌・防カビ加工をしています。 ビンやペットボトルのフタを開けるときにも使えます。用途キッチンマット、玄関マットの下に。工具箱の中に。小物や写真立てなどの下に。車のトランクに(自動車の内部は不可)。車イスの座布団やペット用品(トイレ、おしっこシート、食器など)のズレ防止に。種別滑り止めマットRoHS指令(10物質対応)対応
温調式ハンダゴテ
ホーザン¥6,998税込¥7,6981台当日出荷鉛フリーハンダ対応温調回路一体型ハンダゴテ。 グリップに温調回路を内蔵しており、ダイヤルで温度調節が可能。 新設計の温調回路とビット形状の見直しで50Wでも抜群の熱回復力を実現。 3点ホールドで握りやすいグリップ形状。 種類が豊富な15種類のビット。全長(mm)200(コード含まず)質量(g)75(コード含まず)タイプ230V 海外仕様消費電力(W)50定格電圧(V)230(50/60Hz)設定温度(℃)200~500標準ビットHS-132RoHS指令(10物質対応)対応
レディースシャーリングパンツ(1タック) HS2601
アイトス¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から3日以内出荷引き締まったブラックがシャープな印象のレディースパンツ。ウエストに程よくフィットする脇ゴム仕様と、適度なストレッチ性で動きやすい。飲食店のホールスタッフや店舗の受付、作業にも最適な一着。帯電防止機能付き。種別パンツ材質ストレッチギャバ/ポリエステル100%色ブラック混率(%)ポリエステル100機能制電性・ストレッチ性生地ストレッチギャバ性別女性用
シャーリングスカート HS2605
アイトス(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381枚当日出荷から3日以内出荷種別スカート材質ストレッチギャバ/ポリエステル100%色ブラック機能制電性・ストレッチ性性別女性用
メンズシャーリングパンツ(1タック) HS2600
アイトス(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から3日以内出荷リーズナブルなブラックパンツシリーズ。仕様両脇ポケット、後ろポケットその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別ワンタックパンツ混率(%)ポリエステル100生地ストレッチギャバ生地性能ストレッチ、帯電防止裾上げ可
ラップキュロット HS2606
アイトス(4件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881枚当日出荷から3日以内出荷リーズナブルなブラックキュロット。仕様後/ラップスカート 左/ヒップポケット付、両脇ポケット、手洗い可種別キュロット混率(%)ポリエステル100生地ストレッチギャバ生地性能帯電防止、ストレッチ性別女性用
レディースシャーリングチノパンツ(1タック) HS2603
アイトス¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から3日以内出荷リーズナブルなチノパンツ。仕様両脇ポケット、後ろポケットその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別ワンタックチノパン混率(%)ポリエステル80、綿20生地ストレッチツイル生地性能帯電防止、ストレッチ裾上げ可性別女性用
SFHS2型 ステンレスハーフソケット
オンダ製作所¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から5日以内出荷平行めねじ(Rpねじ)。溶接可。材質SUS304(SUS304TP)形状ハーフソケット使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
Fittings 両口ホースジョイント C3604(RoHS指令相当品)
アソー¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
強鉄ビット太ヘッド
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥879税込¥9671セット(3本)当日出荷から翌日出荷カケにくい、曲がりにくい、折れにくい。 強鉄鋼材だから実現できた、この強さ。 40Vインパクト対応(18Vインパクトにも対応)。 ねじの食いつきがいいガッチリ太ヘッド。
メンズチノパンツ(ノータック) HS2604
アイトス(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本3日以内出荷リーズナブルなチノパンツ。仕様両脇ポケット、後ろポケットその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別ノータックチノパン混率(%)ポリエステル80、綿20生地ストレッチツイル生地性能帯電防止、ストレッチ裾上げ可
床下収納庫
タキロンシーアイ¥23,980税込¥26,3781台翌日出荷用途裏ブタ補強型床下収納庫外形寸法(mm)(奥行き×長さ×深さ)622×622×469容量(L)110枠の色ブロンズ開口寸法(mm)606×606
メンズシャーリングチノパンツ(1タック) HS2602
アイトス¥3,598税込¥3,9581本3日以内出荷リーズナブルなチノパンツ。仕様両脇ポケット、後ろポケットその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別ワンタックチノパン混率(%)ポリエステル80、綿20生地ストレッチツイル生地性能帯電防止、ストレッチ裾上げ可
ザ・タップスイッチe 3コ口 1.5m
Panasonic(パナソニック)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷スイッチONを光ってお知らせできます。 差し込み口のひとつひとつをこまめにON・OFFでき、待機電力の無駄を解消します。仕様スナップキャップ付トラスコ品番762-2775色ホワイト質量(g)283スイッチ一括・個別スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125定格電流(A)15電源コード(m)1.5機能ランプ付、耐熱、耐衝撃本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×90×49定格容量(W)1500使用場所屋内専用
レディースチノパンツ(ノータック) HS2607
アイトス(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本3日以内出荷リーズナブルなチノパンツ。仕様両脇ポケット、後ろポケットその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別ノータックチノパン混率(%)ポリエステル80、綿20生地ストレッチツイル生地性能帯電防止、ストレッチ裾上げ可性別女性用
レディースシャーリングパンツ(1タック) HS2601
アイトス¥3,198税込¥3,5181本3日以内出荷リーズナブルなブラックパンツシリーズ。仕様両脇ポケット、後ろポケット色ブラック混率(%)ポリエステル100生地ストレッチギャバ色番010生地性能ストレッチ、帯電防止性別女性用
ハクソーフレーム
WIZ'A¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷用途金属や樹脂などを切断する際に材質フレーム:スチール、ハンドル:スチール、ブレード:炭素鋼寸法(mm)【付属ブレード】254×12.7×0.8 / 山数:24T色シルバー/レッド/ブラック質量(g)350本体寸法(mm)385×126×21.5切断対象【付属刃】薄い鉄板/アルミ/胴/塩ビ/プラスチック
ザ・タップスイッチ3口3M
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個(4個)当日出荷差し込み口のひとつひとつに対応できるスイッチを設け、こまめに電源をON・OFFできるので、待機電力の無駄も解消します。トラスコ品番762-2813色ブルースイッチ個別スイッチ定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P定格電流(A)15電源コード(m)3プラグ形状スイング(スナップキャップ)
リープカップ
台和¥976税込¥1,0741個翌々日出荷から12日以内出荷やわらかいシルエットでしっとりなじむ持ち手です。専用シリコンフタ(別売)で飲み物の保温やほこりの混入を防ぎます。さりげない目盛付きです。材質メラミン樹脂寸法(mm)Φ86×120×78容量(mL)260質量(g)110目盛約100mL・150mL・200mL耐用温度(℃)-20~120(過度の高温、長時間にわたる熱消毒、熱処理後の急冷等は製品劣化を招き食器の寿命を縮めるので、一般的には100℃以下でのご使用を推奨します)![M8x25mm/45mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50500625-260527-02.jpg)
M8x25mm/45mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥1,250税込¥1,3751個翌日出荷仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-26形状丸形高さ(mm)45接続ねじM8接続方式両端おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)170支持荷重(N)(下方向)650材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×25mm最大許容荷重(N)1300(Z方向)、210(X方向)適合用途防振
109mm エアダンパー(ハイブリッド式)
エスコ¥9,890税込¥10,8791個翌日出荷空気の減衰効果により、共振時の振幅を低く抑えています。用途定置式機械の防振用仕様-適合-エスコ品番EA949HS-263形状その他高さ(mm)55接続ねじ-接続方式めねじ・プレートばね定数(N/mm)(下方向)50支持荷重(N)(下方向)90~430穴サイズ(mm)9材質(金具)-材質(防振ゴム)高減衰ゴム特性耐久性、耐熱性適合用途防振








































![M8x25mm/45mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50500625-260527-02.jpg)