カテゴリ
- 農業機械(21)
- 空調・照明・電設資材(14)
- はんだ関連・静電気対策用品(8)
- メカニカル部品(5)
- 機構部品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- バイク部品(4)
- 自動車補修部品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 電気材料(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- 作業服(2)
- 切削工具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 作業工具(2)
- 塗料(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- カー用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(21)
- オーム電機(16)
- ホーザン(8)
- エスコ(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- アソー(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- 日東工器(2)
- ハム(HAM)(2)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(2)
- アイトス(2)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- 昭和コーポレーション(2)
- プロテック(2)
- タキロンシーアイ(1)
- サンエス(昌和発條製作所)(1)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
- 椿本チエイン(1)
- NSK(ナカニシ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「hs-26」の検索結果

両口ホースジョイント
アソー(7件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷材質黄銅(C3604)形状ニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
抗菌すべりどめマット
アサヒペン¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷から翌々日出荷マットの下に敷くだけで、すべりどめ効果が得られます。 ハサミで、お好みの大きさに簡単にカットできます。 水や中性洗剤で洗えて、繰り返し使えます。 抗菌・防カビ加工をしています。 ビンやペットボトルのフタを開けるときにも使えます。用途キッチンマット、玄関マットの下に。工具箱の中に。小物や写真立てなどの下に。車のトランクに(自動車の内部は不可)。車イスの座布団やペット用品(トイレ、おしっこシート、食器など)のズレ防止に。種別滑り止めマットRoHS指令(10物質対応)対応
温調式ハンダゴテ
ホーザン¥6,998税込¥7,6981台当日出荷鉛フリーハンダ対応温調回路一体型ハンダゴテ。 グリップに温調回路を内蔵しており、ダイヤルで温度調節が可能。 新設計の温調回路とビット形状の見直しで50Wでも抜群の熱回復力を実現。 3点ホールドで握りやすいグリップ形状。 種類が豊富な15種類のビット。全長(mm)200(コード含まず)質量(g)75(コード含まず)タイプ230V 海外仕様消費電力(W)50定格電圧(V)230(50/60Hz)設定温度(℃)200~500標準ビットHS-132RoHS指令(10物質対応)対応
レディースシャーリングパンツ(1タック) HS2601
アイトス¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から3日以内出荷引き締まったブラックがシャープな印象のレディースパンツ。ウエストに程よくフィットする脇ゴム仕様と、適度なストレッチ性で動きやすい。飲食店のホールスタッフや店舗の受付、作業にも最適な一着。帯電防止機能付き。種別パンツ材質ストレッチギャバ/ポリエステル100%色ブラック混率(%)ポリエステル100機能制電性・ストレッチ性生地ストレッチギャバ性別女性用
シャーリングスカート HS2605
アイトス(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381枚当日出荷から3日以内出荷種別スカート材質ストレッチギャバ/ポリエステル100%色ブラック機能制電性・ストレッチ性性別女性用
SFHS2型 ステンレスハーフソケット
オンダ製作所¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から5日以内出荷平行めねじ(Rpねじ)。溶接可。材質SUS304(SUS304TP)形状ハーフソケット使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
Fittings 両口ホースジョイント C3604(RoHS指令相当品)
アソー¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
強鉄ビット太ヘッド
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥879税込¥9671セット(3本)当日出荷から翌日出荷カケにくい、曲がりにくい、折れにくい。 強鉄鋼材だから実現できた、この強さ。 40Vインパクト対応(18Vインパクトにも対応)。 ねじの食いつきがいいガッチリ太ヘッド。
床下収納庫
タキロンシーアイ¥23,980税込¥26,3781台翌日出荷用途裏ブタ補強型床下収納庫外形寸法(mm)(奥行き×長さ×深さ)622×622×469容量(L)110枠の色ブロンズ開口寸法(mm)606×606
ザ・タップスイッチe 3コ口 1.5m
Panasonic(パナソニック)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷スイッチONを光ってお知らせできます。 差し込み口のひとつひとつをこまめにON・OFFでき、待機電力の無駄を解消します。仕様スナップキャップ付トラスコ品番762-2775色ホワイト質量(g)283スイッチ一括・個別スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125定格電流(A)15電源コード(m)1.5機能ランプ付、耐熱、耐衝撃本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×90×49定格容量(W)1500使用場所屋内専用
ザ・タップスイッチ3口3M
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個(4個)当日出荷差し込み口のひとつひとつに対応できるスイッチを設け、こまめに電源をON・OFFできるので、待機電力の無駄も解消します。トラスコ品番762-2813色ブルースイッチ個別スイッチ定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P定格電流(A)15電源コード(m)3プラグ形状スイング(スナップキャップ)
ハクソーフレーム
WIZ'A¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷用途金属や樹脂などを切断する際に材質フレーム:スチール、ハンドル:スチール、ブレード:炭素鋼寸法(mm)【付属ブレード】254×12.7×0.8 / 山数:24T色シルバー/レッド/ブラック質量(g)350本体寸法(mm)385×126×21.5切断対象【付属刃】薄い鉄板/アルミ/胴/塩ビ/プラスチック![M8x25mm/45mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50500625-260527-02.jpg)
M8x25mm/45mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥1,250税込¥1,3751個翌日出荷仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-26形状丸形高さ(mm)45接続ねじM8接続方式両端おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)170支持荷重(N)(下方向)650材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×25mm最大許容荷重(N)1300(Z方向)、210(X方向)適合用途防振
109mm エアダンパー(ハイブリッド式)
エスコ¥9,890税込¥10,8791個翌日出荷空気の減衰効果により、共振時の振幅を低く抑えています。用途定置式機械の防振用仕様-適合-エスコ品番EA949HS-263形状その他高さ(mm)55接続ねじ-接続方式めねじ・プレートばね定数(N/mm)(下方向)50支持荷重(N)(下方向)90~430穴サイズ(mm)9材質(金具)-材質(防振ゴム)高減衰ゴム特性耐久性、耐熱性適合用途防振
109mm エアダンパー(ハイブリッド式)
エスコ¥9,770税込¥10,7471個翌日出荷空気の減衰効果により、共振時の振幅を低く抑えています。用途定置式機械の防振用エスコ品番EA949HS-262形状その他高さ(mm)55接続方式めねじ・プレートばね定数(N/mm)(下方向)30支持荷重(N)(下方向)150~310穴サイズ(mm)9材質(防振ゴム)高減衰ゴム特性耐久性、耐熱性適合用途防振
粉末タイプ 弾性パレットHG 4坪セット
四国化成¥33,980税込¥37,3781ケース(6.45kg×4セット)5日以内出荷外壁専用。下地の歪みなどが原因となるひび割れを防ぐ弾性タイプ。施工後の仕上がり面に弾性があるため、下地の歪みなどが原因となるひび割れ防止に高い効果があります。防汚・防藻効果をプラスした低汚染タイプ。セット内容(基材1袋+合成樹脂エマルション1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット使用方法1:標準加水量の8割の水を入れる。2:「合成樹脂エマルション」と「SKセレクトカラー」を加えてリシンマザールで混ぜる。3:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。※「寒水石」配合の模様付けの場合は、このときに加える。4:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後主成分アクリルシリコンエマルション・砂・パルプ正味質量(g)基材3600/袋、合成樹脂エマルション2700/袋、SKセレクトカラー150/袋危険物の類別非危険物適応下地外装の場合:セメントモルタル(ex.シーラーの塗布)、内装の場合:セメントモルタル、ボード用石膏プラスター、石膏ボード塗布厚さ(mm)1.2~3.0(模様付けにより異なる)
シェーカー
IKA¥479,800税込¥527,7801台4日以内出荷コンパクトでフラットな構造のシェーカーです。振とう数とタイマーは電子制御が行え、正確なコントロールが可能です。連続運転にも対応しています。ディスプレイはLEDライン表示です。振動は水平の往復運動です。寸法(mm)360×420×100質量(kg)8.16表示方式LEDラインモーター(W)入力:10 出力:45保護等級IP21(DIN EN 60529)操作タイマー 連続運転周囲環境温度:5~50℃ 湿度:80%タイマー5~50分振盪数20~300rpm振盪方式相互作用軌道直径(mm)20許容揺動量質量:7.5kg(アタッチメントを含む)
カプリコン MOHSシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥36,980税込¥40,6781個5日以内出荷材質(本体)SUS303種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])900許容偏角(°)2![25 HRF SX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71819749-260203-02.jpg)
25 HRF SX
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]¥46,980税込¥51,6781個6日以内出荷復活のハタモデル!圧倒的な先軽感と操作性から生まれる感度とパワーが融合した、これが最新ハタ専門ロッド。グルーパー(ハタ)ゲーム専用設計。次世代ハードロックフィッシュゲームを形にしたHRFにハタ専用モデルが待望の復活。キジハタだけでなく、オオモンハタ、アカハタをはじめとした様々なハタ類へ対応する。先軽感、軽快な操作性、優れた感度を実現するブランクに、シンカーが根がかってしまう前に障害物を感知、回避可能な感度・パワー・レスポンスを備えた穂先を搭載し、今までにない快適なロックフィッシングを可能にする。※GR=GROUPER(ハタ族)の意味です。以前はKJ(キジハタ)の名を冠していましたが、増えてきたハタ族全てに対して対応すべく名前を見直しGRとさせて頂きました。タイプ【穂先】チューブラー継数(本)2
25 ソルティーアドバンス メタルスッテ
SHIMANO(シマノ)¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷人気の高まりとともに、釣り方も進化し続けるメタルスッテ。仕掛けも多様化する中で、スタンダードとして定着しているのがベイトタックルです。カウンター付きのベイトリールとの組み合わせで、タナをしっかりと把握し、正確性の高いゲームが展開できるのもその理由の1つでしょう。メタルスッテシリーズの3アイテムは全てベイトモデル。B66ML-Sは、水深5~60m+αのレンジに対応。シリーズ中最も柔軟で、仕掛けを艶めかしく操作しイカを誘える調子となっています。B66M-Sは、水深10~80m+αのレンジに対応。繊細なアプローチとパワフルな操作感を両立するスタンダードなアイテム。B66MH-Sは、水深20~100m+αに対応。30号のオモリまで使用可能で、潮が速い場合や、ターゲットのアベレージサイズが大きい場合に活躍。なお、全てのアイテムがソリッドティップ仕様で、B66ML-SとB66M-Sはタフテックα、B66MH-Sはタフテックを採用。仕掛けを止めて誘うような状況でも、しっかり乗せるティップでアプローチします。その他【リールシート位置】388mm全長6'6"ft.全長(m)1.98自重(g)105継数(本)2仕舞(cm)102.9先径(mm)0.9適合ライン(号)【PE】0.4-1
QNAP ホームNAS
QNAP¥169,800税込¥186,7801台17日以内出荷デジタルホームのマルチメディアセンターとして設計されたHS-264は、すべての写真、ビデオ、音楽を保存して楽しむためのさまざまなアプリとユーティリティ(QuMagie、Video Station、Music Station、Plex Media Serverなど)を提供します。高性能とストリーミング品質は、IntelCeleronN5105クアッドコアプロセッサと2つの2.5GbEポートによって保証され、デュアルHDMI 2.0(4K @ 60Hz)出力により、HS-264をホームシアターPCとして使用できます。仕様●ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング:あり●ホットスワップ:対応●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー8 GB、拡張不可、システム:8 GB、拡張不可、フラッシュ:4GB(デュアルブートOS保護)使用CPUインテル Celeron N5105プロセッサー( 4コア,最大2.9 GHz)、アーキテクチャー:64ビットx86互換性ドライブ:3.5 インチベイ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブプロセッサーグラフィック:Intel UHD GraphicsRoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ2×3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s
25 セフィアリミテッド メタルスッテ
SHIMANO(シマノ)¥97,980~税込¥107,778~1個6日以内出荷メタルスッテロッドのあるべき姿を模索し続けた、あらたなリミテッド。セフィアリミテッドに満を持して3つの調子が登場。タフテック∞を採用した王道のメタルスッテ調子「F(ファストテーパー)」、ハイレスポンスソリッドを採用したオモリグ対応調子「R(レギュラーテーパー)」そして愛称ウキウキトップ(グラスソリッド)搭載の「UKモデル」。3調子ともに軽くて強い基本構造スパイラルXコアと高弾性素材による細身ブランクスを実現。スリムでありながら大剣にも物おじしないパワーも魅力。ベイトモデルにはXシート フロントトリガーを採用し、手の部位で最も繊細な指先でトリガーを保持することで、指揮棒のような感覚の操作性を実現。操作時、ファイト時、持ち方を工夫することでその威力を発揮します。2026年に追加となったヘビーアイテム2機種は、先行モデルの機能を踏襲しながら、リールシートにテクニカルホールディングシートをあらたに採用。しっかりとホールドしてロッドを操作できるため、重めの仕掛けにも対応する仕様となっています。サイズ(号)【スッテ】50~10自重(g)104継数(本)3先径(mm)0.9
3DACF026F-24HS-AM
Koyo(光洋シーリングテクノ)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷主な適合純正品番42450-52061・42450-52120・42450-52060・42450-0D060・42450-0D070適合メーカーTOYOTA





























![M8x25mm/45mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50500625-260527-02.jpg)






![25 HRF SX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71819749-260203-02.jpg)