WIZ'A
ハクソーフレーム
用途
金属や樹脂などを切断する際に
材質
フレーム:スチール、ハンドル:スチール、ブレード:炭素鋼
寸法(mm)
【付属ブレード】254×12.7×0.8 / 山数:24T
色
シルバー/レッド/ブラック
質量(g)
350
本体寸法(mm)
385×126×21.5
切断対象
【付属刃】薄い鉄板/アルミ/胴/塩ビ/プラスチック
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82928146
WZ-HS260
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください