カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(18)
  • 建築金物(17)
  • 制御機器(13)
  • メカニカル部品(11)
  • 農業機械(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 空調・電設資材(6)
  • オフィス家具(6)
  • テープ(4)
  • 測定用品(4)
  • 機構部品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク純正部品(2)
  • バイク部品(2)
  • カー用品(2)
  • 家電(2)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 防災用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hs-51」の検索結果

関連キーワード
118件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抗菌すべりどめマット アサヒペン抗菌すべりどめマットアサヒペン
149税込164
1枚
当日出荷から3日以内出荷
マットの下に敷くだけで、すべりどめ効果が得られます。 ハサミで、お好みの大きさに簡単にカットできます。 水や中性洗剤で洗えて、繰り返し使えます。 抗菌・防カビ加工をしています。 ビンやペットボトルのフタを開けるときにも使えます。
用途キッチンマット、玄関マットの下に。工具箱の中に。小物や写真立てなどの下に。車のトランクに(自動車の内部は不可)。車イスの座布団やペット用品(トイレ、おしっこシート、食器など)のズレ防止に。種別滑り止めマットRoHS指令(10物質対応)対応
温調式ハンダゴテ ホーザン温調式ハンダゴテホーザン(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
当日出荷から3日以内出荷
コストパフォーマンスを追求した、鉛フリーハンダ対応精密ハンダゴテ。 ビットとヒーター、およびセンサを一体型にすることでコテ先の温度変化をすばやくキャッチし、温度制御。コテ先温度の低下による作業ストレスを低減します。 断熱効果に優れた新設計のコテは、長時間作業でも作業者に不快な熱さをあたえません。 ビットの交換作業は工具なしでスピーディーに行えます。 作業温度の管理に必要な設定ロック機能を搭載。カードやキーが不要な暗証番号方式です。 スリープ機能付(スリープ感度・時間設定式:0~20℃・0~999分) 電源の消し忘れを防止するオートパワーオフ機能(0~999分 時間設定式)。 ステーションはスタッキング可能。複数台の使用でも、作業デスクのスペースをとりません。
消費電力(W)80(コテ部72)設定温度(℃)50~450仕様(ESD管理値)接地抵抗 Rg<1×10^12Ω、ESD対策品付属品コテ台(コテ先クリーナー)質量(kg)1.8外形寸法(mm)(ステーション部)115(W)×98(H)×146(D)、(コテ部)長さ158×グリップ部外径16電源コード(m)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
コテ先クリーナー ホーザンコテ先クリーナーホーザン
269税込296
1個
当日出荷
適合機種HS-51RoHS指令(10物質対応)対応
パイプハンガーサドル 日新工業所パイプハンガーサドル日新工業所
2,198税込2,418
1箱(20個)
当日出荷から翌日出荷
●パイプハンガーとの併用で電線管、ガス管等を支持します●電線管だけでなくガス管、水道管にも対応
材質ユニクロメート仕上げ
チャージバルブ ミニ  R410A/R32用 モノタロウチャージバルブ ミニ R410A/R32用モノタロウ(126件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
接続口径5/16フレア使用冷媒R410A/R32付属品ナットセット全長(mm)62.25材質(パッキン)HNBR色(本体)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ビット ホーザンビットホーザン(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
適合機種HS-51RoHS指令(10物質対応)対応
スポンジ ホーザンスポンジホーザン(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
適合機種HS-51RoHS指令(10物質対応)対応
HS-S51 SPI用ハーネス プロテックHS-S51 SPI用ハーネスプロテック
5,398税込5,938
1セット
7日以内出荷
仕様型式:GT73A適合RF900R 94-
HS-K51 SPI用ハーネス プロテックHS-K51 SPI用ハーネスプロテック
3,298税込3,628
1セット
7日以内出荷
仕様型式:ZXT00C 車種専用ハーネス適合ZX-10R ZXT00C 04-05
ビット ホーザンビットホーザン
1,798税込1,978
1個
当日出荷
適合機種HS-51先端形状B型RoHS指令(10物質対応)対応
木製箸置 つづみ(合板) 萬洋木製箸置 つづみ(合板)萬洋
269税込296
1個
当日出荷
材質竹、木全長(mm)60質量(g)5TKG品番9-1847-3501TKG品番(2017)6-1646-3501
コテ一式 ホーザンコテ一式ホーザン
6,598税込7,258
1個
当日出荷
適合機種HS-51RoHS指令(10物質対応)対応
SWITCH ASSY,IGNIT   35100HS2A51 ホンダSWITCH ASSY,IGNIT 35100HS2A51ホンダ
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
ビット ホーザンビットホーザン
1,798税込1,978
1個
当日出荷
種別C型適合機種HS-51RoHS指令(10物質対応)対応
ビット ホーザンビットホーザン
2,298税込2,528
1個
当日出荷
種別K型適合機種HS-51RoHS指令(10物質対応)対応
ビット ホーザンビットホーザン
1,798税込1,978
1個
当日出荷
適合機種HS-51先端形状C型RoHS指令(10物質対応)対応
ビット ホーザンビットホーザン
1,798税込1,978
1個
当日出荷
種別B型適合機種HS-51RoHS指令(10物質対応)対応
ビット ホーザンビットホーザン
1,798税込1,978
1個
当日出荷
種別C型適合機種HS-51RoHS指令(10物質対応)対応
電磁接触器 富士電機電磁接触器富士電機
4,198税込4,618
1個
当日出荷から14日以内出荷
ビット ホーザンビットホーザン
1,798税込1,978
1個
当日出荷
種別D型適合機種HS-51RoHS指令(10物質対応)対応
ビット ホーザンビットホーザン
1,798税込1,978
1個
当日出荷
種別D型適合機種HS-51RoHS指令(10物質対応)対応
ビット ホーザンビットホーザン
1,798税込1,978
1個
当日出荷
適合機種HS-51先端形状B型RoHS指令(10物質対応)対応
ビット ホーザンビットホーザン
1,798税込1,978
1個
当日出荷
種別D型適合機種HS-51RoHS指令(10物質対応)対応
コテ台 ホーザンコテ台ホーザン
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
適合機種HS-51RoHS指令(10物質対応)対応
マルチメディアPCヘッドセット サンワサプライマルチメディアPCヘッドセットサンワサプライ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ウインドスクリーン(マイクスポンジ)付きで息によるノイズを軽減します。 フレキシブルアームでマイク位置を自由に調整できます。 手元で音量調節ができるボリュームコントローラー付きです。 SKYPEなどのインターネット通話に対応しています。
プラグ形状3.5mmステレオミニプラグ ※4極タイプには対応しません。付属品交換用イヤーパッド×2適合機種マイク入力端子・スピーカー出力端子を持つWindowsパソコンシルバー質量(g)68(ケーブル含む)形式ヘッドホン部/ダイナミック型27mm(ステレオ)、マイクロホン部/コンデンサータイプケーブル長(m)1.8対応OSWindows 8.1・8・7・Vista・XP機能音量調整入力感度マイクロホン部/-34dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-54dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)アズワン品番64-0888-80指向性マイクロホン部/無(全)指向性インピーダンス(Ω)ヘッドホン部/32±15%、マイクロホン部/2.2K周波数帯域(Hz)ヘッドホン部/20~20000、マイクロホン部/100~10000最大入力(mW)ヘッドホン部/30装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッド音量調節
ビット ホーザンビットホーザン
1,798税込1,978
1個
当日出荷
種別BC型適合機種HS-51RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ハンガークランプ 日新工業所ステンレス ハンガークランプ日新工業所
6,598税込7,258
1箱(20個)
翌日出荷
●パイプハンガーとの併用で電線管、ガス管等を支持します●電線管だけでなくガス管、水道管にも対応
材質ステンレス製 SUS304
ビット ホーザンビットホーザン
1,798税込1,978
1個
当日出荷
適合機種HS-51先端形状BC型RoHS指令(10物質対応)対応
HSA05用コレット リューター(日本精密機械工作)HSA05用コレットリューター(日本精密機械工作)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
サブコレットアーバーHSA05用コレットです。
適合機種HSM-2550、HSM-3300、HSM-3400シリーズ
フロアヒンジ 500シリーズ ストップ付 自由開き NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 500シリーズ ストップ付 自由開きNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
20,980税込23,078
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。 幅100mmのスリム設計。 フロント用の狭いアルミ枠に対応。 浅いスラブに対応する薄型タイプ。 自由開きの閉扉速度調整は2バルブ方式。 ドアを閉まり間際2~3°から確実に閉鎖するラッチング速度は調整可能。 電気錠使用ドア・エアタイトドア等に最適。 自由開きと一方開きは同形状で同じ納まり。 本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。
用途一般ドア用タイプ本体移動調整型仕様1ストップ付勝手中心吊り自由開き
ABS製 千筋スリム型箸箱(アクリル蓋) 新溜 福井クラフトABS製 千筋スリム型箸箱(アクリル蓋) 新溜福井クラフト
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
仕様クリーンフード付新溜寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×87×51内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×74×41TKG品番9-1994-0701TKG品番(2017)6-1796-0801
M6x13mm/15mm [丸形]防振ゴム エスコM6x13mm/15mm [丸形]防振ゴムエスコ
500税込550
1個
翌日出荷
小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
ねじサイズM6×13mmエスコ品番EA949HS-51形状丸形高さ(mm)15接続ねじM6接続方式片端おねじ寸法s(mm)13ばね定数(N/mm)(下方向)130支持荷重(N)(下方向)160材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)280(Z方向)、69(X方向)適合用途防振
RFIDシステム アンテナ(アンプ分離タイプ) V680シリーズ omron(オムロン)RFIDシステム アンテナ(アンプ分離タイプ) V680シリーズomron(オムロン)
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
保護構造IP67(IEC 60529:2001) 耐油 IP67G相当(JIS C 0920:2003 付属書1)(アンテナ部)使用周囲湿度(%RH)35~95(結露なきこと)材質(充填樹脂)エポキシ樹脂
亜鉛鍍金製パイプハンガサドル 日新工業所亜鉛鍍金製パイプハンガサドル日新工業所
2,398税込2,638
1箱(10組)
3日以内出荷
パイプハンガーとの併用で電線管、ガス管等を支持します電線管だけでなくガス管、水道管にも対応ビス1本で取付簡単
材質溶融亜鉛鍍金製
フッ素樹脂ガラスクロステープ No.5 幅10~99mm HS-5シリーズ サンワ[テープ]フッ素樹脂ガラスクロステープ No.5 幅10~99mm HS-5シリーズサンワ[テープ]
4,790税込5,269特価
1巻
当日出荷から6日以内出荷
耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.178mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
アネックスST スマートレイヤー 朝日ウッドテックアネックスST スマートレイヤー朝日ウッドテック
27,980税込30,778
1箱(24枚)
5日以内出荷
既存の床暖房やフローリングをはがさずに、上から施工できるリフォーム用薄型フローリング。床暖房を使用している既存のフローリングの上に、両面テープと接着剤で施工する3.6mm厚の薄型フローリングです。大変なフローリングはがしが必要ありません。上貼りしても床暖房の温度低下は1℃未満なので、既存の床暖房もそのまま使用できます。また、SIAA基準適合の「抗菌」フローリングのため、安心してお使いいただけます。
用途住宅用/床暖房対応厚さ(mm)3.6幅(mm)151.5長さ(mm)909タイプ1P工法上貼り表面オレフィンシートホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合
ランプ セット(R) ヘッド (8B) MAZDA(マツダ)ランプ セット(R) ヘッド (8B)MAZDA(マツダ)
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
MIWA U9 2FD-1HS3 51×33~36 ST MIWAMIWA U9 2FD-1HS3 51×33~36 STMIWA
8,798税込9,678
1セット
5日以内出荷
シリンダー/サムターン
グリーン購入法適合
MIWA U9 2FD-1HS3 51×37~41 ST MIWAMIWA U9 2FD-1HS3 51×37~41 STMIWA
8,798税込9,678
1セット
5日以内出荷
シリンダー/サムターン
グリーン購入法適合
フッ素樹脂ガラスクロステープ No.5 幅100~199mm HS-5シリーズ サンワ[テープ]フッ素樹脂ガラスクロステープ No.5 幅100~199mm HS-5シリーズサンワ[テープ]
44,980税込49,478
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.178mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン