カテゴリ

  • メカニカル部品(11)
  • 学童・教育用品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 作業工具(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 電気材料(8)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 制御機器(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • テープ(3)
  • 切削工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)

「hs-230」の検索結果

93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビーポップ対応屋外シート HS-230 ノーブランドビーポップ対応屋外シート HS-230ノーブランド
8,498税込9,348
1巻
当日出荷から8日以内出荷
明るい所で鮮やかに見えるシートの為目立たせたい所や危険防止に
タイプ蛍光適合機種CM-200、LC-200KC、LC-200C幅(mm)230長さ(m)5使用場所屋外
スナップリングプライヤー 穴用 直爪 モノタロウスナップリングプライヤー 穴用 直爪モノタロウ(120件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用硬度HRC45爪形状直爪材質CRV
抗菌すべりどめマット アサヒペン抗菌すべりどめマットアサヒペン
619税込681
1枚
当日出荷から3日以内出荷
マットの下に敷くだけで、すべりどめ効果が得られます。 ハサミで、お好みの大きさに簡単にカットできます。 水や中性洗剤で洗えて、繰り返し使えます。 抗菌・防カビ加工をしています。 ビンやペットボトルのフタを開けるときにも使えます。
用途キッチンマット、玄関マットの下に。工具箱の中に。小物や写真立てなどの下に。車のトランクに(自動車の内部は不可)。車イスの座布団やペット用品(トイレ、おしっこシート、食器など)のズレ防止に。種別滑り止めマットRoHS指令(10物質対応)対応
スナップリングプライヤ穴用直爪 トップ工業スナップリングプライヤ穴用直爪トップ工業(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
耐久力・耐荷重性抜群
種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用爪形状直爪仕様ホール用ストレート(穴用直爪)
ブレーキホース(スズキ) ミヤコ自動車ブレーキホース(スズキ)ミヤコ自動車(23件のレビュー)
1,411税込1,552
1本
当日出荷から11日以内出荷
自動車のブレーキの圧力をシリンダーに伝えるゴム製のホースです。
ロック式スナップリングプライヤ 穴用 トップ工業ロック式スナップリングプライヤ 穴用トップ工業
4,398税込4,838
1個
当日出荷から翌々日出荷
手で口開きを保持する必要がなく作業性が良い片手でロック解除可能一体鍛造品で頑丈
用途奥まった箇所でのスナップリングの着脱に材質Cr-V
シングル遠沈管立 ワイヤー アズワンシングル遠沈管立 ワイヤーアズワン
3,158税込3,474
1個
当日出荷
丸型・円錐型の50mLチューブを立てられます。
用途オートクレーブ可能材質エポキシ加工スチールワイヤー使用温度範囲(℃)-40~+130適合チューブ(mL)50穴サイズ(mm)Φ29サイズ(mm)90×67×67アズワン品番3-8569-01
機械装着用h4スピンドル用コレットチャック リューター(日本精密機械工作)機械装着用h4スピンドル用コレットチャックリューター(日本精密機械工作)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
コレットチャックです。
スナップリングプライヤー JTCスナップリングプライヤーJTC
2,488税込2,737
1個
当日出荷から5日以内出荷
寸法B(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
スナップリングプライヤー HIT(ヒット)スナップリングプライヤーHIT(ヒット)(7件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1丁
当日出荷
スナップリングの取り付け、取り外しに。 鍛造品で爪部は削り出しで使用に適した熱処理をしています。 全サイズ、バネ付きで使いやすくしています。 軸用、穴用対応品の区分を一目で解りやすくする為に、グリップ赤=軸用、オレンジ=穴用としています。
種類スナップリングプライヤ
ころがり軸受アダプタ HS23シリーズ 横田機工ころがり軸受アダプタ HS23シリーズ横田機工
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
種別アダプタ
ワリフ(白) ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ワリフ(白)ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2件のレビュー)
35,980税込39,578
1巻
3日以内出荷
遮光率は約5%なので、ほうれん草や小松菜の軟弱野菜での使用の他、蛾などの防虫と保温や通気性を必要とする作物に好評です。
用途防虫・保温。長さ(m)100遮光率(%)約5
シングル遠沈管立 PP アズワンシングル遠沈管立 PPアズワン
9,504税込10,454
1組
翌々日出荷
丸型・円錐型の50mLチューブを立てられます。連結が可能です。
仕様アソート内容:青・緑・ピンク・黄・オレンジ材質PP(ポリプロピレン)適合チューブ(mL)50穴サイズ(mm)Φ29サイズ(mm)83×70×67アズワン品番3-8568-01
平形スコヤ 焼なし 理研計測器平形スコヤ 焼なし理研計測器
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
現場の組み立て等にご使用いただけます。 焼入れ加工は施されておりません。 側面の倒れは直角度の10倍以下。
軸受用アダプター 南口精工軸受用アダプター南口精工
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
衝撃吸収フィルム SHS 光興業衝撃吸収フィルム SHS光興業
5,598税込6,158
1個
9日以内出荷
0.28mm厚の特殊3層構造による衝撃吸収フィルム。機器へのダメージを和らげます。自己吸着で再粘着が可能。エアーレスで簡単装着・ハードコートでキズに強い。 あらゆるモバイル・ノートPC・デスクトップモニターに対応できるようラインナップ。
アスペクト比1899-12-30
平形スコヤ(2級) 新潟理研測範(RSK)平形スコヤ(2級)新潟理研測範(RSK)
8,998税込9,898
1台
10日以内出荷
彩dex200 高発色防炎クロス HS030D/230シリーズ セーレン彩dex200 高発色防炎クロス HS030D/230シリーズセーレン
42,980税込47,278
1本
当日出荷から5日以内出荷
屋内専用の防炎対応布メディアです。
用途タペストリー・屋内バナー仕様【カット】ヒートカッター質量(g)187/m2基材ポリエステル100%(防炎トロマット)厚さ(μm)280防炎性能試験番号F-23179(材料)
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機
45,980税込50,578
1セット
4日以内出荷から92日以内出荷
適合部品:自己点検リモコン(別売)RZB03サイズ20形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)耐震性S2ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
彩dex200 高発色防炎クロス HS030D/230シリーズ セーレン彩dex200 高発色防炎クロス HS030D/230シリーズセーレン
28,980税込31,878
1本
6日以内出荷
屋内専用の防炎対応布メディアです。
高温型ホットスターラー325℃プレートSW-230HS用火傷防止兼転倒防止枠 日伸理化高温型ホットスターラー325℃プレートSW-230HS用火傷防止兼転倒防止枠日伸理化
15,980税込17,578
1個
10日以内出荷
高温型ホットスターラー325℃プレートSW-230HS用火傷防止兼転倒防止枠容器の転倒防止
仕様●適合機種 SW-230HSアズワン品番65-8130-83
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
4,690税込5,159
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
550W (230V/115V) Platinum HS 電源機構 レノボ・ジャパン(Lenovo)550W (230V/115V) Platinum HS 電源機構レノボ・ジャパン(Lenovo)
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
TS 450W(230V/115V) Platinum HS 電源機構 レノボ・ジャパン(Lenovo)TS 450W(230V/115V) Platinum HS 電源機構レノボ・ジャパン(Lenovo)
26,980税込29,678
1台
翌日出荷
TS 750W(230/115V)Platinum HS G2 電源機構 v3 レノボ・ジャパン(Lenovo)TS 750W(230/115V)Platinum HS G2 電源機構 v3レノボ・ジャパン(Lenovo)
56,980税込62,678
1台
翌日出荷
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
4,990税込5,489
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
1100W (230V/115V) Platinum HS 電源機構 レノボ・ジャパン(Lenovo)1100W (230V/115V) Platinum HS 電源機構レノボ・ジャパン(Lenovo)
54,980税込60,478
1台
8日以内出荷
キヤノン純正 インターフェイスケーブル Canonキヤノン純正 インターフェイスケーブルCanon(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
カメラをプリンターやPCに接続するためのUSB接続ケーブルです。
TS 750W(230/115V)v2 Platinum HS 電源機構 レノボ・ジャパン(Lenovo)TS 750W(230/115V)v2 Platinum HS 電源機構レノボ・ジャパン(Lenovo)
36,980税込40,678
1台
8日以内出荷
仕様ホットスワップ可能種類電源コネクタC13
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-230HS) SMCMY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-230HS)SMC
36,980税込40,678
1個
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ストローク(mm)230配管形式(G) 集中配管形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
温調式ハンダゴテ ホーザン温調式ハンダゴテホーザン
6,998税込7,698
1台
当日出荷
鉛フリーハンダ対応温調回路一体型ハンダゴテ。 グリップに温調回路を内蔵しており、ダイヤルで温度調節が可能。 新設計の温調回路とビット形状の見直しで50Wでも抜群の熱回復力を実現。 3点ホールドで握りやすいグリップ形状。 種類が豊富な15種類のビット。
消費電力(W)50設定温度(℃)200~500全長(mm)200(コード含まず)質量(g)75(コード含まず)タイプ230V 海外仕様定格電圧(V)230(50/60Hz)標準ビットHS-132RoHS指令(10物質対応)対応
工具セット ホーザン工具セットホーザン
64,980税込71,478
1セット(49点組)
当日出荷から7日以内出荷
よく使う工具を厳選。 出張メンテナンスに。
入組点数48質量(kg)4容積18L関連資料(0.64MB)
ソール用鉄生爪 アームソール用鉄生爪アーム
9,998税込10,998
1セット(3個)
当日出荷から4日以内出荷
1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
用途旋盤チャック用材質S-50C
HDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m Canon キャノン HTC-100 対応 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ メディアカバーマーケットHDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m Canon キャノン HTC-100 対応 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビメディアカバーマーケット
999税込1,099
1本
4日以内出荷
HDMI-miniHDMI変換ケーブル 特徴HDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブルです。Mini HDMI端子を持っているカメラ、テレビ、パソコン、モニター、ゲーム機、ノートパソコン、プロジェクター等に接続できます。映像と音声信号ををデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。ケーブルは端子の耐摩耗性も強く耐久性があるので使用寿命が長いです。金メッキの端子が経年変化による 信号の劣化が起こりにくいです。受信妨害にも避けられます。高品質なPVC外皮、弾性線材で簡単に切断されなくて絡まりにくいです。HDMI規格1.4対応:1080p(Full HD)と2160p(4K)の高解像度、色深度 48 bit(ディープカラー)の鮮やかで豊かな映像を楽しめます。3DとHDCPも対応しています。【対応機種】CANON(キヤノン)機種に対応しております。HTC-100の互換品としてご使用ください。※CANON純正品ではございません。【デジタルカメラ】★IXYシリーズ1・310S・30S・31S32S・50S・51S210 IS・220 IS・510 IS830 IS・930 IS210F・220F・400F410F・420F・430F600F・610F・620F600F×Samantha Thavasa Petit ChoiceDIGITAL 210 IS・DIGITAL 220 ISDIGITAL 510 IS・DIGITAL 830 IS★EOS1D Mark IV・1D X5D Mark II・5D Mark III5D Mark IV・5Ds・5Ds R6D・6D Mark II7D・7D Mark II50D・60D・60Da70D・80D8000D・9000DEOS RP・EOS REOS M・EOS M2EOS M3・EOS M10EOS-1D Mark IV・EOS-1D XEOS-1D X Mark IIKiss X3・Kiss X4Kiss X5・Kiss X6iKiss X7・Kiss X7iKiss X8i・Kiss X9Kiss X9i・Kiss X50Kiss X70・Kiss X80Kiss X90★PowerShotシリーズS90・S95・S100S110・S120・S200SX1 IS・SX20 IS・SX30 ISSX160 IS・SX200 IS・SX210 ISSX40 HS・SX50 HS・SX60 HSSX230 HS・SX260 HS・SX280 HSSX500 IS・SX510 HS・SX510 ISSX530 HSD20・D30G1 X・G3 X・G11G12・G15・G16【ビデオカメラ】★iVISG21・G40・GX10HF G10・HF G20・HF G40HF M31・HF M32・HF M41HF M43・HF M51・HF M52HF R10・HF R11・HF R21HF R31・HF R32・HF R41HF R42・HF R52・HF R62HF R72・HF R82・HF R700HF R800HF S10・HF S11・HF S21HF10・HF11・HF20HF21・HF100HG10・HG21★その他mini Xminiなどすべての対応機種を記載できていない場合がございます。
ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMI(タイプA)オス 19ピン-ミニHDMI端子(タイプC)オス 19ピンプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブル変換タイプオス-オス
クロスカットハンドシュレッダー オーム電機クロスカットハンドシュレッダーオーム電機
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
大容量タイプのハンドシュレッダー 紙はもちろん、CD、DVD、カードも細断できます ダストボックスが紙とCD・カードに分かれているので分別も簡単です 取っ手がついているので、片手でヘッド部が取り外せてゴミ捨ても楽にできます
セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含)、保証書付取扱説明書材質ヘッド部、ダストボックス、ハンドル、CD/DVD、カード専用トレー…ABS樹脂、刃…スチール質量(kg)約1.95ホワイト外形寸法(mm)幅340×高さ178×奥行155(ハンドル含む)ダストボックス容量(L)紙用…約4.5、CD/DVD・カード用…約1細断寸法(mm)紙…クロスカット 3×21、CD/DVD…3分割、カード…最大5分割投入口幅(mm)紙…220、CD/DVD…125、カード…90最大細断枚数紙…A4コピー用紙2枚、CD/DVD…1枚、カード…1枚
工具セット ホーザン工具セットホーザン
75,980税込83,578
1セット(74点組)
3日以内出荷から7日以内出荷
アタッシュケースタイプの定番。
入組点数73質量(kg)5.7容積18L
チップ SWBX DIJET(ダイジェット工業)チップ SWBXDIJET(ダイジェット工業)
41,980税込46,178
1箱(10個)
3日以内出荷
用途荒・形状加工用
ヒーター ホーザンヒーターホーザン
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
適合機種HS-26-230RoHS指令(10物質対応)対応
スウィングボール ネオ モジュラーヘッド MSWX DIJET(ダイジェット工業)スウィングボール ネオ モジュラーヘッド MSWXDIJET(ダイジェット工業)
42,980税込47,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
クーラント穴付き
用途荒・形状加工用 曲面加工、肩削り(コーナR)、溝削り(コーナR)使用インサート(主刃)1、(副刃)1
SUS304ハンドル付三角台車 エム・あいSUS304ハンドル付三角台車エム・あい
44,980税込49,478
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
構造が大変シンプルで、丈夫で洗いやすく、汚れが落ちやすく衛生的です。取付のナット、スプリングワッシャー、平ワッシャーもステンレス304です。ハンドル付なので、移動も楽です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、HACCEP環境が必要な場所に。キャスター自在車3ケ、ストッパー2ケ付