カテゴリ

  • 農業機械(280)
  • メカニカル部品(174)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(105)
  • 測定用品(51)
  • 制御機器(47)
  • 卓上消耗品(34)
  • 作業工具(33)
  • 科学研究・開発用品(26)
  • 機構部品(21)
  • 切削工具(18)
  • 家電(16)
  • 空調・電設資材(14)
  • 学童・教育用品(13)
  • フォークリフト・産機・建機用品(13)
  • 梱包用品(12)
  • 自動車補修部品(9)
  • バイク部品(8)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 電気材料(8)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 物流用品(6)
  • 電動工具(6)
  • テープ(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 日用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 研磨材(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • バイク純正部品(3)
  • 建築金物(3)
  • 住設機器(3)
  • カー用品(3)
  • 塗料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全標識(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 進物(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 事務用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み

「hs-30」の検索結果

1,003件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネチックスターラー HS-30DNシリーズ アズワンマグネチックスターラー HS-30DNシリーズアズワン
49,400税込54,340
1個
当日出荷
デジタル表示で薄型タイプのスターラーです。ツマミタイプで制御が行えますので、直感的な設定が可能です。ACアダプター仕様です。
付属品テフロン(R)回転子(30mm)×1個質量(kg)約1サイズ165×153×43mm回転数(min-1[r.p.m])100~1000電源AC100V~240V 50/60Hz(専用ACアダプター 1.5m)天板寸法(mm)165×150モーターDCブラシモーター材質(プレート)SUS304撹拌容量(mL)3000アズワン品番1-4130-22マグネット強度約0.1T
レンズASSY/HS-30、45、60 Mitutoyo(ミツトヨ)レンズASSY/HS-30、45、60Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1台
6日以内出荷
ミツトヨ品番07GZA003
マグネチックスターラー 出荷前点検検査書付き HS-30シリーズ アズワンマグネチックスターラー 出荷前点検検査書付き HS-30シリーズアズワン
58,400税込64,240
1個
10日以内出荷
デジタル表示で薄型タイプのスターラーです。ツマミタイプで制御が行えますので、直感的な設定が可能です。
回転数(min-1[r.p.m])100~1000材質(プレート)SUS304撹拌容量(mL)3000校正証明書点検・検査書
鉛フリーハンダ(Sn-Ag系) ホーザン鉛フリーハンダ(Sn-Ag系)ホーザン(8件のレビュー)
3,500税込3,850
1巻
当日出荷
Sn-Ag系ハンダは、耐蝕Eビット使用時の腐食や焼き付きが少ない鉛フリーハンダです。また、Sn-Cu系に比べ融点が低くリフロー作業に適しています。
成分Sn-3Ag-0.5Cu比重7.4固相/液相温度(℃)217/220RoHS指令(10物質対応)対応
紙針 MAX(マックス)[事務用品・工具]紙針MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
919税込1,011
1巻(900本)
当日出荷
使い分けできる2つのカラー。
適合PH-15DS/W、PH-15DS/R全長(mm)30高さ(mm)9.5質量(g)19使用環境温度(℃)10~40外幅(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
ロッドエンド PHS形(右ねじタイプ) THKロッドエンド PHS形(右ねじタイプ)THK(15件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 グリースニップルから適宣すべり面に給脂できます。
種別めねじ付きタイプ材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金タイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットセット SK11ソケットセットSK11(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(8個)
当日出荷
面接触加工でボルトの角に優しい設計です。新型ソケットホルダーを採用しました。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。六角ボルト(ミリ)に対応します。素材には優れた強度・耐衝撃性を持つクロームバナジウム鋼を使用したソケットです。
用途差込角9.5mmのミリサイズ対応ソケット8個組セット。仕様ソケットホルダー付材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄質量(g)400差込角(mm[inch])9.5(3/8)ソケット内容ソケットホルダー付クリップの色本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅75×高さ215×奥行き35サイズ(mm)8・10・12・13・14・15・17・19
彩dex200 高発色防炎クロス HS030D/230シリーズ セーレン彩dex200 高発色防炎クロス HS030D/230シリーズセーレン
42,980税込47,278
1本
当日出荷から5日以内出荷
屋内専用の防炎対応布メディアです。
用途タペストリー・屋内バナー仕様【カット】ヒートカッター質量(g)187/m2基材ポリエステル100%(防炎トロマット)厚さ(μm)280防炎性能試験番号F-23179(材料)
ラジエターホース OHNO(大野ゴム工業)ラジエターホースOHNO(大野ゴム工業)(63件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から9日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
ヒートシーラー goot(太洋電機産業)ヒートシーラーgoot(太洋電機産業)(12件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
ポリプロピレンやポリエチレンなどの接着がレバーを押さえるだけのワンアクションで簡単にできます。ダイヤルの調整(タイマー回路)で薄い物から厚い物まで均一に接着します。金属のボディで抜群の耐久性と安定性があります。
付属品ヒーター線 2本、PTFEシート 1枚電圧(V)100電源100V AC 50/60Hz電源コード(m)1.4ヒーターニクロムヒーターシール幅(mm)1.6適合厚さ(mm)ポリエチレン 0.35(2枚以上重ねた接着部の厚み合計)
ソケットセット(6角・ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットセット(6角・ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット(6個)
欠品中
産業機械・自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
用途主に産業機械・自動車などあらゆる分野での組み立て・整備に。穴角6角差込角(mm)9.5
危険物標識タテ ステッカー仕様 グリーンクロス危険物標識タテ ステッカー仕様グリーンクロス
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から8日以内出荷
危険物規制に関する規則および火災予防条例に基づいた標識です。
取付方式ステッカー材質塩ビシール仕様ラミネート加工質量(g)80寸法(幅W×高さH)(mm)300×600
スプレーシート 数字セット ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]スプレーシート 数字セットハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
7,998税込8,798
1組
当日出荷
文字を綺麗にマーキングできるステンシルシート。しなやかに曲がるので曲面でも使用可能。加工もしやすく溶剤にも強いポリエチレン製。
用途工事や測量時に使用する文字や記号を簡単マーキング
アラムミニハーフコネクター アラムアラムミニハーフコネクターアラム(6件のレビュー)
349税込384
1袋(10個)
当日出荷
材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。 材質はRoHS規制に対応しています。 REACH規制に対応しています。
ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
ロッドエンド PHS形(左ねじタイプ) THKロッドエンド PHS形(左ねじタイプ)THK(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 グリースニップルから適宣すべり面に給脂できます。
種別めねじ付きタイプ材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金タイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
HS25 30R F ARCOL(OHMITE)HS25 30R FARCOL(OHMITE)
999税込1,099
1個
当日出荷
ディープソケットセット SK11ディープソケットセットSK11(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(8個)
当日出荷
奥まった場所での作業に最適です。全長が長いので、奥まった場所での作業に最適です。新型ソケットホルダーを採用しました。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。六角ボルト(ミリ)に対応します。ボルトが飛び出している場合やエクステンションバーを使わずにダイレクトに使用することも可能です。
用途差込角9.5mmのミリサイズ対応ソケット8個組セット。仕様ソケットホルダー付付属品8・10・12・13・14・15・17・19セット内容ソケットホルダー付材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄形状六角質量(g)740差込角(mm)9.5差込角(mm[inch])9.5(3/8)クリップの色サイズ(mm)幅108×高さ215×奥行き35
HS50 30R J ARCOL(OHMITE)HS50 30R JARCOL(OHMITE)
969税込1,066
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
引掛けスパナ TRUSCO引掛けスパナTRUSCO
729税込802
1丁
当日出荷
丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業用です。
用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し。
セミディープソケットセット SK11セミディープソケットセットSK11(15件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット(8本組)
当日出荷
ワンタッチソケットホルダーを採用。 ソケットがワンタッチで簡単・確実に着脱できます。 従来品のハンガー部分は収納時には必要の無い部分で、スペースを取って邪魔でした。 この商品はホルダー付きのソケットセットで、コンパクト収納が可能で、使い易さはバツグンです。
ソケット形状6角差込角(mm)9.5付属品ソケットホルダー付セット内容(mm)8、10、12、13、14、15、17、19材質クロームバナジュウム・ミラーポリッシュ形状六角全長(mm)40(8、10、12)、45(13、14、15、17、19)質量(g)513タイプ6角差込角(mm[inch])9.5[3/8]クリップの色サイズ(mm)59×210×30
スプレーシート ジョイント型 数字 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]スプレーシート ジョイント型 数字ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](1件のレビュー)
9,998税込10,998
1組
当日出荷
文字を綺麗にマーキングできるステンシルシート。しなやかに曲がるので曲面でも使用可能。加工もしやすく溶剤にも強いポリエチレン製。
用途工事や測量時に使用する文字や記号を簡単マーキング
HS50 30R F ARCOL(OHMITE)HS50 30R FARCOL(OHMITE)
859税込945
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
洗濯機排水ホースL型 ミツギロン洗濯機排水ホースL型ミツギロン
969税込1,066
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質ホース:軟質PVC、接続用カウス:軟質PVC、L型カウス:軟質PVC、ラセン芯:PEホース内径(Φmm)30直径(mm)30
彩dex200 高発色防炎クロス HS030D/230シリーズ セーレン彩dex200 高発色防炎クロス HS030D/230シリーズセーレン
28,980税込31,878
1本
6日以内出荷
屋内専用の防炎対応布メディアです。
算数定規 クツワ算数定規クツワ(1件のレビュー)
288税込317
1個
当日出荷
教科書で使用されている読みやすい数字を使用。 見やすい大きい数字。 測り始めの位置をまちがえにくい端(はし)メモリ。 メモリ部分のブルーラインでまっすぐに線をかきやすい。 丈夫で透明度の高いメタクリル樹脂製。 子供が教科書やノート上で扱いやすいスリムサイズ。 名前シール付。
材質PMMARoHS指令(10物質対応)対応
都市ガス用強化ホース 片側フリー 住友ゴム工業都市ガス用強化ホース 片側フリー住友ゴム工業(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から6日以内出荷
めねじの種類Rc1/2使用ガス都市ガス
ショートドリル鉄工用 iHelpショートドリル鉄工用iHelp
189税込208
1本
当日出荷から4日以内出荷
ブレにくく使いやすいショートサイズ。チタンコーティングで長寿命。刃先シンニング加工で快適作業。
用途鉄工用。仕様シンニング加工材質ハイスHSS鋼・118°軸径(Φmm)6.35(六角軸)タイプ鉄工用表面チタンコーティング適合工具インパクトドライバー・ドリルドライバー
リムーブソケットセット SK11リムーブソケットセットSK11(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
角が丸くなった、なめたボルトを回せる特殊形状のソケットです。正常なボルトも回すことが出来ます。 締め付け・緩めの両回転の使用が可能です。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダー・クリップ:ポリアセタール レール:鉄
グローバルソー鉄鋼用チップソー モトユキグローバルソー鉄鋼用チップソーモトユキ
14,980税込16,478
1枚
当日出荷から翌日出荷
鉄鋼用高速型チップソー切断機対応です。シャープに・素早く・きれいにカットできます。
用途高速型チップソー切断機用。
ヒーターホース OHNO(大野ゴム工業)ヒーターホースOHNO(大野ゴム工業)(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から8日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
DHSホールカッター 大見工業DHSホールカッター大見工業(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から翌々日出荷
デュアルホールカッターの六角軸シャンクタイプです。40mmのロング刃長です。複合材も一発で穴あけができます。
用途被削材:鉄板、ステンレス、木材、複合材など。有効切削能力:金属1mm、木材40mm有効長(mm)40シャンク径(Φmm)6.35材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼刃厚(mm)3
85ミリ充電式マルノコ マキタ85ミリ充電式マルノコマキタ(6件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
10.8V スライドバッテリ!手ノコ感覚の手軽さで、パワフルに切断!
電源(V)直流10.8バッテリー容量(Ah)1.5回転数(min-1[r.p.m])1500穴あけ能力(mm)SPF 1”×4” 約110本最大切込深さ(mm)25.5(90°時)、16.5(45°時)最大切込深さ(mm)(45°時)16.5最大切込深さ(mm)(90°時)25.5刃物外径(mm)85刃物内径(mm)20質量(kg)1.5(バッテリー含む)バッテリー電圧(V)10.8
交換ヒーター goot(太洋電機産業)交換ヒーターgoot(太洋電機産業)
1,698税込1,868
1箱(5本)
当日出荷から翌々日出荷
ローラーハンドル スリム用 アサヒペンローラーハンドル スリム用アサヒペン(1件のレビュー)
519税込571
1本
当日出荷
規格30cm軸径(Φmm)6サイズスモール質量(g)108種類ハンドル寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×100×30適合サイズ(mm)100、150主な用途塗装用RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトキャッチソケットセット SK11ボルトキャッチソケットセットSK11(15件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット
当日出荷
ワンタッチソケットホルダーを採用。 ソケットがワンタッチで簡単・確実に着脱できます。 ソケットの内側に埋め込まれた2つの鋼球がボルト・ナットを確実に保持し落とさない。 狭い場所や奥まった所での使用に重宝でその為に通常のソケットより全高を低く設計。又、マグネット式でないので鉄粉が付かない。
差込角(mm)9.5セット内容(mm)8、10、12、13、14、17、19材質クロームバナジュウム・ミラーポリッシュ質量(g)268寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)30×40×170
洗濯ピンチ TRUSCO洗濯ピンチTRUSCO
289税込318
1セット(30個)
当日出荷
衣類を丈夫な強力バネでしっかりはさめます。ピンチは濡れた手でも押さえやすいように凹状になっています。他クリップとして束ねるのに使用可能です。洗濯物を留めるのに他クリップとして束ねるのにも使用可能です。衣類を丈夫な強力バネでしっかりはさめます。ピンチは濡れた手でも押さえやすいように凹状になっています。
用途洗濯用に。タイプ小型ピンチ材質樹脂、本体:ポリプロピレン、バネ:鋼線トラスコ品番855-2573幅(mm)40ブルー/ホワイト高さ(mm)62質量(g)137入数(個)30寸法(幅W×高さh)(mm)40×622018年トラスコ掲載ページ9 0190
ソケットレンチ用ソケット(6角タイプ・差込角9.5mm) スーパーツールソケットレンチ用ソケット(6角タイプ・差込角9.5mm)スーパーツール(6件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から翌々日出荷
差込角9.5mmのソケットレンチです。
穴角6角
デュアルドライブソケットセット SK11デュアルドライブソケットセットSK11(8件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット
当日出荷
ワンタッチソケットホルダーを採用。 ソケットがワンタッチで簡単・確実に着脱できます。 従来のソケットとしての使用に追加し、(ギア)レンチと組み合わせての使用が可能。 ソケット自体の背丈が低い設計で、通常のソケットとしてもかなりのロークリアランス仕様となります。 ギアレンチと組み合わせると、更に高さを低減したラチェットハンドルとなります。 ギアレンチでオフセット仕様とすることもできます。
ソケット形状12角差込角(mm)(8、10、12、13、14)6.35、(17、19)9.5二面幅(mm)(8~14)14、(17、19)17仕様ラチェットハンドルへの取り付け:8~14mmソケットは差込角6.35mm、17・19mmソケットは差込角9.5mm(ギア)レンチへの取り付け:8~14mmソケットは14mmの(ギア)レンチ、17・19mmソケットは17mmの(ギア)レンチセット内容(mm)8、10、12、13、14、17、19材質クロームバナジュウム(ミラーポリッシュ仕上げ)高さ(mm)(ソケット)8:18、10:18、12:19、13:19、14:20、17:23.5、19:24.5質量(g)199タイプ12角寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)30×38×170ハンドル内容ラチェットハンドルへの取り付け:8~14mmソケットは差込角6.35mm、17・19mmソケットは差込角9.5mm(ギア)レンチへの取り付け:8~14mmソケットは14mmの(ギア)レンチ、17・19mmソケットは17mmの(ギア)レンチ
発泡スチレンボード A1サイズ アクリサンデー発泡スチレンボード A1サイズアクリサンデー
7,998税込8,798
1袋(5枚)
当日出荷から9日以内出荷
スクリーン印刷はもちろんポスターカラー・水性絵具で美しく描け、工作・教材にも最適です。 【ネンチャク】アルミサンド特殊紙を使用しているためソリ・フクレの発生が少ない高級タックボードです。出力紙、合成紙、写真などの相性が抜群。表面ポリで吸湿を抑え、剛性を確保したパネルです。
サイズA1材質ポリスチレン板厚(mm)5
充電式マルノコ マキタ充電式マルノコマキタ(5件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
世界最軽量1.4kg「手ノコ感覚」で手軽に軽快切断!(2010年7月現在、メーカー調べ) ブロア機能:刃先周辺の切り粉を吹き飛ばします。 45°傾斜可能
用途各種木材、合板を素早く切断。バッテリー電圧(V)10.8回転数(min-1[r.p.m])1400最大切込深さ(mm)(45°時)16.5最大切込深さ(mm)(90°時)25.5ノコ刃外径(Φmm)85ノコ刃内径(Φmm)20バッテリーリチウムイオン全長(mm)300作業量(目安)合板(厚さ12×300mm)約70枚(1充電あたり)質量(kg)1.4適合バッテリーA-48692
...