カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 農業機械(13)
  • 学童・教育用品(11)
  • 家電(4)
  • 照明(3)
  • 測定用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「hs-300h」の検索結果

関連キーワード
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換ヒーター goot(太洋電機産業)交換ヒーターgoot(太洋電機産業)
1,698税込1,868
1箱(5本)
当日出荷から翌々日出荷
真空パッド SGF SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド SGFSCHMALZ(シュマルツ)
63,980税込70,378
1個
4日以内出荷から18日以内出荷
板ガラスやコーティングガラスに適した真空パッド
RoHS指令(10物質対応)対応
NEWワールドカーボディーカバーオックス ユニカー工業NEWワールドカーボディーカバーオックスユニカー工業(7件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から7日以内出荷
オックス300Dの厚口生地を使用した本格タイプのボディカバーです。 タフターと比較して耐久性に優れます。 国産車から輸入車までトータルでカバー出来る汎用タイプのボディカバーです。 前後のバンパー付近にワンタッチ風飛び防止ベルトを装備。 縫製面では、裾部分には3重の折り返しと2本針での縫製により強度を確保しています。 又、縫い目部分に関しては更に4枚重ねで縫い目は2本針で厳重に縫製が施されています。
水用高性能フィルターOMFフィルタ 忍足研究所(OSHITARI)水用高性能フィルターOMFフィルタ忍足研究所(OSHITARI)
25,980税込28,578
1箱(2個)
当日出荷から9日以内出荷
付着したチップが剥離しやすいろ材と独特なろ紙折り構造により、長寿命で高ろ過精度の放電加工機用フィルタです。ろ過スタート時の濁りが極めて少なく、面粗度、二次放電の防止、イオン交換樹脂の長寿命化、クリーン漕の透明度など性能面のアップが見込めます。
用途金型加工に。仕様内ろ紙:無圧力(kg/cm2)内圧(0.25MPa)最大使用圧力(MPa)0.25
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L15H-3~) SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L15H-3~)SMC
58,980税込64,878
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L20H-3~) SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L20H-3~)SMC
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 SMCMY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形SMC
76,980税込84,678
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H20-300~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H20-300~)SMC
91,980税込101,178
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・リニアガイド形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)300
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H20G-300~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H20G-300~)SMC
91,980税込101,178
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・リニアガイド形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)300
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY2Hシリーズ(MY2H16G-3~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY2Hシリーズ(MY2H16G-3~)SMC
92,980税込102,278
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・リニアガイド形 ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、 さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L25H-3~) SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L25H-3~)SMC
81,980税込90,178
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
Tリング(N) ビクセンTリング(N)ビクセン
1,798税込1,978
1台
4日以内出荷
接続コード Nikon(ニコン)接続コードNikon(ニコン)
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
カメラを2台同時に作動可能
ブラックケーブル長(m)約0.4対応機種[一眼レフカメラ]D5、D4S、D4、D3X、D3S、D3、D2H、D2HS、D2X、D2XS、D1X、D1H、D850、D810、D810A、D800/D800E、D700、D500、D300S、D300、D200、D100※MB-D100併用、D1、F6、F5、F100
ホットシューアダプタ Nikon(ニコン)ホットシューアダプタNikon(ニコン)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
シンクロターミナルを持たないカメラのホットシューに装着することによって、スタジオ用フラッシュなどをシンクロコードで接続し、使用することが可能です。
ブラック対応機種D3X・D3S・D3・D2H・D2HS・D2X・D2XS・D1X・D1H・D750・D700・D610・D600・D300S・D300・D200・D100・D1・D90・D80・D70シリーズ・D7500・D7200・D7100・D7000・D5600・D5500・D5300・D5200・D5100・D5000・D3500・D3400・D3300・D3200・D3100・D3000・D60・D50・D40シリーズ・Z 7 ・Z 6・F80D・F80S・U2・U・US・F60D・F50D・F70D・F-801・F-801S・F-601・F-501・F-401・F-401X・F-401S・FM10・F-601M・F-301・FE10・FG・FG-20・EM・PRONEA600i
リモートコード Nikon(ニコン)リモートコードNikon(ニコン)
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
設定時間間隔で撮影を行うインターバルタイマーの設定や長時間露出が可能です。表示パネルは照明付き。長時間露出(バルブ)撮影用にシャッターボタンのロックや、レリーズ中1秒毎に電子音で知らせる機能も搭載しています。(約0.85 m)
ブラック電源1.5V LR03アルカリ単4形電池×2ケーブル長(m)約0.85対応機種[一眼レフカメラ]D5、D4S、D4、D3X、D3S、D3、D2H、D2HS、D2X、D2XS、D1X、D1H、D850、D810、D810A、D800/D800E、D700、D500、D300S、D300、D200、D100、D1、F6※シンクロターミナルを使用する場合は、別売のホットシューアダプターAS-15をカメラのアクセサリーシューに装着してください。F5、F100
LEDioc LEDアイランプSP 63W  HSタイプ 〈E39口金〉 反射形水銀ランプ300W相当 岩崎電気LEDioc LEDアイランプSP 63W HSタイプ 〈E39口金〉 反射形水銀ランプ300W相当岩崎電気
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
質量(g)970種類サインボード用HSタイプ(屋外用)使用温度範囲(℃)-20~+40 セード併用不可(屋外用)消費電力(W)72(100V)、71(200V)、71(242V)口金E39本体アルミダイカスト相関色温度(K)5000全光束(Lm)10500ビームの開き(°)1/2:108平均演色評価数(Ra)83ビーム光束(Lm)6800仕上白色塗装グローブ種別ポリカーボネート最大光度(cd)3500光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:147.8(200V)、147.8(242V)、176.5(200V)光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)電球の種類LEDワット数63W
LOCK RING BIGM(丸山製作所)LOCK RINGBIGM(丸山製作所)
319税込351
1個
7日以内出荷
規格ARAG2052020部品名称LOCK RING関連資料展開図1(0.78MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(0.78MB) 展開図8(0.86MB) 展開図9(0.84MB)図解NoMRS30HS-130 ヤクエキハイカン1部品_No.12、MRS40HS-150 ヤクエキハイカン(1)部品_No.28、BSM201-2JP CHEMICAL TANK部品_No.12、MRS30H-130 ヤクエキハイカン部品_No.9、MRS40HS-150 ヤクエキハイカン(1)部品_No.12、MRS30H-131 ヤクエキハイカン部品_No.9、MRS60H-350 ヤクエキタンク部品_No.21、BSM300 CHEMICAL TANK部品_No.15、MRS30HS-130 ヤクエキハイカン1部品_No.28、BSM301 CHEMICAL TANK部品_No.15、BSM201-3JP CHEMICAL TANK部品_No.12
NIPPLE BIGM(丸山製作所)NIPPLEBIGM(丸山製作所)
569税込626
1個
7日以内出荷
規格ARAG2502021部品名称NIPPLE関連資料展開図1(0.78MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(0.78MB) 展開図8(0.86MB) 展開図9(0.84MB)図解NoMRS60H-350 ヤクエキタンク部品_No.19、MRS30HS-130 ヤクエキハイカン1部品_No.10、MRS40HS-150 ヤクエキハイカン(1)部品_No.10、BSM300 CHEMICAL TANK部品_No.13、BSM201-2JP CHEMICAL TANK部品_No.10、MRS30H-130 ヤクエキハイカン部品_No.8、MRS30H-131 ヤクエキハイカン部品_No.8、BSM301 CHEMICAL TANK部品_No.13、MRS30HS-130 ヤクエキハイカン1部品_No.26、MRS40HS-150 ヤクエキハイカン(1)部品_No.26、BSM201-3JP CHEMICAL TANK部品_No.10
GASKET BIGM(丸山製作所)GASKETBIGM(丸山製作所)
270税込297
1個
7日以内出荷
規格ARAGG40002部品名称GASKET関連資料展開図1(0.78MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(0.78MB) 展開図8(0.86MB) 展開図9(0.84MB)図解NoMRS30H-130 ヤクエキハイカン部品_No.10、BSM201-3JP CHEMICAL TANK部品_No.11、MRS60H-350 ヤクエキタンク部品_No.20、BSM201-2JP CHEMICAL TANK部品_No.11、MRS40HS-150 ヤクエキハイカン(1)部品_No.11、MRS40HS-150 ヤクエキハイカン(1)部品_No.27、BSM301 CHEMICAL TANK部品_No.14、MRS30HS-130 ヤクエキハイカン1部品_No.11、MRS30HS-130 ヤクエキハイカン1部品_No.27、MRS30H-131 ヤクエキハイカン部品_No.10、BSM300 CHEMICAL TANK部品_No.14
エクステンシヨン BIGM(丸山製作所)エクステンシヨンBIGM(丸山製作所)
939税込1,033
1個
7日以内出荷
規格PF1/4XPF1/2部品名称エクステンシヨン関連資料展開図1(1.2MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.26MB) 展開図5(1.33MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.83MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(0.81MB) 展開図11(0.75MB) 展開図12(0.86MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(0.93MB) 展開図15(0.92MB) 展開図16(0.91MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(0.91MB) 展開図19(1.09MB) 展開図20(1.09MB) 展開図21(0.81MB)図解NoKBM-410D 薬剤タンク部品_No.32、MRS60-300BSLT ヤクエキタンク部品_No.11、MRS60-300クミタテ 薬液タンク部品_No.11、MRS60-300-4 ヤクエキタンク部品_No.12、MRS40HS-150 ヤクエキハイカン(1)部品_No.21、MRS75-503 ヤクエキタンク部品_No.23、KBM-400 薬剤タンク部品_No.30、MRS40H-153 ヤクエキハイカン部品_No.23、MRS40HS-150 ヤクエキハイカン(1)部品_No.29、MRS60-302 ヤクエキタンク部品_No.12、MRS60-301 ヤクエキタンク部品_No.12、MRS40H-150 ヤクエキハイカン部品_No.23、SSW-303C 薬液タンク部品_No.10、MRS60-300-3 ヤクエキタンク部品_No.11、MRS75-501 ヤクエキタンク部品_No.29、MRS60H-350 ヤクエキタンク部品_No.22、MRS75-500 ヤクエキタンク部品_No.29、MRS30HS-130 ヤクエキハイカン1部品_No.29、MRS40H-151 ヤクエキハイカン部品_No.23、KBM-410 薬剤タンク部品_No.32、MRS30HS-130 ヤクエキハイカン1部品_No.21、MRS40H-152 ヤクエキハイカン部品_No.23、MRS60-300BST 薬液タンク部品_No.11
ケイコクラベル BIGM(丸山製作所)ケイコクラベルBIGM(丸山製作所)
699税込769
1個
7日以内出荷
規格フクソウトリセツ部品名称ケイコクラベル関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1MB) 展開図5(1.19MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(1.19MB) 展開図8(1MB) 展開図9(1.18MB) 展開図10(1.68MB) 展開図11(1.71MB) 展開図12(1.67MB) 展開図13(1.31MB) 展開図14(1.18MB)図解NoMRS30-131 ハリマーク部品_No.1、MRS60-301 ハリマーク部品_No.14、MRS30HS-130 ハリマーク部品_No.2、MRS60-302 ハリマーク部品_No.14、MRS30H-130 ハリマーク部品_No.2、MRS40H-151 ハリマーク部品_No.2、MRS40H-153 ハリマーク部品_No.2、MRS75-503 ハリマーク部品_No.3、MRS60-300-4 ハリマーク部品_No.14、MRS75-501 ハリマーク部品_No.3、MRS40HS-150 ハリマーク部品_No.2、MRS30H-131 ハリマーク部品_No.2、MRS40H-152 ハリマーク部品_No.2、MRS30-132 ハリマーク部品_No.1
Tリング ビクセンTリングビクセン
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
天体望遠鏡やフィールドスコープと一眼カメラの接続に。各社カメラマウント規格に合わせたリングです。
取付ねじサイズ42(p=0.75)
ドレンキャップマトメ BIGM(丸山製作所)ドレンキャップマトメBIGM(丸山製作所)
889税込978
1個
7日以内出荷
備考8フクム部品名称ドレンキヤツプマトメ関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(0.93MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(1.11MB) 展開図11(1.26MB) 展開図12(1.33MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(0.69MB) 展開図16(0.76MB) 展開図17(0.91MB) 展開図18(0.81MB) 展開図19(0.99MB)図解NoMRS40H-153 ヤクエキハイカン部品_No.7、CBM-301SB 薬液タンク部品_No.3、MRS30-131 ヤクエキハイカン部品_No.15、CBM-302SB 薬液タンク部品_No.6、MRS30-130 薬剤配管部品_No.15、MRS40H-150 ヤクエキハイカン部品_No.7、MRS30H-131 ヤクエキハイカン部品_No.15、KBM-3015D-2 薬液タンク部品_No.6、SSW-302A 薬液タンク部品_No.6、CBM-300BD-K 薬剤タンク部品_No.6、MRS30-132 ヤクエキハイカン部品_No.15、MRS30-130T 薬液配管部品_No.15、MRS40H-151 ヤクエキハイカン部品_No.7、KBM-300N 薬剤タンク部品_No.13、MRS30H-130 ヤクエキハイカン部品_No.15、MRS30-130-1 ヤクエキハイカン部品_No.15、MRS40HS-150 ヤクエキハイカン(1)部品_No.7、MRS30HS-130 ヤクエキハイカン1部品_No.7、MRS40H-152 ヤクエキハイカン部品_No.7
パッキン11X7X1.5 BIGM(丸山製作所)パッキン11X7X1.5BIGM(丸山製作所)
709税込780
1セット(5個)
7日以内出荷
規格11X7X1.5関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.28MB) 展開図4(1.26MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(1.27MB) 展開図8(1.24MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(0.88MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(1.08MB)図解NoMRS40H-153 オプション(2) ムカデノズル部品_No.6、MRS30-130-1 オプション(9) ムカデノズル部品_No.6、MRS30-132 オプション(10)ムカデノズル部品_No.7、MRS30H-131 オプション1 ムカデノズル部品_No.6、MRS60-301 オプション3 ムカデノズル、ジェットポンプ部品_No.7、MRS60-300-4 オプション(3)ムカデノズル、ジェットポンプ部品_No.7、MSC1-103DW-1 オプション(7)ムカデノズル部品 パッキン11X7X1.5_No.6、MRS60-302 オプション3 ムカデノズル、ジェットポンプ部品_No.7、MRS60-300クミタテ 希望付属品 ブーム、ムカデノズル部品_No.18、MRS40HS-150 オプション(4) ムカデノズル部品_No.6、MRS40H-152 オプション(2) ムカデノズル部品_No.6、MSC1-104L-GH オプション3 ムカデノズル部品 パッキン11X7X1.5_No.6、MSC1-104-1 オプション2 ムカデノズル部品 パッキン11X7X1.5_No.6、MSC1-104L オプション3 ムカデノズル部品 パッキン11X7X1.5_No.6、MRS30H-130 オプション(1)ムカデノズル部品_No.6、MRS30HS-130 オプション4 ムカデノズル部品_No.6、MRS30-131 オプション(10)ムカデノズル部品_No.7、MRS40H-151 オプション2 ムカデノズル部品_No.6、MSC1-104 オプション(2)ムカデノズル部品 パッキン11X7X1.5_No.6、ムカデノズル ムカデノズルクミタテ部品_No.6
Yジパッキン BIGM(丸山製作所)YジパッキンBIGM(丸山製作所)
416税込458
1セット(5個)
7日以内出荷
部品名称Yジパツキン関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.85MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.75MB) 展開図8(0.79MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(0.78MB) 展開図11(0.85MB) 展開図12(0.74MB) 展開図13(0.83MB) 展開図14(0.81MB) 展開図15(0.71MB) 展開図16(0.85MB) 展開図17(0.76MB) 展開図18(0.75MB) 展開図19(0.68MB) 展開図20(1.18MB) 展開図21(1.18MB)図解NoSD048SP-20 付属品部品 Yジパッキン_No.38、MS048-20 付属品部品_No.39、JAS048SP-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.31、MRS40H-151 ノズル部品_No.14、MS048R-20 付属品部品_No.36、MRS40H-152 ノズル部品_No.14、MS048SP-20 付属品部品_No.38、MK048SP-20 付属品部品_No.38、MRS40H-153 ノズル部品_No.12、MRS30H-131 オプション4 ブームパイプ、ノズル部品_No.37、スプレーヤP-2型 希望付属品部品_No.16、MRS30HS-130 オプション2 ズームパイプ、ノズル部品_No.39、JAS048R-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.31、MRS30-131 ノズル部品_No.14、SD048-20 付属品部品 Yジパッキン_No.39、MRS40HS-150 オプション(2) ブームパイプ、ノズル部品_No.39、MRS40H-150 ノズル部品_No.14、MRS60-300BST 希望付属品部品_No.34、MRS60-300BST 希望付属品部品_No.32、MRS30-132 ノズル部品_No.14、MSC1-104L-GH オプション8 ワイドアジャストノズルクミタテ部品 Yジパッキン_No.47、MRS30H-130 オプション(4)ブームパイプ、ノズル部品_No.37、MRS60-300BSLT オプション ジェットポンプ、ガンノズル部品_No.33、MRS30-130-1 ノズル部品_No.14、MK048-20 付属品部品_No.39
フンコウステー BIGM(丸山製作所)フンコウステーBIGM(丸山製作所)
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.28MB) 展開図4(1.26MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(1.27MB) 展開図8(1.24MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(0.88MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(1.08MB)図解NoMRS60-301 オプション3 ムカデノズル、ジェットポンプ部品_No.11、MSC1-104 オプション(2)ムカデノズル部品 フンコウステー_No.10、MSC1-104L-GH オプション3 ムカデノズル部品 フンコウステー_No.10、MRS30H-130 オプション(1)ムカデノズル部品_No.10、MRS30H-131 オプション1 ムカデノズル部品_No.10、MRS60-300クミタテ 希望付属品 ブーム、ムカデノズル部品_No.22、MRS40H-153 オプション(2) ムカデノズル部品_No.10、MSC1-103DW-1 オプション(7)ムカデノズル部品 フンコウステー_No.10、MSC1-104-1 オプション2 ムカデノズル部品 フンコウステー_No.10、ムカデノズル ムカデノズルクミタテ部品_No.10、MRS30-130-1 オプション(9) ムカデノズル部品_No.10、MRS40H-151 オプション2 ムカデノズル部品_No.10、MRS40HS-150 オプション(4) ムカデノズル部品_No.10、MRS60-300-4 オプション(3)ムカデノズル、ジェットポンプ部品_No.11、MRS60-302 オプション3 ムカデノズル、ジェットポンプ部品_No.11、MRS30HS-130 オプション4 ムカデノズル部品_No.10、MRS30-132 オプション(10)ムカデノズル部品_No.11、MRS30-131 オプション(10)ムカデノズル部品_No.11、MSC1-104L オプション3 ムカデノズル部品 フンコウステー_No.10、MRS40H-152 オプション(2) ムカデノズル部品_No.10
フンコウステートリツケパイプ BIGM(丸山製作所)フンコウステートリツケパイプBIGM(丸山製作所)
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.28MB) 展開図4(1.26MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(1.27MB) 展開図8(1.24MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(0.88MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(1.08MB)図解NoMSC1-104-1 オプション2 ムカデノズル部品 フンコウステートリツケパイプ_No.3、MRS40H-151 オプション2 ムカデノズル部品_No.3、MRS30-131 オプション(10)ムカデノズル部品_No.4、MRS30-130-1 オプション(9) ムカデノズル部品_No.3、MRS30H-131 オプション1 ムカデノズル部品_No.3、MRS60-300クミタテ 希望付属品 ブーム、ムカデノズル部品_No.15、MSC1-104 オプション(2)ムカデノズル部品 フンコウステートリツケパイプ_No.3、MRS30-132 オプション(10)ムカデノズル部品_No.4、MRS60-300-4 オプション(3)ムカデノズル、ジェットポンプ部品_No.4、MRS40HS-150 オプション(4) ムカデノズル部品_No.3、MRS40H-153 オプション(2) ムカデノズル部品_No.3、MSC1-104L-GH オプション3 ムカデノズル部品 フンコウステートリツケパイプ_No.3、MRS30HS-130 オプション4 ムカデノズル部品_No.3、MRS30H-130 オプション(1)ムカデノズル部品_No.3、MRS60-302 オプション3 ムカデノズル、ジェットポンプ部品_No.4、MSC1-103DW-1 オプション(7)ムカデノズル部品 フンコウステートリツケパイプ_No.3、MRS60-301 オプション3 ムカデノズル、ジェットポンプ部品_No.4、ムカデノズル ムカデノズルクミタテ部品_No.3、MSC1-104L オプション3 ムカデノズル部品 フンコウステートリツケパイプ_No.3、MRS40H-152 オプション(2) ムカデノズル部品_No.3
パッキン BIGM(丸山製作所)パッキンBIGM(丸山製作所)
269税込296
1セット(5個)
7日以内出荷
部品名称パツキン関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.75MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(0.91MB) 展開図8(0.78MB) 展開図9(0.85MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(0.74MB) 展開図14(1MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(0.81MB) 展開図18(0.84MB) 展開図19(0.71MB) 展開図20(0.85MB) 展開図21(0.9MB) 展開図22(0.92MB) 展開図23(0.97MB) 展開図24(1MB) 展開図25(1MB) 展開図26(0.99MB) 展開図27(0.99MB) 展開図28(0.97MB) 展開図29(0.85MB) 展開図30(1.39MB) 展開図31(1.09MB)図解NoMRS30H-131 オプション4 ブームパイプ、ノズル部品_No.26、MRS30-131 ノズル部品_No.3、MRS40H-150 オプション11 キュウリノズル部品_No.5、MRS30HS-130 オプション5 セラムカノズル150部品_No.34、MRS60-300-4 アスパラノズル部品_No.3、MRS40HS-150 オプション(3) キュウリノズル部品_No.5、MRS40HS-150 オプション(5) セラムカノズル部品_No.11、MSC1-104L-GH オプション8 ワイドアジャストノズルクミタテ部品 パッキン_No.56、MRS40HS-150 オプション(5) セラムカノズル部品_No.37、MRS40HS-150 オプション(5) セラムカノズル部品_No.15、MRS60H-350 オプション(1) アスパラノズル部品_No.3、MRS30HS-130 オプション5 セラムカノズル150部品_No.11、MRS30HS-130 オプション5 セラムカノズル150部品_No.15、MRS40H-150 ノズル部品_No.3など
フンコウステー BIGM(丸山製作所)フンコウステーBIGM(丸山製作所)
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.28MB) 展開図4(1.26MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(1.27MB) 展開図8(1.24MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(0.88MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(1.08MB)図解NoMSC1-104 オプション(2)ムカデノズル部品 フンコウステー_No.2、MRS30H-130 オプション(1)ムカデノズル部品_No.2、MRS30-132 オプション(10)ムカデノズル部品_No.3、MSC1-104L オプション3 ムカデノズル部品 フンコウステー_No.2、MRS40H-153 オプション(2) ムカデノズル部品_No.2、MRS60-300-4 オプション(3)ムカデノズル、ジェットポンプ部品_No.3、MRS40HS-150 オプション(4) ムカデノズル部品_No.2、MRS60-301 オプション3 ムカデノズル、ジェットポンプ部品_No.3、MRS60-302 オプション3 ムカデノズル、ジェットポンプ部品_No.3、MRS30HS-130 オプション4 ムカデノズル部品_No.2、MSC1-104L-GH オプション3 ムカデノズル部品 フンコウステー_No.2、MSC1-104-1 オプション2 ムカデノズル部品 フンコウステー_No.2、MRS30-131 オプション(10)ムカデノズル部品_No.3、MSC1-103DW-1 オプション(7)ムカデノズル部品 フンコウステー_No.2、MRS40H-151 オプション2 ムカデノズル部品_No.2、MRS30H-131 オプション1 ムカデノズル部品_No.2、ムカデノズル ムカデノズルクミタテ部品_No.2、MRS30-130-1 オプション(9) ムカデノズル部品_No.2、MRS40H-152 オプション(2) ムカデノズル部品_No.2、MRS60-300クミタテ 希望付属品 ブーム、ムカデノズル部品_No.14
ユニット BIGM(丸山製作所)ユニットBIGM(丸山製作所)
4,685税込5,154
1個
7日以内出荷
部品名称ユニツト関連資料展開図1(1.39MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.26MB) 展開図7(1.24MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.29MB) 展開図11(1.14MB) 展開図12(1.11MB) 展開図13(1.17MB) 展開図14(1.18MB) 展開図15(0.92MB) 展開図16(0.95MB) 展開図17(1.13MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(1.07MB) 展開図21(0.77MB) 展開図22(1.15MB) 展開図23(1.15MB) 展開図24(1.14MB) 展開図25(1.18MB) 展開図26(1.28MB) 展開図27(1.13MB) 展開図28(1.23MB) 展開図29(1.03MB) 展開図30(0.98MB) 展開図31(0.91MB)図解NoMRS60-300BST エンジン(GM182LE-13A)2004年1月生産分からハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.13、MRS60-300-3 ブレーキテイシ、カバー部品_No.15、MRS75-500 デンソウヒン部品_No.19、MRS40H-153 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.40、MRS60-300-4 ブレーキテイシ、カバー部品_No.15、MF-653 フレーム,エンジン部品_No.22、MRS60-302 ブレーキ、テイシスイッチ、カバー部品_No.12、MRS30HS-130 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.45、MRS60-300-3 エンジン(GM182LN-123) エアクリーナ、キャブレタ部品_No.49、MRS40HS-150 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.45、MRS30H-131 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.42、MF-651 エンジン,伝導関係部品_No.4、MRS60-300BSLT ブレーキテイシ、カバー部品_No.15など
LEDioc LEDアイランプ SP (投光用ランプホルダ専用) 77W 岩崎電気LEDioc LEDアイランプ SP (投光用ランプホルダ専用) 77W岩崎電気
33,980税込37,378
1個
8日以内出荷
電球の種類LED口金E39定格ランプ電力(W)77消費電力(W)(100V)87、(200V)85、(242V)85適合電源ユニット:WLE155V560M1/24-1材質/仕上本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート、仕上:白色塗装タイプサインボード用HSタイプ(屋外用)径(Φ)ランプ:200使用温度範囲(℃)-20~+4 セード併用不可(屋外用)ビームの開き(°)108定格寿命(時間)60000平均演色評価数(Ra)83エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)120.6、(200V)123.5、(242V)123.5
MY Series(MY2H16G) SMCMY Series(MY2H16G)SMC
94,980税込104,478
1個
14日以内出荷から20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
リモートコード Nikon(ニコン)リモートコードNikon(ニコン)
5,898税込6,488
1個
14日以内出荷
カメラの半押し、レリーズの遠隔操作が可能。接写撮影などで少しでも手ブレを防ぎたい時や、コード長の範囲でカメラから離れてシャッターボタンを操作したい場合、さらに、シャッターボタンを押し込んだままの状態で固定し、長時間露出(バルブ)撮影や連続撮影などを行いたい場合に便利です。長さは、約0.8m。
ブラックケーブル長(m)約0.8対応機種[一眼レフカメラ]D5、D4S、D4、D3X※シンクロターミナルを使用する場合は、別売のホットシューアダプターAS-15をカメラのアクセサリーシューに装着してください。D3S、D3、D2H、D2HS、D2X、D2XS、D1X、D1H、D850、D810、D810A、D800/D800E、D700、D500、D300S、D300、D200、D100、D1、F6、F5、F100
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1H10 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1H10SMC
76,980税込84,678
1個
15日以内出荷から20日以内出荷
・ヘッドカバー4方向から配管可能。 ・配置状況に応じて現場での配管対応可能。 ・クッションニードル調整が容易。 上面配置により作業性が向上。 ・オートスイッチを任意の位置で取付け可能(D-M9□型、D-A9□型)。 ・ダストシールバンド磁石吸着により寿命向上。 ・取付・性能は従来同様で質量を削減。
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動
MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H10G) SMCMY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H10G)SMC
69,980税込76,978
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動
MY Series(MY2H25TFG) SMCMY Series(MY2H25TFG)SMC
99,980税込109,978
1個
20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動
MY2H_HT - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY2H25TNG) SMCMY2H_HT - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY2H25TNG)SMC
109,800税込120,780
1個
20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動